絞り込み
材質
  • 樹脂(4)
容量(mL)
  • 20~30未満(1)
  • 50~60未満(1)
  • 100~200未満(1)
  • 200~300未満(3)
  • 300~400未満(1)
  • 500~600未満(2)
  • 1000~2000未満(1)
種類
  • 種類コニカルビーカー(1)
1目盛(mL)
  • 10(1)
  • 50(2)
ブランド
  • ニッコー
  • モノタロウ(2)
  • エスコ(53)
  • アズワン(52)
  • 三商(34)
  • RS PRO(33)
  • サンプラテック(27)
  • TGK(東京硝子器械)(23)
  • オオモリ(19)
  • 日本理化学器械(NRK)(17)
  • フロンケミカル(15)
  • NIKKO(ニッコーハンセン)(13)
  • ケニス(13)
  • SIBATA(柴田科学)(12)
  • コクゴ(11)
  • Thermo Fisher Scientific(10)
  • IWAKI(AGCテクノグラス)(10)
  • NEG(日電理化硝子)(10)
  • 瑞穂化成工業(9)
  • フロン工業(9)
  • HARIO(9)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日8月15日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質から絞り込む
樹脂(4)
  • PPビーカー ニッコー

    PPビーカー

    ニッコー
    109税込120
    1個
    翌々日出荷
    接触透明で、内容液を肉眼で確認できます。安定したフラットな底部ですので、マグネチックスターラーで撹拌も可能です。耐薬品性に優れており、研究から実験用として広く使用できます。液切れがよく、液垂れしない注ぎ口です。オートクレーブにかけて滅菌することができます。※但し、加熱温度によっては製品の収縮がまれに発生することがあります。
    種別PP・ビーカー
  • PPコニカルビーカー ニッコー

    PPコニカルビーカー

    ニッコー
    359税込395
    1個
    当日出荷
    耐熱性・耐薬品性に優れています。液切れがよく、液垂れしない注ぎ口です。オートクレーブにかけて滅菌することができます。※但し、加熱温度によっては製品の収縮がまれに発生することがあります。
    種別PPコニカルビーカー
  • PPディスポビーカー 20mL ニッコー

    PPディスポビーカー 20mL

    ニッコー(1件のレビュー)
    18税込20
    1個
    当日出荷
    底部はフラットですので、マグネチックスターラーでの撹拌が可能です。
    材質PP寸法(mm)(上径(下径)×高さ) Φ28.8×Φ24.4×54容量(mL)20使用温度範囲0~100℃1目盛(mL)10アズワン品番30-1409-55
  • コニカルビーカー ニッコー

    コニカルビーカー

    ニッコー
    599税込659
    1個
    8日以内出荷
    液切れがよく、液垂れしない注ぎ口です。 オートクレーブ滅菌が可能です。 TPX製で、PP製よりも透明度が高く、耐熱性にも優れています。
    材質TPX容量(mL)200種類コニカルビーカー使用温度範囲(℃)20~160目盛(mL)50全高(mm)108.5外径(Φmm)72.5(底)RoHS指令(10物質対応)対応
  • PPビーカー ニッコー

    PPビーカー

    ニッコー
    299税込329
    1個
    翌々日出荷
    接触透明で、内容液を肉眼で確認できます。安定したフラットな底部ですので、マグネチックスターラーで撹拌も可能です。耐薬品性に優れており、研究から実験用として広く使用できます。液切れがよく、液垂れしない注ぎ口です。オートクレーブにかけて滅菌することができます。 ※但し、加熱温度によっては製品の収縮がまれに発生することがあります。
    仕様商品コード: 3573-05材質ポリプロピレン(PP)寸法(mm)(上部外径×上部胴径(下部胴径)×全高) 104.0×Φ96(Φ88.5)×122.5容量(mL)500使用温度範囲0~121℃目盛(mL)(目安) 50アズワン品番35-7305-55
ビーカー/計量カップ/コップ