カテゴリ
絞り込み
容量(mL)
- 1~2未満(1)
- 2~3未満(1)
- 3~4未満(1)
- 10~20未満(4)
- 20~30未満(3)
- 30~40未満(4)
- 50~60未満(16)
- 100~200未満(28)
- 200~300未満(31)
- 300~400未満(5)
- 400~500未満(1)
- 500~600未満(30)
- 1000~2000未満(28)
- 2000~3000未満(11)
- 3000~4000未満(1)
- 5000~6000未満(2)
- 10000~20000未満(2)
- 20000~30000未満(2)
- 30000~40000未満(2)
- 50000~60000未満(1)
- 容量(mL)をもっと見る
ブランド
- ニッコー
- モノタロウ(31)
- NEG(日電理化硝子)(1,385)
- アズワン(956)
- 三商(705)
- TGK(東京硝子器械)(635)
- 日本理化学器械(NRK)(457)
- Thermo Fisher Scientific(416)
- MONOVATE(旧:日東金属工業)(412)
- エスコ(383)
- SIBATA(柴田科学)(336)
- IWAKI(AGCテクノグラス)(331)
- コスモスビード(304)
- 旭製作所(232)
- マルエム[理化学・容器](215)
- climbing(クライミング)(208)
- ケニス(205)
- NIKKO(ニッコーハンセン)(166)
- Thermo Scientific Nalgene(166)
- サンプラテック(150)
- 瑞穂化成工業(133)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
特価

Jボトル 丸型細口 遮光
ニッコー(2件のレビュー)¥86~税込¥95~1本当日出荷中栓不要で内容物が漏れません。エラストマーのパッキンがインサート成形されていますので、はがれにくく中栓がなくても漏れません。パッキンは弾力性があり、ボトル口部に密着し液漏れを防止します。種別Jボトル丸型 細口
Jボトル 丸型広口 遮光
ニッコー(1件のレビュー)¥86~税込¥95~1本当日出荷中栓不要で内容物が漏れません。エラストマーのパッキンがインサート成形されていますので、はがれにくく中栓がなくても漏れません。パッキンは弾力性があり、ボトル口部に密着し液漏れを防止します。種別Jボトル丸型 広口
Jボトル 角型広口 遮光
ニッコー(1件のレビュー)¥119~税込¥131~1本当日出荷エラストマーのパッキンがインサート成形されていますので、はがれにくく中栓がなくても漏れません。パッキンは弾力性があり、ボトル口部に密着し液漏れを防止します。種別Jボトル角型 広口
TPX (R) メスシリンダー ポリメチルペンテン
ニッコー(2件のレビュー)¥659~税込¥725~1個当日出荷耐薬品性・耐熱性・透明度に優れています。材質TPX(ポリメチルペンテン)使用温度範囲20~170℃
Jボトル 角型細口 遮光
ニッコー(2件のレビュー)¥119~税込¥131~1本当日出荷エラストマーのパッキンがインサート成形されていますので、はがれにくく中栓がなくても漏れません。パッキンは弾力性があり、ボトル口部に密着し液漏れを防止します。種別Jボトル角型 細口
プッシュバイアル PVシリーズ
ニッコー¥28税込¥311本欠品中少量のサンプル保存に便利な円筒状で、フタは押し込み式です。材質本体/ポリプロピレン(PP)、キャップ/リニアポリエチレン(LLDPE)使用温度範囲(℃)0~70
PPビーカー
ニッコー¥109~税込¥120~1個翌々日出荷接触透明で、内容液を肉眼で確認できます。安定したフラットな底部ですので、マグネチックスターラーで撹拌も可能です。耐薬品性に優れており、研究から実験用として広く使用できます。液切れがよく、液垂れしない注ぎ口です。オートクレーブにかけて滅菌することができます。※但し、加熱温度によっては製品の収縮がまれに発生することがあります。種別PP・ビーカー
平角缶 取手付き
ニッコー¥1,898税込¥2,0881本当日出荷持ちやすい取っ手付きで、持ち運びに便利です。両側面にリブが付いています。種別1ケロ材質(本体)高密度ポリオエチレン(HDPE)使用温度範囲(℃)0~70材質(キャップ)ポリプロピレン(PP)材質(中栓)直鎖状低密度ポリエチレン(LLDPE)
PPコニカルビーカー
ニッコー¥359~税込¥395~1個当日出荷耐熱性・耐薬品性に優れています。液切れがよく、液垂れしない注ぎ口です。オートクレーブにかけて滅菌することができます。※但し、加熱温度によっては製品の収縮がまれに発生することがあります。種別PPコニカルビーカー
軟膏容器NK型
ニッコー¥279~税込¥307~1本翌々日出荷粉体や粘度のある試料を出し入れしやすい円筒状です。材質本体/高密度ポリエチレン(HDPE)、中フタ/低密度ポリエチレン(LDPE)、キャップ/ポリプロピレン(PP)使用温度範囲(℃)0~70キャップパッキン付
Jボトル 丸型細口
ニッコー¥71~税込¥78~1本当日出荷から翌々日出荷中栓不要で内容物が漏れません。エラストマーのパッキンがインサート成形されていますので、はがれにくく中栓がなくても漏れません。パッキンは弾力性があり、ボトル口部に密着し液漏れを防止します。種別Jボトル丸型 細口
PETスクリューバイアル(中栓なし)
ニッコー¥3,698~税込¥4,068~1組(50本)5日以内出荷パッキン・中栓不要で使いやすいボトルです。 PET製で透明度が高く、中身の確認に便利です。 落としても割れない強度をもっています。材質本体/PET、蓋/PP使用温度範囲(℃)-40~70RoHS指令(10物質対応)対応
洗浄ボトル JWSシリーズ
ニッコー¥1,398~税込¥1,538~1本ほか翌々日出荷クリーンルーム内で純水洗浄し、クラス100の環境で2重パックした商品です。材質本体/HDPE、キャップ/PP、パッキン/TPE使用温度範囲0~75℃
封印ボトル
ニッコー¥14,980~税込¥16,478~1組(50本)ほか5日以内出荷キャップが開封されているかが一目でわかる封印帯が付いたボトルです。 蓋に中栓が装着されており、中栓レス容器として使用可能です。 輸送時のトルクバックが無く、内容物の液漏れがない安全設計です。口内径(Φmm)38材質本体:HDPE 蓋:PP 中栓:LLDPE
Jボトル 角型細口
ニッコー¥139税込¥1531本当日出荷エラストマーのパッキンがインサート成形されていますので、はがれにくく中栓がなくても漏れません。パッキンは弾力性があり、ボトル口部に密着し液漏れを防止します。種別Jボトル角型 細口
JPボトル 滅菌済
ニッコー¥45,980税込¥50,5781ケース(200本)翌々日出荷割れにくい透明延伸PPボトルです。PPボトルでありながら抜群の透明度を誇ります。世界で初めての透明度の高い延伸ポリプロピレン製ボトルです。口部がインジェクション成形ですので中栓が不要で、減圧液漏れ試験にもクリアしています。延伸ブロー成形により分子の配列が一定になり強度が大幅にアップしています。
硝子スクリュー管瓶
ニッコー¥4,198税込¥4,6181ケース(50本)翌々日出荷生地管がバリウムフリーの為、金属イオンの溶出が少なくなっています。アルカリ溶出量が安定しています。生地管としてSCHOTT社FIOLAX(R)-clear採用。