絞り込み
均等耐荷重(kg)
  • 30(2)
  • 200(1)
  • 400(2)
ブランド
  • TRUSCO(3)
  • ハヤノ産業(2)
外径(Φmm)
  • 500
  • 21(4)
  • 190(1)
  • 300(2)
  • 370(2)
  • 400(5)
  • 420(2)
  • 450(3)
  • 520(3)
  • 590(2)
  • 600(6)
  • 700(2)
  • 800(3)
  • 860(5)
  • 890(4)
  • 900(2)
  • 1000(5)
  • 1200(4)
  • 1350(4)
  • 1600(3)
高さ(mm)
  • 28(1)
  • 30.5(2)
  • 185(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
回転台とは、物流・保管用品におけるオプション用品のひとつです。重量のある荷物などを回転台に載せ、軽い力で容易に360度荷物を回転させることが可能になります。例えば、パレット積みやラップの作業においては、回転台を使用することにより作業する人があちこちと移動せずに効率よく作業をすることができます。製品の補修や組み立てなどにも効率的に使用可能です。裏面はゴムなどで滑り止め加工が施されているほか、回転止めのストップがついている回転台もあります。
サカエ製品 棚・作業台 組立設置サービス。利用ユーザー数100人突破 相談・見積もり無料 商品選定・耐震対策もお任せ。詳しくはこちら。

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
均等耐荷重(kg)から絞り込む
30(2)
200(1)
400(2)
回転台 TRUSCO回転台TRUSCO
31,980税込35,178
1台
当日出荷
ベアリング採用により、スムーズに回転します。 自在な位置で止めることが可能なストッパー付です。 部品や製品の組み立て作業、金型などのメンテナンス作業に最適です。 360°どの角度からも作業ができ、作業効率がアップします。
材質スチール(粉体塗装)高さ(mm)28ベース厚さ(mm)2.3テーブル厚さ(mm)2.3
金型用回転台(丸型) TRUSCO金型用回転台(丸型)TRUSCO
64,980税込71,478
1台
3日以内出荷から6日以内出荷
軽い力で簡単に360°回転します。 回転止めストップ機構付です(1ピッチ約10度36等分)。 金型の修理、部品の組み立てに最適です。
材質スチール(メラミン焼付塗装)
電動ターンテーブル RTT2 ハヤノ産業電動ターンテーブル RTT2ハヤノ産業
379,800税込417,780
1台
22日以内出荷
安全機構のワンストップ機能付です。回転速度の調整が可能です。
用途検品・実験・商品展示等にお使い頂けます。トラスコ品番161-1679材質本体:ポリ塩化ビニル(PVC)、テーブル:ポリ塩化ビニル(PVC)幅(mm)370高さ(mm)185奥行(mm)370均等荷重(kg)30テーブル寸法(mm)500板厚(mm)テーブル:8外径(mm)370
電動ターンテーブル RTT2(上部電源付) 上部電源付 ハヤノ産業電動ターンテーブル RTT2(上部電源付) 上部電源付ハヤノ産業
449,800税込494,780
1台
22日以内出荷
安全機構のワンストップ機能付です。回転速度の調整が可能です。テーブル上部から電源が取れます。
用途検品・実験・商品展示等にお使い頂けます。トラスコ品番161-1680材質本体:PVC、テーブル:PVC幅(mm)370高さ(mm)185奥行(mm)370均等荷重(kg)30テーブル寸法(mm)500最大電流(A)2板厚(mm)テーブル:8外径(mm)370
金型用回転台(角型) TRUSCO金型用回転台(角型)TRUSCO
61,980税込68,178
1台
3日以内出荷から4日以内出荷
軽い力で簡単に360°回転します。 回転止めストップ機構付です(1ピッチ約10度36等分)。 金型の修理、部品の組み立てに最適です。
材質スチール(メラミン焼付塗装)
回転台