曜日別特売

ツールカート

ツールカート - BIG REDツールカート - BIG REDツールカート - BIG REDツールカート - BIG RED

使いやすさのヒミツ
1.ボールベアリング仕様
引き出しは動きがスムーズ
2.耐久性に優れています
スチール製ボディ構造
3.キャスター付で移動らくらく。
固定×2、自在ロック付×2
4.滑り止めマット付属
作業台としても使えます。
【組立式】

質量(kg)
28.5
耐荷重(kg)
合計:100(各引き出し:8、上部スライドトレイ:40、下部トレイ:40)
キャスター
自在キャスター(ストッパー付き)×2、固定キャスター×2
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
705×370×830(キャスター含む)
内容量
1台
取扱説明書:(0.49MB)
注意
上部スライドトレーが閉じた状態で引き出しはロックします。引き出しを開ける際はスライドトレーを開けてください。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82384307TC310
オープン
¥35,980
¥39,578(税込)
5日以内出荷
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スチールワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする