BIG RED
リフトテーブル270kg
フットペダル式。
ペダルを踏むことにより、任意の位置までテーブルが上昇します。
ハンドルの下降レバーを握ることでテーブルが下降します。
ストローク(mm)
140
質量(kg)
58
色
黒
車輪径(Φmm)
130
キャスター
前輪(固定)・後輪(自在)
テーブル高さ(mm)
270-760
テーブル寸法(mm)
810×500
最大積載荷重(kg)
270
ペダル回数
約24回(最高位)
全長×全幅W×全高(mm)
950x500x1050
内容量
1台
取扱説明書:
(1.63MB)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82384325
TP03001
オープン
¥
67,980
¥
74,778
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年12月中旬
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください