曜日別特売

リフトテーブル360kg

リフトテーブル360kg - BIG REDリフトテーブル360kg - BIG REDリフトテーブル360kg - BIG RED

フットペダル式。
ペダルを踏むことにより、任意の位置までテーブルが上昇します。
ハンドルの下降レバーを握ることでテーブルが下降します。

ストローク(mm)
185
質量(kg)
104
色
黒
車輪径(Φmm)
Φ130
キャスター
前輪(固定)・後輪(自在)
テーブル高さ(mm)
360-1290
テーブル寸法(mm)
915×500
最大積載荷重(kg)
360
ペダル回数
約56回(最高位)
本体サイズ(mm)
全高960x全幅500x全奥1200
内容量
1台
取扱説明書:(1.63MB)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82384341TP04001
オープン
¥97,980
¥107,778(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする