絞り込み
均等耐荷重(kg)
- 20
- 30(3)
- 40(2)
- 50(4)
- 80(5)
- 100(10)
- 150(6)
- 200(7)
- 300(11)
- 400(6)
- 500(6)
- 600(4)
- 800(3)
- 1000(2)
- 1200(1)
- 1300(1)
- 1500(2)
- 1600(2)
- 2000(2)
- 2800(2)
- 均等耐荷重(kg)をもっと見る
ブランド
- ハヤノ産業(2)
外径(Φmm)
- 420(2)
- 520(1)
高さ(mm)
- 99(2)
回転台とは、物流・保管用品におけるオプション用品のひとつです。重量のある荷物などを回転台に載せ、軽い力で容易に360度荷物を回転させることが可能になります。例えば、パレット積みやラップの作業においては、回転台を使用することにより作業する人があちこちと移動せずに効率よく作業をすることができます。製品の補修や組み立てなどにも効率的に使用可能です。裏面はゴムなどで滑り止め加工が施されているほか、回転止めのストップがついている回転台もあります。
商品豆知識
「均等耐荷重(kg)」から絞り込む
50(4)
80(5)
100(10)
150(6)
200(7)
300(11)
400(6)
500(6)
600(4)
800(3)
均等耐荷重(kg)をもっと見る

電動ターンテーブル NS2シリーズ
ハヤノ産業¥83,980~税込¥92,378~1台5日以内出荷安全機構のワンストップ機能付です。用途検品・実験・商品展示等にお使い頂けます。材質本体:ポリ塩化ビニル(PVC)、テーブル:中密度繊維板(MDF)高さ(mm)99均等荷重(kg)20板厚(mm)テーブル:5
電動ターンテーブル CTT-2(上部電源付) 上部電源付
ハヤノ産業¥99,980税込¥109,9781台5日以内出荷安全機構のワンストップ機能付です。テーブル上部から電源が取れます。用途検品・実験・商品展示等にお使い頂けます。トラスコ品番160-9141材質本体:PVC 、テーブル:MDF幅(mm)420高さ(mm)99奥行(mm)420均等荷重(kg)20テーブル寸法(mm)420最大電流(A)2板厚(mm)テーブル:5外径(mm)420