絞り込み
均等耐荷重(kg)
- 30
- 20(2)
- 40(2)
- 50(4)
- 80(5)
- 100(10)
- 150(6)
- 200(7)
- 300(11)
- 400(6)
- 500(6)
- 600(4)
- 800(3)
- 1000(2)
- 1200(1)
- 1300(1)
- 1500(2)
- 1600(2)
- 2000(2)
- 2800(2)
- 均等耐荷重(kg)をもっと見る
ブランド
- ハヤノ産業(2)
- TRUSCO(1)
外径(Φmm)
- 370(2)
- 500(2)
高さ(mm)
- 185(2)
回転台とは、物流・保管用品におけるオプション用品のひとつです。重量のある荷物などを回転台に載せ、軽い力で容易に360度荷物を回転させることが可能になります。例えば、パレット積みやラップの作業においては、回転台を使用することにより作業する人があちこちと移動せずに効率よく作業をすることができます。製品の補修や組み立てなどにも効率的に使用可能です。裏面はゴムなどで滑り止め加工が施されているほか、回転止めのストップがついている回転台もあります。
商品豆知識
「均等耐荷重(kg)」から絞り込む
50(4)
80(5)
100(10)
150(6)
200(7)
300(11)
400(6)
500(6)
600(4)
800(3)
均等耐荷重(kg)をもっと見る

電動ターンテーブル RTT2
ハヤノ産業¥379,800税込¥417,7801台22日以内出荷安全機構のワンストップ機能付です。回転速度の調整が可能です。用途検品・実験・商品展示等にお使い頂けます。トラスコ品番161-1679材質本体:ポリ塩化ビニル(PVC)、テーブル:ポリ塩化ビニル(PVC)幅(mm)370高さ(mm)185奥行(mm)370均等荷重(kg)30テーブル寸法(mm)500板厚(mm)テーブル:8外径(mm)370
電動ターンテーブル RTT2(上部電源付) 上部電源付
ハヤノ産業¥449,800税込¥494,7801台22日以内出荷安全機構のワンストップ機能付です。回転速度の調整が可能です。テーブル上部から電源が取れます。用途検品・実験・商品展示等にお使い頂けます。トラスコ品番161-1680材質本体:PVC、テーブル:PVC幅(mm)370高さ(mm)185奥行(mm)370均等荷重(kg)30テーブル寸法(mm)500最大電流(A)2板厚(mm)テーブル:8外径(mm)370
回転台
TRUSCO¥18,980税込¥20,8781台3日以内出荷ライン作業台に後付けすることで、循環方式のセルライン生産システムを構築することができます。 手送りで製品を送り出すため、作業者の作業スピードに合わせた運用が可能です。 回転キャリープラットはセル生産方式の複数の作業工程に対応するため、回転テーブル式で90°ごとに軽くロックします。 天板面は帯電防止ゴムマット張りで作業者に安全な設計です。適合ULRT型、CLM型トラスコ品番240-9607荷台寸法(幅)(mm)470特性帯電防止荷台寸法(奥行)(mm)500