絞り込み
均等耐荷重(kg)
- 40
- 20(2)
- 30(3)
- 50(4)
- 80(5)
- 100(10)
- 150(6)
- 200(7)
- 300(11)
- 400(6)
- 500(6)
- 600(4)
- 800(3)
- 1000(2)
- 1200(1)
- 1300(1)
- 1500(2)
- 1600(2)
- 2000(2)
- 2800(2)
- 均等耐荷重(kg)をもっと見る
ブランド
- 井口機工製作所(1)
- SUZUKID(スズキッド)(1)
外径(Φmm)
- 401(1)
高さ(mm)
- 11.8(1)
- 680(1)
回転台とは、物流・保管用品におけるオプション用品のひとつです。重量のある荷物などを回転台に載せ、軽い力で容易に360度荷物を回転させることが可能になります。例えば、パレット積みやラップの作業においては、回転台を使用することにより作業する人があちこちと移動せずに効率よく作業をすることができます。製品の補修や組み立てなどにも効率的に使用可能です。裏面はゴムなどで滑り止め加工が施されているほか、回転止めのストップがついている回転台もあります。
商品豆知識
「均等耐荷重(kg)」から絞り込む
50(4)
80(5)
100(10)
150(6)
200(7)
300(11)
400(6)
500(6)
600(4)
800(3)
均等耐荷重(kg)をもっと見る

回転式溶接作業台「レボ360」
SUZUKID(スズキッド)¥59,980税込¥65,9781台当日出荷天板が回転する事で作業者が移動せずに溶接作業が可能です。 壁が接近している場所や狭い場所に有効です。 天板穴空き部にクランプをセットする事で材料や治具の固定が可能です。 トーチホルダーが付属しており大変便利です。用途溶接作業仕様クランプ2個付き高さ(mm)680本体質量(kg)22外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)500×500×680
ISB 回転リング IRH‐400
井口機工製作所(1件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781個当日出荷回転リング用途簡易作業台、中華テーブル仕様上向き用トラスコ品番868-7743質量(kg)1.2高さ(mm)11.8内径(Φmm)338均等荷重(kg)40材質(リング)アルミニウム