絞り込み
均等耐荷重(kg)
- 600
- 20(2)
- 30(3)
- 40(2)
- 50(4)
- 80(5)
- 100(10)
- 150(6)
- 200(7)
- 300(11)
- 400(6)
- 500(6)
- 800(3)
- 1000(2)
- 1200(1)
- 1300(1)
- 1500(2)
- 1600(2)
- 2000(2)
- 2800(2)
- 均等耐荷重(kg)をもっと見る
ブランド
- 大阪タイユー(2)
- サカエ(2)
外径(Φmm)
- 21(2)
- 53(1)
- 740(1)
- 800(2)
- 890(2)
高さ(mm)
- 55(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
グリーン購入法適合(2)
回転台とは、物流・保管用品におけるオプション用品のひとつです。重量のある荷物などを回転台に載せ、軽い力で容易に360度荷物を回転させることが可能になります。例えば、パレット積みやラップの作業においては、回転台を使用することにより作業する人があちこちと移動せずに効率よく作業をすることができます。製品の補修や組み立てなどにも効率的に使用可能です。裏面はゴムなどで滑り止め加工が施されているほか、回転止めのストップがついている回転台もあります。
商品豆知識
「均等耐荷重(kg)」から絞り込む
50(4)
80(5)
100(10)
150(6)
200(7)
300(11)
400(6)
500(6)
600
800(3)
均等耐荷重(kg)をもっと見る

回転作業台
サカエ¥179,800~税込¥197,780~1個5日以内出荷360度どの方向からも自由に作業が可能。 軽い力で簡単に回転するため作業効率がグンとアップ。 防振アジャスター付で強度な衝撃や振動を吸収します。用途組立作業や検査工程などに色(天板)グリーン天板厚さ(mm)21色(本体)サカエグリーンRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合アジャスター防振タイプ
クルクル回転盤(改正RoHS10物質対応サカエリューム天板)
サカエ¥109,800税込¥120,7801個3日以内出荷天板を回転させることで作業効率アップ。 移動のムダを省きます。色(天板)グリーン天板厚さ(mm)21色(本体)サカエグリーンRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合天板寸法(外径Φ×高さH)(mm)890×21
マワールでん
大阪タイユー¥449,800税込¥494,7801台3日以内出荷から30日以内出荷回転させながらの作業や荷物の積込みなど様々なシーンでお使いいただけます。 回転ディスプレイとして展示品を回して集客アップ。
マワールPT型ステンレス製
大阪タイユー¥299,800税込¥329,7801台3日以内出荷マワールのステンレス製。材質はSUS304を使用しているため、食品、薬品業界で使用できます。また、マイナス40度まで使用できるため冷凍庫内でもOK。マワールは、パレット積み作業の現場で、効率よく荷積みを行うために一番良く使用されています。特に狭い場所では、作業者が動く必要がなく常に正面で仕事が出来ます。また、荷積み後のストレッチフィルム等のラップ作業においてもマワールは、作業の効率アップに力を発揮します用途荷物の積込み、組立作業、リフターに取付、塗装作業、溶接作業、ドラムの積み降ろしなど種別耐水、冷凍用(ステンレス仕様)材質SUS304高さ(mm)55