絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(3)
  • 不二製作所(5)
  • NANIWA(ナニワ研磨工業)(3)
  • 冨士トンボ礦業(3)
  • 伊藤機工(3)
  • Minimo(3)
  • H&H(2)
  • TRUSCO(2)
  • SK(新潟精機)(1)
  • NORITAKE(ノリタケ)(1)
  • ホーザン(1)
  • ミニター(1)
  • 宇治電化学工業(1)
  • SSPOWER(1)
  • Steam Ship(1)
  • ヤマトメ(1)
  • スエヒロ砥石(1)
  • SK11(1)
適合材
  • アルミ(3)
  • ステンレス(2)
  • 樹脂(1)
  • (3)
  • 銅・真鍮(2)
粒度・番手
  • 120
  • 30(12)
  • 36(13)
  • 60(24)
  • 80(24)
  • 100(21)
  • 150(21)
  • 180(27)
  • 220(20)
  • 240(14)
  • 320(20)
  • 400(21)
  • 600(27)
  • 800(14)
  • 1000(17)
  • 1200(20)
  • 2000(17)
  • 3000(31)
  • 8000(24)
  • 14000(16)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
研磨材料とは、研磨作業に使用するさまざまな研磨材を指します。分類は研磨粒・砂・ペースト、ダイヤモンド、ガラス研磨、石材用研磨、ブラストマシン用研磨材に大別でき、研磨粒・砂・ペーストには砥材そのものや油と調合した物、液状のものなどがあります。素材ごとや工程ごとに最適な製品を選びましょう。ダイヤモンド砥粒を配合したペーストには油溶性と水溶性があり、対象物によって使い分けます。ガラスや石材の研磨に特化した製品もあります。
3M金属製品製造業向け特集 現場効率をトータル支援!研磨材も保護具もお任せ!詳しくはこちら
34件中 134
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ブラスト研磨材 Aタイプ(褐色溶融アルミナ) モノタロウブラスト研磨材 Aタイプ(褐色溶融アルミナ)モノタロウ(52件のレビュー)
2,098税込2,308
1袋(4kg)ほか
当日出荷
褐色溶融アルミナ質研磨材で、一般的に幅広く使われています。 サンドブラストや一般研磨材としてご使用になれます。
用途錆落とし、塗装はがし、カーボン除去、塗装前の下地調整成分酸化アルミニウム、二酸化けい素、酸化鉄第二鉄、酸化チタン硬度新モース:12、ヌープ:HK2020比重真比重:3.97g/cm3、カサ比重:1.60~1.80g/cm3化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
ブラスト研磨材 GB ガラスビーズ モノタロウブラスト研磨材 GB ガラスビーズモノタロウ(28件のレビュー)
2,098税込2,308
1袋(4kg)
当日出荷
国内メーカーの品質基準をクリアした高品質なガラスビーズです。 球状粒子のため切削作用がほとんど無く、対象物の研磨量が少なくすみます。
用途サンドブラストクリーニングや部品の再生に。 各種金型(ゴム成形、ダイカスト等)やCVD、スパッタリング蒸着治具や各種真空蒸着治具(蒸着冶具)のクリーニングに。 自動車やバイク部品、エンジン等のオーバーホール時の錆落し、クリーニングに。 焼入れや鍛造などの熱処理後のスケール除去に。 切削部品や焼結部品のバリ取り、シャープエッジの面取りに。 軟質金属、軽金属のピーニング加工に。 「木目出し加工」や「透かし彫り加工」などに。硬度5.5(新モース)、500~550HV(ビッカース硬度)比重2.55関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)化学物質安全性参考資料(0.2MB)
ブラスト研磨材 WAタイプ(白色溶融アルミナ) モノタロウブラスト研磨材 WAタイプ(白色溶融アルミナ)モノタロウ(36件のレビュー)
2,698税込2,968
1袋(4kg)ほか
当日出荷
アルミナ分の多い白色溶融アルミナ質研磨材です。 鉄分の残留や、変色を嫌う品物に最適です。 サンドブラストや一般研磨材としてご使用になれます。
用途錆落とし、塗装はがし、ステンレス加工及びメッキはがし、カーボン除去、塗装前の下地調整、ガラスの彫刻成分酸化アルミニウム硬度新モース:12、ヌープ:HK2050比重真比重:3.97g/cm3、カサ比重:1.60~1.80g/cm3化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
フジガラスビーズ(ガラス系研磨材) 不二製作所フジガラスビーズ(ガラス系研磨材)不二製作所(32件のレビュー)
2,498税込2,748
1袋(4kg)ほか
当日出荷から翌々日出荷
ブラスト用(サンドブラスト・ウェットブラスト)のガラスビーズです。球状粒子で切削作用がほとんど無いため、梨地仕上げやクリーニングに使用されます。 粒度が豊富で選択範囲が広いため、多彩な仕上げ面を作り出せます。
用途前処理、梨地仕上げ、焼入や鍛造等の熱処理後のスケール除去、付着物除去、金型や真空蒸着治具のクリーニング、自動車部品のオーバーホール、バリ取りタイプセミハードガラス系硬度5.5(新モース)・HV550(ビッカース硬度)比重真比重/カサ比重 1.6/2.5
バルブコンパウンド(カーボランダム) Steam Shipバルブコンパウンド(カーボランダム)Steam Ship(12件のレビュー)
999税込1,099
1缶(200g)ほか
当日出荷から10日以内出荷
GC・Cカーボランダム等研磨材と工業用油及び各種グリスを混合練り合わせペースト状に加工したものです。
用途鋳鉄、真鋳、銅、アルミ等金属、石材のラッピング加工に使います。 粗さ、細かさによって錆落しから精密加工に最適です。適合材鋳鉄、真鋳、銅、アルミ等成分研磨材:60%、工業油:5%(ピアセフティー油・タービン油)、グリース:35%(カップグリース)
ポリッシングパウダー SK(新潟精機)ポリッシングパウダーSK(新潟精機)(14件のレビュー)
389税込428
1個(20g)
当日出荷
研磨面積の大小に関係なく、必要な分だけを水、油などに溶いて使用できるため使用目的に応じて調整ができます。
全高(mm)58外径(mm)30
サビ取り消しゴム H&Hサビ取り消しゴムH&H(11件のレビュー)
579税込637
1個ほか
当日出荷
消しゴムのようにこするだけで頑固なサビ・汚れが落ちます!
用途【荒目】グリル、ガスレンジ、フライパン等に固着したコゲや錆等。自転車、自動車等に経年劣化による腐食や強力な汚れ等。浴槽の目地のカビや汚れ等。フロアーの土汚れや門戸の錆等。グラインダーやドリル等の機械工具等の錆、汚れ落とし。その他の頑固な汚れ、錆、腐食の除去。 【中目】包丁、ナイフ、はさみ等の目立てや錆落とし。流し台、蛇口、トイレ周りの金属の錆や汚れ等。アルミサッシや自転車のリムの汚れ落とし。塗装の剥離や接着後の接着剤残りの等。ゴルフクラブやパット等のスポーツ用品の金属部の錆や腐食。一般的汚れや錆等の除去。 【細目】傷つきやすい金属面の汚れ等。プラスチックや樹脂、FRP等の汚れ等。パソコンやテレビ等のプラスチック部の汚れ落とし。こびりついたタバコのヤニ等。レザー製品のシューズの汚れ落とし。木材の仕上げ等。一般的に傷つきやすい物の汚れ除去。
フジランダムA(褐色溶融アルミナ研磨材) 不二製作所フジランダムA(褐色溶融アルミナ研磨材)不二製作所(14件のレビュー)
2,498税込2,748
1袋(4kg)ほか
当日出荷から翌々日出荷
一般的に褐色溶融アルミナと呼ばれるブラスト用研磨材(メディア)です。鋭い角と適度な靭性を持った粒子で、研削力が大きく、繰り返しの使用による粉塵の発生が少ない事が特徴です。 サンドブラスト・ウェットブラスト用の研磨材、研削材です。
用途錆取り、塗装前処理、溶射の前処理、ロー付けの前後処理、メッキ前処理、コンクリート剥離、硝子彫刻、留置針の接着前処理、原子力部品の除染、金属のシボ加工硬度12.0(新モース)・HK2020(ヌープ硬度)
バルブコンパウンド TRUSCOバルブコンパウンドTRUSCO(10件のレビュー)
1,798税込1,978
1缶(200g)
当日出荷
研磨材カーボンランダムGCを油で練ったもので、バルブ・シャフトの研磨から錆落しまで、研磨、研削を目的とした大変用途の広い商品です。 カーボンランダムGC(グリーンカーボンランダム)GCは高いSiC純度を持つ緑色炭化ケイ素研磨剤。ダイヤモンドに次ぐ硬度を持ち、破枠により鋭い研削力を自生する優秀な研削材。超硬金属や刃物類の研磨から、真鍮や銅・合金などの軟質金属・樹脂類の研磨に至るまで幅広く使用可能。
用途表面研磨、擦り合わせ研磨に。容量(g)200材質炭化ケイ素(SiC:カーボンランダム)、鉱物油、増ちょう剤
フジランダムWA(白色溶融アルミナ研磨材) 不二製作所フジランダムWA(白色溶融アルミナ研磨材)不二製作所(7件のレビュー)
3,198税込3,518
1袋(4kg)ほか
当日出荷から翌々日出荷
一般的に白色溶融アルミナと呼ばれるブラスト用研磨材(メディア)です。鉄分などの不純物が少ない高純度のアルミナ研磨材です。 移り錆びを気にする加工物に適しています。また、白色ですので被加工物が黒っぽくなりません。 サンドブラスト・ウェットブラスト用の研磨材、研削材です。
用途真空装置部品クリーニング(CVD・スパッタリング関係の冶具クリーニング)、バリ取り、ガラス・水晶・シリコン切削、真空蒸着冶具部品(ドーム・防着板・チャンバー部品)
金剛砂 ポリ容器入り NANIWA(ナニワ研磨工業)金剛砂 ポリ容器入りNANIWA(ナニワ研磨工業)(8件のレビュー)
769税込846
1本
当日出荷
用途各種研削、研磨作業や、面直し砥石との併用に。粒度#120砥材炭化ケイ素質質量(g)170砥石サイズ(mm)85×40×40TKG品番7-0336-0701TKG品番(2017)6-0324-1501
トサエメリー 宇治電化学工業トサエメリー宇治電化学工業(6件のレビュー)
18,980税込20,878
1箱(20kg)
3日以内出荷から4日以内出荷
特異な結晶構造を持ち、自生発刃作用があります。高い硬度と適度な靭性があります。研磨にムラがなく、均一な研磨仕上りが得られます。親水性が高く、また、あらゆる接着剤に対し高い化学的親和性があります。
用途メッキの下地研磨・塗装の下地研磨・スケール除去・バリ取り・面取り・研掃作業・梨地仕上げ他
サビ取り消しゴム SK11サビ取り消しゴムSK11
599税込659
1個
当日出荷
研磨力抜群のWA砥粒で、しつこい汚れもこすり取れます。弾力性があり曲面にもフィットします。使いやすい形にカットも簡単です。 園芸用品・工具類、流し台・トイレ周りの金属のサビ取り・汚れ落とし、及び接着面の接着剤残りの汚れ落としに適しています。 アルミサッシや自転車のリムの汚れ落とし、ゴルフクラブやスキー板・スケート靴等の金属部分のサビ取り・汚れ落としに適しています。
用途園芸用品・工具・水廻り品などのサビ取り・汚れ落とし粒度WA120寸法(mm)65×25×20目の粗さ中目
フィニッシングコンパウンド NORITAKE(ノリタケ)フィニッシングコンパウンドNORITAKE(ノリタケ)
3,298税込3,628
1本
当日出荷から6日以内出荷
砥材と油を調合しスラリー状にしたものです。ゲージ類・ダイス・金型類のすり合わせ・仕上げ、ギヤーの仕上げ・共ずり、機械器具の補修と広く使用できます。押出し式プラスティック容器ですので必要量だけ使用できます。溶媒は水・石油系の油で簡単に洗浄できます。金属を腐食させたり、人体への影響はありません。
容量(g)450
フジランダムC(黒色炭化ケイ素研磨材) 不二製作所フジランダムC(黒色炭化ケイ素研磨材)不二製作所
16,980税込18,678
1袋(20kg)
翌々日出荷
一般的に黒色炭化ケイ素と呼ばれるブラスト用研磨材(メディア)です。アルミナ以上の切削力を必要とする場合に使用されます。 サンドブラスト用の研磨材、研削材です。
用途超精密微細加工(粗面化、表面研掃、ソーマーク除去、窓抜き、ダイシング)、シリコンの切削、セラミック精密加工、リクレーム、マイクロリアクター等のMEMS加工
高級研磨材 GC 粗粒 NANIWA(ナニワ研磨工業)高級研磨材 GC 粗粒NANIWA(ナニワ研磨工業)(1件のレビュー)
5,798税込6,378
1個(1kg)
当日出荷
高純度の緑色炭化珪素質研磨材です。 非鉄・セラミック材料にも対応できます。 密閉容器(ポリ容器)入りなので取り扱い簡単、保管が楽です。
用途精密研削砥石・特殊研磨布紙・硬質ガラスのラップ・シリコン半導体材料の加工・及び高級微粉材料・特殊高級耐火材などに使用されています。質量(kg)1
シリコンカーバイド 伊藤機工シリコンカーバイド伊藤機工
4,998税込5,498
1袋(4kg)ほか
3日以内出荷
けい石・コークス・木屑などを通電発熱させ、生成反応より得られます電気・熱伝導性に優れ、ヌープ硬度は、2200~2500kg/mm2
用途引っ張り強さの低い金属および非金属材料の研磨切断用、研磨用砥石の材料など材質非金属形状アンギュラー硬度高硬度
不二ジルコンビーズ(ジルコン系研磨材) 不二製作所不二ジルコンビーズ(ジルコン系研磨材)不二製作所(2件のレビュー)
29,980税込32,978特価
1袋(4kg)ほか
当日出荷から11日以内出荷
電融ジルコンのブラスト研磨材(メディア)です。球状粒子で重く、強靭性があります。 ガラスビーズの10倍以上耐久性があるため、何回も繰り返し使用可能でコスト削減につながります。 繰り返し使用しても早期破砕や鉄系ビーズのような球の変形がないため加工数を増やしても形状が変わらない加工面を維持できます。
用途真空蒸着治具クリーニング、溶接部のスパッタ除去、テンパーカラーの除去、黒皮除去、反射を抑えた美装梨地、自動車部品のショットピーニングにタイプハードタイプセラミック系硬度9.0(新モース)・650~800HV(ビッカース)比重真比重/カサ比重 3.85/2.3適合材アルミ、ステンレスなど化学組成ZrO2 60~7%0 SiO2 28~33% Al2O3 10%以下
高級研磨材 WA 粗粒 NANIWA(ナニワ研磨工業)高級研磨材 WA 粗粒NANIWA(ナニワ研磨工業)
5,098税込5,608
1個(1kg)
当日出荷
高純度(98%以上)の白色アルミナ質研摩材です。 鉄系材料を中心に幅広く対応できます。 密閉容器(ポリ容器)入りなので取り扱い簡単、保管が楽です。
用途研削砥石・研磨布・セラミック材料・サンドプラスト用に 電子材料。充填材・フィルター・溶射材料のほか、刃物・ステンレス鋼・工具鋼の研磨・主に特殊鋼などの難研削に適します。質量(kg)1
研磨材 ホーザン研磨材ホーザン
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷
仕様研磨材用ポリタンク付適合機種SG-106質量(g)5RoHS指令(10物質対応)対応
ミラーコンパウンド ヤマトメミラーコンパウンドヤマトメ(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1パック(180mL)
当日出荷から9日以内出荷
界面活性剤を主成分とした特殊ラッピングベース配合 作業後の洗浄が簡単 潤滑性がよいため仕上面が良好
用途磨き・すり合わせ・さび取りに最適砥材GC
ホワイトアルミナ 伊藤機工ホワイトアルミナ伊藤機工
4,598税込5,058
1袋(4kg)ほか
3日以内出荷
バイヤー法で精製された高純度の酸化アルミニウム(アルミナ)を粉砕して得られますチタン(Ti)が含まれないので白色です非常に硬い鋼の研磨に用いる研磨材です溶射の前処理に適しています
用途塗装、溶射の前処理、切断用、研磨用砥石の材料など材質非金属形状アンギュラー硬度高硬度
アルミナ 伊藤機工アルミナ伊藤機工
3,998税込4,398
1袋(4kg)ほか
3日以内出荷
電気炉で、ボーキサイト・石炭・鉄屑の混合物を溶解して得られます優れた硬度と靭性を持った研掃、研磨材です褐色アルミナ(A)を原料とし特殊な接着とコーティングを施した研磨材製品です
用途塗装、溶射の前処理、切断用、研磨用砥石の材料など材質非金属硬度高硬度
サンドブラスタ用研磨材 GC #120 グリーンカーボランダム SSPOWERサンドブラスタ用研磨材 GC #120 グリーンカーボランダムSSPOWER(1件のレビュー)
4,398税込4,838
1本
当日出荷
サンドブラスタSB-07用の研磨剤です。
用途ステンレスの加工やメッキはがし、ガラス彫刻に。粒度#120容量(kg)2
ダイヤモンドコンパウンド 水溶性スタンダード Minimoダイヤモンドコンパウンド 水溶性スタンダードMinimo
9,998税込10,998
1本
9日以内出荷
厳選されたダイヤモンド砥粒を使用し、研磨力と仕上りにこだわったダイヤモンドコンパウンドです。
摘要水溶性スタンダード容量(g)5
研磨剤(金剛砂) H&H研磨剤(金剛砂)H&H
369税込406
1個
翌々日出荷
布バフ・フェルトバフ等に塗布してご使用ください。 角砥石の面直しや、各種バフに塗布して金属の荒仕上用にご使用ください。
粒度#120程度アズワン品番64-5127-76
ミニモ ポリッシングコンパウンド ミニターミニモ ポリッシングコンパウンドミニター
2,398税込2,638
1個
当日出荷から6日以内出荷
幅(mm)25厚さ(mm)30全長(mm)121砥粒WA
エメリー研削材 TRUSCOエメリー研削材TRUSCO(1件のレビュー)
4,598税込5,058
1個(2kg)
当日出荷から4日以内出荷
研削力が高く、ムラなく均一な仕上がりが得られます。親水性が高く、あらゆる接着剤に対し高い化学的親和性があります。
用途バフ研磨、サンドブラストなどでのメッキの下地処理、塗装の下地処理、スケール除去、バリ取り、面取り、研掃作業梨地仕上げなど。材質酸化アルミニウム高さ(mm)185質量(kg)2.1間口(mm)100
金剛砂(ガーネット) 冨士トンボ礦業金剛砂(ガーネット)冨士トンボ礦業
12,980税込14,278
1袋(25kg)
7日以内出荷
硬度の高い、天然の研削材です。モース硬度7.0~7.5で天然鉱物の中では高い硬度を持っています。
用途金属、非金属の研磨やブラストなど仕様細目質量(kg)25基材金剛砂(ガーネット)番手#120
金剛砂(ガーネット) 冨士トンボ礦業金剛砂(ガーネット)冨士トンボ礦業
1,198税込1,318
1袋(2kg)
7日以内出荷
硬度の高い、天然の研削材です。モース硬度7.0~7.5で天然鉱物の中では高い硬度を持っています。
用途金属、非金属の研磨やブラストなど仕様細目質量(kg)2基材金剛砂(ガーネット)番手#120
褐色溶融アルミナ研磨材(A砂) 冨士トンボ礦業褐色溶融アルミナ研磨材(A砂)冨士トンボ礦業
1,298税込1,428
1袋(2kg)ほか
7日以内出荷
褐色の人造研削材です。
用途研磨布紙用、ガラスのスリ加工、石材の字掘りなど基材褐色溶融アルミナ
ダイヤモンドコンパウンド 油性ハイグレード Minimoダイヤモンドコンパウンド 油性ハイグレードMinimo
12,980税込14,278
1本
9日以内出荷
厳選されたダイヤモンド砥粒を使用し、研磨力と仕上りにこだわったダイヤモンドコンパウンドです。
うぐいす摘要油性ハイグレード容量(g)5キャップ色
ダイヤモンドコンパウンド 油性スタンダード Minimoダイヤモンドコンパウンド 油性スタンダードMinimo
10,980税込12,078
1本
9日以内出荷
厳選されたダイヤモンド砥粒を使用し、研磨力と仕上りにこだわったダイヤモンドコンパウンドです。
容量(g)5
金剛砂 スエヒロ砥石金剛砂スエヒロ砥石
499税込549
1個(100g)
翌々日出荷
水晶・宝石の研磨、ガラスの研磨、磁気ヘッド・ゴム質の研磨、ステンレス・モリブデン・超合金の研磨に。
粒度120C容量(g)約100直径×高さ(mm)容器:40×100
研磨材料