絞り込み
適合材
  • アルミ(1)
  • ステンレス(2)
ブランド
  • 伊藤機工(6)
  • 不二製作所(5)
  • NANIWA(ナニワ研磨工業)(2)
  • レゾナック建材(旧 昭和電工建材)(2)
  • 3M(スリーエム)(1)
  • TRUSCO(1)
  • ホーザン(1)
  • 宇治電化学工業(1)
粒度・番手
  • 150
  • 36(12)
  • 46(11)
  • 60(21)
  • 80(21)
  • 100(18)
  • 120(29)
  • 180(24)
  • 220(18)
  • 240(11)
  • 320(21)
  • 400(16)
  • 600(23)
  • 800(12)
  • 1000(14)
  • 1200(15)
  • 2000(14)
  • 3000(27)
  • 8000(21)
  • 14000(13)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
研磨材料とは、研磨作業に使用するさまざまな研磨材を指します。分類は研磨粒・砂・ペースト、ダイヤモンド、ガラス研磨、石材用研磨、ブラストマシン用研磨材に大別でき、研磨粒・砂・ペーストには砥材そのものや油と調合した物、液状のものなどがあります。素材ごとや工程ごとに最適な製品を選びましょう。ダイヤモンド砥粒を配合したペーストには油溶性と水溶性があり、対象物によって使い分けます。ガラスや石材の研磨に特化した製品もあります。
3M MRO最大約30%OFFセール 全国労働衛生週間向け人気製品がお買い得!10/31(土)まで 詳しくはこちら
19件中 1~19件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • フジランダムWA(白色溶融アルミナ研磨材) 不二製作所

    フジランダムWA(白色溶融アルミナ研磨材)

    不二製作所(7件のレビュー)
    ¥3,598~税込¥3,958~
    1袋(4kg)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    一般的に白色溶融アルミナと呼ばれるブラスト用研磨材(メディア)です。鉄分などの不純物が少ない高純度のアルミナ研磨材です。 移り錆びを気にする加工物に適しています。また、白色ですので被加工物が黒っぽくなりません。 サンドブラスト・ウェットブラスト用の研磨材、研削材です。
    用途真空装置部品クリーニング(CVD・スパッタリング関係の冶具クリーニング)、バリ取り、ガラス・水晶・シリコン切削、真空蒸着冶具部品(ドーム・防着板・チャンバー部品)
  • フジランダムA(褐色溶融アルミナ研磨材) 不二製作所

    フジランダムA(褐色溶融アルミナ研磨材)

    不二製作所(14件のレビュー)
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1袋(4kg)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    一般的に褐色溶融アルミナと呼ばれるブラスト用研磨材(メディア)です。鋭い角と適度な靭性を持った粒子で、研削力が大きく、繰り返しの使用による粉塵の発生が少ない事が特徴です。 サンドブラスト・ウェットブラスト用の研磨材、研削材です。
    用途錆取り、塗装前処理、溶射の前処理、ロー付けの前後処理、メッキ前処理、コンクリート剥離、硝子彫刻、留置針の接着前処理、原子力部品の除染、金属のシボ加工硬度12.0(新モース)・HK2020(ヌープ硬度)
  • トサエメリー 宇治電化学工業

    トサエメリー

    宇治電化学工業(6件のレビュー)
    ¥18,980税込¥20,878
    1箱(20kg)
    3日以内出荷から4日以内出荷
    特異な結晶構造を持ち、自生発刃作用があります。高い硬度と適度な靭性があります。研磨にムラがなく、均一な研磨仕上りが得られます。親水性が高く、また、あらゆる接着剤に対し高い化学的親和性があります。
    用途メッキの下地研磨・塗装の下地研磨・スケール除去・バリ取り・面取り・研掃作業・梨地仕上げ他
  • 高級研磨材 GC 粗粒 NANIWA(ナニワ研磨工業)

    高級研磨材 GC 粗粒

    NANIWA(ナニワ研磨工業)(1件のレビュー)
    ¥5,998税込¥6,598
    1個(1kg)
    当日出荷
    高純度の緑色炭化珪素質研磨材です。 非鉄・セラミック材料にも対応できます。 密閉容器(ポリ容器)入りなので取り扱い簡単、保管が楽です。
    用途精密研削砥石・特殊研磨布紙・硬質ガラスのラップ・シリコン半導体材料の加工・及び高級微粉材料・特殊高級耐火材などに使用されています。質量(kg)1
  • スチールビーズ 伊藤機工

    スチールビーズ

    伊藤機工
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1袋(4kg)ほか
    3日以内出荷
    窒素ガスアトマイズにより製造する微細な球状粒子。精密金属部品の表層ピーニングに多大な効果が期待されます。アルミ部品の耐磨耗用溶射材としても利用可能。スチールビーズにてショットピーニング処理を施すと部品の強度が増すため強度目的で部品を大きくする必要性が軽減できます
    用途ピーニング、研掃作業、梨地加工及び前処理、アルミ部品の耐磨耗用溶射用材料など他分野での使用成分C:1.00%、Si:1.20%、Mn:0.90%材質金属形状球状硬度高硬度(700Hv以上)
  • フジランダムC(黒色炭化ケイ素研磨材) 不二製作所

    フジランダムC(黒色炭化ケイ素研磨材)

    不二製作所
    ¥16,980税込¥18,678
    1袋(20kg)
    翌々日出荷
    一般的に黒色炭化ケイ素と呼ばれるブラスト用研磨材(メディア)です。アルミナ以上の切削力を必要とする場合に使用されます。 サンドブラスト用の研磨材、研削材です。
    用途超精密微細加工(粗面化、表面研掃、ソーマーク除去、窓抜き、ダイシング)、シリコンの切削、セラミック精密加工、リクレーム、マイクロリアクター等のMEMS加工
  • ステンレスビーズ(ステンレス系研磨材) 不二製作所

    ステンレスビーズ(ステンレス系研磨材)

    不二製作所(2件のレビュー)
    ¥23,980~税込¥26,378~
    1袋(4kg)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    球状粒子のSUS304相当のブラスト用研磨材(メディア)です。延性材料のため、対象物に衝突すると自ら変形しほとんど摩耗しません。
    用途ステンレスやアルミ製品のスケール除去、クリーニング、ショットピーニング硬度4適合材ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
  • ガラスビーズ 伊藤機工

    ガラスビーズ

    伊藤機工
    ¥3,798~税込¥4,178~
    1袋(4kg)ほか
    3日以内出荷
    原料はソーダライムガラスを使用。中国からの輸入品なので安価
    用途各種部品、金型、製品の研磨、クリーニング、仕上げ加工材質ソーダライム系ガラス形状球状硬度高硬度
  • ステンレスビーズ 伊藤機工

    ステンレスビーズ

    伊藤機工
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1袋(4kg)ほか
    3日以内出荷
    独自のアトマイズ技術により製造した微細な球状ステンレス粒子
    用途アルミ、ステンレス製品、金型、小型ばねなどのブラストクリーニング、ショットピーニング、溶射(メタリコン)材料として成分C:0.25%、Si:1.20%、Mn:0.90%、Ni:9.00%、Cr:19.00%材質金属形状球状硬度中硬度(240~350Hv)
  • シリコンカーバイド 伊藤機工

    シリコンカーバイド

    伊藤機工
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1袋(4kg)ほか
    3日以内出荷
    けい石・コークス・木屑などを通電発熱させ、生成反応より得られます。電気・熱伝導性に優れ、ヌープ硬度は、2200~2500kg/mm2
    用途引っ張り強さの低い金属および非金属材料の研磨。切断用、研磨用砥石の材料など材質非金属形状アンギュラー硬度高硬度
  • ホワイトアルミナ 伊藤機工

    ホワイトアルミナ

    伊藤機工
    ¥4,598~税込¥5,058~
    1袋(4kg)ほか
    3日以内出荷
    バイヤー法で精製された高純度の酸化アルミニウム(アルミナ)を粉砕して得られます。チタン(Ti)が含まれないので白色です。非常に硬い鋼の研磨に用いる研磨材です。溶射の前処理に適しています
    用途塗装、溶射の前処理、切断用、研磨用砥石の材料など材質非金属形状アンギュラー硬度高硬度
  • エメリー研削材 TRUSCO

    エメリー研削材

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥4,598税込¥5,058
    1個(2kg)
    当日出荷
    研削力が高く、ムラなく均一な仕上がりが得られます。親水性が高く、あらゆる接着剤に対し高い化学的親和性があります。
    用途バフ研磨、サンドブラストなどでのメッキの下地処理、塗装の下地処理、スケール除去、バリ取り、面取り、研掃作業梨地仕上げなど。材質酸化アルミニウム質量(kg)2.1高さ(mm)185間口(mm)100
  • 研磨材 ホーザン

    研磨材

    ホーザン
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    3日以内出荷
    仕様研磨材用ポリタンク付適合機種SG-106質量(g)5RoHS指令(10物質対応)対応
  • 高級研磨材 WA 粗粒 NANIWA(ナニワ研磨工業)

    高級研磨材 WA 粗粒

    NANIWA(ナニワ研磨工業)
    ¥5,698税込¥6,268
    1個(1kg)
    当日出荷
    高純度(98%以上)の白色アルミナ質研摩材です。 鉄系材料を中心に幅広く対応できます。 密閉容器(ポリ容器)入りなので取り扱い簡単、保管が楽です。
    用途研削砥石・研磨布・セラミック材料・サンドプラスト用に 電子材料。充填材・フィルター・溶射材料のほか、刃物・ステンレス鋼・工具鋼の研磨・主に特殊鋼などの難研削に適します。質量(kg)1
  • レゾナック アルミナ研削材 モランダム A-43 レゾナック建材(旧 昭和電工建材)

    レゾナック アルミナ研削材 モランダム A-43

    レゾナック建材(旧 昭和電工建材)
    ¥34,980税込¥38,478
    1袋(20kg)
    4日以内出荷
    標準的な褐色溶融アルミナ,一般的に幅広く使われています。主にレジノイド砥石、ブラスト用研磨材。
    用途砥石、研磨布紙、ブラスト ヌープ硬度HK2020、真比重:3.98g/cm3 内容量 1袋(20kg)品番A-43内容1袋20Kg
  • ロロック EXLユニホイール 3M(スリーエム)

    ロロック EXLユニホイール

    3M(スリーエム)
    ¥9,598税込¥10,558
    1セット(10個)
    当日出荷
    被研磨物を削りすぎることなく、エッジ部のバリ取り、塗膜・酸化皮膜剥離などの用途に使用できます。狭所や小面積の作業箇所でも快適に使えます。
    用途エッジ部バリ取り、塗膜、酸化被膜の剥離作業に。材質砥材:シリコンカーバイド、砥材:酸化アルミニウム質量(g)40最高使用回転数(min-1[r.p.m])22100外径(mm)50
  • レゾナック 緑色炭化ケイ素研削材 GC レゾナック建材(旧 昭和電工建材)

    レゾナック 緑色炭化ケイ素研削材 GC

    レゾナック建材(旧 昭和電工建材)
    ¥62,980税込¥69,278
    1袋(20kg)
    4日以内出荷
    緑色で高純度の炭化ケイ素質研削材
    用途超硬工具研削およびロール研削砥石用 ヌープ硬度HK2700、真比重:3.22g/cm3、内容量1袋(20kg)品番GC内容1袋20Kg
  • アルミナ 伊藤機工

    アルミナ

    伊藤機工
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1袋(4kg)ほか
    3日以内出荷
    電気炉で、ボーキサイト・石炭・鉄屑の混合物を溶解して得られます。優れた硬度と靭性を持った研掃、研磨材です。褐色アルミナ(A)を原料とし特殊な接着とコーティングを施した研磨材製品です
    用途塗装、溶射の前処理、切断用、研磨用砥石の材料など材質非金属硬度高硬度
  • 不二ジルコンショット(ジルコン系研磨材) 不二製作所

    不二ジルコンショット(ジルコン系研磨材)

    不二製作所
    ¥44,980~税込¥49,478~
    1袋(4kg)ほか
    翌々日出荷から5日以内出荷
    真球度の高い電融ジルコンのブラスト用研磨材(メディア)です。耐久性が高く、もらい錆の心配がありません。 航空機用AMS規格対応品。(AMS2431 et 2431/7)
    用途航空機部品・自動車用ギア・原子力部品のショットピーニング、食品容器内外面の精研、バッキングプレートクリーニング、ターゲット材の精研、アルミ・亜鉛ダイキャスト品のバリ取・精研、ステンレス鋳造品の精研硬度9適合材アルミ、亜鉛ダイカスト、ステンレスなどRoHS指令(10物質対応)対応
研磨材料