研磨材料 :「3M 研磨剤」の検索結果

研磨材料とは、研磨作業に使用するさまざまな研磨材を指します。分類は研磨粒・砂・ペースト、ダイヤモンド、ガラス研磨、石材用研磨、ブラストマシン用研磨材に大別でき、研磨粒・砂・ペーストには砥材そのものや油と調合した物、液状のものなどがあります。素材ごとや工程ごとに最適な製品を選びましょう。ダイヤモンド砥粒を配合したペーストには油溶性と水溶性があり、対象物によって使い分けます。ガラスや石材の研磨に特化した製品もあります。
特価
本日12月3日(水)は、切削工具・研磨材カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
19件中 1~19件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
酸化セリウム研磨剤 モノタロウ 動画あり
粉末状の高純度酸化セリウムを使用しているため、細かいガラスのキズやウロコ、がんこな水あかなどを簡単に除去できます。 研磨跡が残りにくいため、高い透明性を実現できます。 粉末ですので、別容器に移し水を加えてご希望の濃度に調整してご使用ください。(50対50の割合でより効果的にご使用できます)
用途ガラスの細かいキズやウロコの除去に。 ケース寸法(mm)106×60×29 成分酸化セリウム 適合材ガラス・鏡・大理石など 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1ケース(100g)
1,098 税込1,208
当日出荷

褐色溶融アルミナ質研磨材で、一般的に幅広く使われています。 サンドブラストや一般研磨材としてご使用になれます。
用途錆落とし、塗装はがし、カーボン除去、塗装前の下地調整 成分酸化アルミニウム、二酸化けい素、酸化鉄第二鉄、酸化チタン 硬度新モース:12、ヌープ:HK2020 比重真比重:3.97g/cm3、カサ比重:1.60~1.80g/cm3 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1袋(4kg)ほか
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

ブラスト研磨材 WAタイプ(白色溶融アルミナ) モノタロウ 動画あり
アルミナ分の多い白色溶融アルミナ質研磨材です。 鉄分の残留や、変色を嫌う品物に最適です。 サンドブラストや一般研磨材としてご使用になれます。
用途錆落とし、塗装はがし、ステンレス加工及びメッキはがし、カーボン除去、塗装前の下地調整、ガラスの彫刻 成分酸化アルミニウム 硬度新モース:12、ヌープ:HK2050 比重真比重:3.97g/cm3、カサ比重:1.60~1.80g/cm3 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1袋(4kg)ほか
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

リフィーロールの個装タイプです。サイディングブロックと合わせてお使いください。手研磨ロールやすり(TEK100、120、180、240)とサンディングブロック(SAND YEL 64)、曲面研磨用のハンドパッドをキットにしたものです。
用途木工研磨。 粒度400 トラスコ品番829-1904 材質砥材:シリコンカーバイト 長さ(mm)3100 幅(mm)64 質量(g)42 2018年トラスコ掲載ページ5 1322
1個
739 税込813
当日出荷

リフィーロールの個装タイプです。サイディングブロックと合わせてお使いください。手研磨ロールやすり(TEK100、120、180、240)とサンディングブロック(SAND YEL 64)、曲面研磨用のハンドパッドをキットにしたものです。
用途木工研磨。 粒度320 トラスコ品番829-1903 材質砥材:シリコンカーバイト 長さ(mm)2900 幅(mm)64 質量(g)40 2018年トラスコ掲載ページ5 1322
1個
739 税込813
当日出荷

被研磨物を削りすぎることなく、エッジ部のバリ取り、塗膜・酸化皮膜剥離などの用途に使用できます。狭所や小面積の作業箇所でも快適に使えます。
用途エッジ部バリ取り、塗膜、酸化被膜の剥離作業に。 材質砥材:シリコンカーバイド、砥材:酸化アルミニウム 質量(g)40 最高使用回転数(min-1[r.p.m])22100 外径(mm)50 2018年トラスコ掲載ページ5 1066
1セット(10個)
6,398 税込7,038
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

優れた研磨材と光沢強化剤の配合により、一度で曇りのない光沢仕上げが可能です。最新の2K高品位クリヤコートにも対応する自動車塗装面の補修仕上げ用コンパウンドです。
用途仕上げ用コンパウンドとして。 材質成分:水、鉱油、酸化アルミニウム、ポリエチレングリコール、グリセリン、トリエタノールアミン 容量(mL)3700 容量(L)3.7
1本
26,980 税込29,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

適度な研磨力と、白ボケの発生しにくい仕上げを両立したコンパウンドです
仕様研磨力/小、仕上げ/極細 トラスコ品番336-1390
1個(3.7L)
26,980 税込29,678
当日出荷

3M(スリーエム)ロロック CPD5
複雑な形状の被研磨物にもよく追従し、クリーニング・仕上げ作業に威力を発揮します。
用途使用工具:コレットチャック式低速グラインダー トラスコ品番836-3353 材質砥材:酸化アルミニウム 質量(g)70 最高使用回転数(min-1[r.p.m])8500 外径(mm)75 2018年トラスコ掲載ページ5 1067
1セット(10個)
28,980 税込31,878
当日出荷

3M(スリーエム)SSTユニホイール
スコッチ・ブライト(TM)不織布表面処理材を積層、圧縮し、ホイール状に固めた製品です。狭い箇所、内径研磨作業、溝部の研磨作業に使用できます。
用途プレス及び研削加工後のバリ取り。ビード切削後の目つぶし。付着物の除去。 仕上がり相当番手220 トラスコ品番836-3342 材質砥材:酸化アルミニウム、砥材:シリコンカーバイド 厚さ(mm)19 質量(g)120 最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000 外径(mm)75 穴径(mm)9.5 2018年トラスコ掲載ページ5 0993
1セット(10個)
29,980 税込32,978
当日出荷

3M(スリーエム)ロロツク CSD1
柔軟性に富み、適度なコシがあり被研磨物の凹凸にもよくなじみ、金属を削りすぎることなく、均一な仕上げ表面が得られます。ワイヤーブラシのように飛散して刺さることなく安全に作業ができます。柔軟性に富み、適度なコシがあり被研磨物の凹凸にもよくなじみ、金属を削りすぎることなく、均一な仕上げ表面が得られます。ワイヤーブラシのように飛散して刺さることなく安全に作業ができます。
用途サビ取りステンレス溶接後の変色部除去使用工具:コレットチャック式低速グラインダー トラスコ品番836-3351 材質砥材:シリコンカーバイド 質量(g)70 最高使用回転数(min-1[r.p.m])8000 外径(mm)100 2018年トラスコ掲載ページ5 1067
1セット(10個)
15,980 税込17,578
当日出荷

3M(スリーエム)ロロツク CSD2
柔軟性に富み、適度なコシがあり被研磨物の凹凸にもよくなじみ、金属を削りすぎることなく、均一な仕上げ表面が得られます。ワイヤーブラシのように飛散して刺さることなく安全に作業ができます。柔軟性に富み、適度なコシがあり被研磨物の凹凸にもよくなじみ、金属を削りすぎることなく、均一な仕上げ表面が得られます。ワイヤーブラシのように飛散して刺さることなく安全に作業ができます。
用途サビ取りステンレス溶接後の変色部除去使用工具:コレットチャック式低速グラインダー トラスコ品番836-3352 材質砥材:シリコンカーバイド 質量(g)100 最高使用回転数(min-1[r.p.m])8000 外径(mm)100 2018年トラスコ掲載ページ5 1067
1セット(10個)
30,980 税込34,078
当日出荷

青棒 67g モノタロウ 動画あり
バフに良く馴染み、光沢が得られます。
用途ステンレスの鏡面仕上げに 適合材ステンレス 仕様仕上げ用 種別固形研磨剤 寸法(mm)70×30×20 質量(g)67 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1個
399 税込439
当日出荷

白棒 850g モノタロウ 動画あり
一般金属の艶出し用 固形油性研磨材です。 フェルトディスクや布バフを電動工具等で回転させて塗りつけてください。
用途ステンレス、アルミニウム、クロームメッキの中仕上げ用。 寸法(mm)210×60(45)×40 質量(g)850 種別固形研磨剤 適合材ステンレス、アルミニウム、クロームメッキ 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質安全性参考資料(1.3MB)
1個
899 税込989
当日出荷

白棒 67g モノタロウ 動画あり
研削力と光沢のバランスがあり、傷消しに最適です。
用途ステンレス、アルミの中仕上げ研磨に 適合材ステンレス、アルミ 仕様中仕上げ用 種別固形研磨剤 寸法(mm)70×30×20 質量(g)67 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1個
399 税込439
当日出荷

水性のペーストです。砥粒の均一効果で、安定した研磨力が得られます。
油性 or 水性水性 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1本(5g)
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

研磨性能と安定した仕上がりがバランスよく得られます。
用途アルミ・銅等非鉄金属のヘアライン仕上げ、サビ取りに。 仕様HD5S-VFB150X610X76BK、HD5S-FBR150X610X76BK*、FD4S-FBR150X610X76BK* 材質砥材:シリコンカーバイド 外径×幅×穴径(mm)150×610×76.2 2018年トラスコ掲載ページ5 1014
1個
129,800 税込142,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コスモステクノ水性ダイヤスラリー
実績のあるラップ液をベースとして使用しておりほとんど臭いがありません。 マイルドな液性のため手荒れがほとんど起こりません。 沈降しているダイヤがなくなるまでよく振ってからご使用ください。
用途鋳鉄や銅定盤、錫定盤にて平面な部品をラップ、部分的な磨き用として金型やセラミックの磨き、金型のガス焼け除去などの汚れ落としとして。 仕様水性
1本(80mL)
3,998 税込4,398
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

品質の高いベースオイルを使用しているため非常に臭いが薄く、大量に使用しても工場が臭いません。 非常に安定性が高く、ほとんどの液などと反応しません。 マイルドな液性のため手荒れがほとんどおこりません。 ダイヤモンド砥粒が分散されている油性加工液です。沈降しているダイヤがなくなるまで良く振ってからご使用ください。
用途鋳鉄や銅定盤、錫定盤にて平面な部品をラップ、部分的な磨き用として金型やセラミックの磨き、金型のガス焼け除去などの汚れ落としとして。 液性油性 密度0.789 引火点(℃)88 粘度(cSt)2.8 流動点(℃)-70
1本(80mL)
3,998 税込4,398
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)