絞り込み
容量(mL)
1目盛(mL)
全長(mm)
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
メスピペットとは、液体の容積を量る際に用いられる器具です。主に実験現場など、一定量の液体を図る必要がある場面で利用されています。材質は熱や強い薬品によって変形しにくい分厚いガラス。形状は細長い円柱で、先端に行くに従い細くなっています。先端を容積を量りたい液体に着け、液体を吸い上げて量を量りますが、その際口ではなく安全ピペッターを用いたほうがより安全です。ガラスにはメモリが書きこまれており、吸い上げた液体の位置によって正確にその分量を量ることが可能となります。
193件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「容量(mL)」から絞り込む
  • 先端目盛メスピペット アズワン

    先端目盛メスピペット

    アズワン(3件のレビュー)
    ¥525~税込¥578~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    材質硼珪酸ガラス-1目盛先端目盛JIS規格JIS R 3505 規格品 クラスA(マーク付き)精度定格ロットNo本体表記ピペットの種類メスピペット
  • メスピペット アズワン

    メスピペット

    アズワン(1件のレビュー)
    ¥406~税込¥447~
    1個
    当日出荷
  • メスピペット(先端目盛)ニュースタンダード IWAKI(AGCテクノグラス)

    メスピペット(先端目盛)ニュースタンダード

    IWAKI(AGCテクノグラス)(3件のレビュー)
    ¥679~税込¥747~
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    材質硼珪酸ガラス目盛ありJISクラスJR-1(硼珪酸ガラス-1)ピペットの種類メスピペット
  • メスピペット 先端目盛 スーパーグレード SIBATA(柴田科学)

    メスピペット 先端目盛 スーパーグレード

    SIBATA(柴田科学)
    ¥569~税込¥626~
    1本ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    一定の体積の液体を量りとるために用いられます。ストレートな管に目盛が複数表示されています。同容量のホールピペットより目盛の精度は低いですが、目盛が複数あるので、汎用性があります。目盛は排出体積、目盛まで液体を吸い上げ、全量を排出したときの体積を表す。出用を意味するTDを表示しています。(TD:To Deliver の略)目盛は20℃の水を測定したときの体積を表しています。JIS規格(R3505)では、高精度のクラスAと標準のクラスBが規定されています。柴田科学ではJISクラスAの許容誤差の「カスタムA」とクラスAを上回る高精度の「スーパーグレード」の2種類があります。柴田科学のメスピペットは液切れのよいガラス素材DUROBAX(R)を採用しています。
  • メスピペット中間目盛 カスタムA SIBATA(柴田科学)

    メスピペット中間目盛 カスタムA

    SIBATA(柴田科学)(2件のレビュー)
    ¥459~税込¥505~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    一定の体積の液体を量りとるために用いられます。ストレートな管に目盛が複数表示されています。同容量のホールピペットより目盛の精度は低いが、目盛が複数あるので、汎用性があります。目盛は排出体積、目盛まで液体を吸い上げ、全量を排出したときの体積を表す。出用を意味するTDを表示しています。(TD:To Deliver の略)目盛は20℃の水を測定したときの体積を表しています。JIS規格(R3505)では、高精度のクラスAと標準のクラスBが規定されています。メーカーではJISクラスAの許容誤差の「カスタムA」とクラスAを上回る高精度の「スーパーグレード」の2種類があります。メーカーのメスピペットは液切れのよいガラス素材DUROBAX(R)を採用しています。
    JIS規格JIS R 3505 規格品 クラスAピペットの種類メスピペット
  • メスピペット(PP) サンプラテック

    メスピペット(PP)

    サンプラテック(1件のレビュー)
    ¥519~税込¥571~
    1本
    当日出荷
    許容誤差約3~7%となります。
    材質PP(ポリプロピレン)目盛あり許容誤差約3~7%ピペットの種類メスピペット
  • 先端目盛 メスピペット 太穴 アズワン

    先端目盛 メスピペット 太穴

    アズワン(1件のレビュー)
    ¥594~税込¥653~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    容量1~10mL:JIS R 3505 規格品 クラスB(マーク付き) 容量20mL:JIS R 3505 規格品 クラスA(マーク付き)
    材質硼珪酸ガラス-1目盛先端目盛精度定格ロットNo本体表記ピペットの種類メスピペット
  • メスピペット(普通目盛)ニュースタンダード IWAKI(AGCテクノグラス)

    メスピペット(普通目盛)ニュースタンダード

    IWAKI(AGCテクノグラス)(1件のレビュー)
    ¥679~税込¥747~
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    材質硼珪酸ガラス目盛ありJISクラスJR-1(硼珪酸ガラス-1)ピペットの種類メスピペット
  • 中間メスピペット アズワン

    中間メスピペット

    アズワン
    ¥529~税込¥582~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    JIS R 3505 規格品 クラスA(マーク付き) 容量精度・ロットNo本体表記
    材質硼珪酸ガラス-1目盛中間目盛JIS規格JIS R 3505 規格品 クラスA(マーク付き)ピペットの種類メスピペット
  • メスピペット サンプラテック

    メスピペット

    サンプラテック
    ¥719~税込¥791~
    1本
    当日出荷
    ポリプロピレン製のオーソドックスなメスピペットです。
    材質ポリプロピレン目盛ありピペットの種類メスピペット
  • ピペット アドバンテージタイプ FALCON

    ピペット アドバンテージタイプ

    FALCON
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1箱(200袋×1本)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    目盛りを正面側にセットできますので、素早い目盛りの読み取りが可能です。静電気防止加工により、開封後のパッケージのまつわりを防止しています。
    仕様ノンパイロジェン、エクステンデット追加目盛材質PS(ポリスチレン)滅菌γ線滅菌済
  • Serological Pipette 滅菌済 00-SLPシリーズ NICHIRYO(ニチリョー)

    Serological Pipette 滅菌済 00-SLPシリーズ

    NICHIRYO(ニチリョー)
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1箱(200本)ほか
    当日出荷
    見やすい目盛で迅速な吸引吐出を容易に。Dnase/Rnaseおよびパイロジェンフリー。
    材質ピペット:ポリスチレン、フィルター:ポリエチレン及びポリエステル外径(Φmm)差し込み口:8Φ精度(%)容量:±2
  • 中間目盛 メスピペット 太穴 アズワン

    中間目盛 メスピペット 太穴

    アズワン
    ¥479~税込¥527~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    材質硼珪酸ガラス-1目盛中間目盛精度定格ロットNo本体表記上部外径(Φmm)7ピペットの種類メスピペット
  • Serological Pipette 滅菌済 00-SLPシリーズ NICHIRYO(ニチリョー)

    Serological Pipette 滅菌済 00-SLPシリーズ

    NICHIRYO(ニチリョー)
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1箱(300本)
    当日出荷から3日以内出荷
    見やすい目盛で迅速な吸引吐出を容易に。Dnase/Rnaseおよびパイロジェンフリー。
  • PFAメスピペット NR1028シリーズ フロンケミカル

    PFAメスピペット NR1028シリーズ

    フロンケミカル
    ¥7,298~税込¥8,028~
    1個
    当日出荷
    耐薬品性に優れています。オールPFA製。
  • PYREX メスピペット 普通目盛 PYREX(パイレックス)

    PYREX メスピペット 普通目盛

    PYREX(パイレックス)
    ¥569~税込¥626~
    1個
    3日以内出荷
    JISクラスA
  • 牛乳用メスピペット アズワン

    牛乳用メスピペット

    アズワン
    ¥779税込¥857
    1個
    当日出荷
    仕様中間目盛材質硬質ガラス全長(mm)325±5容量(mL)2.2目盛0・0.5・1・1.1・1.5・2・2.1・2.2型番N-045アズワン品番2-8934-01
  • メスピペット 先端目盛 カスタムA SIBATA(柴田科学)

    メスピペット 先端目盛 カスタムA

    SIBATA(柴田科学)
    ¥579~税込¥637~
    1本ほか
    翌々日出荷から5日以内出荷
    一定の体積の液体を量りとるために用いられます。ストレートな管に目盛が複数表示されています。同容量のホールピペットより目盛の精度は低いが、目盛が複数あるので、汎用性があります。目盛は排出体積、目盛まで液体を吸い上げ、全量を排出したときの体積を表す。出用を意味するTDを表示しています。(TD:To Deliver の略)目盛は20℃の水を測定したときの体積を表しています。JIS規格(R3505)では、高精度のクラスAと標準のクラスBが規定されています。メーカーではJISクラスAの許容誤差の「カスタムA」とクラスAを上回る高精度の「スーパーグレード」の2種類があります。メーカーのメスピペットは液切れのよいガラス素材DUROBAX(R)を採用しています。
    材質DUROBAX(R)(硼珪酸ガラス-2)タイプカスタムA目盛先端目盛ピペットの種類メスピペット
  • メスピペット(普通目盛)ニューエクセレント IWAKI(AGCテクノグラス)

    メスピペット(普通目盛)ニューエクセレント

    IWAKI(AGCテクノグラス)
    ¥769~税込¥846~
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    材質硼珪酸ガラスJISクラスJR-1(硼珪酸ガラス-1)ピペットの種類メスピペット
  • 牛乳用先端メスピペット 三商

    牛乳用先端メスピペット

    三商
    ¥1,298税込¥1,428
    1本(11mL)
    5日以内出荷
    容量(mL)11
  • ポリメスピペット サンプラテック

    ポリメスピペット

    サンプラテック
    ¥619~税込¥681~
    1本(1本)
    3日以内出荷
    材質PP
  • シリンジピペット 1.142シリーズ Poulten & Graf

    シリンジピペット 1.142シリーズ

    Poulten & Graf
    ¥3,698税込¥4,068
    1本
    当日出荷
    安全ピペッターを使用せず吸引可能なため、ガラスピペットを差し込む際の破損リスクの低減が可能です。 ピストンを引くだけで吸引できます。 DURAN硼珪酸ガラスと同レベルのクラスS1の耐酸性とA2の耐アルカリ性があります。
    材質DURAN(R) AR-GLASS(ソーダ石灰ガラス)
  • ビオラモオープンエンドピペット アズワン

    ビオラモオープンエンドピペット

    アズワン
    ¥7,490~税込¥8,239~
    1箱(200本)ほか
    当日出荷
    先端が細くなっていないので、組織などを傷付けにくいです。比較的粘度が高い液体にも使用可能です。
    付属品綿栓付き仕様DNase,RNase・パイロジェンフリー材質PS規格綿栓付き滅菌γ線滅菌済(SAL10-6)
  • 牛乳用先端メスピペット 3.3mL 12本メモリ 穴太 ショート climbing(クライミング)

    牛乳用先端メスピペット 3.3mL 12本メモリ 穴太 ショート

    climbing(クライミング)
    ¥999税込¥1,099
    1個
    5日以内出荷
    全長(mm)310容量(mL)3.3管径(Φmm)吸引:7先端穴径(mm)Φ2.2許容誤差目安目盛アズワン品番64-8089-49
  • PX ディスポメスピペット 三商

    PX ディスポメスピペット

    三商
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1個(100本)ほか
    3日以内出荷から4日以内出荷
    取出しやすいカラーコード付Steri-View™包装。容量を色で識別することができます。。マイナス目盛が付いており、規格以上の容量を確保しています。。個包装、綿栓入、滅菌済。
  • 宮原 細菌メスピペット 宮原計量器

    宮原 細菌メスピペット

    宮原計量器
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1個
    7日以内出荷
    全長(mm)約360外径(Φmm)約7
  • 宮原 穴太メスピペット 宮原計量器

    宮原 穴太メスピペット

    宮原計量器
    ¥669~税込¥736~
    1個
    7日以内出荷
  • 宮原 メスピペット 中間目盛 宮原計量器

    宮原 メスピペット 中間目盛

    宮原計量器
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    許容誤差 旧計量法準拠
    仕様中間目盛
  • メスピペット(先端目盛) climbing(クライミング)

    メスピペット(先端目盛)

    climbing(クライミング)
    ¥499~税込¥549~
    1本
    翌日出荷から6日以内出荷
    材質硼珪酸ガラス規格JIS R 3505 クラスAJIS規格JIS R 3505 クラスA
  • メスピペット(中間目盛) climbing(クライミング)

    メスピペット(中間目盛)

    climbing(クライミング)
    ¥499~税込¥549~
    1本
    翌日出荷から6日以内出荷
    材質硼珪酸ガラス規格JIS R 3505 クラスAJIS規格JIS R 3505 クラスA
  • メスピペット 先端目盛 極太大穴 SIBATA(柴田科学)

    メスピペット 先端目盛 極太大穴

    SIBATA(柴田科学)
    ¥5,998~税込¥6,598~
    1箱(10本)
    5日以内出荷
    一定の体積の液体を量りとるために用いられます。ストレートな管に目盛が複数表示されています。同容量のホールピペットより目盛の精度は低いが、目盛が複数あるので、汎用性があります。目盛は排出体積、目盛まで液体を吸い上げ、全量を排出したときの体積を表す。出用を意味するTDを表示しています。(TD:To Deliver の略)目盛は20℃の水を測定したときの体積を表しています。メーカーのメスピペットは液切れのよいガラス素材DUROBAX(R)を採用しています。
    仕様綿栓止付材質DUROBAX(R)(硼珪酸ガラス-2)全長(mm)205上部外径(Φmm)8ピペットの種類メスピペット
  • メスピペット climbing(クライミング)

    メスピペット

    climbing(クライミング)
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1個
    翌々日出荷
    用途液体の容量を正確に採取します。材質硝子全長(mm)360目盛(mL)0.01最大外径(mm)7ピペットの種類メスピペット
  • 牛乳用先端メスピペット アズワン

    牛乳用先端メスピペット

    アズワン
    ¥891税込¥980
    1本
    当日出荷
    材質硼珪酸ガラス-1全長(mm)330容量(mL)2.2目盛先端目盛JIS規格JIS R 3505 規格品 クラスB(マーク無し)アズワン品番1-8572-01体積許容誤差(mL)±0.05ピペットの種類メスピペット
  • メスピペット カスタムA(先端目盛) 021050-1A(1ML)10ホン SIBATA(柴田科学)

    メスピペット カスタムA(先端目盛) 021050-1A(1ML)10ホン

    SIBATA(柴田科学)
    ¥5,498税込¥6,048
    1箱
    8日以内出荷
    JIS規格(R3505)クラスAの「体積の許容誤差」に準拠したメスピペットです。
  • メスピペット カスタムA(先端目盛) 021050-10A(10ML)10ホン SIBATA(柴田科学)

    メスピペット カスタムA(先端目盛) 021050-10A(10ML)10ホン

    SIBATA(柴田科学)
    ¥8,498税込¥9,348
    1箱
    8日以内出荷
    JIS規格(R3505)クラスAの「体積の許容誤差」に準拠したメスピペットです。
  • メスピペット カスタムA(中間目盛) 10ML(10ホン) SIBATA(柴田科学)

    メスピペット カスタムA(中間目盛) 10ML(10ホン)

    SIBATA(柴田科学)
    ¥8,498税込¥9,348
    1箱
    8日以内出荷
    JIS規格(R3505)クラスAの「体積の許容誤差」に準拠したメスピペットです。
  • メスピペット カスタムA(先端目盛) 021050-5A(5ML)10ホン SIBATA(柴田科学)

    メスピペット カスタムA(先端目盛) 021050-5A(5ML)10ホン

    SIBATA(柴田科学)
    ¥6,598税込¥7,258
    1箱
    8日以内出荷
    JIS規格(R3505)クラスAの「体積の許容誤差」に準拠したメスピペットです。
  • メスピペット カスタムA(先端目盛) 021050-3A(3ML)10ホン SIBATA(柴田科学)

    メスピペット カスタムA(先端目盛) 021050-3A(3ML)10ホン

    SIBATA(柴田科学)
    ¥6,598税込¥7,258
    1箱
    8日以内出荷
    JIS規格(R3505)クラスAの「体積の許容誤差」に準拠したメスピペットです。
  • メスピペット カスタムA(先端目盛) 021050-2A(2ML)10ホン SIBATA(柴田科学)

    メスピペット カスタムA(先端目盛) 021050-2A(2ML)10ホン

    SIBATA(柴田科学)
    ¥5,798税込¥6,378
    1箱
    8日以内出荷
    JIS規格(R3505)クラスAの「体積の許容誤差」に準拠したメスピペットです。
  • 毒薬ピペット メスピペット形 1mL SIBATA(柴田科学)

    毒薬ピペット メスピペット形 1mL

    SIBATA(柴田科学)
    ¥9,498税込¥10,448
    1本
    8日以内出荷
    ガラス製のシリンジで吸引が可能なメスピペット形、ホールピペット形のピペットです。口や安全ピペッターを使用せずに吸引が可能なので、安全に使用することができます。
    全長(mm)370容量(mL)1規格メスピペット 先端目盛1目盛(mL)0.01
メスピペット