絞り込み
容量(mL)
- 5(5)
1目盛(mL)
- 0.05(5)
全長(mm)
- 390
- 205(4)
- 215(4)
- 300(8)
- 330(3)
- 332(3)
- 345(3)
- 348(3)
- 350(23)
- 360(48)
- 366(5)
- 370(13)
- 373(3)
- 375(36)
- 383(3)
- 385(36)
- 415(5)
- 435(38)
- 436(3)
- 455(27)
- 全長(mm)をもっと見る
ブランド
- SIBATA(柴田科学)(5)
メスピペットとは、液体の容積を量る際に用いられる器具です。主に実験現場など、一定量の液体を図る必要がある場面で利用されています。材質は熱や強い薬品によって変形しにくい分厚いガラス。形状は細長い円柱で、先端に行くに従い細くなっています。先端を容積を量りたい液体に着け、液体を吸い上げて量を量りますが、その際口ではなく安全ピペッターを用いたほうがより安全です。ガラスにはメモリが書きこまれており、吸い上げた液体の位置によって正確にその分量を量ることが可能となります。
「容量(mL)」から絞り込む
5(5)

毒薬ピペット メスピペット形 英語版校正証明書付 020170シリーズ
SIBATA(柴田科学)¥24,980税込¥27,4781本12日以内出荷材質ほうけい酸ガラス種類ガラス:D校正証明書一般校正(英語)
毒薬ピペット メスピペット形 中国語版校正証明書付 020170シリーズ
SIBATA(柴田科学)¥24,980税込¥27,4781本12日以内出荷材質ほうけい酸ガラス種類ガラス:D校正証明書一般校正(中国語)
毒薬ピペット メスピペット形
SIBATA(柴田科学)¥9,498税込¥10,4481本3日以内出荷ガラス製のシリンジで吸引が可能なメスピペット形のピペットです。口や安全ピペッターを使用せずに吸引が可能なので、安全に使用することができます。用途毒薬用ピペットの種類メスピペット材質DUROBAX(R)(硼珪酸ガラス-2)形式メスピペット 先端目盛
毒薬ピペット メスピペット形 5mL
SIBATA(柴田科学)¥11,980税込¥13,1781本8日以内出荷ガラス製のシリンジで吸引が可能なメスピペット形、ホールピペット形のピペットです。口や安全ピペッターを使用せずに吸引が可能なので、安全に使用することができます。全長(mm)390容量(mL)5規格メスピペット 先端目盛1目盛(mL)0.05