絞り込み
容量(mL)
  • 5(6)
  • 6(4)
1目盛(mL)
  • 0.05(5)
  • 5(1)
全長(mm)
  • 390
  • 150(19)
  • 230(30)
  • 275(25)
  • 300(28)
  • 340(16)
  • 350(50)
  • 360(55)
  • 370(17)
  • 375(38)
  • 380(21)
  • 385(36)
  • 405(15)
  • 410(19)
  • 435(38)
  • 440(23)
  • 455(28)
  • 470(17)
  • 480(21)
  • 540(18)
  • 600(17)
ブランド
  • SIBATA(柴田科学)(8)
  • 三商(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ホールピペット スーパーグレード SIBATA(柴田科学)

    ホールピペット スーパーグレード

    SIBATA(柴田科学)
    999税込1,099
    1本ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    一定の体積の液体を量りとるために用いられます。全量ピペットとも呼ばれます。目盛は通常1本のみで、目盛のある部分の管径が細いため、同容量のメスピペットより目盛の精度が高いです。目盛は排出体積、目盛まで液体を吸い上げ、全量を排出したときの体積を表します。出用を意味するTDが表示されています。(TD:To Deliver の略)目盛は20℃の水を測定したときの体積を表しています。JIS規格(R3505)では、高精度のクラスAと標準のクラスBが規定されています。柴田科学ではJISクラスAの許容誤差の「カスタムA」とクラスAを上回る高精度の「スーパーグレード」の2種類があります。柴田科学のホールピペットは液切れのよいガラス素材DUROBAX(R)を採用しています。
    ピペットの種類ホールピペット目盛なしJIS規格クラスA
  • ホールピペット カスタムA SIBATA(柴田科学)

    ホールピペット カスタムA

    SIBATA(柴田科学)(4件のレビュー)
    919税込1,011
    1本ほか
    当日出荷から12日以内出荷
    一定の体積の液体を量りとるために用いられます。全量ピペットとも呼ばれます。目盛は通常1本のみで、目盛のある部分の管径が細いため、同容量のメスピペットより目盛の精度が高いです。目盛は排出体積、目盛まで液体を吸い上げ、全量を排出したときの体積を表します。出用を意味するTDが表示されています。(TD:To Deliver の略)目盛は20℃の水を測定したときの体積を表しています。JIS規格(R3505)では、高精度のクラスAと標準のクラスBが規定されています。当柴田科学ではJISクラスAの許容誤差の「カスタムA」とクラスAを上回る高精度の「スーパーグレード」の2種類があります。柴田科学のホールピペットは液切れのよいガラス素材DUROBAX(R)を採用しています。
  • 三商印 宮原 ホールピペット ハイグレード 三商

    三商印 宮原 ホールピペット ハイグレード

    三商
    849税込934
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    材質硼珪酸ガラス目盛なしJISクラスJR-2、Aより高精度(JISマーク入)ピペットの種類ホールピペット
  • 毒薬ピペット ホールピペット形 SIBATA(柴田科学)

    毒薬ピペット ホールピペット形

    SIBATA(柴田科学)
    11,980税込13,178
    1本
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ガラス製のシリンジで吸引が可能なホールピペット形のピペットです。口や安全ピペッターを使用せずに吸引が可能なので、安全に使用することができます。
    ピペットの種類ホールピペット材質ほうけい酸ガラス-2(DUROBAX)形式ホールピペット(全量ピペット)
  • 毒薬ピペット メスピペット形 英語版校正証明書付 020170シリーズ SIBATA(柴田科学)

    毒薬ピペット メスピペット形 英語版校正証明書付 020170シリーズ

    SIBATA(柴田科学)
    24,980税込27,478
    1本
    12日以内出荷
    材質ほうけい酸ガラス種類ガラス:D校正証明書一般校正(英語)
  • 毒薬ピペット メスピペット形 中国語版校正証明書付 020170シリーズ SIBATA(柴田科学)

    毒薬ピペット メスピペット形 中国語版校正証明書付 020170シリーズ

    SIBATA(柴田科学)
    24,980税込27,478
    1本
    12日以内出荷
    材質ほうけい酸ガラス種類ガラス:D校正証明書一般校正(中国語)
  • 毒薬ピペット メスピペット形 校正証明書付 020170シリーズ SIBATA(柴田科学)

    毒薬ピペット メスピペット形 校正証明書付 020170シリーズ

    SIBATA(柴田科学)
    22,599税込24,859
    1本
    12日以内出荷
    材質ほうけい酸ガラス種類ガラス:D校正証明書一般校正
  • 毒薬ピペット メスピペット形 SIBATA(柴田科学)

    毒薬ピペット メスピペット形

    SIBATA(柴田科学)
    9,498税込10,448
    1本
    3日以内出荷
    ガラス製のシリンジで吸引が可能なメスピペット形のピペットです。口や安全ピペッターを使用せずに吸引が可能なので、安全に使用することができます。
    用途毒薬用ピペットの種類メスピペット材質DUROBAX(R)(硼珪酸ガラス-2)形式メスピペット 先端目盛
  • 三商印 宮原 ホールピペット 三商

    三商印 宮原 ホールピペット

    三商
    749税込824
    1本
    3日以内出荷
    JIS規格クラスA(JISマーク入)
    材質硼珪酸ガラス目盛なしJISクラスJR-2、A(JISマーク入)ピペットの種類ホールピペット
  • 毒薬ピペット メスピペット形 5mL SIBATA(柴田科学)

    毒薬ピペット メスピペット形 5mL

    SIBATA(柴田科学)
    11,980税込13,178
    1本
    8日以内出荷
    ガラス製のシリンジで吸引が可能なメスピペット形、ホールピペット形のピペットです。口や安全ピペッターを使用せずに吸引が可能なので、安全に使用することができます。
    全長(mm)390容量(mL)5規格メスピペット 先端目盛1目盛(mL)0.05
ピペット