絞り込み
ブランド
容量(mL)
1目盛(mL)
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

12ページ目: マイクロピペット

976件中 441480
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
容量(mL)から絞り込む
液量計 円錐型 白目盛 mgwシリーズ 宮原計量器液量計 円錐型 白目盛 mgwシリーズ宮原計量器
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷から12日以内出荷
色の濃い溶液も計量しやすい白色の目盛です。
材質1級硬質硝JR-1
Nichipet Air JCSS校正サービス 00-NARシリーズ NICHIRYO(ニチリョー)Nichipet Air JCSS校正サービス 00-NARシリーズNICHIRYO(ニチリョー)
54,980税込60,478
1セット
11日以内出荷
ニチペットAir+JCSS校正JAコース世界最軽量級のボディとストロークを実現しました。本体丸ごとフルオートクレーブ可能です。カラフルでわかりやすい、8種の識別カラーです。プッシュボタンから容量可変ハンドルを独立。操作中の容量ズレを防止します。ボリュームインジケータが手前にあり、作業中でも容量の確認が容易です。世界最軽量級のボディとストロークを実現しました。本体丸ごとフルオートクレーブ可能です。カラフルでわかりやすい、8種の識別カラーです。プッシュボタンから容量可変ハンドルを独立。操作中の容量ズレを防止します。ボリュームインジケータが手前にあり、作業中でも容量の確認が容易です。
校正証明書JCSS校正
NICHIRYO Le JCSS校正サービス 00-NLEシリーズ NICHIRYO(ニチリョー)NICHIRYO Le JCSS校正サービス 00-NLEシリーズNICHIRYO(ニチリョー)
29,980税込32,978
1セット
11日以内出荷
ニチリョーLe+JCSS校正JAコース手から落ちにくいなめらか曲線でピペッティング時に安定します。大きなプッシュボタンで容量可変が容易です。エジェクターパイプはワンタッチ着脱方式ですので、分解清掃が容易です。指掛け部が大きく使いやすいです。容量を設定後、ロックする必要がなく、すぐに分注できます。手から落ちにくいなめらか曲線でピペッティング時に安定します。大きなプッシュボタンで容量可変が容易です。エジェクターパイプはワンタッチ着脱方式ですので、分解清掃が容易です。指掛け部が大きく使いやすいです。容量を設定後、ロックする必要がなく、すぐに分注できます。
校正証明書JCSS校正
Nichipet EX PlusⅡ JCSS校正サービス 00-NPLO2シリーズ NICHIRYO(ニチリョー)Nichipet EX PlusⅡ JCSS校正サービス 00-NPLO2シリーズNICHIRYO(ニチリョー)
54,980税込60,478
1セット
11日以内出荷
ニチペットExPlusⅡ+JCSS校正JAコース気密部にパーフロロゴム製Oリングを装着していますので、有機溶媒使用時の耐久性に優れています。内部スプリングには溶剤耐性のある材質を使用し、従来起こっていた錆によるコンタミネーションを低減します。キャリブレーションが容易な構造です。チップエジェクタはプラスチック製を採用することで、研究器具との接触破損を防止します。容量設定ロック機構付きですので、容量をスムーズに可変することができます。気密部にパーフロロゴム製Oリングを装着していますので、溶媒使用時の耐久性に優れています。内部スプリングには溶媒耐性のある材質を使用し錆によるコンタミネーションを低減します。キャリブレーションが容易な構造です。ニチペットExⅡの特徴は全て搭載しています。
校正証明書JCSS校正
マイクロピペット Hipette・容量可変タイプ JCSS校正証明書付 DLABマイクロピペット Hipette・容量可変タイプ JCSS校正証明書付DLAB
32,980税込36,278
1個
16日以内出荷
本体重量約71g、長時間使用や反復使用による疲労の大幅低減に貢献します。疲労感とストレスを低減させるために、手にフィットしやすいラウンドフォルムを採用しました。容量設定ロック機構付きですので、操作中の容量ズレを防止します。ボディには耐薬品性に優れ、落としてしまった場合にも割れにくいポリプロピレン樹脂を採用しました。
校正証明書JCSS校正
マイクロピペット RBOシリーズ JCSS校正証明書付 RBOシリーズ MICROLITマイクロピペット RBOシリーズ JCSS校正証明書付 RBOシリーズMICROLIT
28,980税込31,878
1箱
16日以内出荷
手の握りにフィットするデザインです。分解せずに、そのままオートクレーブが可能です。ワンプッシュでチップをはずせます。容量設定の目盛合わせは、クリック音で確実です。
校正証明書JCSS校正
小型定量ピペット イジェクタ付き JCSS校正証明書付 LILPシリーズ MICROLIT小型定量ピペット イジェクタ付き JCSS校正証明書付 LILPシリーズMICROLIT
17,980税込19,778
1台
16日以内出荷
チップイジェクター付きのため、使用済みチップの交換が容易です。全長が130mmあり、手に収まりやすいサイズのため、ピペッティング作業が行いやすいです。
校正証明書JCSS校正
マイクロピペット LLG-pro 中国語版校正証明書付 LLG Labwareマイクロピペット LLG-pro 中国語版校正証明書付LLG Labware
41,980税込46,178
1個
9日以内出荷
フランス製マイクロピペット軽量かつ小さい力でピペッティングができます。
校正証明書一般校正(中国語)
マイクロピペット LLG-pro MLP 英語版校正証明書付 LLG Labwareマイクロピペット LLG-pro MLP 英語版校正証明書付LLG Labware
41,980税込46,178
1個
9日以内出荷
フランス製マイクロピペット軽量かつ小さい力でピペッティングができます。
校正証明書一般校正(英語)
マイクロペット シングルチャンネル・容量可変タイプ JCSS校正証明書付 DLABマイクロペット シングルチャンネル・容量可変タイプ JCSS校正証明書付DLAB
25,980税込28,578
1個
16日以内出荷
デジタル表示ですので、容量設定が正確に行えます。片手での操作性に優れています。ヘッド部のオートクレーブ滅菌が可能です。
校正証明書JCSS校正
マイクロペット シングルチャンネル・容量固定タイプ 容量 JCSS校正証明書付 DLABマイクロペット シングルチャンネル・容量固定タイプ 容量 JCSS校正証明書付DLAB
22,980税込25,278
1個
16日以内出荷
片手での操作性に優れています。ヘッド部のオートクレーブ滅菌が可能です。
校正証明書JCSS校正
マイクロペットプラス シングルチャンネル・容量固定タイプ JCSS校正証明書付 DLABマイクロペットプラス シングルチャンネル・容量固定タイプ JCSS校正証明書付DLAB
24,980税込27,478
1個
16日以内出荷から106日以内出荷
片手での操作性に優れています。全体をオートクレーブ滅菌可能です。
校正証明書JCSS校正
電動ピペット dPette JCSS校正証明書付 DLAB電動ピペット dPette JCSS校正証明書付DLAB
52,980税込58,278
1個
16日以内出荷
片手で容易に設定操作できる電動ピペットです。マイクロチューブ内などの少量サンプルを均質化できるミキシング機能付きです。
校正証明書JCSS校正
マイクロペットプラス マルチチャンネル・容量可変タイプ 容量範囲 チャンネル数 JCSS校正証明書付 DLABマイクロペットプラス マルチチャンネル・容量可変タイプ 容量範囲 チャンネル数 JCSS校正証明書付DLAB
91,980税込101,178
1個
16日以内出荷から106日以内出荷
デジタル表示ですので、容量設定が正確に行えます。全体のオートクレーブ滅菌が可能です。片手での操作性に優れています。ヘッド部は回転させることができるので、作業者に合った姿勢で使用できます。
校正証明書JCSS校正
マイクロペットプラス シングルチャンネル JCSS校正証明書付 DLABマイクロペットプラス シングルチャンネル JCSS校正証明書付DLAB
28,980税込31,878
1本
16日以内出荷から76日以内出荷
デジタル表示ですので、容量設定が正確に行えます。オートクレーブ可能なスタンダードタイプのマイクロピペット新登場!
校正証明書JCSS校正
12チャンネルマイクロピペット アキュラ JCSS校正証明書付 855.12シリーズ Socorex(ソコレックス)12チャンネルマイクロピペット アキュラ JCSS校正証明書付 855.12シリーズSocorex(ソコレックス)
159,800税込175,780
1本
16日以内出荷
人間工学に基づいたデザインで片手での操作性に優れます。デジタル表示による容量直読式で正確な設定ができます。本体全体のオートクレーブ滅菌が可能です(121℃・20分)。容量調整は分注ボタンを回すだけで、容易に変更できます。ステップ状に分注容量を調整しますので正確な設定ができます。ユーザーによるキャリブレーションも可能です。
校正証明書JCSS校正
8チャンネルマイクロピペット アキュラ JCSS校正証明書付 855.08シリーズ Socorex(ソコレックス)8チャンネルマイクロピペット アキュラ JCSS校正証明書付 855.08シリーズSocorex(ソコレックス)
159,800税込175,780
1本
16日以内出荷
人間工学に基づいたデザインで片手での操作性に優れます。アキュラピペットオリジナルのチップイジェクター位置調節機構により、各社チップが幅広く使用可能です。本体全体のオートクレーブ滅菌が可能です(121℃・20分)。容量調整は分注ボタンを回すだけですので、容易に変更できます。ステップ状に分注容量を調整しますので正確な設定ができます。ユーザーによるキャリブレーションも可能です。
校正証明書JCSS校正
マクロピペット アキュラ JCSS校正証明書付 835シリーズ Socorex(ソコレックス)マクロピペット アキュラ JCSS校正証明書付 835シリーズSocorex(ソコレックス)
62,980税込69,278
1本
16日以内出荷
ステップ状に分注容量を調整しますので正確な設定ができます。本体全体のオートクレーブ滅菌が可能です(121℃・20分)。ユーザーによるキャリブレーションも可能です。容量調整は分注ボタンを回すだけで容易に変更できます。
校正証明書JCSS校正
マイクロピペット アキュラ JCSS校正証明書付 826シリーズ Socorex(ソコレックス)マイクロピペット アキュラ JCSS校正証明書付 826シリーズSocorex(ソコレックス)
64,980税込71,478
1本
16日以内出荷
全長が短く、軽量で使いやすい設計です。ステップ状に分注容量を調節しますので正確な容量設定が可能です。チップイジェクター位置を調節できるので、幅広いチップの使用が可能です。ユーザーによるキャリブレーションも可能です。容量調整は分注ボタンを回すだけで容易に変更できます。
校正証明書JCSS校正
マイクロピペット アキュラ JCSS校正証明書付 825シリーズ Socorex(ソコレックス)マイクロピペット アキュラ JCSS校正証明書付 825シリーズSocorex(ソコレックス)
59,980税込65,978
1本
16日以内出荷から76日以内出荷
ステップ状に分注容量を調節しますので正確な設定ができます。本体全体のオートクレーブ滅菌が可能です(121℃、20分)。チップインジェクター位置を調節できるので、幅広いチップの使用が可能です。ユーザーによるキャリブレーションも可能です。容量調整は分注ボタンを回すだけで容易に変更できます。
校正証明書JCSS校正
ビオラモピペット シングルチャンネル 中国語版校正証明書付 アズワンビオラモピペット シングルチャンネル 中国語版校正証明書付アズワン
36,700税込40,370
1本
9日以内出荷
容量調節モジュールが独立しており、耐久性、容量の安定性に優れています。超軽量設計で快適なピペッティング操作が可能です。チップコーンパーツ部分はオートクレーブ可能です。お買得な6本セットも!
校正証明書一般校正(中国語)
ビオラモピペット シングルチャンネル 英語版校正証明書付 アズワンビオラモピペット シングルチャンネル 英語版校正証明書付アズワン
36,700税込40,370
1本
9日以内出荷
容量調節モジュールが独立しており、耐久性、容量の安定性に優れています。超軽量設計で快適なピペッティング操作が可能です。チップコーンパーツ部分はオートクレーブ可能です。お買得な6本セットも!
校正証明書一般校正(英語)
牛乳用マイクロピペット 三商牛乳用マイクロピペット三商
2,298税込2,528
1本
5日以内出荷
全長(mm)156規格0.01mL精度(mL)許容精度:±0.0005
デジフィットフェザー マルチチャンネル8連 SIBATA(柴田科学)デジフィットフェザー マルチチャンネル8連SIBATA(柴田科学)
99,980税込109,978
1台
4日以内出荷
世界最軽量級、最高水準の精度・再現性を誇る8連の分注器 専用治具により、容量測定値に目盛を合わせるだけで調整が可能 従来製品よりストローク荷重が最大50%軽減。 人間工学に基づいた手にフィットする形状。 本体丸ごとオートクレーブ滅菌が可能。 プッシュボタンから容量可変ハンドルを独立。操作中の容量ズレを防止。 作業中でも容量の確認が容易な設計。 ハイパーブロアシステムにより、吐出性能が格段に向上。吐出時のチップ内液残りを解消。(10μLモデルのみ対応) 容量モデル 容量モデル毎に色分け(全4色)。
機能テストキット レイニン機能テストキットレイニン
66,980税込73,678
1個
8日以内出荷
セット内容1g検査用分銅 専用計量皿 ピンセット 風防
卓上型ピペット検査機器 SmartCheck レイニン卓上型ピペット検査機器 SmartCheckレイニン
189,800税込208,780
1個
11日以内出荷
全てのブランドのピペット精度を60秒以内に検証できる検査機器です。 ピペットで4回吐出すると、精度の許容値内かどうかを合否で判定します。 ピペット技術のトレーニングや改善にも適しています。 チャンネルごとに確認することで、マルチチャンネルピペットにも使用できます。 別売のファンクションテストキットを用いることで、本体の繰り返し性試験を行えます。
仕様【検査可能な液体量】10/20/50/100/200/300/1000μL、【ピペット試験許容値】デフォルト値±5%・調整可能範囲3~10%、【併行許容差限界(sd)】0.15μL@1000μL繰返し性0.08μL@100μL(代表値(sd))測定原理重量充填 4回容量測定
間隔調整可能ピペット(ピペットライト XLS アジャスタブルスペーサー) レイニン間隔調整可能ピペット(ピペットライト XLS アジャスタブルスペーサー)レイニン
299,800税込329,780
1個
6日以内出荷
チップの間隔を片手で変更できるマルチピペットです。 48wellプレートや96wellプレートなど、様々なフォーマットで使用できます。
マイクロピペット(ピペットライト PL+) レイニンマイクロピペット(ピペットライト PL+)レイニン
36,980税込40,678
1個
当日出荷
偶発的な容量設定の狂いを防止する容量調節ロックがあります。 ストロークの軽さに加え、チップイジェクターも軽い力で行える機構となっており、親指への負担を軽減できます。
仕様【UV照射】可オートクレーブの可否リキッドエンド可
間隔調整可能ピペット Move It Eppendorf(エッペンドルフ)間隔調整可能ピペット Move ItEppendorf(エッペンドルフ)
249,800税込274,780
1個
6日以内出荷
調節ノブを回すだけで簡単にチップ間隔を調整できるので、分注元と分注先の容器の切り替えが容易です。 刻印されたスケールをもとに、間隔コントロールを96、48、24または12ウェルプレートに合わせられます。 ピペットヘッドが360°回転可能なので、楽な姿勢で作業ができます。
オートクレーブの可否
リサーチプラス V Eppendorf(エッペンドルフ)リサーチプラス VEppendorf(エッペンドルフ)
55,980税込61,578
1本
翌々日出荷
容量連続可変、オートクレーバブル 水溶液の正確で人間工学的なピペット操作のための機械式エアクッションピペット 重量、滴定力の違いを実感してください:この超軽量ピペットは、Eppendorf PhysioCare Conceptの厳しい基準に従って設計されており、手と腕の負担を制限します。 バネ式ノーズコーン(1mLまでのすべてのピペットで使用可能)により、ストレスを軽減するのに役立つ最小限のノーズ接続力をお楽しみください。 操作とチップ排出に必要な力がピペット市場の中でも最も低いものの一つというメリット エタノールなどのさまざまな難しい液体でピペット操作するときや高所でピペット操作するときにピペット操作するときにピペットを数秒で一時的に調整してください。較正せずに工場調整値に戻せる 除菌を確実にするために必要に応じてピペット全ピペットか下部のみオートクレーブ可能です。 優れた柔軟性を享受し、固定または可変量のシングルチャンネルピペット、8、12、16または24チャンネルピペットがあります。 クイックロックは、ボトムパーツを特に簡単に取り外して修理できるようにする(5mLと10mLのピペットには使用できない)
カラーコードチャンネル数1アズワン品番63-8456-16容量範囲(mL)0.25~2.5
CPセレクト用オプション品 IPシリーズ アズワンCPセレクト用オプション品 IPシリーズアズワン
45,800税込50,380
1箱(10本)
61日以内出荷
仕様濃縮ピペットチップ
電動マイクロピペット/電動ピペット 一般校正付(校正ポイント:2点) A&D電動マイクロピペット/電動ピペット 一般校正付(校正ポイント:2点)A&D
44,980税込49,478
1台
15日以内出荷
一般校正証明書付き 電動式で、高い再現性を実現 らくらく操作:親指でピストンを上下させる動作ではなく、人差し指によるボタン操作。「疲れにくさ」を徹底的に追及 ユーザーCAL機能:使用現場で容易に校正でき、日常的にマイクロピペットの精度を維持管理可能 重さ(mg)による校正・表示機能:容量(μL)の他に質量(mg)でも分注量を校正、表示することが可能。 この機能により、固体や粉体といった、質量管理している試料と液体を混合する際にも、単位の互換性が取れる。 有機溶剤・酸性にも強い 「連続分注機能」により、分注作業にかかる時間を大幅に短縮 ミキシングやリバース操作など便利な機能 独自のプレディスペンス機能により、最初の捨て分注が不要 落下による耐衝撃性アップ:ヘッド周りにクッションを装着することで、液晶ディスプレイを落下の衝撃から守るように工夫 ロアパーツはオートクレーブ滅菌可能
付属品取扱説明書、簡易操作ガイド、成績書、電池、マルチプラグ付きACアダプタ(兼充電用)、電源ケーブル、チップ、ネームステッカー、一般校正証明書全長(mm)約280電源充電用ACアダプタ(入力AC100V 50/60Hz、出力DC5V/1A)バッテリー本体用リチウムイオン電池校正回数:5回バッテリー電圧(V)3.7分注速度5段階調整動作モード標準モード(AUTO)、連続分注モード(MD)、混合モード(MIX)、システム設定モード(SYS)プログラムメモリ9種類設定可能バッテリー容量(mAh)920関連資料(0.13MB)取扱説明書(1.65MB)校正証明書一般校正
調整治具 デジフィットフェザー用 SIBATA(柴田科学)調整治具 デジフィットフェザー用SIBATA(柴田科学)
4,598税込5,058
1個
4日以内出荷
分注器デジフィットフェザーのキャリブレーション用治具です。
適合機種デジフィットフェザー用
ピペットマンLマイクロボリュームキット GILSON(ギルソン)ピペットマンLマイクロボリュームキットGILSON(ギルソン)
149,800税込164,780
1式
6日以内出荷
P-2L、P-10L、P-100Lの3本キット
アズワン品番62-6238-57
ピペットマンLスタータキット GILSON(ギルソン)ピペットマンLスタータキットGILSON(ギルソン)
149,800税込164,780
1式
当日出荷
P-20L、P-200L、P-1000Lの3本キット
アズワン品番62-6238-56
リサーチプラス V Eppendorf(エッペンドルフ)リサーチプラス VEppendorf(エッペンドルフ)
55,980税込61,578
1本
翌々日出荷
容量連続可変、オートクレーバブル水溶液の正確で人間工学的なピペット操作のための機械式エアクッションピペット重量、滴定力の違いを実感してください:この超軽量ピペットは、Eppendorf PhysioCare Conceptの厳しい基準に従って設計されており、手と腕の負担を制限します。バネ式ノーズコーン(1mLまでのすべてのピペットで使用可能)により、ストレスを軽減するのに役立つ最小限のノーズ接続力をお楽しみください。操作とチップ排出に必要な力がピペット市場の中でも最も低いものの一つというメリットエタノールなどのさまざまな難しい液体でピペット操作するときや高所でピペット操作するときにピペット操作するときにピペットを数秒で一時的に調整してください。較正せずに工場調整値に戻せる除菌を確実にするために必要に応じてピペット全ピペットか下部のみオートクレーブ可能です。優れた柔軟性を享受し、固定または可変量のシングルチャンネルピペット、8、12、16または24チャンネルピペットがあります。クイックロックは、ボトムパーツを特に簡単に取り外して修理できるようにする(5mLと10mLのピペットには使用できない)
容量(mL)0.25~2.5チャンネル数1カラーコードアズワン品番63-8456-16
マイクロピペットITC ナリカマイクロピペットITCナリカ
14,000税込15,400
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
本体内の汚れがすぐに見え、その場でメンテナンスがしやすく実習に最適
適合チップギルソン/エッペンタイプ
マイクロピペットIT ナリカマイクロピペットITナリカ
14,000税込15,400
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
完璧な液切れとスムーズなストロークで使いやすい
適合チップギルソン/エッペンタイプ
Pipette Starter PL-LTS ピペットライトXLS+スターターキット LTS L8-20,L8-200 手動8chマルチ2本セット METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)Pipette Starter PL-LTS ピペットライトXLS+スターターキット LTS L8-20,L8-200 手動8chマルチ2本セットMETTLER TOLEDO(メトラー・トレド)
299,800税込329,780
1式
33日以内出荷
スムースな操作感・高精度の独自のLTSシステムを採用専用チップを使用することで装着時/取り外し時に必要な力を大幅に低減します。 手動8chマルチピペット2本セットマグネットハングアップ3個付属チップ2ラック付属(20,250μL)
容量(μL)20・200アズワン品番64-8281-12
Pipette Starter PL-LTS ピペットライトXLS+スターターキット LTS 2,20,200,1000 手動シングル4本セット METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)Pipette Starter PL-LTS ピペットライトXLS+スターターキット LTS 2,20,200,1000 手動シングル4本セットMETTLER TOLEDO(メトラー・トレド)
229,800税込252,780
1式
翌々日出荷
スムースな操作感・高精度の独自のLTSシステムを採用専用チップを使用することで装着時/取り外し時に必要な力を大幅に低減します。 手動シングルピペット4本セットマグネットハングアップ6個付属チップ3ラック付属
容量(μL)2・20・200・1000アズワン品番64-8281-11
マイクロピペット