絞り込み
容量(mL)
1目盛(mL)
- 0.000002(18)
- 0.000001(5)
- 0.00001(27)
- 0.00002(32)
- 0.00005(8)
- 0.0001(46)
- 0.0002(46)
- 0.0005(18)
- 0.001(43)
- 0.002(20)
- 0.005(23)
- 0.01(36)
- 0.02(36)
- 0.05(3)
- 0.1(17)
- 0.2(5)
- 0.5(8)
- 1(8)
- 2(3)
- 10(2)
- 1目盛(mL)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(1)
- Eppendorf(エッペンドルフ)(219)
- NICHIRYO(ニチリョー)(201)
- METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)(108)
- GILSON(ギルソン)(81)
- 三商(39)
- Finn(17)
- TGK(東京硝子器械)(16)
- DLAB(16)
- sartorius(ザルトリウス)(15)
- Socorex(ソコレックス)(13)
- コーニング(13)
- WATSON(11)
- Thermo Fisher Scientific(10)
- アズワン(9)
- ビーエム機器(9)
- Celltreat(8)
- ムロオカ産業(8)
- レイニン(8)
- TARSONS(7)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
15ページ目: マイクロピペット
商品豆知識
「容量(mL)」から絞り込む

フィンピペット F1 16チャンネル
三商¥199,800税込¥219,7801個4日以内出荷チップイジェクターを軽く押すだけでチップを取外すことができます。。容量50μl以下のモデルはスーパーブローアウト機能付。。音がなくスムーズに容量設定ができ、前モデルより50%以上の軽さを実現。。容量自動ロックシステムでピペッティング中の不意な容量ズレを防止します。チャンネル数16
フィンピペット F1 12チャンネル
三商¥179,800税込¥197,7801個4日以内出荷チップイジェクターを軽く押すだけでチップを取外すことができます。。音がなくスムーズに容量設定ができ、前モデルより50%以上の軽さを実現。。容量自動ロックシステムでピペッティング中の不意な容量ズレを防止します。最小目盛(μL)1チャンネル数12
フィンピペット F1 12チャンネル
三商¥179,800税込¥197,7801個4日以内出荷チップイジェクターを軽く押すだけでチップを取外すことができます。。容量50μl以下のモデルはスーパーブローアウト機能付。。音がなくスムーズに容量設定ができ、前モデルより50%以上の軽さを実現。。容量自動ロックシステムでピペッティング中の不意な容量ズレを防止します。チャンネル数12
フィンピペット F1 8チャンネル
三商¥159,800税込¥175,7801個4日以内出荷から5日以内出荷チップイジェクターを軽く押すだけでチップを取外すことができます。。音がなくスムーズに容量設定ができ、前モデルより50%以上の軽さを実現。。容量自動ロックシステムでピペッティング中の不意な容量ズレを防止します。チャンネル数8
フィンピペット F1 8チャンネル
三商¥159,800税込¥175,7801個4日以内出荷から5日以内出荷チップイジェクターを軽く押すだけでチップを取外すことができます。。容量50μl以下のモデルはスーパーブローアウト機能付。。音がなくスムーズに容量設定ができ、前モデルより50%以上の軽さを実現。。容量自動ロックシステムでピペッティング中の不意な容量ズレを防止します。最小目盛(μL)0.02チャンネル数8
フィンピペット F1 シングル
三商¥45,980~税込¥50,578~1個3日以内出荷音がなくスムーズに容量設定ができ、前モデルより50%以上の軽さを実現。。容量自動ロックシステムでピペッティング中の不意な容量ズレを防止します。。120°回転して、右利き、左利きどちらにも対応可能なフィンガーレスト。。ソフトタッチチップイジェクションにより、軽く押すだけでチップの取り外しが可能です。
フィンピペット F1 シングル
三商¥45,980~税込¥50,578~1個3日以内出荷音がなくスムーズに容量設定ができ、前モデルより50%以上の軽さを実現。。容量自動ロックシステムでピペッティング中の不意な容量ズレを防止します。。120°回転して、右利き、左利きどちらにも対応可能なフィンガーレスト。。ソフトタッチチップイジェクションにより、軽く押すだけでチップの取り外しが可能です。。50μl以下のモデルはスーパーブローアウトで正確な微量分注が可能。
フィンピペット F3
三商¥27,980税込¥30,7781個当日出荷軽量設計、高い精度、容易なメンテナンスなど、フィンピペット Fシリーズの基本的な機能を搭載した実用性の高いシンプルモデル。。ハンドルは、UV、薬品、湿気などに対する耐久性に優れた材料を使用。。オートクレーブ可能なチップコーンとチップイジェクター。。チップ適合性が高く、一般的なピペットチップの使用が可能。容量(μL)0.5-5カラーコードグリーン適合チップフィンチップ:5ml最小目盛(μL)20不正確度(μL/%)5000:±0.5、500:±2.0不精密度(s.d.μL/cv%)5000:±0.2、500:±0.8
フィンピペット F2
三商¥139,800税込¥153,7801個4日以内出荷丸ごとオートクレーブ(121℃、20分)が可能です。。ダブルアクションプッシュボタンを搭載し、容易で軽快に容量設定ができます。。快適なエルゴノミクス設計。。正確さと精密さを保証するAVGメカニズム、ソフトタッチチップイジェクションメカニズムを搭載。。Finnpipette F2は、最軽量のマイクロピペットです。チャンネル数8
フィンピペット F2
三商¥139,800税込¥153,7801個4日以内出荷から5日以内出荷丸ごとオートクレーブ(121℃、20分)が可能です。。ダブルアクションプッシュボタンを搭載し、容易で軽快に容量設定ができます。。快適なエルゴノミクス設計。。スーパーブローアウト機能が微量分注を保証します(容量50μl以下のモデルのみ)。。正確さと精密さを保証するAVGメカニズム、ソフトタッチチップイジェクションメカニズムを搭載。。Finnpipette F2は、最軽量のマイクロピペットです。チャンネル数8
フィンピペット F2
三商¥39,980税込¥43,9781個5日以内出荷丸ごとオートクレーブ(121℃、20分)が可能です。。スーパーブローアウト機能により、微量分注を保証します(容量50μl以下のモデルのみ)。。ダブルアクションプッシュボタンを搭載し、容易で軽快に容量設定ができます。。ソフトタッチチップイジェクションメカニズム、正確さと精密さを保証するAVGメカニズムを搭載。。快適なエルゴノミクス設計。容量(μL)5-50カラーコードイエロー適合チップフィンチップ:Flex200、250univ、200Ext最小目盛(μL)0.1オートクレーブの可否可不正確度(μL/%)50:±0.60、5:±3.00不精密度(s.d.μL/cv%)50:±0.30、5:±2.50
フィンピペット F2
三商¥39,980税込¥43,9781個3日以内出荷丸ごとオートクレーブ(121℃、20分)が可能です。。スーパーブローアウト機能により、微量分注を保証します。。ダブルアクションプッシュボタンを搭載し、容易で軽快に容量設定ができます。
ITピペット ブローアウト機構付
三商¥19,980税込¥21,9781個3日以内出荷従来の40倍(メーカー比)ものブローアウト容積があり、微量のサンプルも完全吐出できます。。UV照射対応。。GILSONタイプの10μlチップがご使用頂けます。。検定成績書、1年間保証付(保証規定に基づく)。
手動ピペット mLINE
三商¥42,980税込¥47,2781個6日以内出荷数々の特許を組合せた高精度のピペット。最小限の力でピペッティング操作可能で腱鞘炎を予防。。セーフコーンフィルターの装着でコンタミネーションを軽減。。耐薬品性、UV耐性に優れた素材を使用。。本体はそのままオートクレーブが可能。。体温を伝えにくい内部構造により、高精度を長時間維持。。大きな数字で読みやすいディスプレイ。。容量ロック機構により操作中の容量ズレを防止。。専用工具を用いずに、クリーニング・メンテナンスが可能。容量(μL)1000-10000カラーコードレッド適合チップスタンダードチップ(μl):10000最小目盛(μL)20正確度10000μl:0.60%5000μl:1.20%1000μl:3.00%再現性(%)10000μl:0.20、5000μl:0.30、1000μl:0.60オートクレーブの可否可操作方式手動ロック機能あり
手動ピペット mLINE
三商¥42,980税込¥47,2781個6日以内出荷数々の特許を組合せた高精度のピペット。最小限の力でピペッティング操作可能で腱鞘炎を予防。。セーフコーンフィルターの装着でコンタミネーションを軽減。。耐薬品性、UV耐性に優れた素材を使用。。本体はそのままオートクレーブが可能。。体温を伝えにくい内部構造により、高精度を長時間維持。。大きな数字で読みやすいディスプレイ。。容量ロック機構により操作中の容量ズレを防止。。専用工具を用いずに、クリーニング・メンテナンスが可能。容量(μL)10-100カラーコードイエロー適合チップスタンダードチップ(μl):200、350最小目盛(μL)0.1正確度100μl:0.80%50μl:1.00%10μl:2.00%再現性(%)100μl:0.15、50μl:0.40、10μl:1.00オートクレーブの可否可操作方式手動ロック機能あり
手動ピペット mLINE
三商¥42,980税込¥47,2781個6日以内出荷数々の特許を組合せた高精度のピペット。最小限の力でピペッティング操作可能で腱鞘炎を予防。。セーフコーンフィルターの装着でコンタミネーションを軽減。。耐薬品性、UV耐性に優れた素材を使用。。本体はそのままオートクレーブが可能。。体温を伝えにくい内部構造により、高精度を長時間維持。。大きな数字で読みやすいディスプレイ。。容量ロック機構により操作中の容量ズレを防止。。専用工具を用いずに、クリーニング・メンテナンスが可能。容量(μL)2~20カラーコードイエロー適合チップスタンダードチップ(μl):200最小目盛(μL)0.02正確度20μl:0.90%10μl:1.20%2μl:3.00%再現性(%)20μl:0.40、10μl:1.00、2μl:2.00オートクレーブの可否可操作方式手動ロック機能あり
手動ピペット mLINE
三商¥42,980税込¥47,2781個6日以内出荷数々の特許を組合せた高精度のピペット。最小限の力でピペッティング操作可能で腱鞘炎を予防。。セーフコーンフィルターの装着でコンタミネーションを軽減。。耐薬品性、UV耐性に優れた素材を使用。。本体はそのままオートクレーブが可能。。体温を伝えにくい内部構造により、高精度を長時間維持。。大きな数字で読みやすいディスプレイ。。容量ロック機構により操作中の容量ズレを防止。。専用工具を用いずに、クリーニング・メンテナンスが可能。カラーコードグレー適合チップスタンダードチップ(μl):10
フィンピペット デジタル
三商¥27,980~税込¥30,778~1個3日以内出荷から6日以内出荷ピペット全体をそのままオートクレーブ可能。。金属パーツを最小限に抑え、軽量化をはかり、腐蝕耐性を高めました。。クイック・クリック方式の容量設定でずれを生じません。。容量レンジごとにカラーコーティング。。3年間のロングラン保証。
マイクロピペット LLG-pro MLP
LLG¥29,980~税込¥32,978~1個翌々日出荷フランス製マイクロピペット軽量かつ小さい力でピペッティングができます。用途オートクレーブ可ISO8655-2適合
マイクロピペット LLG-pro MLP
LLG¥31,980~税込¥35,178~1個翌々日出荷フランス製マイクロピペットチップイジェクターの位置変更が可能なので、左右どちらの手でもストレスなく使うことができます。軽量かつ小さい力でピペッティングができます。用途オートクレーブ可ISO8655-2適合
ニチペットEXII MULTI 12
NICHIRYO(ニチリョー)¥94,980税込¥104,4781本12日以内出荷ピペッティング操作中に容量ずれが起こらないロック機能付き。UV照射により曇りやすいカウンター窓もガラス製のため劣化せず、クリーンベンチ内での長期保管が可能。チップエジェクト荷重を軽減。ワンハンドエジェクトにより操作性が格段に向上。落下耐久性に優れた材質を採用。耐薬品性に優れた堅牢ボディ。本体丸ごとオートクレーブ滅菌可能。チャンネル数マルチ12
ピペット
DLAB¥34,980税込¥38,4781個翌々日出荷片手で容易に操作できる連続分注ピペットです。1回の吸引で最大48回までの分注が可能です。チップは0.5~50mLまでの7種類から用途に応じて選択していただけます。種別連続分注タイプ 本体 0.01~5mLアズワン品番3-7039-01
マイクロピペット
BRAND¥139,800税込¥153,7801本93日以内出荷ポジティブディスプレイスメント方式により高粘度の液体でも使用可能です。チップ内部のシールを上下することで液体を吸引、吐出します。再現性(%)≦0.2精度(%)≦±0.5
ニチペットF
NICHIRYO(ニチリョー)¥29,980税込¥32,9781本8日以内出荷軽量・小型でソフトな操作性のマイクロピペットです。 同一容量を繰返し分注したい作業に適しています。 気密部にはPTFEを使用し、優れた精度・再現性が得られます。タイプ容量固定式
マイクロピペット(フィンピペット F3)
Thermo Fisher Scientific¥27,980税込¥30,7781個3日以内出荷操作が軽く、連続的に作業しても快適な人間工学に配慮した設計のマイクロピペットです。 独立型の容量調整ギアメカニズムで精密な容量設定を可能にしました。 分注容量は黒地に白文字で大きく表示され、さらに最小桁はファインアジャストメントルーラで精度よく調整できます。
連続分注ピペット(ハンディステップS)
BRAND¥65,980税込¥72,5781個6日以内出荷別売のPD-チップとの組み合わせにより、1度の充填で49回まで連続分注が可能です。精度(%)±0.3~0.8%
三段可変式 ニチペット
NICHIRYO(ニチリョー)¥33,980税込¥37,3781個当日出荷から9日以内出荷チップ取り外しも、片手で容易に操作できるチップイジェクター付きです。 手の温度に影響されず、長時間使用に応えるタフ&精密ボディーです。
電動マイクロピペット Xplorer plus 12- チャンネル
Eppendorf(エッペンドルフ)¥269,800税込¥296,7801本4日以内出荷Eppendorf Xplorer plus は、Eppendorf Xplorer の高い標準を超えるように開発されました。 この拡張バージョンは、インテリジェントアプリケーション、調節可能な固定容量、個別のプログラミング、および履歴機能など、優れた追加機能を提供し、作業をさらに容易で高速にします。 Eppendorf Xplorer plus は、向上した速度、安全性、および信頼性が常に必要な全てのユーザーにとって完璧な選択肢です。用途液体のピペッティング(手動および自動)、 連続分注(自動および手動)、ピペッティングとミキシング。 希釈、さまざまな容器からの上澄みの交換(マルチ吸引)、シークエンシャル連続分注とシークエンシャル分注。 リバースピペッティング、容量測定(手動ピペッティング)。 プレート、ゲル、および反応容器の充填、相の抽出および上澄みの除去。
電動マイクロピペット Xplorer plus 8- チャンネル
Eppendorf(エッペンドルフ)¥219,800税込¥241,7801本4日以内出荷Eppendorf Xplorer plus は、Eppendorf Xplorer の高い標準を超えるように開発されました。 この拡張バージョンは、インテリジェントアプリケーション、調節可能な固定容量、個別のプログラミング、および履歴機能など、優れた追加機能を提供し、作業をさらに容易で高速にします。 Eppendorf Xplorer plus は、向上した速度、安全性、および信頼性が常に必要な全てのユーザーにとって完璧な選択肢です。用途液体のピペッティング(手動および自動)、 連続分注(自動および手動)、ピペッティングとミキシング。 希釈、さまざまな容器からの上澄みの交換(マルチ吸引)、シークエンシャル連続分注とシークエンシャル分注。 リバースピペッティング、容量測定(手動ピペッティング)。 プレート、ゲル、および反応容器の充填、相の抽出および上澄みの除去。
電動マイクロピペット Xplorer plus シングルチャンネル
Eppendorf(エッペンドルフ)¥129,800税込¥142,7801本4日以内出荷Eppendorf Xplorer plus は、Eppendorf Xplorer の高い標準を超えるように開発されました。 この拡張バージョンは、インテリジェントアプリケーション、調節可能な固定容量、個別のプログラミング、および履歴機能など、優れた追加機能を提供し、作業をさらに容易で高速にします。 Eppendorf Xplorer plus は、向上した速度、安全性、および信頼性が常に必要な全てのユーザーにとって完璧な選択肢です。用途液体のピペッティング(手動および自動)、 連続分注(自動および手動)、ピペッティングとミキシング。 希釈、さまざまな容器からの上澄みの交換(マルチ吸引)、シークエンシャル連続分注とシークエンシャル分注。 リバースピペッティング、容量測定(手動ピペッティング)。 プレート、ゲル、および反応容器の充填、相の抽出および上澄みの除去。
マルチチャンネルピペット リファレンス 2 /M, 12チャンネル 可変
Eppendorf(エッペンドルフ)¥159,800税込¥175,7801本4日以内出荷Eppendorf Reference 2はEppendorf の最新のピペットファミリーでありプレミアムな製品です。人間工学に基づくデザインの改良に加え、可能なかぎり最も正確な結果、最高のユーザー安全性、信頼性、堅牢性による長寿命を実現できるようデザインに工夫を凝らしました。 革新的なシングルボタン操作は速くて簡単なだけでなく、有効なエアロゾル削減によりユーザーとサンプル、ピペットを守ります。 ステンレス鋼で作られた頑丈なハンドルはピペットを衝撃から保護します。 さらにバンパーにはスプリングを内蔵しているので、Reference2はたとえ転倒しても基本的にキャリブレーションは必要ありません。 この高いセキュリティレベルによって、Reference 2は、高価な液体の使用や、非常に高いレベルの精度が必要なアプリケーションでの使用に最適です。 品質および再現性について妥協できない場合、Eppendorf の新しいReference 2は、これらのリキッドハンドリングアプリケーションに最適な機器です。用途液体のピペッティング、液体のミキシング、プレート、ゲル、および反応容器の充填、相の抽出および上澄みの除去。
電動ピペット
Eppendorf(エッペンドルフ)¥99,980~税込¥109,978~1個翌々日出荷から6日以内出荷タイプピペッティングタイプ:エアクッションシステム電源(V)100-240±10%、50/60Hzバッテリーリチウムイオンポリマー二次電池操作方法電動オートクレーブの可否可(下の部分)