絞り込み
容量(mL)
1目盛(mL)
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

16ページ目: マイクロピペット

887件中 601640
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
容量(mL)から絞り込む
  • 分注器デジフィット AUP+ SIBATA(柴田科学)

    分注器デジフィット AUP+

    SIBATA(柴田科学)
    46,980税込51,678
    1本
    3日以内出荷から33日以内出荷
    デジフィットは0.1~10000μLまでのサンプリング量をカバーしたマイクロピペットです。 軽量・小型のハンディタイプで、操作性を十分に考えたグリップデザインです。 2μL、10μLタイプにはハイパープロアシステムを搭載し、小容量の吐出力が格段に向上します。 本体そのままオートクレーブ(120℃20分)可能です。 UV照射対応ですので、クリーンベンチ内での作業に適応しています。 AUP+タイプは本体気密部のシール部に体積膨張率の小さいパーフロロゴムを使用しています。 200μL、1000μL、5000μL、10mLタイプにはセラミックプランジャーによる耐腐食性あります。 ワンタッチロック機能付きで目盛のズレ防止します。 AUP+の内部スプリングには、溶媒耐性に優れた材質を使用しています。
    設定方式プッシュボタン回転式オートクレーブの可否
  • 電動マイクロピペットXplorer12 Eppendorf(エッペンドルフ)

    電動マイクロピペットXplorer12

    Eppendorf(エッペンドルフ)
    219,800税込241,780
    1本
    4日以内出荷
    Eppendorf Xplorerは電源ピペットです。0.5μL~10mLの液体容量を吸引および分注するように設計されています。さらに、手動ピペッティングに関連した潜在的なエラーのリスクの多くを取り除きます。直観的な操作コンセプトと人間工学的なデザインは、Eppendorf Physiocare Conceptによってサポートされ、簡単、正確、再現の新しい標準を設定しました。Xplorerピペットは、正確に調整できるパラメータ、再現可能で正確な結果が必要な場合、最適な機器です。その場合、疲労のないピペッティングが実行され、ピペッティング手順の完全な制御が常に維持されます。
    ピペットの種類マイクロピペット
  • 自給式マイクロピペット Socorex(ソコレックス)

    自給式マイクロピペット

    Socorex(ソコレックス)
    59,980税込65,978
    1本
    翌々日出荷
    アキュラマイクロピペットをベースにした自給式分注器です。 本体を分解することなくオートクレーブ処理ができます(121℃・20分)。 ユーザー自身で校正可能です(工具不要)。
    ピペットの種類マイクロピペット
  • マイクロピペット Thermo Fisher Scientific

    マイクロピペット

    Thermo Fisher Scientific
    109,800税込120,780
    1本
    4日以内出荷
    大型表示とシンプルな操作ボタンで、すばやく容易に設定できます。 右手でも左手でも対応できます。 軽くて寿命の長いリチウムイオンバッテリを採用しました。 チップコーンパーツはオートクレーブ可能です。
    ピペットの種類マイクロピペット
  • 12チャンネルマイクロピペット Socorex(ソコレックス)

    12チャンネルマイクロピペット

    Socorex(ソコレックス)
    97,980税込107,778
    1本
    翌々日出荷から12日以内出荷
    人間工学に基づいたデザインで片手での操作性に優れます。 デジタル表示による容量直読式で正確な設定ができます。 本体全体のオートクレーブ滅菌が可能です(121℃、20分)。 ユーザーによるキャリブレーションも可能です。
    ピペットの種類マイクロピペット
  • ビオラモマルチピペット 8チャンネル 2本セット 各容量1本 VIOLAMO(ビオラモ)

    ビオラモマルチピペット 8チャンネル 2本セット 各容量1本

    VIOLAMO(ビオラモ)
    139,800税込153,780
    1セット(2本)
    翌日出荷
    異なる容量を揃えたお得な2本セットです。ピペット本体とモジュールが独立した機構で、精度に影響しません。操作性に優れているため、連続的な作業によるRSI(反復性ストレス障害)の発生を低減します。容量表示は白字に黒い背面の大画面表示で、読取りが容易です。識別に便利なIDタグスロット付きです。チップコーンモジュールはオートクレーブ可能です(121℃、20分)。
    セット内容4-6539-01(4660060) / 4-6539-02(4660070)各1本容量(μL)5~50/30~300適合チップフィンチップ(2-8249-04・63-9283-86)/(2-8249-06・63-9283-91)最小可変容量(μL)0.1/1アズワン品番4-6539-03不正確度(μL/%)(最小容量)±5.00%不精密度(s.d.μL/cv%)(最小容量)cv2.00%
  • ビオラモピペット シングルチャンネル 各容量1本 VIOLAMO(ビオラモ)

    ビオラモピペット シングルチャンネル 各容量1本

    VIOLAMO(ビオラモ)
    36,980税込40,678
    1セット(2本)ほか
    翌日出荷
  • Proline Plus 手動ピペット sartorius(ザルトリウス)

    Proline Plus 手動ピペット

    sartorius(ザルトリウス)
    118,798税込130,678
    1台
    17日以内出荷
    まるごとオートクレーブ可能
    容量(L)0.5~10Lチャンネル数8chアズワン品番60-2984-38
  • 電動ピペット Picus 2,LHシリーズ sartorius(ザルトリウス)

    電動ピペット Picus 2,LHシリーズ

    sartorius(ザルトリウス)
    109,800税込120,780
    1台
    17日以内出荷
    次世代型Bluetooth搭載電動ピペット。ザルトリウスの専用のアプリからスマートフォン上でBluetoothを通してワークフローを作成できます。可視化されたワークフローでミスが減り、試薬を無駄にせず作業時間の短縮へ。ソフトは随時アップデートし、最新版を無料でキープ可能。Bluetootoothを使用しなくても、従来の電動ピペットとしてお使いいただけます。見やすいカラーディスプレイ表示。連続ブローアウト機能により手動ピペットのように何度もブローアウトが可能。保存されているプログラムはパスワードで保護し、無断編集を防止します。電動式チップエジェクションを装備。DCモーター搭載で、特に連続分注のモードで高精度です。Picus電動ピペット初代はレッドドット賞(デザインの革新性、機能性、人間工学、品質、エコロジー、耐久性等9つの評価基準を国際的専門家が審査)を受賞しました。仕事量を軽減し、適した作業姿勢を保つ事で腱鞘炎等の障害を防ぐとともに、正確で高精度のピペッティング結果を可能にする電動ピペットです。オプチロードで完璧なチップの密着(全てのチャンネルに等しく一定の力でチップを装着/各チップコーンに均一なチップのシーリングを実現)。片手操作が可能な容量設定と簡単なメニュー操作
    容量(μL)0.5 - 10
  • リサーチ 3 neo Eppendorf(エッペンドルフ)

    リサーチ 3 neo

    Eppendorf(エッペンドルフ)
    56,980税込62,678
    1本
    翌々日出荷から9日以内出荷
    パーソナライゼーション、高い精度、快適な使い心地 すべてを備えたマイクロピペット。エッペンドルフのマイクロピペットと共に、リキッドハンドリングの新しい次元に進みましょう。リサーチ3 neoは、これまでの画一的な液体操作から解放された、あなた自身のニーズに合わせたピペッティング体験を提供します。豊富なカスタマイズ設定とアクセサリーで、ピペッティングをあなた自身のものに変えていきましょう。比類のない信頼性とエルゴノミクスをぜひご体験ください。4桁のディスプレイ。▼簡単で正確な容量調整が可能。▼様々な角度からの高い視認性。操作コンセプト。▼容量設定とピペッティングを1つのボタンで。▼人間工学に基づいた設計を全ての方に。▼小さめの手の方にはより快適にご使用頂けます。ユニークな容量ギア設定。▼fastモード:最大40% 素早く設定可能。▼easyモード:片手で簡単に微調整が可能。容量設定ロック。▼意図しない容量の変更を防止します。人間工学に基づいたデザイン。▼軽い力でなめらかなピペッティング。▼快適な曲線的形状と革新的デザイン。リサーチ3 neoピペット。▼カスタマイズ可能な設定で、エフォートレスなピペッティングを。▼ISO9655を超える精度、軽量でわずかな力で操作でき、高い信頼性を実現。▼全体をオートクレーブできます。一時的な調整。▼液体の種類、チップの寸法、標高などの条件に合わせて調整できます。▼しっかりしたカバープラグで、ステッカー紛失の心配がありません。オープンコーンシステム。▼エッペンドルフのチップ用に最適化されていますが他のチップとも互換性があります。▼スプリングローディングにより、エッペンドルフのチップの着脱時の力を低減します。あなたにとって最も快適なフィット。▼私たちの使命、それはお客様が研究室で過ごす時間をより良いものにしていくことです。エッペンドルフは、人間工学を中心に考えたPhysioCare Conceptを推進しています。▼リサーチ3 neoは、軽量で手に優しく、高い精度に重きが置かれたピペットです。快適さと使いやすさを細部まで追求し、設計されています。▼新しい操作コンセプト:短いプッシュボタンと一体化した容量調整機構。▼完璧にバランスの取れた自然な使い心地で手になじむ軽量デザイン。▼人間工学に基づいたフィンガーフックで筋肉への負担を最小限に。▼スプリング内蔵のノーズコーンで簡単なチップ装着、軽い力での取り外し。▼全体的に従来よりも優れた人間工学的デザイン。Adjust it - 設定しましょう!。▼リサーチ3neoは、革新的な容量設定ギアシフトを備え、2つの設定速度を選択できます。fastモードを選ぶと、ピペットの容量変更を加速。少ない回転数で設定でき、最大40%の時間を節約できます。また、easyモードを選択すれば、操作に必要な力を軽減し、微調整しながら容量設定できます。これにより、筋肉の疲労を軽減し、片手で簡単に容量を変更することが可能です。Tag it - タグ付けしましょう!。▼ピペットマーキングリングで、あなたのピペットに目印を付けたり、用途や校正日を記録したりしてピペット管理に役立てましょう。様々な色とサイズがあり、名前、日付などの情報を簡単に記載・更新でき、視覚的に区別できます。Attach it - チップを取り付けましょう!。▼正確なピペッティングにおいて、チップの選択は重要です。リサーチ3 neoとepT.I.P.S.チップは一体のシステムとなって機能し、最高の精度と正確性を実現します。一方、オープンコーンシステムにより、他社チップとも互換性があり、柔軟に対応できます。Modify it - 調整しましょう!。▼ピペットの設定を、水溶液以外の液体、チップの寸法、リバースピペッティング、または研究室の標高に合わせて一時的に調整できます。再校正の手間はかけずに正確なピペッティングが可能です。詳細はマニュアルをダウンロードしてご確認ください。卓越した精度と耐久性。▼リサーチ3 neoは、多くの方に愛されているエッペンドルフのピペットが有する、リキッドハンドリングにおける卓越性をもって丹念に設計されています。徹底的なテストを経て、一体型のハウジングと高品質な材質を特徴とし、リサーチ3 neoは耐久性、精度、信頼性を重視して作られています。▼最高の品質を守るために、私たちは製品開発において徹底した試験を実施しています。精度と正確さの評価、環境変化に対する試験、落下試験、オートクレーブ、UVおよび薬品耐性の評価、さらに、長年にわたる日常的な使用を想定したロボットによるシミュレーションや、実験のラボ環境での試験も行っています。つまり、細心の注意を払い、念入りにテストしています。
  • epT.I.P.S. BioBased スタンダード Eppendorf(エッペンドルフ)

    epT.I.P.S. BioBased スタンダード

    Eppendorf(エッペンドルフ)
    7,398税込8,138
    1セット(300本)ほか
    5日以内出荷
    Eppendorf epT.I.P.S.(R) BioBasedが新しいドアを開け、実験結果を危険にさらすことなく、ラボワークにさらに大幅に持続性をもたらします。100%再生原料(例:野菜油精製や料理油の廃棄や残り)製の第二世代バイオベースポリマーを使用することによってこれらのピペットチップとフィルターピペットチップの生産関連カーボンフットプリントは大幅に減少しました。メーカーの製造設備はISCC PLUS(International Sustainability & Carbon Certification)証明されているので、全体のサプライチェーンに沿ったトレーサビリティが可能です認定されたプレミアムな材料、クオリティ、純度:スリップ剤、可塑剤、殺虫剤を使わない優れた試料完全性をゲットダウンロード可能標準と一般Eppendorf品質項目を遵守した一般品質証明書epT.I.P.S.(R) BioBased Standard in Eppendorf Quality として使用可能
  • Proline Plus 手動ピペット sartorius(ザルトリウス)

    Proline Plus 手動ピペット

    sartorius(ザルトリウス)
    31,980税込35,178
    1台
    17日以内出荷
    まるごとオートクレーブ可能
  • Picus 2 電動ピペット LHシリーズ sartorius(ザルトリウス)

    Picus 2 電動ピペット LHシリーズ

    sartorius(ザルトリウス)
    199,800税込219,780
    1台
    9日以内出荷
    次世代型Bluetooth搭載電動ピペット。ザルトリウスの専用のアプリからスマートフォン上でBluetoothを通してワークフローを作成できます。可視化されたワークフローでミスが減り、試薬を無駄にせず作業時間の短縮へ。ソフトは随時アップデートし、最新版を無料でキープ可能。Bluetootoothを使用しなくても、従来の電動ピペットとしてお使いいただけます。見やすいカラーディスプレイ表示。連続ブローアウト機能により手動ピペットのように何度もブローアウトが可能。保存されているプログラムはパスワードで保護し、無断編集を防止します。電動式チップエジェクションを装備。DCモーター搭載で、特に連続分注のモードで高精度です。シングルチャンネルはわずか100gの超軽量でフィンガーフックのデザインにより手にフィット。Picus電動ピペット初代はレッドドット賞(デザインの革新性、機能性、人間工学、品質、エコロジー、耐久性等9つの評価基準を国際的専門家が審査)を受賞しました。仕事量を軽減し、最適な作業姿勢を保つ事で腱鞘炎等の障害を防ぐとともに、正確で高精度のピペッティング結果を可能にする電動ピペットです。オプチロードで完璧なチップの密着(全てのチャンネルに等しく一定の力でチップを装着/各チップコーンに均一なチップのシーリングを実現)。片手操作が可能な容量設定と簡単なメニュー操作。トラッカー機能搭載)(96、384ウェル対応のトラッカー機能搭載)
    容量(μL)0.2~10
  • Nichipet NPX3用 グリス 約0.3g NICHIRYO(ニチリョー)

    Nichipet NPX3用 グリス 約0.3g

    NICHIRYO(ニチリョー)
    739税込813
    1個
    6日以内出荷
    Nichipet EXⅢ用のグリス。オートクレーブ滅菌しても消失しにくいグリスです。プランジャ(2~1000μLモデル)やノズルシリンダ内側(5000/10000μLモデル)に塗布します。
    アズワン品番60-3869-67
  • Nichipet NPX3-5000用パーツ 00-NX3シリーズ NICHIRYO(ニチリョー)

    Nichipet NPX3-5000用パーツ 00-NX3シリーズ

    NICHIRYO(ニチリョー)
    1,198税込1,318
    1個
    6日以内出荷
    Nichipet EXⅢ(5000μLモデル)の補修用部品。
  • Nichipet NPX3-2用パーツ 00-NX3シリーズ NICHIRYO(ニチリョー)

    Nichipet NPX3-2用パーツ 00-NX3シリーズ

    NICHIRYO(ニチリョー)
    479税込527
    1個
    6日以内出荷
    Nichipet EXⅢ(2μLモデル)の補修用部品。
  • Nichipet NPX3-20用パーツ 00-NX3シリーズ NICHIRYO(ニチリョー)

    Nichipet NPX3-20用パーツ 00-NX3シリーズ

    NICHIRYO(ニチリョー)
    479税込527
    1個
    6日以内出荷
    Nichipet EXⅢ(20μLモデル)の補修用部品。
  • Nichipet NPX3-200用パーツ 00-NX3シリーズ NICHIRYO(ニチリョー)

    Nichipet NPX3-200用パーツ 00-NX3シリーズ

    NICHIRYO(ニチリョー)
    479税込527
    1個
    6日以内出荷
    Nichipet EXⅢ(200μLモデル)の補修用部品。
  • Nichipet NPX3-10用パーツ 00-NX3シリーズ NICHIRYO(ニチリョー)

    Nichipet NPX3-10用パーツ 00-NX3シリーズ

    NICHIRYO(ニチリョー)
    479税込527
    1個
    6日以内出荷
    Nichipet EXⅢ(10μLモデル)の補修用部品。
  • Nichipet NPX3-100用パーツ 00-NX3シリーズ NICHIRYO(ニチリョー)

    Nichipet NPX3-100用パーツ 00-NX3シリーズ

    NICHIRYO(ニチリョー)
    479税込527
    1個
    6日以内出荷
    Nichipet EXⅢ(100μLモデル)の補修用部品。
  • Nichipet NPX3-10000用パーツ 00-NX3シリーズ NICHIRYO(ニチリョー)

    Nichipet NPX3-10000用パーツ 00-NX3シリーズ

    NICHIRYO(ニチリョー)
    1,198税込1,318
    1個
    6日以内出荷
    Nichipet EXⅢ(10000μLモデル)の補修用部品。
  • Mline 手動ピペット sartorius(ザルトリウス)

    Mline 手動ピペット

    sartorius(ザルトリウス)
    38,980税込42,878
    1台
    17日以内出荷
    数々の特許を組合せた高精度の手動ピペット。最小限の力でピペッティング操作可能で腱鞘炎を予防。チップの密着性が高い。セーフコーンフィルタの装着によるコンタミネーションの軽減。耐薬品性・UV耐性に優れた素材を使用。スプリング・デザインによる丈夫な構造。簡単なメンテナンス。オプチロードチップ装着システムによるチップの完全密着(特許取得は特にマルチチャンネルに有利。)。オートクレーブ可。容量ズレ防止のロックボタン付き。
  • 外部制御電動ピペット MSIC44-03 ICOMES

    外部制御電動ピペット MSIC44-03

    ICOMES
    239,800税込263,780
    1台
    22日以内出荷
    PC以外のマイコン(PLC、Raspberry Piなど)から制御が可能です。試薬調製、液剤の秤量、閉鎖環境内での分注作業を人からロボットへ置き換えが可能です。可搬重量の上限が低いロボットでも把持ができる軽いピペットです。
    用途試薬調製に。液剤の秤量に。閉鎖環境下での分注作業に。セット内容外部制御電動ピペット本体、リモート動作マニュアル、動作確認用サンプルソフト材質外装:樹脂、ノズル:POM伝送速度(bps)9600
  • 外部制御電動ピペット MSIC44-02 ICOMES

    外部制御電動ピペット MSIC44-02

    ICOMES
    239,800税込263,780
    1台
    22日以内出荷
    試薬調製、液剤の秤量、閉鎖環境内での分注作業を人からロボットへ置き換えが可能です。可搬重量の上限が低いロボットでも把持ができる軽いピペットです。
    用途試薬調製。液剤の秤量。閉鎖環境下での分注作業セット内容外部制御電動ピペット本体、リモート動作マニュアル、動作確認用サンプルソフト材質外装:樹脂、ノズル:POM
  • PIPETMAN(R)L ピペットマンL 用 コネクティングナット GILSON(ギルソン)

    PIPETMAN(R)L ピペットマンL 用 コネクティングナット

    GILSON(ギルソン)
    589税込648
    1個
    8日以内出荷
    アズワン品番60-0193-64
  • プッシュボタン Pシリーズ GILSON(ギルソン)

    プッシュボタン Pシリーズ

    GILSON(ギルソン)
    1,799税込1,979
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
    その他【旧タイプ】製造番号QE以前適合機種ピペットマンP
  • チップイジェクター ピペットマン GILSON(ギルソン)

    チップイジェクター ピペットマン

    GILSON(ギルソン)
    4,799税込5,279
    1個
    33日以内出荷
  • バッテリータブカバー ピペットマン M用 GILSON(ギルソン)

    バッテリータブカバー ピペットマン M用

    GILSON(ギルソン)
    2,199税込2,419
    1個
    8日以内出荷
    アズワン品番60-0194-37
  • コネクティングナット ピペットマン/P/G用 GILSON(ギルソン)

    コネクティングナット ピペットマン/P/G用

    GILSON(ギルソン)
    749税込824
    1個
    6日以内出荷
    対応機種ピペットマン/P/Gアズワン品番60-0194-11
  • イジェクター ウィンドウ ピペットマン M用 GILSON(ギルソン)

    イジェクター ウィンドウ ピペットマン M用

    GILSON(ギルソン)
    2,699税込2,969
    1個
    33日以内出荷
    対応機種ピペットマンMアズワン品番60-0194-41
  • チップイジェクター GILSON(ギルソン)

    チップイジェクター

    GILSON(ギルソン)
    2,499税込2,749
    1個
    5日以内出荷から33日以内出荷
  • チップホルダー 上部 GILSON(ギルソン)

    チップホルダー 上部

    GILSON(ギルソン)
    1,399税込1,539
    1個
    6日以内出荷から8日以内出荷
  • O-リング 1セット 5個入 GILSON(ギルソン)

    O-リング 1セット 5個入

    GILSON(ギルソン)
    1,599税込1,759
    1セット(5個)
    6日以内出荷
  • 潤滑剤 ピペットマンM用 GILSON(ギルソン)

    潤滑剤 ピペットマンM用

    GILSON(ギルソン)
    2,199税込2,419
    1個
    6日以内出荷
    容量(g)3.5対応機種ピペットマンMアズワン品番60-0194-78
  • イジェクタースペーサー D10 GILSON(ギルソン)

    イジェクタースペーサー D10

    GILSON(ギルソン)
    2,499税込2,749
    1個
    33日以内出荷
  • コネティングナット ピペットマン M用 GILSON(ギルソン)

    コネティングナット ピペットマン M用

    GILSON(ギルソン)
    1,499税込1,649
    1個
    6日以内出荷
    対応機種ピペットマンMアズワン品番60-0194-42
  • ステンレス製チップイジェクター用アダプター P2/P10 ピペットマン/L/P/G/N GILSON(ギルソン)

    ステンレス製チップイジェクター用アダプター P2/P10 ピペットマン/L/P/G/N

    GILSON(ギルソン)
    1,099税込1,209
    1個
    6日以内出荷
    材質ステンレス対応機種ピペットマン/L/P/G/Nアズワン品番60-0193-84
  • プラスチック製チップイジェクターエクステンション P2L/P10L/P2G/P10G/U2/U10/C2/C10 GILSON(ギルソン)

    プラスチック製チップイジェクターエクステンション P2L/P10L/P2G/P10G/U2/U10/C2/C10

    GILSON(ギルソン)
    1,599税込1,759
    1個
    6日以内出荷
    材質プラスチック対応機種P2L/P10L/P2G/P10G/U2/U10/C2/C10アズワン品番60-0193-85
  • イジェクタースペーサー ピペットマン GILSON(ギルソン)

    イジェクタースペーサー ピペットマン

    GILSON(ギルソン)
    1,699税込1,869
    1個
    33日以内出荷
マイクロピペット