絞り込み
容量(mL)
1目盛(mL)
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

10ページ目: マイクロピペット

890件中 361400
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
容量(mL)から絞り込む
  • Nichipet Air Multi channel 00-NARシリーズ NICHIRYO(ニチリョー)

    Nichipet Air Multi channel 00-NARシリーズ

    NICHIRYO(ニチリョー)
    121,999税込134,199
    1本
    3日以内出荷
    専用治具により、容量測定値に目盛を合わせるだけで調整が可能。従来製品よりストローク荷重が最大50%軽減。人間工学に基づいた手にフィットする形状。ボディが細くなり操作性がアップ。 耐久性をそのままに、従来製品より最大20%軽量化。本体丸ごとオートクレーブ滅菌が可能。プッシュボタンから容量可変ハンドルを独立。操作中の容量ズレを防止。作業中でも容量の確認が容易な設計。容量モデル毎に色分け(全4色)。 4箇所の容量表記により、一目で容量モデルの識別が可能。スプリング機能により、ラックからのチップ装着性が向上。
    仕様容量範囲(uL):30~300 目盛単位(uL):1 適合チップ:BMT2-K/KR/KRBアズワン品番65-3696-72オートクレーブの可否ロック機能あり
  • Eppendorf ResearchR plus シングルチャンネル, 固定 F Eppendorf(エッペンドルフ)

    Eppendorf ResearchR plus シングルチャンネル, 固定 F

    Eppendorf(エッペンドルフ)
    34,980税込38,478
    1本
    3日以内出荷
    Eppendorf Research plusは広く使用されているピペットの1つです。安全性と堅牢性に加え、人間工学に重きを置いてデザインされています。Research plusは、お客様の毎日の作業における健康を守ります。よく知られているPhysioCare ConceptRの先駆けであり、ピペッティング中に手や腕にかかる負担を本質的に減らします。Research plusはEppendorfで軽量であり、わずかな力で操作できるピペットファミリーです。これよりも軽い力で操作できるのはメーカーの電動ピペットしかありません。ノーズコーンにスプリングを内蔵しており、わずかな力でチップの取り付けや取り外しができます。Research plusは分解せずにオートクレーブ可能です。固定容量ピペットやマルチチャンネルピペットを使用することで、Research plusは実験室に不可欠なツールとなります。▼超軽量のEppendorf Research plusは、Eppendorf PhysioCare Conceptの厳しい基準に従って開発されました。▼Eppendorf PerfectPistonR:超軽量、耐久性の高いピストンシステム。▼コントロールボタン/表示窓の位置と形状は、ストレスのない作業手順と直感的な操作のために最適化。▼スプリング式ノーズコーンは、チップ取り付け時の力を最低限に抑えた適したピペット適合性を提供します(5 mLと10 mLのピペットには非搭載)。▼調整オプションにより、特定の液体や他の環境条件に対してピペットを完璧に適合させることができます。▼新しい容量設定により、わずかな操作で最大容量と最小容量を切り替えることができます。▼拡大表示付きの4桁の容量表示窓は、これまでよりも楽にすばやく正確な容量設定を行えます。▼ボトムパーツは簡単に取り外して修理できます(5 mLと10 mLのピペット以外)。
    仕様容量範囲:10μL カラーコード:グレー 相対系統誤差※1:±1.2% 絶対系統誤差※1:±0.12μL 相対偶然誤差※1:±0.6% 絶対偶然誤差※1:±0.06μL アプリケーション:フォワードピペッティング、リバースピペッティング、上清の除去、サンプルのミキシング、相の抽出、容量測定、プレート、ゲル、反応容器の充填 容量固定 オートクレーバブルチャンネル数1容量範囲(μL)10アズワン品番65-2756-96絶対誤差(μL)±0.12オートクレーブの可否不正確度(μL/%)±1.2不精密度(s.d.μL/cv%)±0.6
  • O-リングカッティングツール Eppendorf(エッペンドルフ)

    O-リングカッティングツール

    Eppendorf(エッペンドルフ)
    1,298税込1,428
    1個
    4日以内出荷
    マルチチャンネルピペットのチップコーン上のOリングのカッティング用
    仕様容量:100μLおよび300μL O-リング用アズワン品番65-5710-65
  • リサーチプラス 赤色調整シール ADJ 5個入 Eppendorf(エッペンドルフ)

    リサーチプラス 赤色調整シール ADJ 5個入

    Eppendorf(エッペンドルフ)
    369税込406
    1個(5個)
    4日以内出荷
    Eppendorf ResearchR plus用
    仕様カラー:赤アズワン品番65-5710-61
  • リザーバーラックモジュール TC Eppendorf Tubes 5.0mL用 Eppendorf(エッペンドルフ)

    リザーバーラックモジュール TC Eppendorf Tubes 5.0mL用

    Eppendorf(エッペンドルフ)
    64,980税込71,478
    1個
    3日以内出荷
    Eppendorf TubesR 5.0 mL 4本用。最大3個のモジュールをリザーバーラックに設置でき、温度調節できます。
    仕様単位:1個 対応機種: 5070 5073 5075 要リザーバー用ラックアズワン品番63-8460-15
  • サーモアダプター Microplate 96/V/U Eppendorf(エッペンドルフ)

    サーモアダプター Microplate 96/V/U

    Eppendorf(エッペンドルフ)
    99,980税込109,978
    1個
    3日以内出荷
    V底またはU底のEppendorf マイクロプレートの保持および温度制御用
    仕様単位:1個 対応機種: 5070 5073 5075 加熱・冷却用アズワン品番63-8459-55
  • ピペットマン(マルチチャンネル) GILSON(ギルソン)

    ピペットマン(マルチチャンネル)

    GILSON(ギルソン)
    126,999税込139,699
    1本
    当日出荷
    ギルソン社の次世代スタンダードモデル。より滑らかなストロークで操作性の良いピペッティングが行えます。
    仕様容量範囲(μL):1~10 絶対誤差(μL):±0.08~0.20再現性(μL):≦0.05~0.10 適合チップ:D10・DL10・DF10ST・DFL10再現性≦0.05~0.10μL容量範囲(μL)1~10アズワン品番65-8996-45絶対誤差(μL)±0.08~0.20
  • リサーチプラス Move It Eppendorf(エッペンドルフ)

    リサーチプラス Move It

    Eppendorf(エッペンドルフ)
    299,800税込329,780
    1本
    3日以内出荷
    チップ間隔を調整可能な4、6、8、および12チャンネルのエアクッション式ピペット手動タイプ(リサーチプラス)および電動タイプ(Xplorer plus)で利用可能プレート(384、96、48、24および12ウェル)、チューブ(1.5および2.0mL)、およびアガロースゲルに対応できますチップ間隔の調整範囲:4.5~33mm滑らかで振動の無いフォーマットの変更と滴下のない液体移送を可能にする調整ノブ分注元と分注先のフォーマット間を迅速に切り替えるための間隔リミッターより高い精度、再現性、堅牢性を実現するチューブレスシステムオートクレーブ可能(Xplorer plusは下部パーツのみ)快適で読みやすいディスプレイによりパラメーターを素早く識別360°回転可能なピペットヘッド手の疲れを低減する最適なバランス
    仕様チャンネル数:12チャンネル 容量範囲:1~20μL カラー:ライトピンク 手動リサーチプラス 調節可能なチップ間隔(mm):4.5-9 容器タイプ:384ウェルプレート、96ウェルプレート、アガロースゲル チップのタイプ:epT.I.P.S.R 384 0.1-20μLチャンネル数12容量範囲(μL)1~20アズワン品番65-3697-53
  • サーモラック(24本立) 5075シリーズ Eppendorf(エッペンドルフ)

    サーモラック(24本立) 5075シリーズ

    Eppendorf(エッペンドルフ)
    169,800税込186,780
    1個
    3日以内出荷
    サーマルモジュール使用時に温度調節が可能。Cryoチューブ用やThermoMixerバージョンもございます。
    仕様単位:1個 対応機種: 5070 5073 5075 加熱・冷却用、グリッパーで運搬可能アズワン品番61-0164-31
  • ピペットマン(マルチチャンネル) GILSON(ギルソン)

    ピペットマン(マルチチャンネル)

    GILSON(ギルソン)
    148,999税込163,899
    1本
    10日以内出荷
    ギルソン社の次世代スタンダードモデル。より滑らかなストロークで操作性の良いピペッティングが行えます。
    仕様容量範囲(μL):20~200 絶対誤差(μL):±0.50~2.0再現性(μL):≦0.25~0.50 適合チップ:D200・DF200・D300・DF300再現性≦0.25~0.50μL容量範囲(μL)20~200アズワン品番2-6856-44絶対誤差(μL)±0.50~2.0不正確度(μL/%)±0.50~2.0
  • 充電アダプター Eppendorf(エッペンドルフ)

    充電アダプター

    Eppendorf(エッペンドルフ)
    4,198税込4,618
    1個
    4日以内出荷
    Eppendorfピペット、マルチディスペンサーおよび充電スタンド
    仕様Xplorer/plus、Multipette E3/x、X/stream、Easypet3用 充電スタンドは1本架けのみ対応アズワン品番65-5710-77
  • epT.I.P.S. Motion リロード用チップホルダー Eppendorf(エッペンドルフ)

    epT.I.P.S. Motion リロード用チップホルダー

    Eppendorf(エッペンドルフ)
    78,980税込86,878
    1個
    3日以内出荷
    自動ピペッティング処理に使用するチップのデザインおよび材質には高いレベルが要求されます。EppendorfはepT.I.P.S.をepMotion 5070, 5073, 5075リキッドハンドリングワークステーションで使用するために特別に開発しました。epT.I.P.S. Motionピペットチップにはフィルター有無の2タイプがあり、ねじれに強いクリーンなラックに入れられます。▼容量を肉眼で識別するために色分けされたトレー▼分注ツールのノーズコーンへの常に最適なフィットを実現▼光センサーがチップの種類を自動的に識別▼複数の純度レベルで使用可能▼epT.I.P.S. Motionリロードと専用のチップホルダーを組み合わせてリロードシステムとして使用可能。ラックに比べ最大40%のプラスチックを節約。▼容易に交換可能、追加のラボウェアファイルは不要
    仕様単位:1個 対応機種: 5070 5073 5075 オートクレーブ可アズワン品番61-0164-16オートクレーブの可否
  • epT.I.P.S. Motion ラック 0030 014シリーズ Eppendorf(エッペンドルフ)

    epT.I.P.S. Motion ラック 0030 014シリーズ

    Eppendorf(エッペンドルフ)
    21,980税込24,178
    1式(960本)
    3日以内出荷
    自動ピペッティング処理に使用するチップのデザインおよび材質には高いレベルが要求されます。EppendorfはepT.I.P.S.をepMotion 5070, 5073, 5075リキッドハンドリングワークステーションで使用するために特別に開発しました。epT.I.P.S. Motionピペットチップにはフィルター有無の2タイプがあり、ねじれに強いクリーンなラックに入れられます。▼容量を肉眼で識別するために色分けされたトレー▼分注ツールのノーズコーンへの常に最適なフィットを実現▼光センサーがチップの種類を自動的に識別▼複数の純度レベルで使用可能▼容易に交換可能、追加のラボウェアファイルは不要
    仕様単位:960本 対応機種: 5070 5073 5075 Software version 40.5以上で使用可能。EasyCon/MultiCon 使用モデルはアップデート可能。アズワン品番63-8461-53
  • リザーバー用ラック 3 Eppendorf(エッペンドルフ)

    リザーバー用ラック 3

    Eppendorf(エッペンドルフ)
    23,980税込26,378
    1個
    3日以内出荷
    epMotion 5075t および 5075m 専用ラボウェア。10/30/100 mLリザーバーを最大3個設置できます。
    仕様単位:1個 対応機種: 5075t, 5075m 3本架、リザーバーラックモジュールは使用不可アズワン品番63-8461-44
  • epT.I.P.S. Motion ラック(滅菌) 0030 015シリーズ Eppendorf(エッペンドルフ)

    epT.I.P.S. Motion ラック(滅菌) 0030 015シリーズ

    Eppendorf(エッペンドルフ)
    23,980税込26,378
    1式(960本)
    3日以内出荷
    自動ピペッティング処理に使用するチップのデザインおよび材質には高いレベルが要求されます。EppendorfはepT.I.P.S.をepMotion 5070, 5073, 5075リキッドハンドリングワークステーションで使用するために特別に開発しました。epT.I.P.S. Motionピペットチップにはフィルター有無の2タイプがあり、ねじれに強いクリーンなラックに入れられます。▼容量を肉眼で識別するために色分けされたトレー▼分注ツールのノーズコーンへの常に最適なフィットを実現▼光センサーがチップの種類を自動的に識別▼複数の純度レベルで使用可能▼容易に交換可能、追加のラボウェアファイルは不要
    仕様単位:960本 対応機種: 5070 5073 5075 滅菌済、Software version 40.5以上で使用可能。EasyCon/MultiCon 使用モデルはアップデート可能。アズワン品番63-8461-43
  • リザーバーラックモジュール TC 5075 799シリーズ Eppendorf(エッペンドルフ)

    リザーバーラックモジュール TC 5075 799シリーズ

    Eppendorf(エッペンドルフ)
    26,980税込29,678
    1個
    3日以内出荷
    0.2 mL PCRチューブ、5.0 ~ 50 mL チューブまで様々なサイズを利用可能。サーマルモジュール使用時に温度調節ができます。
    仕様単位:1個 対応機種: 5070 5073 5075 要リザーバー用ラック, Software version 40.5以上で使用可能。EasyCon/MultiCon 使用モデルはアップデート可能。アズワン品番63-8461-30
  • 24×チューブ用ラック(24本立) 5075 792シリーズ Eppendorf(エッペンドルフ)

    24×チューブ用ラック(24本立) 5075 792シリーズ

    Eppendorf(エッペンドルフ)
    54,980税込60,478
    1個
    3日以内出荷
    ガラスまたはプラスチック製マイクロテストチューブ用(12-17mmΦ)
    仕様単位:1個 対応機種: 5070 5073 5075 単体チューブ用ラック
  • チップホルダー73 Eppendorf(エッペンドルフ)

    チップホルダー73

    Eppendorf(エッペンドルフ)
    88,980税込97,878
    1個
    3日以内出荷
    オートクレーブ可能なリロードシステム用のアルミニウム製チップホルダーで、廃棄物を最大 40% 削減できます。
    仕様単位:1個 対応機種: 5073 Software version 40.7以上で使用可能。EasyCon/MultiCon 使用モデルはアップデート可能。材質アルミニウムアズワン品番63-8459-91オートクレーブの可否
  • プレップラック 1.5/2.0mL用 Eppendorf(エッペンドルフ)

    プレップラック 1.5/2.0mL用

    Eppendorf(エッペンドルフ)
    179,800税込197,780
    1個
    3日以内出荷
    マグネティックフィンガーモジュールで1.5/2.0 mL Safe-Lock Tubeでの磁性ビーズ分離に用います。24サンプル用で、温度制御ができます。
    仕様単位:1個 対応機種: M5073 5075mアズワン品番63-8458-91
  • epT.I.P.S. Motion ラック(滅菌) 0030 015シリーズ Eppendorf(エッペンドルフ)

    epT.I.P.S. Motion ラック(滅菌) 0030 015シリーズ

    Eppendorf(エッペンドルフ)
    23,980税込26,378
    1パック(960本)
    3日以内出荷から4日以内出荷
    自動ピペッティング処理に使用するチップのデザインおよび材質には高いレベルが要求されます。EppendorfはepT.I.P.S.をepMotion 5070, 5073, 5075リキッドハンドリングワークステーションで使用するために特別に開発しました。epT.I.P.S. Motionピペットチップにはフィルター有無の2タイプがあり、ねじれに強いクリーンなラックに入れられます。▼容量を肉眼で識別するために色分けされたトレー▼分注ツールのノーズコーンへの常に最適なフィットを実現▼光センサーがチップの種類を自動的に識別▼複数の純度レベルで使用可能▼容易に交換可能、追加のラボウェアファイルは不要
    仕様単位:960本 対応機種: 5070 5073 5075 滅菌済
  • epT.I.P.S. Motion ラック 0030 014シリーズ Eppendorf(エッペンドルフ)

    epT.I.P.S. Motion ラック 0030 014シリーズ

    Eppendorf(エッペンドルフ)
    21,980税込24,178
    1パック(960本)
    3日以内出荷
    自動ピペッティング処理に使用するチップのデザインおよび材質には高いレベルが要求されます。EppendorfはepT.I.P.S.をepMotion 5070, 5073, 5075リキッドハンドリングワークステーションで使用するために特別に開発しました。epT.I.P.S. Motionピペットチップにはフィルター有無の2タイプがあり、ねじれに強いクリーンなラックに入れられます。▼容量を肉眼で識別するために色分けされたトレー▼分注ツールのノーズコーンへの常に最適なフィットを実現▼光センサーがチップの種類を自動的に識別▼複数の純度レベルで使用可能▼容易に交換可能、追加のラボウェアファイルは不要
    仕様単位:960本 対応機種: 5070 5073 5075
  • リザーバーラックモジュール TC 5075 799シリーズ Eppendorf(エッペンドルフ)

    リザーバーラックモジュール TC 5075 799シリーズ

    Eppendorf(エッペンドルフ)
    26,980税込29,678
    1個
    3日以内出荷
    0.2 mL PCRチューブ、5.0 ~ 50 mL チューブまで様々なサイズを利用可能。サーマルモジュール使用時に温度調節ができます。
    仕様単位:1個 対応機種: 5070 5073 5075 要リザーバー用ラック
  • 24×チューブ用ラック(24本立) 5075 792シリーズ Eppendorf(エッペンドルフ)

    24×チューブ用ラック(24本立) 5075 792シリーズ

    Eppendorf(エッペンドルフ)
    54,980税込60,478
    1個
    3日以内出荷
    ガラスまたはプラスチック製マイクロテストチューブ用(12-17mmΦ)
    仕様単位:1個 対応機種: 5070 5073 5075 単体チューブ用ラック
  • リザーバー用ラック Eppendorf(エッペンドルフ)

    リザーバー用ラック

    Eppendorf(エッペンドルフ)
    29,980税込32,978
    1個
    3日以内出荷
    10/30/100 mLリザーバーまたはリザーバー用ラックモジュールを最大7個設置できます。
    仕様単位:1個 対応機種: 5070 5073 5075 7本架アズワン品番61-0164-19
  • サーモラック TMX(24本立) 5075 751シリーズ Eppendorf(エッペンドルフ)

    サーモラック TMX(24本立) 5075 751シリーズ

    Eppendorf(エッペンドルフ)
    169,800税込186,780
    1個
    3日以内出荷
    サーマルモジュール使用時に温度調節が可能。Cryoチューブ用やThermoMixerバージョンもございます。
    仕様単位:1個 対応機種: M5073 5075t, 5075vt, 5075m 加熱・冷却用、グリッパーで運搬可能
  • 24×チューブ用ラック(24本立) 5075 792シリーズ Eppendorf(エッペンドルフ)

    24×チューブ用ラック(24本立) 5075 792シリーズ

    Eppendorf(エッペンドルフ)
    54,980税込60,478
    1個
    3日以内出荷
    ガラスまたはプラスチック製マイクロテストチューブ用(12-17mmΦ)
    仕様単位:1個 対応機種: 5070 5073 5075 単体チューブ用ラックアズワン品番63-8460-34
  • リサーチプラス Move It Eppendorf(エッペンドルフ)

    リサーチプラス Move It

    Eppendorf(エッペンドルフ)
    259,800税込285,780
    1本
    3日以内出荷
    チップ間隔を調整可能な4、6、8、および12チャンネルのエアクッション式ピペット手動タイプ(リサーチプラス)および電動タイプ(Xplorer plus)で利用可能プレート(384、96、48、24および12ウェル)、チューブ(1.5および2.0mL)、およびアガロースゲルに対応できますチップ間隔の調整範囲:4.5~33mm滑らかで振動の無いフォーマットの変更と滴下のない液体移送を可能にする調整ノブ分注元と分注先のフォーマット間を迅速に切り替えるための間隔リミッターより高い精度、再現性、堅牢性を実現するチューブレスシステムオートクレーブ可能(Xplorer plusは下部パーツのみ)快適で読みやすいディスプレイによりパラメーターを素早く識別360°回転可能なピペットヘッド手の疲れを低減する最適なバランス
    仕様チャンネル数:8チャンネル 容量範囲:1~20μL カラー:ライトピンク 手動リサーチプラス 調節可能なチップ間隔(mm):4.5-14 容器タイプ:384ウェルプレート、96ウェルプレート、48ウェルプレート、アガロースゲル、1.5mL/2.0mLチューブ チップのタイプ:epT.I.P.S.R 384 0.1-20μLアズワン品番65-3697-51
  • リザーバーラックモジュール TC 5075 799シリーズ Eppendorf(エッペンドルフ)

    リザーバーラックモジュール TC 5075 799シリーズ

    Eppendorf(エッペンドルフ)
    65,980税込72,578
    1個
    3日以内出荷
    0.2 mL PCRチューブ、5.0 ~ 50 mL チューブまで様々なサイズを利用可能。サーマルモジュール使用時に温度調節ができます。
    仕様単位:1個 対応機種: 5070 5073 5075 要リザーバー用ラックアズワン品番61-0164-57
  • 24×チューブ用ラック ラック(24本立) 5075シリーズ Eppendorf(エッペンドルフ)

    24×チューブ用ラック ラック(24本立) 5075シリーズ

    Eppendorf(エッペンドルフ)
    54,980税込60,478
    1個
    3日以内出荷
    ガラスまたはプラスチック製マイクロテストチューブ用(12-17mmΦ)
    仕様単位:1個 対応機種: 5070 5073 5075 単体チューブ用ラックアズワン品番61-0164-24
  • 液量計 円錐型 白目盛 mgwシリーズ 宮原計量器

    液量計 円錐型 白目盛 mgwシリーズ

    宮原計量器
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    色の濃い溶液も計量しやすい白色の目盛です。
    材質1級硬質硝JR-1
  • NICHIRYO Le JCSS校正サービス 00-NLEシリーズ NICHIRYO(ニチリョー)

    NICHIRYO Le JCSS校正サービス 00-NLEシリーズ

    NICHIRYO(ニチリョー)
    29,980税込32,978
    1セット
    11日以内出荷
    ニチリョーLe+JCSS校正JAコース。手から落ちにくいなめらか曲線でピペッティング時に安定します。大きなプッシュボタンで容量可変が容易です。エジェクターパイプはワンタッチ着脱方式ですので、分解清掃が容易です。指掛け部が大きく使いやすいです。容量を設定後、ロックする必要がなく、すぐに分注できます。手から落ちにくいなめらか曲線でピペッティング時に安定します。大きなプッシュボタンで容量可変が容易です。エジェクターパイプはワンタッチ着脱方式ですので、分解清掃が容易です。指掛け部が大きく使いやすいです。容量を設定後、ロックする必要がなく、すぐに分注できます。
    校正証明書JCSS校正
  • Nichipet EX PlusⅡ JCSS校正サービス 00-NPLO2シリーズ NICHIRYO(ニチリョー)

    Nichipet EX PlusⅡ JCSS校正サービス 00-NPLO2シリーズ

    NICHIRYO(ニチリョー)
    56,980税込62,678
    1セット
    11日以内出荷
    ニチペットExPlusⅡ+JCSS校正JAコース。気密部にパーフロロゴム製Oリングを装着していますので、有機溶媒使用時の耐久性に優れています。内部スプリングには溶剤耐性のある材質を使用し、従来起こっていた錆によるコンタミネーションを低減します。キャリブレーションが容易な構造です。チップエジェクタはプラスチック製を採用することで、研究器具との接触破損を防止します。容量設定ロック機構付きですので、容量をスムーズに可変することができます。気密部にパーフロロゴム製Oリングを装着していますので、溶媒使用時の耐久性に優れています。内部スプリングには溶媒耐性のある材質を使用し錆によるコンタミネーションを低減します。キャリブレーションが容易な構造です。ニチペットExⅡの特徴は全て搭載しています。
    校正証明書JCSS校正
  • マイクロピペット Hipette・容量可変タイプ JCSS校正証明書付 DLAB

    マイクロピペット Hipette・容量可変タイプ JCSS校正証明書付

    DLAB
    32,980税込36,278
    1個
    16日以内出荷
    本体重量約71g、長時間使用や反復使用による疲労の大幅低減に貢献します。疲労感とストレスを低減させるために、手にフィットしやすいラウンドフォルムを採用しました。容量設定ロック機構付きですので、操作中の容量ズレを防止します。ボディには耐薬品性に優れ、落としてしまった場合にも割れにくいポリプロピレン樹脂を採用しました。
    校正証明書JCSS校正
  • マイクロピペット RBOシリーズ JCSS校正証明書付 RBOシリーズ MICROLIT

    マイクロピペット RBOシリーズ JCSS校正証明書付 RBOシリーズ

    MICROLIT
    28,980税込31,878
    1箱
    16日以内出荷
    手の握りにフィットするデザインです。分解せずに、そのままオートクレーブが可能です。ワンプッシュでチップをはずせます。容量設定の目盛合わせは、クリック音で確実です。
    校正証明書JCSS校正
  • 小型定量ピペット イジェクタ付き JCSS校正証明書付 LILPシリーズ MICROLIT

    小型定量ピペット イジェクタ付き JCSS校正証明書付 LILPシリーズ

    MICROLIT
    17,980税込19,778
    1台
    16日以内出荷
    チップイジェクター付きのため、使用済みチップの交換が容易です。全長が130mmあり、手に収まりやすいサイズのため、ピペッティング作業が行いやすいです。
    校正証明書JCSS校正
  • マイクロペット シングルチャンネル・容量固定タイプ 容量 JCSS校正証明書付 DLAB

    マイクロペット シングルチャンネル・容量固定タイプ 容量 JCSS校正証明書付

    DLAB
    22,980税込25,278
    1個
    16日以内出荷
    片手での操作性に優れています。ヘッド部のオートクレーブ滅菌が可能です。
    校正証明書JCSS校正
  • マイクロペットプラス シングルチャンネル・容量固定タイプ JCSS校正証明書付 DLAB

    マイクロペットプラス シングルチャンネル・容量固定タイプ JCSS校正証明書付

    DLAB
    24,980税込27,478
    1個
    16日以内出荷から106日以内出荷
    片手での操作性に優れています。全体をオートクレーブ滅菌可能です。
    校正証明書JCSS校正
  • 電動ピペット dPette JCSS校正証明書付 DLAB

    電動ピペット dPette JCSS校正証明書付

    DLAB
    52,980税込58,278
    1個
    16日以内出荷
    片手で容易に設定操作できる電動ピペットです。マイクロチューブ内などの少量サンプルを均質化できるミキシング機能付きです。
    校正証明書JCSS校正
  • マイクロペットプラス マルチチャンネル・容量可変タイプ 容量範囲 チャンネル数 JCSS校正証明書付 DLAB

    マイクロペットプラス マルチチャンネル・容量可変タイプ 容量範囲 チャンネル数 JCSS校正証明書付

    DLAB
    91,980税込101,178
    1個
    16日以内出荷から106日以内出荷
    デジタル表示ですので、容量設定が正確に行えます。全体のオートクレーブ滅菌が可能です。片手での操作性に優れています。ヘッド部は回転させることができるので、作業者に合った姿勢で使用できます。
    校正証明書JCSS校正
  • マイクロペットプラス シングルチャンネル JCSS校正証明書付 DLAB

    マイクロペットプラス シングルチャンネル JCSS校正証明書付

    DLAB
    28,980税込31,878
    1本
    16日以内出荷から76日以内出荷
    デジタル表示ですので、容量設定が正確に行えます。オートクレーブ可能なスタンダードタイプのマイクロピペット新登場!
    校正証明書JCSS校正
マイクロピペット