絞り込み
容量(mL)
1目盛(mL)
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

11ページ目: マイクロピペット

890件中 401440
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
容量(mL)から絞り込む
  • 12チャンネルマイクロピペット アキュラ JCSS校正証明書付 855.12シリーズ Socorex(ソコレックス)

    12チャンネルマイクロピペット アキュラ JCSS校正証明書付 855.12シリーズ

    Socorex(ソコレックス)
    159,800税込175,780
    1本
    16日以内出荷
    人間工学に基づいたデザインで片手での操作性に優れます。デジタル表示による容量直読式で正確な設定ができます。本体全体のオートクレーブ滅菌が可能です(121℃・20分)。容量調整は分注ボタンを回すだけで、容易に変更できます。ステップ状に分注容量を調整しますので正確な設定ができます。ユーザーによるキャリブレーションも可能です。
    校正証明書JCSS校正
  • 8チャンネルマイクロピペット アキュラ JCSS校正証明書付 855.08シリーズ Socorex(ソコレックス)

    8チャンネルマイクロピペット アキュラ JCSS校正証明書付 855.08シリーズ

    Socorex(ソコレックス)
    159,800税込175,780
    1本
    16日以内出荷
    人間工学に基づいたデザインで片手での操作性に優れます。アキュラピペットオリジナルのチップイジェクター位置調節機構により、各社チップが幅広く使用可能です。本体全体のオートクレーブ滅菌が可能です(121℃・20分)。容量調整は分注ボタンを回すだけですので、容易に変更できます。ステップ状に分注容量を調整しますので正確な設定ができます。ユーザーによるキャリブレーションも可能です。
    校正証明書JCSS校正
  • マクロピペット アキュラ JCSS校正証明書付 835シリーズ Socorex(ソコレックス)

    マクロピペット アキュラ JCSS校正証明書付 835シリーズ

    Socorex(ソコレックス)
    62,980税込69,278
    1本
    16日以内出荷
    ステップ状に分注容量を調整しますので正確な設定ができます。本体全体のオートクレーブ滅菌が可能です(121℃・20分)。ユーザーによるキャリブレーションも可能です。容量調整は分注ボタンを回すだけで容易に変更できます。
    校正証明書JCSS校正
  • マイクロピペット アキュラ JCSS校正証明書付 826シリーズ Socorex(ソコレックス)

    マイクロピペット アキュラ JCSS校正証明書付 826シリーズ

    Socorex(ソコレックス)
    64,980税込71,478
    1本
    16日以内出荷
    全長が短く、軽量で使いやすい設計です。ステップ状に分注容量を調節しますので正確な容量設定が可能です。チップイジェクター位置を調節できるので、幅広いチップの使用が可能です。ユーザーによるキャリブレーションも可能です。容量調整は分注ボタンを回すだけで容易に変更できます。
    校正証明書JCSS校正
  • マイクロピペット アキュラ JCSS校正証明書付 825シリーズ Socorex(ソコレックス)

    マイクロピペット アキュラ JCSS校正証明書付 825シリーズ

    Socorex(ソコレックス)
    59,980税込65,978
    1本
    16日以内出荷から76日以内出荷
    ステップ状に分注容量を調節しますので正確な設定ができます。本体全体のオートクレーブ滅菌が可能です(121℃、20分)。チップインジェクター位置を調節できるので、幅広いチップの使用が可能です。ユーザーによるキャリブレーションも可能です。容量調整は分注ボタンを回すだけで容易に変更できます。
    校正証明書JCSS校正
  • 牛乳用マイクロピペット 三商

    牛乳用マイクロピペット

    三商
    2,498税込2,748
    1本
    4日以内出荷
    全長(mm)156規格0.01mL精度(mL)許容精度:±0.0005
  • デジフィットフェザー マルチチャンネル8連 SIBATA(柴田科学)

    デジフィットフェザー マルチチャンネル8連

    SIBATA(柴田科学)
    99,980税込109,978
    1台
    4日以内出荷から5日以内出荷
    世界最軽量級、最高水準の精度・再現性を誇る8連の分注器 専用治具により、容量測定値に目盛を合わせるだけで調整が可能 従来製品よりストローク荷重が最大50%軽減。 人間工学に基づいた手にフィットする形状。 本体丸ごとオートクレーブ滅菌が可能。 プッシュボタンから容量可変ハンドルを独立。操作中の容量ズレを防止。 作業中でも容量の確認が容易な設計。 ハイパーブロアシステムにより、吐出性能が格段に向上。吐出時のチップ内液残りを解消。(10μLモデルのみ対応) 容量モデル 容量モデル毎に色分け(全4色)。
  • 機能テストキット レイニン

    機能テストキット

    レイニン
    68,980税込75,878
    1個
    8日以内出荷
    セット内容1g検査用分銅 専用計量皿 ピンセット 風防
  • 卓上型ピペット検査機器 SmartCheck レイニン

    卓上型ピペット検査機器 SmartCheck

    レイニン
    199,800税込219,780
    1個
    11日以内出荷
    全てのブランドのピペット精度を60秒以内に検証できる検査機器です。 ピペットで4回吐出すると、精度の許容値内かどうかを合否で判定します。 ピペット技術のトレーニングや改善にも適しています。 チャンネルごとに確認することで、マルチチャンネルピペットにも使用できます。 別売のファンクションテストキットを用いることで、本体の繰り返し性試験を行えます。
    仕様【検査可能な液体量】10/20/50/100/200/300/1000μL、【ピペット試験許容値】デフォルト値±5%・調整可能範囲3~10%、【併行許容差限界(sd)】0.15μL@1000μL繰返し性0.08μL@100μL(代表値(sd))測定原理重量充填 4回容量測定不正確度(μL/%)5
  • 三段階容量可変簡易ピペット プチペット WATSON

    三段階容量可変簡易ピペット プチペット

    WATSON
    17,980税込19,778
    1組(10本)
    4日以内出荷
    各々決まった3容量のみ設定可能なピペットです。 コンパクトかつ簡易な形状なので、フィールドワークでの試料採取にも適しています。 低価格のため、血液や尿などコンタミが気になる試料での本体のディスポ使用も可能です。
  • 間隔調整可能ピペット(ピペットライト XLS アジャスタブルスペーサー) レイニン

    間隔調整可能ピペット(ピペットライト XLS アジャスタブルスペーサー)

    レイニン
    299,800税込329,780
    1個
    6日以内出荷
    チップの間隔を片手で変更できるマルチピペットです。 48wellプレートや96wellプレートなど、様々なフォーマットで使用できます。
  • マイクロピペット(ピペットライト XLS+) レイニン

    マイクロピペット(ピペットライト XLS+)

    レイニン
    62,980税込69,278
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    非常に軽いストロークで、注意深い操作が必要な際に適しています。 シングルチャンネルタイプはオートクレーブ対応です。 内蔵のRFIDチップにより、校正データが保存されます。
    仕様【UV照射】可操作方法手動オートクレーブの可否リキッドエンド可
  • 間隔調整可能ピペット Move It Eppendorf(エッペンドルフ)

    間隔調整可能ピペット Move It

    Eppendorf(エッペンドルフ)
    249,800税込274,780
    1個
    8日以内出荷
    調節ノブを回すだけで簡単にチップ間隔を調整できるので、分注元と分注先の容器の切り替えが容易です。 刻印されたスケールをもとに、間隔コントロールを96、48、24または12ウェルプレートに合わせられます。 ピペットヘッドが360°回転可能なので、楽な姿勢で作業ができます。
    オートクレーブの可否
  • リサーチプラス V Eppendorf(エッペンドルフ)

    リサーチプラス V

    Eppendorf(エッペンドルフ)
    55,980税込61,578
    1本
    3日以内出荷
    容量連続可変、オートクレーバブル 水溶液の正確で人間工学的なピペット操作のための機械式エアクッションピペット 重量、滴定力の違いを実感してください:この超軽量ピペットは、Eppendorf PhysioCare Conceptの厳しい基準に従って設計されており、手と腕の負担を制限します。 バネ式ノーズコーン(1mLまでのすべてのピペットで使用可能)により、ストレスを軽減するのに役立つ最小限のノーズ接続力をお楽しみください。 操作とチップ排出に必要な力がピペット市場の中でも最も低いものの一つというメリット エタノールなどのさまざまな難しい液体でピペット操作するときや高所でピペット操作するときにピペット操作するときにピペットを数秒で一時的に調整してください。較正せずに工場調整値に戻せる 除菌を確実にするために必要に応じてピペット全ピペットか下部のみオートクレーブ可能です。 優れた柔軟性を享受し、固定または可変量のシングルチャンネルピペット、8、12、16または24チャンネルピペットがあります。 クイックロックは、ボトムパーツを特に簡単に取り外して修理できるようにする(5mLと10mLのピペットには使用できない)
    カラーコードチャンネル数1アズワン品番63-8456-16オートクレーブの可否操作方式手動容量範囲(mL)0.25~2.5
  • CPセレクト用オプション品 IPシリーズ アズワン

    CPセレクト用オプション品 IPシリーズ

    アズワン
    57,700税込63,470
    1箱(10本)
    61日以内出荷
    仕様濃縮ピペットチップ
  • 電動マイクロピペット/電動ピペット 一般校正付(校正ポイント:2点) A&D(エー・アンド・デイ)

    電動マイクロピペット/電動ピペット 一般校正付(校正ポイント:2点)

    A&D(エー・アンド・デイ)
    44,980税込49,478
    1台
    15日以内出荷
    一般校正証明書付き 電動式で、高い再現性を実現 らくらく操作:親指でピストンを上下させる動作ではなく、人差し指によるボタン操作。「疲れにくさ」を徹底的に追及 ユーザーCAL機能:使用現場で容易に校正でき、日常的にマイクロピペットの精度を維持管理可能 重さ(mg)による校正・表示機能:容量(μL)の他に質量(mg)でも分注量を校正、表示することが可能。 この機能により、固体や粉体といった、質量管理している試料と液体を混合する際にも、単位の互換性が取れる。 有機溶剤・酸性にも強い 「連続分注機能」により、分注作業にかかる時間を大幅に短縮 ミキシングやリバース操作など便利な機能 独自のプレディスペンス機能により、最初の捨て分注が不要 落下による耐衝撃性アップ:ヘッド周りにクッションを装着することで、液晶ディスプレイを落下の衝撃から守るように工夫 ロアパーツはオートクレーブ滅菌可能
    付属品取扱説明書、簡易操作ガイド、成績書、電池、マルチプラグ付きACアダプタ(兼充電用)、電源ケーブル、チップ、ネームステッカー、一般校正証明書全長(mm)約280電源充電用ACアダプタ(入力AC100V 50/60Hz、出力DC5V/1A)バッテリー本体用リチウムイオン電池校正回数:5回バッテリー電圧(V)3.7分注速度5段階調整動作モード標準モード(AUTO)、連続分注モード(MD)、混合モード(MIX)、システム設定モード(SYS)プログラムメモリ9種類設定可能バッテリー容量(mAh)920校正証明書一般校正
  • 調整治具 デジフィットフェザー用 SIBATA(柴田科学)

    調整治具 デジフィットフェザー用

    SIBATA(柴田科学)
    4,898税込5,388
    1個
    4日以内出荷
    分注器デジフィットフェザーのキャリブレーション用治具です。
    適合機種デジフィットフェザー用
  • ピペットマンLマイクロボリュームキット GILSON(ギルソン)

    ピペットマンLマイクロボリュームキット

    GILSON(ギルソン)
    159,800税込175,780
    1式
    6日以内出荷
    P-2L、P-10L、P-100Lの3本キット
    アズワン品番62-6238-57
  • ピペットマンLスタータキット GILSON(ギルソン)

    ピペットマンLスタータキット

    GILSON(ギルソン)
    159,800税込175,780
    1式
    10日以内出荷
    P-20L、P-200L、P-1000Lの3本キット
    アズワン品番62-6238-56
  • マイクロピペット リサーチプラスV 容量可変タイプ 20~200μL Eppendorf(エッペンドルフ)

    マイクロピペット リサーチプラスV 容量可変タイプ 20~200μL

    Eppendorf(エッペンドルフ)
    57,980税込63,778
    1本
    当日出荷
    スプリング式ノーズコーンを採用していますので、チップが完璧に密着します。4桁の容量表示で、正確な設定ができます。容量変更リングはピペットの上部にあり、設定の際、手袋の噛み込みを防ぎます。ピペット本体は上部と下部に分離可能です。
    付属品Pipette、epT.I.P.S.(R)Box2.0チップ、取扱説明書、証明書、キャリブレーションシール(青色グリップ付六角レンチ)、一時的調整用キャリブレーションシール(5枚)、ピペット用グリース、ロッキングリング(バネ作用防止用)仕様●スプリング式チップコーン:はい●Consumables:epT.I.P.S.(R)●オープンシステム(サードパーティ製消耗品):はいタイプピペッティング:エアクッションシステム容量(μL)20~200カラーコードイエロー適合チップ2-4876-03・04チャンネル数1最小可変容量(μL)0.2再現性(%)≦0.7精度(%)±2.5(20)※測定誤差【ランダム】20μL:±0.7%、±0.14μL/100μL:±0.3%、±0.3μL/200μL:±0.2%、±0.4μL【系統】20μL:±2.5%、±0.5μL/100μL:±1%、±1μL/200μL:±0.6%、±1.2μL操作方法手動アズワン品番2-4632-25オートクレーブの可否ラベルACTラベル:はい
  • リサーチプラス V Eppendorf(エッペンドルフ)

    リサーチプラス V

    Eppendorf(エッペンドルフ)
    55,980税込61,578
    1本
    翌々日出荷
    容量連続可変、オートクレーバブル水溶液の正確で人間工学的なピペット操作のための機械式エアクッションピペット重量、滴定力の違いを実感してください:この超軽量ピペットは、Eppendorf PhysioCare Conceptの厳しい基準に従って設計されており、手と腕の負担を制限します。バネ式ノーズコーン(1mLまでのすべてのピペットで使用可能)により、ストレスを軽減するのに役立つ最小限のノーズ接続力をお楽しみください。操作とチップ排出に必要な力がピペット市場の中でも最も低いものの一つというメリットエタノールなどのさまざまな難しい液体でピペット操作するときや高所でピペット操作するときにピペット操作するときにピペットを数秒で一時的に調整してください。較正せずに工場調整値に戻せる除菌を確実にするために必要に応じてピペット全ピペットか下部のみオートクレーブ可能です。優れた柔軟性を享受し、固定または可変量のシングルチャンネルピペット、8、12、16または24チャンネルピペットがあります。クイックロックは、ボトムパーツを特に簡単に取り外して修理できるようにする(5mLと10mLのピペットには使用できない)
    容量(mL)0.25~2.5カラーコードチャンネル数1アズワン品番63-8456-16オートクレーブの可否操作方式手動ロック機能あり
  • マイクロピペットITC ナリカ

    マイクロピペットITC

    ナリカ
    14,000税込15,400
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    本体内の汚れがすぐに見え、その場でメンテナンスがしやすく実習に最適
    適合チップギルソン/エッペンタイプ
  • マイクロピペットIT ナリカ

    マイクロピペットIT

    ナリカ
    14,000税込15,400
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    完璧な液切れとスムーズなストロークで使いやすい
    適合チップギルソン/エッペンタイプ
  • Pipette Starter PL-LTS ピペットライトXLS+スターターキット LTS L8-20,L8-200 手動8chマルチ2本セット METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)

    Pipette Starter PL-LTS ピペットライトXLS+スターターキット LTS L8-20,L8-200 手動8chマルチ2本セット

    METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)
    299,800税込329,780
    1式
    33日以内出荷
    スムースな操作感・高精度の独自のLTSシステムを採用。専用チップを使用することで装着時/取り外し時に必要な力を大幅に低減します。 。手動8chマルチピペット2本セット。マグネットハングアップ3個付属。チップ2ラック付属(20,250μL)
    容量(μL)20・200チャンネル数8アズワン品番64-8281-12操作方式手動
  • Pipette Starter PL-LTS ピペットライトXLS+スターターキット LTS 2,20,200,1000 手動シングル4本セット METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)

    Pipette Starter PL-LTS ピペットライトXLS+スターターキット LTS 2,20,200,1000 手動シングル4本セット

    METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)
    239,800税込263,780
    1式
    3日以内出荷
    スムースな操作感・高精度の独自のLTSシステムを採用。専用チップを使用することで装着時/取り外し時に必要な力を大幅に低減します。 。手動シングルピペット4本セット。マグネットハングアップ6個付属。チップ3ラック付属
    容量(μL)2・20・200・1000チャンネル数1アズワン品番64-8281-11操作方式手動
  • HU Start Kit 20,200,1000uL ピペットライトXLS+スターターキット PL-UNV 汎用手動シングル3本セット METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)

    HU Start Kit 20,200,1000uL ピペットライトXLS+スターターキット PL-UNV 汎用手動シングル3本セット

    METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)
    169,800税込186,780
    1式
    26日以内出荷
    他メーカーの一般的なピペットチップに対応 。手動シングルピペット3本セット(20,200,1000μL)。マグネットハングアップ3個付属。チップ3ラック付属(10,250,1000μL)
    アズワン品番64-8281-10
  • HU Start Kit 20,200,1000uL ピペットライトXLS+スターターキット PL-LTS LTS手動シングル3本セット METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)

    HU Start Kit 20,200,1000uL ピペットライトXLS+スターターキット PL-LTS LTS手動シングル3本セット

    METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)
    169,800税込186,780
    1式
    9日以内出荷
    スムースな操作感・高精度の独自のLTSシステムを採用。専用チップを使用することで装着時/取り外し時に必要な力を大幅に低減します。 。手動シングルピペット3本セット。マグネットハングアップ3個付属。チップ3ラック付属(20,200,1000μL)
    容量(μL)20・200・1000チャンネル数1アズワン品番64-8281-09操作方式手動
  • スターターキット Start Kit E4-UNV 20,200,1000μL METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)

    スターターキット Start Kit E4-UNV 20,200,1000μL

    METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)
    559,800税込615,780
    1セット
    33日以内出荷
    ピペット管理システムを搭載した充電スタンドと管理ソフト、電動ピペット3本のお得なセットです。汎用チップ用 。スターターキット。スマートスタンド。E4-UNV
    容量(μL)20・200・1000アズワン品番64-3928-72
  • スターターキット Start Kit PL-UNV 20,200,1000μL METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)

    スターターキット Start Kit PL-UNV 20,200,1000μL

    METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)
    299,800税込329,780
    1セット
    33日以内出荷
    ピペット管理システムを搭載した充電スタンドと管理ソフト、手動シングルピペット3本のお得なセットです。汎用チップ用 。スターターキット。スマートスタンド。ピペットライト-UNV
    セット内容ピペット管理システム,充電スタンド,管理ソフト,手動シングルピペット3本容量(μL)20・200・1000チャンネル数1アズワン品番64-3928-71
  • スターターキット Start Kit PL-UNV 2,20,200,1000μL METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)

    スターターキット Start Kit PL-UNV 2,20,200,1000μL

    METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)
    369,800税込406,780
    1セット
    33日以内出荷
    ピペット管理システムを搭載した充電スタンドと管理ソフト、手動シングルピペット4本のお得なセットです。汎用チップ用 。スターターキット。スマートスタンド。ピペットライト-UNV
    容量(μL)2・20・200・1000チャンネル数1アズワン品番64-3928-70
  • スターターキット Start Kit E4-LTS 20,200,1000μL METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)

    スターターキット Start Kit E4-LTS 20,200,1000μL

    METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)
    559,800税込615,780
    1セット
    33日以内出荷
    ピペット管理システムを搭載した充電スタンドと管理ソフト、電動ピペット3本のお得なセットです。LTSチップ用 。スターターキット。スマートスタンド。E4-LTS
    容量(μL)20・200・1000アズワン品番64-3928-69操作方式電動
  • スターターキット Start Kit PL-LTS L12-20,L12-200μL METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)

    スターターキット Start Kit PL-LTS L12-20,L12-200μL

    METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)
    529,800税込582,780
    1セット
    33日以内出荷
    ピペット管理システムを搭載した充電スタンドと管理ソフト、手動マルチピペット2本のお得なセットです。LTSチップ用 。スターターキット。スマートスタンド。ピペットライト-LTS。L12-20,。L12-200μL
    セット内容ピペット管理システムを搭載した充電スタンドと管理ソフト、手動マルチピペット2本容量(μL)2・20・200・1000アズワン品番64-3928-68
  • スターターキット Start Kit PL-LTS L8-20,L8-200μL METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)

    スターターキット Start Kit PL-LTS L8-20,L8-200μL

    METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)
    459,800税込505,780
    1セット
    33日以内出荷
    ピペット管理システムを搭載した充電スタンドと管理ソフト、マルチピペット2本のお得なセットです。LTSチップ用 。スターターキット。スマートスタンド。ピペットライト-LTS。L8-20,。L8-200μL
    容量(μL)20・200アズワン品番64-3928-67
  • スターターキット Start Kit PL-LTS 20,200,1000μL+L12-200μL METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)

    スターターキット Start Kit PL-LTS 20,200,1000μL+L12-200μL

    METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)
    499,800税込549,780
    1セット
    33日以内出荷
    ピペット管理システムを搭載した充電スタンドと管理ソフト、手動シングルピペット3本、手動マルチピペット1本のお得なセットです。LTSチップ用 。スターターキット。スマートスタンド。ピペットライト-LTS。20,200,1000+L12-200μL
    セット内容ピペット管理システムを搭載した充電スタンドと管理ソフト、手動シングルピペット3本、手動マルチピペット1本容量(μL)20・200・1000アズワン品番64-3928-66
  • スターターキット Start Kit PL-LTS 20,200,1000μL+L12-20μL METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)

    スターターキット Start Kit PL-LTS 20,200,1000μL+L12-20μL

    METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)
    499,800税込549,780
    1セット
    33日以内出荷
    ピペット管理システムを搭載した充電スタンドと管理ソフト、手動シングルピペット3本、手動マルチピペット1本のお得なセットです。LTSチップ用 。スターターキット。スマートスタンド。ピペットライト-LTS。20,200,1000+L12-20μL
    容量(μL)20・200・1000チャンネル数1アズワン品番64-3928-65
  • スターターキット Start Kit PL-LTS 20,200,1000μL+L8-200μL METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)

    スターターキット Start Kit PL-LTS 20,200,1000μL+L8-200μL

    METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)
    459,800税込505,780
    1セット
    33日以内出荷
    ピペット管理システムを搭載した充電スタンドと管理ソフト、手動シングルピペット3本、手動マルチピペット1本のお得なセットです。LTSチップ用 。スターターキット。スマートスタンド。ピペットライト-LTS。20,200,1000+L8-200μL
    セット内容ピペット管理システムを搭載した充電スタンドと管理ソフト、手動シングルピペット3本、手動マルチピペット1本容量(μL)20・200・1000アズワン品番64-3928-64
  • スターターキット Start Kit PL-LTS 20,200,1000μL+L8-20μL METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)

    スターターキット Start Kit PL-LTS 20,200,1000μL+L8-20μL

    METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)
    459,800税込505,780
    1セット
    33日以内出荷
    ピペット管理システムを搭載した充電スタンドと管理ソフト、手動シングルピペット3本、手動マルチピペット1本のお得なセットです。LTSチップ用 。スターターキット。スマートスタンド。ピペットライト-LTS。20,200,1000+L8-20μL
    セット内容ピペット管理システムを搭載した充電スタンドと管理ソフト、手動シングルピペット3本、手動マルチピペット1本容量(μL)20・200・1000チャンネル数1アズワン品番64-3928-63
  • スターターキット Start Kit PL-LTS 200,1000,5000μL METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)

    スターターキット Start Kit PL-LTS 200,1000,5000μL

    METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)
    299,800税込329,780
    1セット
    33日以内出荷
    ピペット管理システムを搭載した充電スタンドと管理ソフト、ピペット3本のお得なセットです。LTSチップ用 。スターターキット。スマートスタンド。ピペットライト-LTS
    容量(μL)200・1000・5000アズワン品番64-3928-62
  • スターターキット Start Kit PL-LTS 20,200,1000μL METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)

    スターターキット Start Kit PL-LTS 20,200,1000μL

    METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)
    299,800税込329,780
    1セット
    33日以内出荷
    ピペット管理システムを搭載した充電スタンドと管理ソフト、手動シングルピペット3本のお得なセットです。LTSチップ用 。スターターキット。スマートスタンド。ピペットライト-LTS
    容量(μL)20・200・1000チャンネル数1アズワン品番64-3928-61
  • スターターキット Start Kit PL-LTS 2,20,200,1000μL METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)

    スターターキット Start Kit PL-LTS 2,20,200,1000μL

    METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)
    369,800税込406,780
    1セット
    43日以内出荷
    ピペット管理システムを搭載した充電スタンドと管理ソフト、手動シングルピペット4本のお得なセットです。LTSチップ用 。スターターキット。スマートスタンド。ピペットライト-LTS
    容量(μL)2・20・200・1000チャンネル数1アズワン品番64-3928-60
マイクロピペット