絞り込み
容量(mL)
1目盛(mL)
- 0.000002(18)
- 0.000001(5)
- 0.00001(27)
- 0.00002(32)
- 0.00005(8)
- 0.0001(46)
- 0.0002(46)
- 0.0005(18)
- 0.001(43)
- 0.002(20)
- 0.005(23)
- 0.01(36)
- 0.02(36)
- 0.05(3)
- 0.1(17)
- 0.2(5)
- 0.5(8)
- 1(8)
- 2(3)
- 10(2)
- 1目盛(mL)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(1)
- Eppendorf(エッペンドルフ)(219)
- NICHIRYO(ニチリョー)(202)
- METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)(108)
- GILSON(ギルソン)(81)
- 三商(39)
- Finn(17)
- TGK(東京硝子器械)(16)
- DLAB(16)
- sartorius(ザルトリウス)(15)
- Socorex(ソコレックス)(13)
- コーニング(13)
- WATSON(11)
- Thermo Fisher Scientific(10)
- アズワン(9)
- ビーエム機器(9)
- Celltreat(8)
- ムロオカ産業(8)
- レイニン(8)
- TARSONS(7)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
14ページ目: マイクロピペット
商品豆知識
「容量(mL)」から絞り込む

高耐薬性ITピペット GTYPE
TGK(東京硝子器械)¥21,980税込¥24,1781本5日以内出荷ETFE、気化排気口(PAT,P)を導入することにより、耐薬品性を高めました。有機溶剤、アルカリのサンプル等、すべて計量可能なモデルで、硫酸原液にも使用可能です。 プラスチック製汎用チップで採取できる薬品なら全て使用可能なのは勿論、ガラス製チップ(専用アダプターをご利用ください)を使用することで、さらなる効果を発揮します。 最大10000μLの大容量の型式も準備しております。 全製品UV耐用。 ダイヤルロック機構搭載。 容量テスト結果付、1年間保証。精度(%)最小:±0.8%最大:±0.5%
トランスファーペッテ
TGK(東京硝子器械)¥99,980税込¥109,9781個10日以内出荷リラックスした状態でピペッティング操作できます。無段階に調節できるフィンガー・ハンガーを備えています。使用する人の手が右利き、左利き、大小あっても自然にフィットする位置にセットが可能です。 市販されている多くのチップを最小限の力でインジェクトしたり、正確に最適な位置で装着できるようにポジション調整用交換クリップを標準装備しています。 手動式ピペットの全機能と電子制御装置を組合わせて、ピペッティング操作をより簡単にしました。 電動ピペットとしては初めて再生機能(リフレッシュ機能)を備えました。 NiMH-バッテリーのエネルギーで1回の充電で約4000回のピペッティング操作が可能です。
ピペットPALプラス 12ch
TGK(東京硝子器械)¥98,499税込¥108,3491本8日以内出荷ロック機能付きの容量ダイヤルのため、ピペッティング作業時に目盛りがずれることを防ぎます。 フィンガーレストデザインを採用しているため、長時間の使用による疲労感とストレスを低減させます。 チップのイジェクトが容易。軽い力でチップが取り外せます。 プッシュボタンの二重構造により操作中の容量ずれを防止しています。 ボディはUV耐性です。タイプマルチチャンネルオートクレーブの可否オートクレーブ可能(121℃/0.1MPa/20分)
ピペットPALプラス シングル
TGK(東京硝子器械)¥31,999~税込¥35,199~1本8日以内出荷タイプシングルチャンネルオートクレーブの可否オートクレーブ可能(121℃/0.1MPa/20分)
Xplorer
Eppendorf(エッペンドルフ)¥189,800~税込¥208,780~1本3日以内出荷から6日以内出荷操作しやすい"Up is up and down is down"★TM☆方式のロッカースイッチです。 ダイヤルで簡単に操作モードを選択可能です。 日本語を含む複数の言語に対応。 カラーディスプレーにはすべてパラメータをわかりやすく表示。 PhysioCare Concept~Rに基づいた設計です。 正確で再現性の高い操作が可能です。 自動連続分注モードやミキシングモードを搭載しています。
Xplorer plus 1ch
Eppendorf(エッペンドルフ)¥129,800税込¥142,7801本4日以内出荷から6日以内出荷エッペンドルフエクスプローラーは電動ピペットです。 シングル、8および12チャンネルピペットが0.5μL~10mLの液体容量を吸収および分注するために設計されています。さらに、マニュアルでのピペッティングの潜在的なエラーのリスクの多くを取り除きます。 直感的な操作コンセプトと人間工学的デザインは、Eppendorf PhysioCare Concept(R)によってサポートされ、簡単、正確、再現性の新しいスタンダードを設定しました。 9つの異なる言語に設定できます:中国語、オランダ語、英語、フランス語、ドイツ語、イタリア語、日本語、ポルトガル語、スペイン語。 Xplorerピペットは正確に調整できるパラメータ、再現可能で正確な結果が必要な場合、最適な装置です。 その場合、疲労のないピペッティングが実行でき、ピペッティング手順の完全な制御が常に維持されます。 Eppendorf Xplorer電動ピペットはシングル、8チャンネル、12チャンネルピペットが0.5μL~10 mLの液体容量を吸引および分注するように設計されています。さらに、マニュアルトピペッティングに関連した潜在的なエラーのリスクの多くを取り除きます。 直観的な操作コンセプトと人間工学的デザインは、Eppendorf PhysioCare Concept(R)によってサポートされ、簡単、正確、再現の新しい標準を設定しました。Xplorerデジタルピペットは、正確に調節できるパラメータ、再現可能で正確な結果が必要な場合、最適な装置です。その場合、疲労のないピペッティングが実行され、ピペッティング手順の完全な制御が常に維持されます。チャンネル数1
リサーチ+M
Eppendorf(エッペンドルフ)¥169,800~税込¥186,780~1本4日以内出荷スプリング式ノーズコーンにより、チップを最小の力で最小の力で最適な状態に装着できます(5mL、10mLタイプを除く)。 市販されているマイクロピペットの中でもトップクラスの軽量性を実現しています。 熱、酸、アルカリ、カビ、漂白、経年劣化、日光、磨耗への耐性にすぐれた有機ポリマーForton(R)をピストン部に使用しています。 丸ごとオートクレーブ可能です。 Eppendorf Research plusメカニカルピペットは50 年以上にわたる液体ハンドリング技術の革新を引き継いでおり、世界で最も広く使用されているピペットの1つです。今日入手可能な最も安全で人間工学的なピペットの1つを提供します。Research plusマイクロリットルピペットは、お客様の毎日の実験室作業における健康を守ります。よく知られているEppendorfPhysioCare Concept(R)の先駆けであり、ピペッティング中に手や腕にかかる負担を大部分軽減します。 Research plusは、Eppendorf製品ファミリーで最軽量かつの最低操作力によるピペット系列です。これよりも軽い力で操作できるのはメーカーのEppendorf電子ピペットしかありません。優れた柔軟性をお楽しみいただき、固定または可変容量のシングルチャンネルピペットと8、12、16、24チャンネルのマルチチャンネルピペットオプションから選択してください。
リサーチプラス V 0.25-2.5mL
Eppendorf(エッペンドルフ)¥56,980税込¥62,6781本3日以内出荷水溶液の正確なピペット操作のための空気置換式ピペット。 重量、滴定力の違いを実感してください:超軽量メカニカルピペットは、Eppendorf PhysioCare Conceptの厳しい基準に従って設計されており、手と腕の負担を制限します。 スプリングロードチップコーン(1 mLまでのすべてのピペットで使用可能)最小限のチップ取り付け力でストレスを軽減するのに役立ちます。 Eppendorf Research plusの低いチップ排出力(3.6 N)。 エタノールなどのさまざまな難しい液体でピペット操作するときや高所でピペット操作するときにピペット操作するときにピペットを数秒で調整してください。較正せずに工場調整値に戻せる。 除菌を確実にするために必要に応じてピペット全ピペットか下部のみオートクレーブ可能です。色レッドアズワン品番63-8456-16操作方式手動容量範囲(mL)0.25~2.5
エッペンドルフエクスプローラ+
Eppendorf(エッペンドルフ)¥379,800~税込¥417,780~1本4日以内出荷手動タイプと電動タイプがあります。 手動タイプのResearch plusは、世界で最も広く使用されているピペットの1つです。 電動タイプのXplorerは、さまざまな機能を備えた直感的かつ正確に調節可能なパラメーター、疲労のないピペッティング、再現性のある正確な結果が必要な場合に理想的な機器です。 異なる容器タイプおよびフォーマット間での複数のサンプル移送が可能です。 4~12個のサンプルを同時に分注できるため、何度もピペッティングする必要がありません。貴重な時間を節約できるだけでなく、結果の再現性もさらに向上します。 間隔コントロールを使用することにより、分注元と分注先の容器の切り替えが簡単になります。 さまざまなプレート形式用に設定されたスケールを使用して、手動で簡単に調整できます。 刻印されたスケールをもとに、間隔コントロールを384,96,48,24または12ウェルプレートに合わせるだけです。これにより、手動で調節ノブを操作し、2つのフォーマット間を素早く切り替えることができます。
pipetty Pro
ICOMES¥119,800税込¥131,7801台15日以内出荷Bluetooth搭載によって、専用アプリから分注量設定やログ管理が可能です。セット内容充電池1本質量(g)75
マイクロマンE FDシリーズ
GILSON(ギルソン)¥56,999税込¥62,6991本当日出荷高粘度液体:界面活性剤、PCR 用試薬、オイル、クリーム、乳液などのサンプルに。 高揮発性液体:有機溶媒などのサンプルに。 使い捨てのピストンが直接液体に触れて吸引/吐出するポジティブディスプレイスメント方式の マイクロピペットで、高粘度溶液や界面活性剤、オイルやクリームなどのハンドリングに最適です。対応製品対応キャピラリーピストン:CP-250、CP-250ST容量(μL)50~250 ※吸引/吐出には専用の「キャピラリーピストン」 を装着してご使用ください。アズワン品番62-6238-62
M's ITピペット TypeS ITシリーズ
ムロオカ産業¥13,980税込¥15,3781個5日以内出荷コストパフォーマンスに優れた汎用タイプ。UV照射対応。軽量かつピペッティング感触最高を目指しました。気化ガス吸引防止の為に、ノーズコーン先端にガードフィルターを装着しています。容量テスト結果、1年間保証付(保証規定に基づく)。材質グリップ/TPE、ノーズコーン/PP、ピストン/SUS、ORING/パーフロロゴム、その他樹脂/PC、POM、その他金属/SUS質量(g)87容量範囲(μL)100~1000全長(cm)28アズワン品番63-4217-88
M's ITピペット TypeS ITシリーズ
ムロオカ産業¥13,980税込¥15,3781個6日以内出荷から7日以内出荷コストパフォーマンスに優れた汎用タイプ。UV照射対応。軽量かつピペッティング感触最高を目指しました。容量テスト結果、1年間保証付(保証規定に基づく)。材質グリップ/TPE、ノーズコーン/PP、ピストン/SUS、ORING/パーフロロゴム、その他樹脂/PC、POM、その他金属/SUS
M's ITピペット TypeQ ITQシリーズ
ムロオカ産業¥19,980税込¥21,9781個6日以内出荷から8日以内出荷微量のサンプルも完全吐出できます。UV照射対応。容量テスト結果、1年間保証付(保証規定に基づく)。材質グリップ/TPE、ノーズコーン/PP、ピストン/SUS、ORING/パーフロロゴム、その他樹脂/PC、POM、その他金属/SUS質量(g)67全長(cm)22
固定マイクロピペット 容量可変対応 NT-Fシリーズ NEXTY-F5000
WATSON¥8,999税込¥9,8991本当日出荷容量変更キットを使用すると初期設定容量から希望の容量に変更できます。キノコ型プッシュボタンオートクレーブ可能なボトムパーツ仕様設定変更容量: 500~5000μL、測定容量: 5000μL(正確度:≦±0.8%、精密度:≦0.3%)、装着可能チップ: 401容量範囲(μL)500~5000アズワン品番62-0893-46不正確度(μL/%)≦±0.8不精密度(s.d.μL/cv%)≦0.3
固定マイクロピペット 容量可変対応 NT-Fシリーズ NEXTY-F200
WATSON¥7,099税込¥7,8091本翌々日出荷容量変更キットを使用すると初期設定容量から希望の容量に変更できます。キノコ型プッシュボタンオートクレーブ可能なボトムパーツ仕様設定変更容量: 20~200μL、測定容量: 200μL(正確度:≦±0.8%、精密度:≦0.3%)、装着可能チップ: 703/705容量範囲(μL)20~200アズワン品番62-0893-45不正確度(μL/%)≦±0.8不精密度(s.d.μL/cv%)≦0.3
固定マイクロピペット 容量可変対応 NT-Fシリーズ NEXTY-F20
WATSON¥7,099税込¥7,8091本8日以内出荷容量変更キットを使用すると初期設定容量から希望の容量に変更できます。キノコ型プッシュボタンオートクレーブ可能なボトムパーツ仕様設定変更容量: 2~20μL、測定容量: 20μL(正確度:≦±1.0%、精密度:≦0.5%)、装着可能チップ: 703/705容量範囲(μL)2~20アズワン品番62-0893-44不正確度(μL/%)≦±1.0不精密度(s.d.μL/cv%)0.5
固定マイクロピペット 容量可変対応 NT-Fシリーズ NEXTY-F1000
WATSON¥7,099税込¥7,8091本当日出荷容量変更キットを使用すると初期設定容量から希望の容量に変更できます。キノコ型プッシュボタンオートクレーブ可能なボトムパーツ仕様設定変更容量: 100~1000μL、測定容量: 1000μL(正確度:≦±0.8%、精密度:≦0.3%)、装着可能チップ: 706/804容量範囲(μL)100~1000アズワン品番62-0893-43不正確度(μL/%)≦±0.8不精密度(s.d.μL/cv%)≦0.3
ニチペット エアー・容量可変タイプ 00-NARシリーズ
NICHIRYO(ニチリョー)¥41,980税込¥46,1781本翌々日出荷から12日以内出荷世界最軽量級のボディとストロークを実現しました。本体丸ごとフルオートクレーブ可能です。カラフルでわかりやすい、8種の識別カラーです。プッシュボタンから容量可変ハンドルを独立。操作中の容量ズレを防止します。ボリュームインジケータが手前にあり、作業中でも容量の確認が容易です。ハイパーブロアーシステム(2・10・20ul)により吐出性能が向上、チップ内の液残りを解消します。
M'S(R)ガラスチップ専用ピペット SOLVENT-R
ムロオカ産業¥32,980~税込¥36,278~1本6日以内出荷各製品ごとに容量(メーカー社内規定容量)テストを行ったテスト結果付きです。チップインジェクター機構があり、ガラスチップの脱着作業も片手で行えます。グリップを握ることでロックされる機構のため、ロックボタンの操作の必要はありません。ETFE(ピストン)、気化排気口(特許取得済)を採用し、耐薬品性に優れています。材質ピストン/ETFE、Oリング/FKM+ETFEコーティング、ノーズコーン/PP(UV吸収剤入り)・FKM+ETFEコーティング適合チップガラスチップ
ビオラモピペット シングルチャンネル 検査書付
VIOLAMO(ビオラモ)¥27,980税込¥30,7781本当日出荷容量調節モジュールが独立しており、耐久性、容量の安定性に優れています。超軽量設計で快適なピペッティング操作が可能です。チップコーンパーツ部分はオートクレーブ可能です。お買得な6本セットも!
マイクロピペット LLG-pro MLP 校正書付
LLG Labware¥43,980税込¥48,3781個15日以内出荷から16日以内出荷フランス製マイクロピペット 軽量かつ小さい力でピペッティングができます。再現性(%)0.18(最大容量時)校正証明書一般校正
マイクロピペット LLG-pro MLP 校正書付
LLG Labware¥43,980~税込¥48,378~1個15日以内出荷から16日以内出荷フランス製マイクロピペット チップイジェクターの位置変更が可能なので、左右どちらの手でもストレスなく使うことができます。 軽量かつ小さい力でピペッティングができます。校正証明書一般校正
ビオラモピペット シングルチャンネル 校正証明書付
アズワン¥34,200税込¥37,6201本15日以内出荷容量調節モジュールが独立しており、耐久性、容量の安定性に優れています。 超軽量設計で快適なピペッティング操作が可能です。 チップコーンパーツ部分はオートクレーブ可能です。 別売の低容量チップコーンを取り付けることで、~10uLのチップを取り付け・イジェクションできます。 お買得な6本セットも!最小目盛(μL)0.02校正証明書一般校正
連続分注ピペット ハンディステップ
BRAND¥199,800~税込¥219,780~1個4日以内出荷から46日以内出荷粘性のある液体や蒸気圧の高い液体でも精密な作業が可能です。 チップを挿入すると自動でサイズが認識されます。 タッチSはタッチの機能(分注モード・自動分注モード・ピペッティングモード・お気に入りモード)に加え、連続分注モード、マルチ吸収モード、滴定モードが使えます。容量(μL)1μL~50mL
マイクロピペット IKA PETTE Vario
IKA¥39,980税込¥43,9781個8日以内出荷人間工学に基づいて設計された付替え可能なグリップが3種類付属します。メンテナンスも簡単です。 設定容量は、分注作業中も確認しやすい位置に大きく表示されます。 チップコーンとピストンは、高耐久性DLCでコーティングされています。 低負荷のバネと軽量化されたボディにより、負担の少ない分注作業が可能です。付属品校正証明書オートクレーブの可否可
ピペットリークテスター
A&D(エー・アンド・デイ)¥109,800税込¥120,7801台10日以内出荷正確さを必要とするマイクロピペットの漏れの検査が可能に。ピストンシール、Oリングの磨耗、コネクティングナットのゆるみ、チップホルダーの傷、ピストン部の錆びなどにより発生する液漏れ検査が短時間で簡単に行えます。すばやいリーク検出&判定:約6秒で良否判定が可能です。ユーザー交換可能なフィルタ付きで、本体への異物吸い込みによる故障を防止します。負圧式により、ピペットのコンタミのトラブルを低減します。RS-232Cインタフェース( D-Sub9Pオス)標準装備です。プリンタやPCを接続して、判定結果を残すことが可能です。計量データロガー(AD-1688)により、判定結果の保存も可能です。付属品ACアダプタ、ACアダプタ識別シール、ピペットアタッチメント(4種)、接続アダプタ電源ACアダプター(付属)本体質量(g)約570外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)231×126×78RoHS指令(10物質対応)対応判定方法判定基準(設定値)に基づき、リークの有無を判定して表示 【正常判定時 =「PASS」リーク判定時 =「FAIL」】基準:圧力上昇率 0.1kPa/秒(可変)圧力表示0.1kPa単位で圧力表示許容減圧力(KPa[mmHg])-20
M’s ディスペンサー Mシリーズ
ムロオカ産業¥34,980税込¥38,4781個6日以内出荷材質グリップ/PC、ノーズコーン/PP、ピストン/PP、ORING/パーフロロゴム、その他樹脂/PC、POM、その他金属/SUS全長(mm)250質量(g)101容量(μL)50~250アズワン品番63-4217-97
トレフ トランスファーペッテS マルチチャンネル 96シリーズ
トレフ¥196,999税込¥216,6991本3日以内出荷マルチチャンネルのピペットです。ピペッティングボタンはグリップの中心にあり、簡単片手操作で右利き左利き問わず使いやすい設計です。人間工学に基づく設計で、指に楽に引っかけられますから、ピペットを握っている必要が無く、長時間のピペッティングをしても疲れません。O-リング付で、軽い力でしっかりとチップを装着します。マニフォールドは左右どちらの方向にも360°回転できます。
トレフ トランスファーペッテS 96シリーズ
トレフ¥24,900~税込¥27,390~1本5日以内出荷から6日以内出荷シングルチャンネルのピペットです。ピペッティングボタンはグリップの中心にあり、簡単片手操作で右利き左利き問わず使いやすい設計です。人間工学に基づく設計で、指に楽に引っかけられますから、ピペットを握っている必要が無く、長時間のピペッティングをしても疲れません。スリムなシャフトでチップイジェクターが着いたままで細い容器の中に入ります。
mLINE 手動ピペット
sartorius(ザルトリウス)¥43,980~税込¥48,378~1箱(1個)翌々日出荷から7日以内出荷数々の特許を組合せた高精度の手動ピペット。最小限の力でピペッティング操作可能で腱鞘炎を予防。チップの密着性が高い。セーフコーンフィルタの装着によるコンタミネーションの軽減。耐薬品性・UV耐性に優れた素材を使用。スプリング・デザインによる丈夫な構造。単なメンテナンス。オプチロードチップ装着システムによるチップの完全密着(特許取得は特にマルチチャンネルに有利。オートクレーブ可。容量ズレ防止のロックボタン付き。
毛細管ピペット 200μl
三商¥9,998税込¥10,9981個6日以内出荷微量採血用、ラジオアイソトープ、病原体試料採取用の毛細管マイクロピペット。。目盛マークの色でサイズを簡単に識別できます。。吸引チューブ、シリコンキャップ1個付き。250本入り。セット内容吸引チューブ、シリコンキャップ材質シリコン容量(μL)200
毛細管ピペット 75μl
三商¥9,398税込¥10,3381個6日以内出荷微量採血用、ラジオアイソトープ、病原体試料採取用の毛細管マイクロピペット。。目盛マークの色でサイズを簡単に識別できます。。吸引チューブ、シリコンキャップ1個付き。250本入り。セット内容吸引チューブ、シリコンキャップ材質シリコン容量(μL)75
毛細管ピペット 50μl
三商¥9,398税込¥10,3381個6日以内出荷微量採血用、ラジオアイソトープ、病原体試料採取用の毛細管マイクロピペット。。目盛マークの色でサイズを簡単に識別できます。。吸引チューブ、シリコンキャップ1個付き。250本入り。セット内容吸引チューブ、シリコンキャップ材質シリコン容量(μL)50
毛細管ピペット 30μl
三商¥9,398税込¥10,3381個6日以内出荷微量採血用、ラジオアイソトープ、病原体試料採取用の毛細管マイクロピペット。。目盛マークの色でサイズを簡単に識別できます。。吸引チューブ、シリコンキャップ1個付き。250本入り。セット内容吸引チューブ、シリコンキャップ容量(μL)30
毛細管ピペット 25μl
三商¥9,398税込¥10,3381個6日以内出荷微量採血用、ラジオアイソトープ、病原体試料採取用の毛細管マイクロピペット。。目盛マークの色でサイズを簡単に識別できます。。吸引チューブ、シリコンキャップ1個付き。250本入り。セット内容吸引チューブ、シリコンキャップ1個容量(μL)25
毛細管ピペット 20μl
三商¥9,398税込¥10,3381個6日以内出荷微量採血用、ラジオアイソトープ、病原体試料採取用の毛細管マイクロピペット。。目盛マークの色でサイズを簡単に識別できます。。吸引チューブ、シリコンキャップ1個付き。250本入り。セット内容吸引チューブ、シリコンキャップ材質シリコン容量(μL)20
F1-Clip Tip ピペット 12チャンネル
三商¥159,800税込¥175,7801個4日以内出荷軽い力で全チャンネルのチップを確実に装着・シーリングします。力を入れてピペットをチップにはめ込むフラストレーションを解消。また、チップの緩みやリークのリスクを低減します。。Tip FittingはPPSU(ポリフェニルスルホン)製で耐薬品性が向上。。容量自動ロックシステムが操作中の意図しない容量のずれを防ぎます。プランジャーを持ち上げて容量を設定し、力を入れずに押しこむだけでロックできます。。右利き、左利きの両方に対応した120°調整可能なフィンガーレスト。。専用チップが必要です。チャンネル数12
F1-Clip Tip ピペット 12チャンネル
三商¥159,800税込¥175,7801個4日以内出荷軽い力で全チャンネルのチップを確実に装着・シーリングします。力を入れてピペットをチップにはめ込むフラストレーションを解消。また、チップの緩みやリークのリスクを低減します。。Tip FittingはPPSU(ポリフェニルスルホン)製で耐薬品性が向上。。容量自動ロックシステムが操作中の意図しない容量のずれを防ぎます。プランジャーを持ち上げて容量を設定し、力を入れずに押しこむだけでロックできます。。右利き、左利きの両方に対応した120°調整可能なフィンガーレスト。。50μl以下のモデルでは、空気の排出が増え、微量の液体を効率的に排出し毛細管現象を防ぎます。。専用チップが必要です。チャンネル数12