絞り込み
ブランド
容量(mL)
1目盛(mL)
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

16ページ目: マイクロピペット

976件中 601640
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
容量(mL)から絞り込む
固定マイクロピペット 容量可変対応 NT-Fシリーズ NEXTY-F10 WATSON固定マイクロピペット 容量可変対応 NT-Fシリーズ NEXTY-F10WATSON
6,298税込6,928
1本
欠品中
容量変更キットを使用すると初期設定容量から希望の容量に変更できます。キノコ型プッシュボタンオートクレーブ可能なボトムパーツ
仕様設定変更容量: 1~10μL、測定容量: 10μL(正確度:≦±1.0%、精密度:≦0.5%)、装着可能チップ: 204/207、装着可能チップ: 204/207アズワン品番62-0893-41
ニチペット エアー・容量可変タイプ 00-NARシリーズ NICHIRYO(ニチリョー)ニチペット エアー・容量可変タイプ 00-NARシリーズNICHIRYO(ニチリョー)
44,980税込49,478
1本
翌々日出荷
世界最軽量級のボディとストロークを実現しました。本体丸ごとフルオートクレーブ可能です。カラフルでわかりやすい、8種の識別カラーです。プッシュボタンから容量可変ハンドルを独立。操作中の容量ズレを防止します。ボリュームインジケータが手前にあり、作業中でも容量の確認が容易です。10000μlでも軽い力でエジェクト可能です
質量(g)89.5容量範囲(μL)1000~10000目盛単位(μL)10アズワン品番4-2426-08識別色(容量識別) ホワイト
ニチペット エアー・容量可変タイプ 00-NARシリーズ NICHIRYO(ニチリョー)ニチペット エアー・容量可変タイプ 00-NARシリーズNICHIRYO(ニチリョー)
41,980税込46,178
1本
12日以内出荷
世界最軽量級のボディとストロークを実現しました。本体丸ごとフルオートクレーブ可能です。カラフルでわかりやすい、8種の識別カラーです。プッシュボタンから容量可変ハンドルを独立。操作中の容量ズレを防止します。ボリュームインジケータが手前にあり、作業中でも容量の確認が容易です。ハイパーブロアーシステム(2・10・20ul)により吐出性能が向上、チップ内の液残りを解消します。
M'S(R)ガラスチップ専用ピペット SOLVENT-R ムロオカ産業M'S(R)ガラスチップ専用ピペット SOLVENT-Rムロオカ産業
32,980税込36,278
1本
6日以内出荷から8日以内出荷
各製品ごとに容量(メーカー社内規定容量)テストを行ったテスト結果付きです。チップインジェクター機構があり、ガラスチップの脱着作業も片手で行えます。グリップを握ることでロックされる機構のため、ロックボタンの操作の必要はありません。ETFE(ピストン)、気化排気口(特許取得済)を採用し、耐薬品性に優れています。
材質ピストン/ETFE、Oリング/FKM+ETFEコーティング、ノーズコーン/PP(UV吸収剤入り)・FKM+ETFEコーティング適合チップガラスチップ
マイクロピペット LLG-pro MLP 校正書付 LLG Labwareマイクロピペット LLG-pro MLP 校正書付LLG Labware
39,980税込43,978
1個
15日以内出荷から16日以内出荷
フランス製マイクロピペット 軽量かつ小さい力でピペッティングができます。
再現性(%)0.18(最大容量時)校正証明書一般校正
ビオラモピペット シングルチャンネル 校正証明書付 アズワンビオラモピペット シングルチャンネル 校正証明書付アズワン
34,200税込37,620
1本
15日以内出荷
容量調節モジュールが独立しており、耐久性、容量の安定性に優れています。 超軽量設計で快適なピペッティング操作が可能です。 チップコーンパーツ部分はオートクレーブ可能です。 お買得な6本セットも!
校正証明書一般校正
マイクロピペット LLG-pro MLP 校正書付 LLG Labwareマイクロピペット LLG-pro MLP 校正書付LLG Labware
39,980税込43,978
1個
15日以内出荷から16日以内出荷
フランス製マイクロピペット チップイジェクターの位置変更が可能なので、左右どちらの手でもストレスなく使うことができます。 軽量かつ小さい力でピペッティングができます。
校正証明書一般校正
ビオラモピペット シングルチャンネル 校正証明書付 アズワンビオラモピペット シングルチャンネル 校正証明書付アズワン
34,200税込37,620
1本
15日以内出荷
容量調節モジュールが独立しており、耐久性、容量の安定性に優れています。 超軽量設計で快適なピペッティング操作が可能です。 チップコーンパーツ部分はオートクレーブ可能です。 別売の低容量チップコーンを取り付けることで、~10uLのチップを取り付け・イジェクションできます。 お買得な6本セットも!
最小目盛(μL)0.02校正証明書一般校正
連続分注ピペット ハンディステップ BRAND連続分注ピペット ハンディステップBRAND
189,800税込208,780
1個
4日以内出荷から46日以内出荷
粘性のある液体や蒸気圧の高い液体でも精密な作業が可能です。 チップを挿入すると自動でサイズが認識されます。 タッチSはタッチの機能(分注モード・自動分注モード・ピペッティングモード・お気に入りモード)に加え、連続分注モード、マルチ吸収モード、滴定モードが使えます。
容量(μL)1μL~50mL
マイクロピペット IKA PETTE Vario IKAマイクロピペット IKA PETTE VarioIKA
39,980税込43,978
1個
8日以内出荷
人間工学に基づいて設計された付替え可能なグリップが3種類付属します。メンテナンスも簡単です。 設定容量は、分注作業中も確認しやすい位置に大きく表示されます。 チップコーンとピストンは、高耐久性DLCでコーティングされています。 低負荷のバネと軽量化されたボディにより、負担の少ない分注作業が可能です。
付属品校正証明書オートクレーブの可否
ピペットリークテスター A&DピペットリークテスターA&D
109,800税込120,780
1台
9日以内出荷
正確さを必要とするマイクロピペットの漏れの検査が可能に。ピストンシール、Oリングの磨耗、コネクティングナットのゆるみ、チップホルダーの傷、ピストン部の錆びなどにより発生する液漏れ検査が短時間で簡単に行えます。すばやいリーク検出&判定:約6秒で良否判定が可能です。ユーザー交換可能なフィルタ付きで、本体への異物吸い込みによる故障を防止します。負圧式により、ピペットのコンタミのトラブルを低減します。RS-232Cインタフェース( D-Sub9Pオス)標準装備です。プリンタやPCを接続して、判定結果を残すことが可能です。計量データロガー(AD-1688)により、判定結果の保存も可能です。
付属品ACアダプタ、ACアダプタ識別シール、ピペットアタッチメント(4種)、接続アダプタ電源ACアダプター(付属)本体質量(g)約570外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)231×126×78RoHS指令(10物質対応)対応判定方法判定基準(設定値)に基づき、リークの有無を判定して表示 【正常判定時 =「PASS」リーク判定時 =「FAIL」】基準:圧力上昇率 0.1kPa/秒(可変)圧力表示0.1kPa単位で圧力表示許容減圧力(KPa[mmHg])-20
M’s ディスペンサー Mシリーズ ムロオカ産業M’s ディスペンサー Mシリーズムロオカ産業
34,980税込38,478
1個
8日以内出荷
容量(μL)50~250全長(mm)250材質グリップ/PC、ノーズコーン/PP、ピストン/PP、ORING/パーフロロゴム、その他樹脂/PC、POM、その他金属/SUS質量(g)101アズワン品番63-4217-97
マクロピペット ナリカマクロピペットナリカ
42,980税込47,278
1個
8日以内出荷
アジャスターを希望の目盛にセットするだけで、簡単・スピーディに正確な分注が行えます。薬品の小分けなどに便利です。チップ1本付き。交換用マクロチップはマクロチップ(G40-2676-21)をお買い求めください。
容量(mL)5最小目盛(mL)0.5
トレフ トランスファーペッテS マルチチャンネル 96シリーズ トレフトレフ トランスファーペッテS マルチチャンネル 96シリーズトレフ
159,800税込175,780
1本
3日以内出荷から5日以内出荷
マルチチャンネルのピペットです。ピペッティングボタンはグリップの中心にあり、簡単片手操作で右利き左利き問わず使いやすい設計です。人間工学に基づく設計で、指に楽に引っかけられますから、ピペットを握っている必要が無く、長時間のピペッティングをしても疲れません。O-リング付で、軽い力でしっかりとチップを装着します。マニフォールドは左右どちらの方向にも360°回転できます。
トレフ トランスファーペッテS 96シリーズ トレフトレフ トランスファーペッテS 96シリーズトレフ
24,900税込27,390
1本
5日以内出荷から6日以内出荷
シングルチャンネルのピペットです。ピペッティングボタンはグリップの中心にあり、簡単片手操作で右利き左利き問わず使いやすい設計です。人間工学に基づく設計で、指に楽に引っかけられますから、ピペットを握っている必要が無く、長時間のピペッティングをしても疲れません。スリムなシャフトでチップイジェクターが着いたままで細い容器の中に入ります。
Picus NxT LHシリーズ sartorius(ザルトリウス)Picus NxT LHシリーズsartorius(ザルトリウス)
209,800税込230,780
1箱(1個)
当日出荷
Picusのアップグレードバージョン、プロトコル作成可能、パスワード機能あり、連続ブローアウト機能で残液処理の調整可。ISO/IEC17025/ISO8655準拠の工場出荷時校正証明書を添付。連続ブローアウト機能により手動ピペットのように何度もブローアウトが可能。保存されているプログラムはパスワードで保護し、無断編集を防止します。カスタムワークフロー(プロトコルを保存可能で繰返作業の時間を節約。電動式チップエジェクションを装備。わずか100gの超軽量でフィンガーフックのデザインにより手にフィット。
Proline Plus 手動ピペット 1ch 固定式 sartorius(ザルトリウス)Proline Plus 手動ピペット 1ch 固定式sartorius(ザルトリウス)
26,980税込29,678
1箱(1個)
7日以内出荷から43日以内出荷
1チャンネル。固定式。まるごとオートクレーブ可能。UV耐性あり。
チャンネル数1ch
ピペットマン L FAシリーズ GILSON(ギルソン)ピペットマン L FAシリーズGILSON(ギルソン)
139,000税込152,900
1本
当日出荷から10日以内出荷
容量ロック機能付き。本体・ストローク共に超軽量。
毛細管ピペット 200μl 三商毛細管ピペット 200μl三商
9,998税込10,998
1個
欠品中
微量採血用、ラジオアイソトープ、病原体試料採取用の毛細管マイクロピペット。。目盛マークの色でサイズを簡単に識別できます。。吸引チューブ、シリコンキャップ1個付き。250本入り。
容量(μL)200
毛細管ピペット 75μl 三商毛細管ピペット 75μl三商
8,598税込9,458
1個
欠品中
微量採血用、ラジオアイソトープ、病原体試料採取用の毛細管マイクロピペット。。目盛マークの色でサイズを簡単に識別できます。。吸引チューブ、シリコンキャップ1個付き。250本入り。
容量(μL)75
毛細管ピペット 50μl 三商毛細管ピペット 50μl三商
8,598税込9,458
1個
欠品中
微量採血用、ラジオアイソトープ、病原体試料採取用の毛細管マイクロピペット。。目盛マークの色でサイズを簡単に識別できます。。吸引チューブ、シリコンキャップ1個付き。250本入り。
容量(μL)50
毛細管ピペット 44.7μl 三商毛細管ピペット 44.7μl三商
8,598税込9,458
1個
7日以内出荷
微量採血用、ラジオアイソトープ、病原体試料採取用の毛細管マイクロピペット。。目盛マークの色でサイズを簡単に識別できます。。吸引チューブ、シリコンキャップ1個付き。250本入り。
容量(μL)44.7
毛細管ピペット 40μl 三商毛細管ピペット 40μl三商
8,598税込9,458
1個
6日以内出荷
微量採血用、ラジオアイソトープ、病原体試料採取用の毛細管マイクロピペット。。目盛マークの色でサイズを簡単に識別できます。。吸引チューブ、シリコンキャップ1個付き。250本入り。
容量(μL)40
毛細管ピペット 30μl 三商毛細管ピペット 30μl三商
8,598税込9,458
1個
7日以内出荷
微量採血用、ラジオアイソトープ、病原体試料採取用の毛細管マイクロピペット。。目盛マークの色でサイズを簡単に識別できます。。吸引チューブ、シリコンキャップ1個付き。250本入り。
容量(μL)30
毛細管ピペット 25μl 三商毛細管ピペット 25μl三商
8,598税込9,458
1個
7日以内出荷
微量採血用、ラジオアイソトープ、病原体試料採取用の毛細管マイクロピペット。。目盛マークの色でサイズを簡単に識別できます。。吸引チューブ、シリコンキャップ1個付き。250本入り。
容量(μL)25
毛細管ピペット 20μl 三商毛細管ピペット 20μl三商
8,598税込9,458
1個
7日以内出荷
微量採血用、ラジオアイソトープ、病原体試料採取用の毛細管マイクロピペット。。目盛マークの色でサイズを簡単に識別できます。。吸引チューブ、シリコンキャップ1個付き。250本入り。
容量(μL)20
F1-Clip Tip ピペット 12チャンネル 三商F1-Clip Tip ピペット 12チャンネル三商
129,800税込142,780
1個
5日以内出荷
軽い力で全チャンネルのチップを確実に装着・シーリングします。力を入れてピペットをチップにはめ込むフラストレーションを解消。また、チップの緩みやリークのリスクを低減します。。Tip FittingはPPSU(ポリフェニルスルホン)製で耐薬品性が向上。。容量自動ロックシステムが操作中の意図しない容量のずれを防ぎます。プランジャーを持ち上げて容量を設定し、力を入れずに押しこむだけでロックできます。。右利き、左利きの両方に対応した120°調整可能なフィンガーレスト。。50μl以下のモデルでは、空気の排出が増え、微量の液体を効率的に排出し毛細管現象を防ぎます。。専用チップが必要です。
チャンネル数12
F1-Clip Tip ピペット 8チャンネル 三商F1-Clip Tip ピペット 8チャンネル三商
139,800税込153,780
1個
5日以内出荷
軽い力で全チャンネルのチップを確実に装着・シーリングします。力を入れてピペットをチップにはめ込むフラストレーションを解消。また、チップの緩みやリークのリスクを低減します。。Tip FittingはPPSU(ポリフェニルスルホン)製で耐薬品性が向上。。容量自動ロックシステムが操作中の意図しない容量のずれを防ぎます。プランジャーを持ち上げて容量を設定し、力を入れずに押しこむだけでロックできます。。右利き、左利きの両方に対応した120°調整可能なフィンガーレスト。。専用チップが必要です。
チャンネル数8
F1-Clip Tip ピペット 8チャンネル 三商F1-Clip Tip ピペット 8チャンネル三商
139,800税込153,780
1個
5日以内出荷
軽い力で全チャンネルのチップを確実に装着・シーリングします。力を入れてピペットをチップにはめ込むフラストレーションを解消。また、チップの緩みやリークのリスクを低減します。。Tip FittingはPPSU(ポリフェニルスルホン)製で耐薬品性が向上。。容量自動ロックシステムが操作中の意図しない容量のずれを防ぎます。プランジャーを持ち上げて容量を設定し、力を入れずに押しこむだけでロックできます。。右利き、左利きの両方に対応した120°調整可能なフィンガーレスト。。50μl以下のモデルでは、空気の排出が増え、微量の液体を効率的に排出し毛細管現象を防ぎます。。専用チップが必要です。
チャンネル数8
F1-Clip Tip ピペット シングル 三商F1-Clip Tip ピペット シングル三商
45,980税込50,578
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
軽い力で全チャンネルのチップを確実に装着・シーリングします。力を入れてピペットをチップにはめ込むフラストレーションを解消。また、チップの緩みやリークのリスクを低減します。。Tip FittingはPPSU(ポリフェニルスルホン)製で耐薬品性が向上。。容量自動ロックシステムが操作中の意図しない容量のずれを防ぎます。プランジャーを持ち上げて容量を設定し、力を入れずに押しこむだけでロックできます。。右利き、左利きの両方に対応した120°調整可能なフィンガーレスト。。50μl以下のモデルでは、空気の排出が増え、微量の液体を効率的に排出し毛細管現象を防ぎます。。専用チップが必要です。
フィンピペット F1 16チャンネル 三商フィンピペット F1 16チャンネル三商
189,800税込208,780
1個
5日以内出荷
チップイジェクターを軽く押すだけでチップを取外すことができます。。容量50μl以下のモデルはスーパーブローアウト機能付。。音がなくスムーズに容量設定ができ、前モデルより50%以上の軽さを実現。。容量自動ロックシステムでピペッティング中の不意な容量ズレを防止します。
チャンネル数16
フィンピペット F1 12チャンネル 三商フィンピペット F1 12チャンネル三商
169,800税込186,780
1個
5日以内出荷
チップイジェクターを軽く押すだけでチップを取外すことができます。。音がなくスムーズに容量設定ができ、前モデルより50%以上の軽さを実現。。容量自動ロックシステムでピペッティング中の不意な容量ズレを防止します。
最小目盛(μL)1チャンネル数12
フィンピペット F1 12チャンネル 三商フィンピペット F1 12チャンネル三商
169,800税込186,780
1個
5日以内出荷
チップイジェクターを軽く押すだけでチップを取外すことができます。。容量50μl以下のモデルはスーパーブローアウト機能付。。音がなくスムーズに容量設定ができ、前モデルより50%以上の軽さを実現。。容量自動ロックシステムでピペッティング中の不意な容量ズレを防止します。
チャンネル数12
フィンピペット F1 8チャンネル 三商フィンピペット F1 8チャンネル三商
149,800税込164,780
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
チップイジェクターを軽く押すだけでチップを取外すことができます。。音がなくスムーズに容量設定ができ、前モデルより50%以上の軽さを実現。。容量自動ロックシステムでピペッティング中の不意な容量ズレを防止します。
チャンネル数8
フィンピペット F1 8チャンネル 三商フィンピペット F1 8チャンネル三商
149,800税込164,780
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
チップイジェクターを軽く押すだけでチップを取外すことができます。。容量50μl以下のモデルはスーパーブローアウト機能付。。音がなくスムーズに容量設定ができ、前モデルより50%以上の軽さを実現。。容量自動ロックシステムでピペッティング中の不意な容量ズレを防止します。
最小目盛(μL)0.02チャンネル数8
フィンピペット F1 シングル 三商フィンピペット F1 シングル三商
45,980税込50,578
1個
4日以内出荷
音がなくスムーズに容量設定ができ、前モデルより50%以上の軽さを実現。。容量自動ロックシステムでピペッティング中の不意な容量ズレを防止します。。120°回転して、右利き、左利きどちらにも対応可能なフィンガーレスト。。ソフトタッチチップイジェクションにより、軽く押すだけでチップの取り外しが可能です。。50μl以下のモデルはスーパーブローアウトで正確な微量分注が可能。
フィンピペット F3 三商フィンピペット F3三商
27,980税込30,778
1個
4日以内出荷
軽量設計、高い精度、容易なメンテナンスなど、フィンピペット Fシリーズの基本的な機能を搭載した実用性の高いシンプルモデル。。ハンドルは、UV、薬品、湿気などに対する耐久性に優れた材料を使用。。オートクレーブ可能なチップコーンとチップイジェクター。。スーパーブローアウト機能が微量分注を保証(容量50μl以下のモデルのみ)。。チップ適合性が高く、一般的なピペットチップの使用が可能。
フィンピペット F2 三商フィンピペット F2三商
139,800税込153,780
1個
5日以内出荷
丸ごとオートクレーブ(121℃、20分)が可能です。。ダブルアクションプッシュボタンを搭載し、容易で軽快に容量設定ができます。。快適なエルゴノミクス設計。。正確さと精密さを保証するAVGメカニズム、ソフトタッチチップイジェクションメカニズムを搭載。。Finnpipette F2は、最軽量のマイクロピペットです。
チャンネル数8
フィンピペット F2 三商フィンピペット F2三商
139,800税込153,780
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
丸ごとオートクレーブ(121℃、20分)が可能です。。ダブルアクションプッシュボタンを搭載し、容易で軽快に容量設定ができます。。快適なエルゴノミクス設計。。スーパーブローアウト機能が微量分注を保証します(容量50μl以下のモデルのみ)。。正確さと精密さを保証するAVGメカニズム、ソフトタッチチップイジェクションメカニズムを搭載。。Finnpipette F2は、最軽量のマイクロピペットです。
チャンネル数8
フィンピペット F2 三商フィンピペット F2三商
39,980税込43,978
1個
6日以内出荷
丸ごとオートクレーブ(121℃、20分)が可能です。。スーパーブローアウト機能により、微量分注を保証します(容量50μl以下のモデルのみ)。。ダブルアクションプッシュボタンを搭載し、容易で軽快に容量設定ができます。。ソフトタッチチップイジェクションメカニズム、正確さと精密さを保証するAVGメカニズムを搭載。。快適なエルゴノミクス設計。
容量(μL)5-50カラーコードイエロー適合チップフィンチップ:Flex200、250univ、200Ext最小目盛(μL)0.1不正確度(μL/%)50:±0.60、5:±3.00不精密度(s.d.μL/cv%)50:±0.30、5:±2.50
マイクロピペット