絞り込み
ブランド
容量(mL)
1目盛(mL)
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
976件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
容量(mL)から絞り込む
マイクロマンE FDシリーズ GILSON(ギルソン)マイクロマンE FDシリーズGILSON(ギルソン)
51,980税込57,178
1本
当日出荷
高粘度液体:界面活性剤、PCR 用試薬、オイル、クリーム、乳液などのサンプルに。 高揮発性液体:有機溶媒などのサンプルに。 使い捨てのピストンが直接液体に触れて吸引/吐出するポジティブディスプレイスメント 方式のマイクロピペットで、高粘度溶液や界面活性剤、オイルやクリームなどのハンド リングに最適です。
ニチペット エアー・容量可変タイプ 00-NARシリーズ NICHIRYO(ニチリョー)ニチペット エアー・容量可変タイプ 00-NARシリーズNICHIRYO(ニチリョー)
41,980税込46,178
1本
当日出荷から12日以内出荷
世界最軽量級のボディとストロークを実現しました。本体丸ごとフルオートクレーブ可能です。カラフルでわかりやすい、8種の識別カラーです。プッシュボタンから容量可変ハンドルを独立。操作中の容量ズレを防止します。ボリュームインジケータが手前にあり、作業中でも容量の確認が容易です。
マイクロピペット ケニスマイクロピペットケニス
14,980税込16,478
1個
翌日出荷
操作が軽く、連続的に作業しても快適なマイクロピペットです。 一目で容量が判別できるよう、操作ボタンが容量ごとに色分けされています。 分解・組立てが容易なので、下部のオートクレーブが容易にできます。 イジェクターを装備しており、使用後のチップに触れることなく廃棄ができます。
オートクレーブの可否下部のみ可
三商 マイクロピペット 三商三商 マイクロピペット三商
13,980税込15,378
1個
当日出荷
マイクロピペットの入門機で、学生実習向けに最適です。。コストパフォーマンスに優れています。。信頼の高い日本製。。軽量で手に負担をかけません。。Pipetting感触最高を目指しました。。精度検定表付。1年間保証付。。チップイジェクターは、ワンタッチ脱着方式(PAT.P)。。セーフティフィルター付。。オートクレーブ不可。。O-リング材質:フッ素ゴム
最小目盛(μL)2容量(μL)200~1000精度(%)最小(200μl)±1.5%、最大(1000μl)±0.5%
マイクロペットプラス DLABマイクロペットプラスDLAB
35,980税込39,578
1個
翌々日出荷から12日以内出荷
デジタル表示ですので、容量設定が正確に行えます。全体のオートクレーブ滅菌が可能です。片手での操作性に優れています。ヘッド部は回転させることができるので、作業者に合った姿勢で使用できます。
目盛付きマイクロピペット DRUMMOND(ドラモンド)目盛付きマイクロピペットDRUMMOND(ドラモンド)
8,598税込9,458
1箱(250本)
当日出荷から91日以内出荷
微量採血用、ラジオアイソトープ・病原体試料の採取。目盛マークの色でサイズを簡単に識別できます。※1~5μl容量は、18mm間隔で1μlずつ5段階の目盛りが印刷されています。
ノズルフィルター 20ヶ入 NICHIRYO(ニチリョー)ノズルフィルター 20ヶ入NICHIRYO(ニチリョー)
1,098税込1,208
1セット(20個)
当日出荷
仕様対応機種:NPP-5000/10000/NPX2-5000/10000/NPLO2-5000/10000アズワン品番64-9718-41
シールガイド&O-リング 1セット 5個入 FAシリーズ GILSON(ギルソン)シールガイド&O-リング 1セット 5個入 FAシリーズGILSON(ギルソン)
5,498税込6,048
1セット(5個)
8日以内出荷
充電アダプター Eppendorf(エッペンドルフ)充電アダプターEppendorf(エッペンドルフ)
3,698税込4,068
1個
4日以内出荷
Eppendorfピペット、マルチディスペンサーおよび充電スタンド
仕様●Xplorer/plus、Multipette E3/x、X/stream、Easypet3用●充電スタンドは1本架けのみ対応アズワン品番65-5710-77
プロテクトフィルター 10mL 円盤形 Eppendorf(エッペンドルフ)プロテクトフィルター 10mL 円盤形Eppendorf(エッペンドルフ)
2,598税込2,858
1セット
当日出荷
10mL, Eppendorf Research(R) plus、Reference(R) 2、Xplorer(R) (plus)用
仕様●内容:ボトムパーツ用工具/1個、インサート/1個、フィルター/10個●10 mLピペット用●カラーコード:トルコブルーアズワン品番65-5710-70
リントフリー綿棒付きピペットグリース Eppendorf(エッペンドルフ)リントフリー綿棒付きピペットグリースEppendorf(エッペンドルフ)
4,298税込4,728
1セット
当日出荷
ピペットボトムパーツのピストンまたはシリンダーを再度グリースするための特殊グリース
仕様ピペットのクリーニングまたは除染後に使用アズワン品番65-5710-74
ピペットマン GILSON(ギルソン)ピペットマンGILSON(ギルソン)
41,980税込46,178
1本
翌々日出荷
ギルソン社の次世代スタンダードモデル。より滑らかなストロークで操作性の良いピペッティングが行えます。サムホイールの下にブルーリングが付いており、他モデルとの識別が容易です。チップイジェクター取付部がクリップ式となっており、日常メンテナンス時に取り外しやすい構造になっています。
仕様容量範囲(μL):0.2~2 絶対誤差(μL):±0.024~0.03再現性(μL):≦0.012~0.014 適合チップ:D10、DL10、DF10、DFL10アズワン品番1-6855-21
シール&O-リング 5セット入 GILSON(ギルソン)シール&O-リング 5セット入GILSON(ギルソン)
6,198税込6,818
1セット(5セット)
当日出荷
仕様適合ピペットマン:P20、P20N、P20Mアズワン品番64-0979-97
マイクロピペット Hipette・容量可変タイプ DLABマイクロピペット Hipette・容量可変タイプDLAB
16,980税込18,678
1個
当日出荷
本体重量約71g、長時間使用や反復使用による疲労の大幅低減に貢献します。疲労感とストレスを低減させるために、手にフィットしやすいラウンドフォルムを採用しました。容量設定ロック機構付きですので、操作中の容量ズレを防止します。ボディには耐薬品性に優れ、落としてしまった場合にも割れにくいポリプロピレン樹脂を採用しました。
仕様オートクレーブ可(121℃・20分)適合チップビオラモサクラチップ(3-6504-)
マイクロピペット リサーチプラスV 容量可変タイプ 20~200μL Eppendorf(エッペンドルフ)マイクロピペット リサーチプラスV 容量可変タイプ 20~200μLEppendorf(エッペンドルフ)
57,980税込63,778
1本
当日出荷
スプリング式ノーズコーンを採用していますので、チップが完璧に密着します。4桁の容量表示で、正確な設定ができます。容量変更リングはピペットの上部にあり、設定の際、手袋の噛み込みを防ぎます。ピペット本体は上部と下部に分離可能です。
最小可変容量(μL)0.2精度(%)±2.5(20)※再現性(%)≦0.7適合チップ2-4876-03・04容量(μL)20~200アズワン品番2-4632-25
ビオラモピペット シングルチャンネル 検査書付 VIOLAMO(ビオラモ)ビオラモピペット シングルチャンネル 検査書付VIOLAMO(ビオラモ)
27,980税込30,778特価
1本
当日出荷
容量調節モジュールが独立しており、耐久性、容量の安定性に優れています。超軽量設計で快適なピペッティング操作が可能です。チップコーンパーツ部分はオートクレーブ可能です。お買得な6本セットも!
連続可変・連続分注器 ケニス連続可変・連続分注器ケニス
33,980税込37,378
1個
当日出荷から4日以内出荷
汎用プラスチックチップを使用して連続分注できる分注器です。
オートクレーブの可否不可仕様UV照射可適合チップギルソン製 クオリティ製 エッペン製
マイクロペット DLABマイクロペットDLAB
7,198税込7,918
1個
翌々日出荷
片手での操作性に優れています。ヘッド部のオートクレーブ滅菌が可能です。
マイクロピペット(NEXTY) WATSONマイクロピペット(NEXTY)WATSON
6,298税込6,928
1個
当日出荷から4日以内出荷
スタンダードサイズで操作しやすい容量固定ピペットです。 別売の容量可変キットを使うと、繰り返し同じ容量を分注する専用固定ピペッターとしてカスタマイズでき便利です。 イジェクトボタンは、分注時には邪魔にならず、押しやすいデザインです。ボトムパーツは取り外してオートクレーブ可能です。
連続分注ピペット(マルチペット) Eppendorf(エッペンドルフ)連続分注ピペット(マルチペット)Eppendorf(エッペンドルフ)
74,980税込82,478
1個
当日出荷から4日以内出荷
別売のコンビチップアドバンスとの組み合わせにより容量を自動認識し、1度の充填で最大100回の連続分注が可能です。
フィンピペットF2 Thermo Fisher ScientificフィンピペットF2Thermo Fisher Scientific
39,980税込43,978
1個
当日出荷から12日以内出荷
材質PVDF(ポリビニデリンフロライド)
ニチペットEx Ⅱ NICHIRYO(ニチリョー)ニチペットEx ⅡNICHIRYO(ニチリョー)(1件のレビュー)
33,980税込37,378
1台
当日出荷
本体丸ごとオートクレーブ滅菌、UV照射を可能にした、ニチペットシリーズベストセラーモデルの進化版。8種類のモデルで0.1μL~10000μLまでを網羅でき、経済的本数で必要ボリュームピペッティングが可能です。ハイパーブロアシステム搭載により、吐出性能が格段に向上しました。(数μL吸引時のチップ内液残りを解消いたしました)(2、10μLタイプに搭載)200μLタイプ以上のモデルにはセラミックプランジャを使用しておりますので、溶剤による腐食を防ぐことができます。1000μLタイプ以上のモデルには本体への吸いこみを和らげるノズルフィルターを使用しております。容量設定ロック機構付きですので、容量をスムーズに可変することができます。チップエジェクタはプラスチック製を採用することで、研究器具との接触破損を防止します。クリーンベンチに常設しても劣化しにくい耐UV性を持ち合わせております。オートクレーブ(121度 20分)が可能です。
タイプデジタル可変式
O-リング・シールリングセット NPX2・NPF2・NPV2シリーズ対応 NICHIRYO(ニチリョー)O-リング・シールリングセット NPX2・NPF2・NPV2シリーズ対応NICHIRYO(ニチリョー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
O-リング、シールリング、O-リング押さえ
仕様対応機種:NPX2-10000アズワン品番64-9719-06
O-リング・シールリングセット NPX2・NPF2・NPV2シリーズ対応 NICHIRYO(ニチリョー)O-リング・シールリングセット NPX2・NPF2・NPV2シリーズ対応NICHIRYO(ニチリョー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から3日以内出荷
O-リング、シールリング、O-リング押さえ
潤滑剤 ピペットマン/L/G用 GILSON(ギルソン)潤滑剤 ピペットマン/L/G用GILSON(ギルソン)
2,798税込3,078
1個
翌々日出荷
容量(g)1対応機種ピペットマン/L/Gアズワン品番60-0193-86
S1 Pipet Filler 電動 用 ウィングスタンド Thermo Fisher ScientificS1 Pipet Filler 電動 用 ウィングスタンドThermo Fisher Scientific
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
S1 Pipet Filler(電動)用ウィングスタンド
焼結多孔質樹脂フィルター(5mL/10mLピペット用) MS-FLシリーズ ムロオカ産業焼結多孔質樹脂フィルター(5mL/10mLピペット用) MS-FLシリーズムロオカ産業
499税込549
1袋(10個)ほか
6日以内出荷から8日以内出荷
ピペットマン GILSON(ギルソン)ピペットマンGILSON(ギルソン)
41,980税込46,178
1本
当日出荷
ギルソン社の次世代スタンダードモデル。より滑らかなストロークで操作性の良いピペッティングが行えます。サムホイールの下にブルーリングが付いており、他モデルとの識別が容易です。チップイジェクター取付部がクリップ式となっており、日常メンテナンス時に取り外しやすい構造になっています。
仕様容量範囲(μL):500~5000 絶対誤差(μL):±12~30再現性(μL):≦3~8 適合チップ:D5000アズワン品番1-6855-27
Eppendorf ResearchR plus 3-pack, epT.I.P.S.Rボックスまたはチップサンプルとボールペンを含む Eppendorf(エッペンドルフ)Eppendorf ResearchR plus 3-pack, epT.I.P.S.Rボックスまたはチップサンプルとボールペンを含むEppendorf(エッペンドルフ)
139,800税込153,780
1セット
当日出荷
Eppendorf Research plusは広く使用されているピペットの1つです。安全性と堅牢性に加え、人間工学に重きを置いてデザインされています。Research plusは、お客様の毎日の作業における健康を守ります。よく知られているPhysioCare ConceptRの先駆けであり、ピペッティング中に手や腕にかかる負担を本質的に減らします。Research plusはEppendorfで軽量であり、わずかな力で操作できるピペットファミリーです。これよりも軽い力で操作できるのはメーカーの電動ピペットしかありません。ノーズコーンにスプリングを内蔵しており、わずかな力でチップの取り付けや取り外しができます。Research plusは分解せずにオートクレーブ可能です。固定容量ピペットやマルチチャンネルピペットを使用することで、Research plusは実験室に不可欠なツールとなります。▼超軽量のEppendorf Research plusは、Eppendorf PhysioCare Conceptの厳しい基準に従って開発されました。▼Eppendorf PerfectPistonR:超軽量、耐久性の高いピストンシステム。▼コントロールボタン/表示窓の位置と形状は、ストレスのない作業手順と直感的な操作のために最適化。▼スプリング式ノーズコーンは、チップ取り付け時の力を最低限に抑えた適したピペット適合性を提供します(5 mLと10 mLのピペットには非搭載)。▼調整オプションにより、特定の液体や他の環境条件に対してピペットを完璧に適合させることができます。▼新しい容量設定により、わずかな操作で最大容量と最小容量を切り替えることができます。▼拡大表示付きの4桁の容量表示窓は、これまでよりも楽にすばやく正確な容量設定を行えます。▼ボトムパーツは簡単に取り外して修理できます(5 mLと10 mLのピペット以外)。
仕様セット内容:2-20μL(黄色)、20-200μL、100-1000μL 各1本 アプリケーション:フォワードピペッティング、リバースピペッティング、上清の除去、サンプルのミキシング、相の抽出、容量測定、プレート、ゲル、反応容器の充填アズワン品番65-2756-95
ノーズコーンO-リングセット 100/300 Eppendorf(エッペンドルフ)ノーズコーンO-リングセット 100/300Eppendorf(エッペンドルフ)
3,698税込4,068
1セット
翌々日出荷
赤色マルチチャンネルピペットボトムパーツ用
仕様入数:24個入(取付工具付) 容量範囲:5~100μL、15~300μLアズワン品番65-5710-71
ピペットマン GILSON(ギルソン)ピペットマンGILSON(ギルソン)
41,980税込46,178
1本
翌々日出荷
ギルソン社の次世代スタンダードモデル。より滑らかなストロークで操作性の良いピペッティングが行えます。サムホイールの下にブルーリングが付いており、他モデルとの識別が容易です。チップイジェクター取付部がクリップ式となっており、日常メンテナンス時に取り外しやすい構造になっています。
仕様容量範囲(μL):10~100 絶対誤差(μL):±0.35~0.8再現性(μL):≦0.10~0.15 適合チップ:D200、DF100アズワン品番1-6855-24
チップホルダー ピペットマン用 GILSON(ギルソン)チップホルダー ピペットマン用GILSON(ギルソン)
6,998税込7,698
1セット
翌々日出荷
片手で簡単に容量設定が可能なボトルに接続して使用するディスペンサーです。
仕様適合ピペット:ピペットマンP2・P2N・P2Lアズワン品番4-983-01
Midi PLus交換用バッテリー NiMH 1箱 3個入 sartorius(ザルトリウス)Midi PLus交換用バッテリー NiMH 1箱 3個入sartorius(ザルトリウス)
9,498税込10,448
1箱(3個)
当日出荷
交換用バッテリー
仕様NiMH 入数:1箱(3個入)アズワン品番62-3782-08
プロテクトフィルター 5mL 円盤形 Eppendorf(エッペンドルフ)プロテクトフィルター 5mL 円盤形Eppendorf(エッペンドルフ)
2,898税込3,188
1セット
欠品中
5mL, Eppendorf ResearchR plus、ReferenceR 2、XplorerR (plus)用
仕様内容:ボトムパーツ用工具/1個、インサート/1個、フィルター/10個 5 mLピペット用 カラーコード:バイオレットアズワン品番65-5710-69
ピペットマンセット GILSON(ギルソン)ピペットマンセットGILSON(ギルソン)
119,800税込131,780
1セット
10日以内出荷
ピペットマン3本セット(P20,P200,P1000)のお得なパッケージ
アズワン品番65-8996-42
Nichipet Premium JCSS校正サービス 00-NPPシリーズ NICHIRYO(ニチリョー)Nichipet Premium JCSS校正サービス 00-NPPシリーズNICHIRYO(ニチリョー)
54,980税込60,478
1セット
11日以内出荷
ニチペットプレミアム+JCSS校正JAコース本体丸ごとオートクレーブ滅菌(121℃・20分)可能クリーンベンチに常設しておいても劣化しにくい耐UV性消耗品を含めた製品本来の性能を5年間保証落下耐久性、耐薬品性に優れた材質容量設定ロック機構付き安心のメーカー5年間保証・修理対象となる部品交換・オーバーホール・精度確認等、無償で対応します(購入後、登録が必要)。耐久性・耐薬品性に優れています。手の温度による精度変化が生じにくいです。
校正証明書JCSS校正
マイクロピペット リファレンス2/F・容量固定 Eppendorf(エッペンドルフ)マイクロピペット リファレンス2/F・容量固定Eppendorf(エッペンドルフ)
41,980税込46,178
1本
当日出荷から10日以内出荷
ボタン1つで吸水・吐出・チップイジェクトができます。 スプリングを内蔵したノーズコーンにより、わずかな力でチップを取り付けられます。 ルーチンワークに適した容量固定モデルです。
適合チップ2-4876-05再現性(%)±0.2精度(%)±0.6
LTSピペットライトXLS+ マルチチャンネルピペット L12-50XLS+ METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)LTSピペットライトXLS+ マルチチャンネルピペット L12-50XLS+METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)
199,800税込219,780
1本
12日以内出荷
スムースな操作感高精度独自のLTSシステムを採用。専用チップを使用することで装着時/取り外し時に必要な力を大幅に低減します。全チャンネル一貫性のあるサンプル吸引。 LTSピペットライトXLS+ マルチチャンネルピペット12チャンネル
容量(μL)50最小目盛(μL)5アズワン品番64-3928-14
Multipette M4 Starter Kit Eppendorf(エッペンドルフ)Multipette M4 Starter KitEppendorf(エッペンドルフ)
74,980税込82,478
1組
翌々日出荷
Eppendorf Multipette M4は、多検体のピペッティングに最適な精密機器です。 コンビチップアドバンスの容量を自動認識し、分注容量はディスプレイに表示されます。 1回の吸引で最大100回までの分注が可能です。 ダイアル設定とコンビチップアドバンスとの組合せにより、1μLから10mLまでの分注ができます。 チップに触れることなく脱離が可能です。 バイオピュアタイプは滅菌済み(Pyrogetn、RNase、DNA、ATPフリー)です。(個別シールドパック仕様)。 手やグローブを痛めず、チップの取付が簡単スムーズです。 容量ごとにカラーコードを設定しているので、必要なチップをすぐに見分けられます。
アズワン品番61-0170-99
牛乳用マイクロピペット 0.01mL climbing(クライミング)牛乳用マイクロピペット 0.01mLclimbing(クライミング)
2,298税込2,528
1個
3日以内出荷
全長(mm)155容量(μL)10管径(Φmm)吸引:6目盛全量線のみ先端穴径(mm)Φ2.5(摺付)許容誤差±0.0005アズワン品番64-8089-50
マイクロピペット