絞り込み
ブランド
容量(mL)
1目盛(mL)
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
976件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
容量(mL)から絞り込む
固定マイクロピペット 容量可変対応 NT-Fシリーズ NEXTY-F5000 WATSON固定マイクロピペット 容量可変対応 NT-Fシリーズ NEXTY-F5000WATSON
7,898税込8,688
1本
当日出荷
容量変更キットを使用すると初期設定容量から希望の容量に変更できます。キノコ型プッシュボタンオートクレーブ可能なボトムパーツ
仕様設定変更容量: 500~5000μL、測定容量: 5000μL(正確度:≦±0.8%、精密度:≦0.3%)、装着可能チップ: 401アズワン品番62-0893-46
マクロピペット 10mL ナリカマクロピペット 10mLナリカ
42,980税込47,278
1個
当日出荷
アジャスターを希望の目盛にセットするだけで、簡単・スピーディに正確な分注が行えます。薬品の小分けなどに便利です。チップ1本付き。交換用マクロチップはマクロチップ(G40-2677-21)をお買い求めください。
容量(μL)10000最小目盛(μL)500
フィンピペット F3 三商フィンピペット F3三商
27,980税込30,778
1個
4日以内出荷
軽量設計、高い精度、容易なメンテナンスなど、フィンピペット Fシリーズの基本的な機能を搭載した実用性の高いシンプルモデル。。ハンドルは、UV、薬品、湿気などに対する耐久性に優れた材料を使用。。オートクレーブ可能なチップコーンとチップイジェクター。。チップ適合性が高く、一般的なピペットチップの使用が可能。
容量(μL)0.5-5カラーコードグリーン適合チップフィンチップ:5ml最小目盛(μL)20不正確度(μL/%)5000:±0.5、500:±2.0不精密度(s.d.μL/cv%)5000:±0.2、500:±0.8
三商 マイクロピペット 三商三商 マイクロピペット三商
13,980税込15,378
1個
4日以内出荷
マイクロピペットの入門機で、学生実習向けに最適です。。コストパフォーマンスに優れています。。信頼の高い日本製。。軽量で手に負担をかけません。。Pipetting感触最高を目指しました。。精度検定表付。1年間保証付。。チップイジェクターは、ワンタッチ脱着方式(PAT.P)。。オートクレーブ不可。。O-リング材質:フッ素ゴム
耐薬品性ピペット IT-G 三商耐薬品性ピペット IT-G三商
29,980税込32,978
1個
5日以内出荷
有機溶媒、酸、アルカリなど、ピペットチップで採取できる薬品に使用可能です。気化ガス吸引防止の為に、ノーズコーン先端にガードフィルターを装填しています。気化排気口付。。UV照射対応で、クリーンベンチ内での作業にも適しています(スタンドも可)。製品毎に検定成績書付。
容量(μL)2000~10000最小目盛(μL)20
電動ピペット dPette DLAB電動ピペット dPetteDLAB
33,980税込37,378
1個
翌々日出荷から12日以内出荷
ボタン1つでラクラク分注!片手で容易に設定操作できる電動ピペットです。軽量(110g)で長時間の作業に適しています。マイクロチューブ内などの少量サンプルを均質化できるミキシング機能付きです。
付属品ACアダプター、USBケーブル電源リチウムイオン電池分注速度3段階調整オートクレーブの可否可(121℃・20分・ヘッド部のみ)
三段可変式 ニチペット NICHIRYO(ニチリョー)三段可変式 ニチペットNICHIRYO(ニチリョー)
29,980税込32,978
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
チップ取り外しも、片手で容易に操作できるチップイジェクター付きです。 手の温度に影響されず、長時間使用に応えるタフ&精密ボディーです。
ニチペット NPF NICHIRYO(ニチリョー)ニチペット NPFNICHIRYO(ニチリョー)
26,980税込29,678
1本
当日出荷から12日以内出荷
チップ取り外しも、片手で容易に操作できるチップイジェクター付きです。手の温度に影響されず、長時間使用に応えるタフ&精密ボディーです。NPX2シリーズはオートクレーブ・UV照射が可能です。
設定方式固定式
ビオラモピペット VIOLAMO(ビオラモ)ビオラモピペットVIOLAMO(ビオラモ)
2,190税込2,409
1個
当日出荷
マクロピペット Socorex(ソコレックス)マクロピペットSocorex(ソコレックス)
4,990税込5,489特価
1本ほか
当日出荷から翌々日出荷
ピペットの種類マクロピペット
プロテクトフィルター 5mL 50個入 Eppendorf(エッペンドルフ)プロテクトフィルター 5mL 50個入Eppendorf(エッペンドルフ)
4,798税込5,278
1個(50個)
翌々日出荷
Protection filter 5mL, 50 pcs.
アズワン品番65-5710-72
エジェクタ止めネジ NICHIRYO(ニチリョー)エジェクタ止めネジNICHIRYO(ニチリョー)
659税込725
1個
7日以内出荷
仕様対応機種:NPX2-5000/10000アズワン品番64-9719-03
ピペットマン P1000 200μL~1000μL GILSON(ギルソン)ピペットマン P1000 200μL~1000μLGILSON(ギルソン)
32,980税込36,278特価
1本
当日出荷
エアーディスプレイスメント方式のマイクロピペットで、0.2μL~10mLまでの容量範囲を8モデルでカバーします。 ピペットマンP2/P10には、アダプター部を差替えることにより、ロングタイプのDL10チップを使用することのできるイジェクターが標準装備されています。 超微量ロングチップDL10は、D10チップのカラー部(装着部)を長くすることによってチップホルダーを保護し、サンプルバイアルエッジにおけるクロスコンタミネーションを防ぎます。 P5000/P10mLには、独自の吸引スピードコントロール機能が装備されており、気泡を誤吸引したり指先が滑った場合でも液体の飛散がなく、フィルターやピペットマン内部を汚染することなくピペッティングが行えます。
容量(μL)200~1000適合チップD1000/DF1000/D1200/DF1200アズワン品番1-6855-26
電動ピペット Xplorer Eppendorf(エッペンドルフ)電動ピペット XplorerEppendorf(エッペンドルフ)
99,980税込109,978
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
分注や連続分注に加え、連続分注を任意の一定間隔で行う自動連続分注機能のついた電動ピペットです。 吸収したサンプルを排出した後、自動的にミキシングを行うミキシング機能付きです。
12チャンネルマイクロピペット MMK SCIENTIFIC12チャンネルマイクロピペットMMK SCIENTIFIC
78,980税込86,878
1個
7日以内出荷
吸引が正確で、分注が確実360°回転可能なヘッド
チャンネル数12
ハンディピペット デジフィット AUV SIBATA(柴田科学)ハンディピペット デジフィット AUVSIBATA(柴田科学)
37,980税込41,778
1本(1本)
4日以内出荷
UV耐性に優れ、容量表示部の窓はガラス製のため劣化がしづらく、クリーンベンチ内での使用に適しています。オートクレーブ滅菌(121℃、20分)が可能容量ロック機能で操作中の容量ずれを防止。容量ロック解除でスムーズに容量設定が可能。チップエジェクト機能が付いており、手に触れることなくチップを取り外すことが可能です。チップエジェクトの部分がプラスチック製のため、試験管などを破損しにくい構造となっています。エジェクタパイプは簡単に着脱でき、細い試験管などでも快適に使用できます。ハイパーブロアシステム(10、20μL機種のみ搭載)により、吐出時のチップ内液残りを解消します。ノズル先端にフィルターを装着(1000、5000、10000μL機種のみ)しており、本体へ溶液の吸い込みを緩和します。
用途微量分注設定方式容量:プッシュボタン回転オートクレーブの可否
標本容器 500mL 881100シリーズ TARSONS標本容器 500mL 881100シリーズTARSONS
1,398税込1,538
1個
10日以内出荷
●US-FDA-21CFR適合等級ポリカーボネート/ポリプロピレン製。●透明度が高い標本容器です。
材質容器:PC製、蓋:PP製容量500mL
マイクロピペット Hipette・容量可変タイプ DLABマイクロピペット Hipette・容量可変タイプDLAB
16,980税込18,678
1個
翌々日出荷
本体重量約71g、長時間使用や反復使用による疲労の大幅低減に貢献します。疲労感とストレスを低減させるために、手にフィットしやすいラウンドフォルムを採用しました。容量設定ロック機構付きですので、操作中の容量ズレを防止します。ボディには耐薬品性に優れ、落としてしまった場合にも割れにくいポリプロピレン樹脂を採用しました。
電動ピペット/マイクロピペット PAシリーズ エー・アンド・デイ電動ピペット/マイクロピペット PAシリーズエー・アンド・デイ
44,980税込49,478
1台
11日以内出荷
◆一般校正証明書付き(校正ポイント2点×5回)◆電動式で、高い再現性を実現◆親指でピストンを上下させる動作ではなく、人差し指によるボタン操作で「疲れにくさ」を徹底的に追及◆ユーザーCAL機能で簡単に分注容量の校正(調整)が可能◆容量(μL)の他に質量(mg)でも分注量を校正、表示することが可能。この機能により、固体や粉体といった、質量管理している試料と液体を混合する際にも、単位の互換性が取れる◆有機溶剤・酸性にも強い設計◆連続分注機能、ミキシングやリバース操作など便利な機能付き◆独自のプレディスペンス機能により、最初の捨て分注が不要◆四隅の衝撃プロテクターで、落下による液晶ディスプレイの破損を防止◆ロアパーツの交換(オートクレーブ・修理交換)が可能
付属品取扱説明書、簡易操作ガイド、成績書、電池、マルチプラグ付きACアダプタ(兼充電用)、電源ケーブル、チップ、ネームステッカー、一般校正証明書全長(mm)約280電源リチウムイオン電池 3.7V/920mAh(付属)校正5回分注速度5段階調整動作モード標準モード(AUTO)、連続分注モード(MD)、混合モード(MIX)、分注混合モード(AUTO+MIX)、シーケンシャル吸引モード(SA)、シーケンシャル排出モード(SD)プログラムメモリ9種類設定可能RoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(2.74MB)
epT.I.P.S. ボックス 2.0 空箱 Eppendorf(エッペンドルフ)epT.I.P.S. ボックス 2.0 空箱Eppendorf(エッペンドルフ)
5,398税込5,938
1個
翌々日出荷から12日以内出荷
チップ含まない、オートクレーブ可能ボックス
唾液採取セット 個包装 TFシリーズ ユーケンサイエンス唾液採取セット 個包装 TFシリーズユーケンサイエンス
8,798税込9,678
1個(100セット)ほか
8日以内出荷から13日以内出荷
ストロータイプが新登場!、ファネルの廃棄無し、唾液採取後のストローはチューブの中へファネル(漏斗)と違い唾液採取後はチューブへストローを入れて提出可能です。、ストローは一般的なストローより広口(10mm)なので採取が簡単です。、チューブは5.0mLチューブと15mL遠沈管から選べます。
マクロピペット Socorex(ソコレックス)マクロピペットSocorex(ソコレックス)
7,498税込8,248
1袋(50個)
翌々日出荷
デジタル表示による容量直読式で正確な設定ができます。本体全体のオートクレーブ滅菌が可能です(121℃・20分)。ユーザーによるキャリブレーションも可能です。
仕様チップ内へのコンタミを防ぎます。材質(フィルター)ノズル:PP(ポリプロピレン)ファイバー
PipetPALplus 8chマルチチャンネルピペット PALP-8シリーズ ビーエム機器PipetPALplus 8chマルチチャンネルピペット PALP-8シリーズビーエム機器
79,980税込87,978
1式
4日以内出荷
プラス機能。容量ロックシステム。ロック機能付の容量ダイヤルのため、ピペッティング作業時に目盛りがずれることを防止。疲れにくデザイン設計。フィンガーレストデザインを採用しているため、長時間の使用により疲労間とストレスを低減。チップカラーの表示。使用可能なチップと同じ色をマーキングしているため、チップの選択が容易。可動ノズル。ピペットパルマルチチャンネルのチップコーンは、独創的な開発によって、チップを取り付ける際の力を緩和させることを実現しました。それぞれのチップコーンは個々に可動するため、チップを一定の力で装着させることができます。その為、チップの取り付けに要する力を緩和させ、またチップの取りこぼしを減らします。さらに、吸入・排出時にかかる力を最小にします。2種類の容量設定が可能。ピペットパルはハンドルの容量設定ダイヤルを回すことによって分注容量を設定できます。また、プッシュボタンを回ることでも分注容量を設定できます。プッシュボタンは2重構造になっており、上部(白い部分)は自由に回るようになっているので操作中に設定容量が変わりません。容易な容量設定。超精密直読式デジタルマイクロメーターを搭載しているので容易かつ連続的に容量設定が行えます。プッシュボタン部分のノブは安全グローブを装着したままでも容易に容量設定ができます。紫外線耐性。紫外線耐性素材で製造されているので紫外線照射で滅菌することができます。紫外線下に長時間置いても、プラスチックは変質せず、褪色もわずかです。360度イジェクター。ハンドルがどの方向を向いていてもチップをイジェクトすることができます。チップイジェクター装備。チップを取り外す際、チップの様々な形状に適合させるためにイジェクターの位置を上下に調整することができます。イジェクターは洗浄が可能で取り外しが容易です。容量連続可変。片手で容量設定ができるため、不慮の容量設定ミスを防げます。オートクレーブ滅菌可能。本体をまるごとオートクレーブ滅菌することができます。通常のオートクレーブ滅菌(121℃/0.1Mpa/20分)後も点検、再校正の必要がありません。
O-リングカッティングツール Eppendorf(エッペンドルフ)O-リングカッティングツールEppendorf(エッペンドルフ)
1,298税込1,428
1個
4日以内出荷
マルチチャンネルピペットのチップコーン上のOリングのカッティング用
仕様●容量:100μLおよび300μL●O-リング用アズワン品番65-5710-65
ピペットポート 100個入り アズワンピペットポート 100個入りアズワン
19,900税込21,890
1袋(100個)ほか
当日出荷から10日以内出荷
PDMS製なので変形や破損しにくく、注入される試薬を目視で確認できます。ピペットやチューブの先端が連結孔から突出しない様な形状設計の為、マイクロ流路を破損させる心配がなく、同時に試薬を注入しやすくなっています。ピペットもしくはチューブの外周面に密着するリング状のリブが本体と一体になっているため、試薬が漏れません(特許取得済:第6907152号)
仕様寸法:8.2mm×外形Φ7.5mm 材質:PDMS
チップホルダー ピペットマン用 GILSON(ギルソン)チップホルダー ピペットマン用GILSON(ギルソン)
3,498税込3,848
1セット
当日出荷
片手で簡単に容量設定が可能なボトルに接続して使用するディスペンサーです。
仕様適合ピペット:ピペットマンP1000・P1000N・P1000Lアズワン品番4-988-01
Nichipet Air Multi channel 00-NARシリーズ NICHIRYO(ニチリョー)Nichipet Air Multi channel 00-NARシリーズNICHIRYO(ニチリョー)
109,800税込120,780
1本
5日以内出荷
専用治具により、容量測定値に目盛を合わせるだけで調整が可能。従来製品よりストローク荷重が最大50%軽減。人間工学に基づいた手にフィットする形状。ボディが細くなり操作性がアップ。 耐久性をそのままに、従来製品より最大20%軽量化。本体丸ごとオートクレーブ滅菌が可能。プッシュボタンから容量可変ハンドルを独立。操作中の容量ズレを防止。作業中でも容量の確認が容易な設計。容量モデル毎に色分け(全4色)。 4箇所の容量表記により、一目で容量モデルの識別が可能。スプリング機能により、ラックからのチップ装着性が向上。
仕様容量範囲(uL):20~200 目盛単位(uL):0.2 適合チップ:BMT2-SG / SGR / SGRB、FAG / FAGRBアズワン品番65-3696-67
ピペットマン GILSON(ギルソン)ピペットマンGILSON(ギルソン)
41,980税込46,178
1本
翌々日出荷
ギルソン社の次世代スタンダードモデル。より滑らかなストロークで操作性の良いピペッティングが行えます。サムホイールの下にブルーリングが付いており、他モデルとの識別が容易です。チップイジェクター取付部がクリップ式となっており、日常メンテナンス時に取り外しやすい構造になっています。
仕様容量範囲(μL):1~10 絶対誤差(μL):±0.025~0.1再現性(μL):≦0.012~0.040 適合チップ:D10、DL10、DF10、DFL10アズワン品番1-6855-22
充電式ピペット マクロマン GILSON(ギルソン)充電式ピペット マクロマンGILSON(ギルソン)
66,980税込73,678
1本
10日以内出荷
1mL~100mLのガラスまたはプラスチックピペットが使用可能です。8段階のスピード調整機能を搭載し、吸引/吐出速度が調節できるため一滴ずつの自然落下を行うことも可能です。ノーズピース・ピペットアダプターのオートクレーブ可能です。CE、WEEE、RoHS、EMC準拠
仕様流速:<3秒(0.45μmのフィルターで25mL) バッテリー:リチウムイオンバッテリー3.7V/2,800mAh 充電時間:6時間 連続使用可能時間:最大10時間 サイズ:W38×D150×H150mm 質量:205g 付属品:パワーサプライ、壁面ハンガー、チャージデスクスタンド、0.45μmフィルター1個、0.22μm滅菌済フィルター1個バッテリー容量(Ah)2.8アズワン品番64-7658-80
キャピラリー&ピストン M-25用 GILSON(ギルソン)キャピラリー&ピストン M-25用GILSON(ギルソン)
48,980税込53,878
1箱(6ラック×96本)
6日以内出荷
マイクロマン用キャピラリー・ピストン
仕様容量範囲:3~25μL 材質:キャピラリー/ポリプロピレン、ピストン/ポリエステル 入数:96本×6ボックス 対応モデル:M25E 滅菌済 コード番号:F148712アズワン品番62-6238-66
キャピラリー&ピストン M-250用 GILSON(ギルソン)キャピラリー&ピストン M-250用GILSON(ギルソン)
48,980税込53,878
1箱(6ラック×96本)
当日出荷
マイクロマン用キャピラリー・ピストン
仕様容量範囲:50~250μL 材質:キャピラリー/ポリプロピレン、ピストン/ポリエチレン 入数:96本×6ボックス 対応モデル:M250E 滅菌済 コード番号:F148714アズワン品番62-6238-68
メンブランフィルター 10個入 Eppendorf(エッペンドルフ)メンブランフィルター 10個入Eppendorf(エッペンドルフ)
21,980税込24,178
1個(10個)
翌々日出荷
Pipetヘルパー用R
仕様ピペットヘルパー用 3μm 非滅菌アズワン品番65-5710-76
プロテクトフィルター 2.5mL 円盤形 Eppendorf(エッペンドルフ)プロテクトフィルター 2.5mL 円盤形Eppendorf(エッペンドルフ)
2,598税込2,858
1セット
4日以内出荷
2.5mL, Eppendorf ResearchR plus、ReferenceR 2、XplorerR (plus)用
仕様内容:ボトムパーツ用工具/1個、インサート/1個、フィルター/10個 2.5mLピペット用 カラーコード:赤色アズワン品番65-5710-68
チップホルダー ピペットマン用 GILSON(ギルソン)チップホルダー ピペットマン用GILSON(ギルソン)
6,998税込7,698
1セット
当日出荷
片手で簡単に容量設定が可能なボトルに接続して使用するディスペンサーです。
仕様適合ピペット:ピペットマンP5000アズワン品番4-989-01
ピペットマン M(マルチチャンネル) GILSON(ギルソン)ピペットマン M(マルチチャンネル)GILSON(ギルソン)
179,800税込197,780
1本
6日以内出荷
電動ピペット、8チャンネル。
仕様ピペットモード容量範囲:50-1200μL 連続分注モード容量範囲:50-1200μL 刻み:1μL 対応チップ:D1200、DF1200アズワン品番62-6238-46
ピペットマン M(マルチチャンネル) GILSON(ギルソン)ピペットマン M(マルチチャンネル)GILSON(ギルソン)
199,800税込219,780
1本
6日以内出荷
電動ピペット、12チャンネル。
仕様ピペットモード容量範囲:50-1200μL 連続分注モード容量範囲:50-1200μL 刻み:1μL 対応チップ:D1200、DF1200アズワン品番62-6238-47
Eppendorf ReferenceR 2, 3-pack, epT.I.P.S.Rボックスまたはチップサンプルとボールペンを含む Eppendorf(エッペンドルフ)Eppendorf ReferenceR 2, 3-pack, epT.I.P.S.Rボックスまたはチップサンプルとボールペンを含むEppendorf(エッペンドルフ)
139,800税込153,780
1セット
当日出荷
Eppendorf Reference 2はEppendorfのピペットファミリーでありプレミアムな製品です。人間工学に基づくデザインの改良に加え、可能なかぎり正確な結果、ユーザー安全性、信頼性、堅牢性による長寿命を実現できるようデザインに工夫を凝らしました。革新的なシングルボタン操作は速くて簡単なだけでなく、有効なエアロゾル削減によりユーザーとサンプル、ピペットを守ります。ステンレス鋼で作られた頑丈なハンドルはピペットを衝撃から保護します。さらにバンパーにはスプリングを内蔵しているので、Reference 2はたとえ転倒しても基本的にキャリブレーションは必要ありません。この高いセキュリティレベルによって、Reference 2は、高価な液体の使用や、非常に高いレベルの精度が必要なアプリケーションでの使用に適しています。品質および再現性について妥協できない場合、Eppendorf Reference 2は、これらのリキッドハンドリングアプリケーションに理想的な機器です。▼ワンボタンでの操作なので迅速で人間工学的取扱いを楽にし、しかもエアロゾルの効果的な削減が可能です。▼不慮のチップ排出を防止する明快な触感のフィードバック。▼スプリング式のノーズコーンによって、再現性を向上し、取り付けに必要な力を低くすることによって人間工学的に改善。▼Reference 2マルチチャンネルはスプリング式ノーズコーンのオン/オフをフレキシブルに選択可能。▼二次的な調整はさまざまな液体の正確なピペット操作や完全キャリブレーションの必要のない外部状況のために、Reference 2を容易に調節します。▼クイックロックのボトムパーツでピペットの洗浄とメンテナンスが容易にできます。▼Reference 2の抜群な精度と確度で信頼性の高い結果が得られます。▼4桁の容量表示窓には容量認識を容易にする拡大ウィンドウを装備。▼ステンレス鋼のエッジにより、優れた堅牢性を備えています。▼埋め込み式RFIDチップにピペット関連の全データが含まれ、Eppendorf TrackIT を用いた簡単な識別とドキュメンテーションを提供します。
仕様セット内容:100-1000μL、0.5-5mL、1-10mL 各1本 アプリケーション:フォワードピペッティング、リバースピペッティング、上清の除去、サンプルのミキシング、相の抽出、容量測定、プレート・ゲル・反応容器の充填アズワン品番65-2757-21
充電アダプター Eppendorf(エッペンドルフ)充電アダプターEppendorf(エッペンドルフ)
4,198税込4,618
1個
3日以内出荷
Eppendorfピペット、マルチディスペンサーおよび充電スタンド
仕様Xplorer/plus、Multipette E3/x、X/stream、Easypet3用 充電スタンドは1本架けのみ対応アズワン品番65-5710-77
ピペットマンセット GILSON(ギルソン)ピペットマンセットGILSON(ギルソン)
119,800税込131,780
1セット
6日以内出荷
ピペットマン3本セット(P2,P10,P100)のお得なパッケージ
アズワン品番65-8996-41
セロロジカルピペット ケニスセロロジカルピペットケニス
9,998税込10,998
1箱(200本)ほか
4日以内出荷から6日以内出荷
双方向の目盛とマイナス目盛付です。 過充填を防止する線栓付です。 読み取りやすいブラック目盛を採用しています。
材質ポリスチレン規格パイロジェンフリー滅菌γ線滅菌済
マイクロピペット