ステンレス製 U型フード付ガラリ宇佐美工業(20件のレビュー)当日出荷
防虫網付(ステンレス製)のU型フードガラリです。
自然給排気口を被う深型フードです。
強風時の雨水の浸入を軽減します。
材質(本体・ガラリ・フード・水切板)SUS304厚さ(mm)(本体、ガラリ、水切板、フード)t0.5、(金網)t0.29メッシュ(金網)12M
ステンレス製 丸型ガラリ宇佐美工業(15件のレビュー)当日出荷から4日以内出荷
丸型ガラリのスタンダードタイプです。
屋根のあるテラス・バルコニーの設置に最適です。
防虫網付(ステンレス製)の丸型ガラリです。
材質ステンレス(SUS304)金網12M種類丸型ガラリ
ステンレス製 ガラリ Aタイプ 外壁用宇佐美工業(14件のレビュー)当日出荷
付属品木ネジ(SUS305、+A皿3.8×25mm)仕様外壁用材質(ガラリ)SUS304種類角型ガラリ寸法A(mm)196寸法D(mm)198寸法E(mm)4寸法B(mm)246寸法C(mm)149RoHS指令(10物質対応)対応有効換気面積(cm2)51.8切込寸法(mm)155×205
ステンレスソケット宇佐美工業(2件のレビュー)当日出荷
材質SUS304パイプ径(Φmm)32呼び径(Φmm)32形状ソケット付属品ステンレス+皿頭木ネジ 3.1×20mm×3本寸法A(mm)Φ60.5寸法t(mm)0.7寸法D(mm)4.5寸法B(mm)Φ32.5寸法C(mm)23仕上ヘアーライン使用ビス(mm)(木ネジ)+皿3.1×20RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製 U型フード付ガラリ(ダンパー付)宇佐美工業(7件のレビュー)当日出荷から8日以内出荷
自然給排気口を被う深型フードです。強風時の雨水の浸入を軽減します。
種類U型フード付ガラリ材質(本体・ガラリ・水切板・フード・ダンパー羽根・金網)SUS304、(温度ヒューズ)銅製UK-OFH72厚さ(mm)(本体・ガラリ・水切板・フード)t0.5、(ダンパー羽根)t0.8、(金網)t0.29、(温度ヒューズ)t0.3メッシュ(金網)12MRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製 床下換気口 スライド式宇佐美工業(4件のレビュー)欠品中
種類角型床下換気口材質(本体・スライド板・金網)SUS304寸法A(mm)150寸法F(mm)6寸法D(mm)272寸法E(mm)14寸法B(mm)300寸法C(mm)122寸法(縦×横)(mm)150×300仕上ステンレスBA材RoHS指令(10物質対応)対応有効換気面積(cm2)90.9
ステンレス製 レジスター Aタイプ 内壁用宇佐美工業(4件のレビュー)当日出荷
材質(レジスター)SUS304 、(レックスネット)グラスファイバー付属品木ネジ(SUS305、+A皿3.8×25mm)有効換気面積(cm2)60.3仕様内壁用寸法A(mm)196寸法D(mm)198寸法E(mm)4寸法B(mm)246寸法C(mm)149RoHS指令(10物質対応)対応切込寸法(mm)155×205
ステンレス製 丸型フード付ガラリ(ダンパー付)宇佐美工業(1件のレビュー)当日出荷から33日以内出荷
オールステンレス製でさびにくく、特定防火設備該当品防火ダンパー付です。
ビス脱着式の為、メンテナンスが容易に出来ます。
材質(本体・ガラリ板・ダンパー羽根・組立ビス)SUS304、(フード)SUS316、(温度ヒューズ)銅製種類丸型フード付ガラリ
ステンレス製 M型フード付ガラリ宇佐美工業(9件のレビュー)当日出荷
フードの開口部を大きくすることにより換気性能が向上しています。又、フードの高さを低くすることにより風の吹き込みを軽減します。
種類M型フード付ガラリ材質(本体・ガラリ・フード・水切板)SUS304
ステンレス製 丸型ガラリ(ダンパー付)宇佐美工業(1件のレビュー)当日出荷
寸法D(mm)10仕上電解研磨材質(本体・ガラリ板・ダンパー羽根・金網)SUS304、(温度ヒューズ)銅製UK-OFH72厚さ(mm)(本体・ガラリ板)t0.5、(ダンパー羽根)t0.8、(金網)t0.29、(温度ヒューズ)t0.3メッシュ(金網)12M種類丸型ガラリRoHS指令(10物質対応)対応
建築金物・建材・塗装内装用品 の新着商品
ページ: 1/ 3