トック戸車SUGICO(スギコ)(2件のレビュー)当日出荷
構造物への取り付けを何ら留め具を必要としないで固定できます。 構造が簡単で、しかも丈夫で安価です。 プラスチック成形品なので、さびません。
寸法(mm)【取付孔】(長さ)40.5×(幅)11×(板厚)1.0又は0.8材質(本体)ポリエチレン(PE)関連資料寸法図(0.05MB)車輪タイプ丸型
ワンタッチ式 ナイロン戸車 平型SUGICO(スギコ)当日出荷から翌々日出荷
引戸などに留め具を必要とせず、ワンタッチで固定できます。車輪の脱着が簡単にできます。プラスチック成形品なので、サビません。
材質(本体)ナイロン材質(車輪)ナイロンタイプ平型開口寸法(mm)35-36×12.5-13車輪タイプ平型
丸パイプキャップSUGICO(スギコ)翌々日出荷
パイプの端部にはめ込むキャップです。耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
ガラス戸車SUGICO(スギコ)(1件のレビュー)当日出荷
ショーケースなどのガラス戸用です。
材質(本体)ポリアミド(PA)材質(車輪)デルリン(DRS-16-H4W0.25)車輪樹脂ベアリング関連資料寸法図(0.04MB)
4518型スライドレール(2本1組)SUGICO(スギコ)翌々日出荷
インナーレールを完全に引き出せる3段引きのスライドレールです。レールを全閉にした時、閉じた状態を保持する簡易的なキャッチ機能付きです。レバー操作でインナーレールを取り外せます。
PC柄スクレーパーSUGICO(スギコ)翌々日出荷
板厚(mm)1.2材質(柄部)グレードポリプロピレン材質(刃)ステンレス420J2
棚柱用ツメSUGICO(スギコ)翌々日出荷
ステンレス製なので耐食性に優れています。
材質ステンレス(SUS304)板厚(mm)0.8関連資料寸法図(0.06MB)
丸パイプステンレス受座SUGICO(スギコ)翌々日出荷
丸パイプ用のメネジ付き受座です。パイプに打ち込んで取付けます。ネジ込みキャスターやアジャスターの接続にご使用ください。耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
材質ステンレス(SUS430)適合パイプ径(Φmm)38×板厚1.0
ステンレス製 皮スキYSUGICO(スギコ)翌々日出荷
材質刃部/ステンレス420J2、柄部/グレードポリプロピレン質量(g)90板厚(mm)1.8
角パイプキャップSUGICO(スギコ)翌々日出荷
パイプの端部にはめ込むキャップです。耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
棚柱SUGICO(スギコ)翌々日出荷
調理台、吊戸棚などに可動棚を取付ける際に使用します。棚板の高さ調整が12.5mmピッチで行えます。耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
材質ステンレス(SUS304)棚受け金具(適合)TO-186H/TO-186HB/TO-186HC
首長ブラケットSUGICO(スギコ)翌々日出荷
ハンガー掛け、タオル掛けなどのパイプ支えにご使用ください。
付属品木ネジ×3材質亜鉛ダイキャスト(クロームメッキ)関連資料寸法図(0.1MB)
ダストリングSUGICO(スギコ)翌々日出荷
天板に取付け、ゴミなどの投入口として使用します
棚柱SUGICO(スギコ)翌日出荷
クローゼットや押し入れなどに可動棚を取付ける際に使用します。耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
材質SUS304板厚(mm)0.8仕上ヘアーライン関連資料寸法図(0.05MB)穴径【ビス穴】Φ4
棚柱用ツメ (F型)SUGICO(スギコ)翌々日出荷
ステンレス製なので耐食性に優れています。
材質ステンレス(SUS304)板厚(mm)0.8関連資料寸法図(0.05MB)
ステンレス ボックスローラーキャッチSUGICO(スギコ)当日出荷
接触部分がローラーのため、抜差しがスムーズです。耐食性、耐薬品性に優れたステンレス製です。
用途計測機器・工作機械・家具等仕様引抜力(kgf):約2材質ステンレス(SUS304)自重(g)13.2モデルTL-164
ブラケットSUGICO(スギコ)翌々日出荷
ハンガー掛け、タオル掛けなどのパイプ支えにご使用ください。
付属品木ネジ×3材質亜鉛ダイキャスト(クロームメッキ)関連資料寸法図(0.1MB)
T型ブラケット(クロームメッキ)SUGICO(スギコ)翌々日出荷から8日以内出荷
クローゼット、押入れなどのパイプ支えにご使用ください。
付属品ネジ付 ニッケル皿木3.5×25…2本材質亜鉛ダイキャスト(クロームメッキ)関連資料寸法図(0.08MB)
18-8パイプソケットSUGICO(スギコ)当日出荷
支柱パイプやハンガーパイプなどを固定するための金具です。耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
付属品止めビス材質SUS304(鏡面仕上)適合パイプ径(Φmm)32関連資料寸法図(0.06MB)
コーナーインサートSUGICO(スギコ)翌々日出荷
用途三面フルRのコーナ部品として使用します材質SUS304板厚(mm)2
コーナーインサートSUGICO(スギコ)翌々日出荷
用途ドライシステム等の半Rのコーナー部品材質SUS304板厚(mm)2
ステン枠 LP戸車SUGICO(スギコ)翌々日出荷
車輪の内側にポリアセタールを使用しています。耐油性、耐摩耗性に優れています。
車輪径(Φmm)30材質(車輪)LPプラス材質(軸)ステンレス(SUS304)耐荷重(2ヶ当り)(kg)20材質(枠)ステンレス(SUS304)関連資料寸法図(0.06MB)
SUS304 Φ38パイプ用棚柱SUGICO(スギコ)翌々日出荷
パイプ脚に可動棚を取付ける際に使用します。棚板の高さ調整が12.5mmピッチで行えます。耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
材質ステンレス(SUS304)寸法(mm)19×6×H475穴径(Φmm)ビス穴:(下)Φ4.5(上)Φ7×3板厚(mm)1関連資料寸法図(0.03MB)適合寸法(mm)パイプ:Φ38棚受け金具(適合)TO-186H/TO-186HB/TO-186HC
防音ゴールド戸車 平30mmSUGICO(スギコ)翌々日出荷
防音性と開閉のなめらかさを高めた新素材の車輪です。
車輪径(Φmm)30材質(本体)SPCC(クロメート処理)材質(車輪)外側/エチレン酢ピコポリマー 内側/PA6タイプ平型材質(軸)鉄(クロメート処理)耐荷重(2ヶ当り)(kg)20関連資料寸法図(0.05MB)車輪タイプ平型
オールステン戸車 平SUGICO(スギコ)翌々日出荷
サッシ建具にも使用できます。メタル(含油軸受)を使用しているので回転がなめらかです。
材質(本体)ステンレス(SUS304)材質(車輪)ステンレス(SUS303)材質(軸)ステンレス(SUS304)関連資料寸法図(0.07MB)車輪タイプ平型
S-ステン戸車 平SUGICO(スギコ)翌々日出荷
枠の折り返しがないため、掘り込み部分が少なく納まります。メタル(含油軸受)を使用しているので回転がなめらかです。
材質(本体)ステンレス(SUS304)材質(車輪)ステンレス(SUS303)材質(軸)ステンレス(SUS304)関連資料寸法図(0.06MB)車輪タイプ平型
ステン枠黒ナイロン戸車SUGICO(スギコ)翌々日出荷
車輪はナイロンを使用しています。耐摩耗性に優れています。
車輪径(Φmm)30材質(本体)ステンレス(SUS304)材質(車輪)ナイロン材質(軸)ステンレス(SUS304)耐荷重(2ヶ当り)(kg)25関連資料寸法図(0.06MB)車輪タイプ平型
長袴BSUGICO(スギコ)翌々日出荷
ガラス引戸用の袴です。戸車付きです。
材質中金具:ステンレス(SUS430)/真鍮、戸車:ナイロン材質(本体)ステンレス(SUS304)タイプ横車
長袴CSUGICO(スギコ)翌々日出荷
ガラス引戸用の袴です。戸車付きです。
材質中金具:ステンレス(SUS430)/真鍮、戸車:ナイロン材質(本体)ステンレス(SUS304)タイプ立車/横車
長袴ASUGICO(スギコ)翌々日出荷
ガラス引戸用の袴です。戸車付きです。
材質中金具:ステンレス(SUS430)/真鍮、戸車:ナイロン材質(本体)ステンレス(SUS304)タイプ立車
通し金具SUGICO(スギコ)翌々日出荷
適合TO-185S/TO-185M/TO-185L/TO-185LL材質真鍮(クロームメッキ)
棚柱SUGICO(スギコ)翌日出荷から翌々日出荷
調理台、吊戸棚などに可動棚を取付ける際に使用します。耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
ソケットSUGICO(スギコ)翌々日出荷
ハンガーパイプなどを固定するための金具です。
付属品木ネジ×3材質亜鉛ダイキャスト(クロームメッキ)関連資料寸法図(0.07MB)
パイプ脚用ジョイントSUGICO(スギコ)翌々日出荷
丸パイプ用のオネジ付き金具です。パイプに打ち込んで取付けます。
材質鉄(SS400)表面処理三価クロメート適合パイプ径(Φmm)38×板厚1.2関連資料寸法図(0.05MB)
押手ブラケットSUGICO(スギコ)翌々日出荷
配膳車などのパイプハンドルの固定にご使用ください。パイプの両端に使用します。
材質亜鉛ダイキャスト(クロームメッキ)適合パイプ径(Φmm)25関連資料寸法図(0.02MB)
建築金物・建材・塗装内装用品 の新着商品
ページ: 1/ 3