絞り込み
ブランド
  • 3M(スリーエム)
  • モノタロウ(262)
  • エスコ(3,182)
  • TOSTEM(LIXIL)(2,069)
  • Panasonic(パナソニック)(1,943)
  • ノーリツ(1,727)
  • LAMP(スガツネ工業)(1,522)
  • UNION(ユニオン)(1,378)
  • ハイロジック(1,280)
  • シロクマ(1,161)
  • 新日軽(LIXIL)(1,160)
  • WAKI(和気産業)(1,145)
  • 扶桑精機(1,073)
  • TOEX(LIXIL)(1,028)
  • スリーナイン島野(983)
  • 大塚刷毛製造(947)
  • KLASS(クラス/旧:極東産機)(915)
  • BEST(ベスト)[金物](849)
  • ハーフェレ(831)
  • リンナイ(804)
  • DAIKEN(旧:大建工業)(774)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(14)
サービス分類
  • オーダー・加工(149)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
255件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 3Mキュービトロン Ⅱ  パテ研ぎシート 775L 3M(スリーエム)

    3Mキュービトロン Ⅱ パテ研ぎシート 775L

    3M(スリーエム)(8件のレビュー)
    4,098税込4,508
    1箱(20枚)
    当日出荷
    スリーエム独自の精密成型砥粒および研磨材コーティング技術を用いることで、パテによる目詰まりを抑制した研磨フィルムが開発できました。 内装壁紙の下地処理(パテ研ぎ)に最適な製品です。 約3~4倍長持ちで抜群の耐久性・長寿命を実現。 いつまでも軽い砥ぎ感が続き、高い仕上げ品質が続きます。 建築内装の壁紙施工前に石膏ボード同士の隙間を埋めるパテの表面研磨において、高い研磨性能と長寿命を発揮します。交換の手間を軽減。 精密成型砥粒キュービトロン(TM)2で研磨力アップ。約1.4倍のスピード・高い研磨力・抜群の作業性です。作業を素早く、綺麗に仕上げることが出来ます。
    用途クロス(壁紙)下地や壁面塗装下地の研磨作業(パテ研ぎ、ペーパー擦り)に。寸法(mm)75×240
  • 飛散防止フィルム 3M(スリーエム)

    飛散防止フィルム

    3M(スリーエム)
    1,198税込1,318
    1枚ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    JIS A 5759の規格で定められている、各種の飛散防止試験をクリアするフィルムです。災害時にガラスが割れても割れたガラス片をフィルムに貼り付けたまま保持して、ガラスの飛び散りを防ぎます。透明なフィルムなので、貼ってあることがほとんどわかりません。紫外線カット効果も併せ持ちます。
    用途建物外壁ガラスの紫外線カット・飛散防止。仕様内貼りタイプ材質ポリエステルフィルム2018年トラスコ掲載ページ9 1242
  • スコッチティント ウインドウフィルム 反射低減フィルムカットタイプ 3M(スリーエム)

    スコッチティント ウインドウフィルム 反射低減フィルムカットタイプ

    3M(スリーエム)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    材質ポリエステルフィルム厚さ(mm)0.076
  • 3M バンポン クッショニング製品 3M(スリーエム)

    3M バンポン クッショニング製品

    3M(スリーエム)
    4,798税込5,278
    1枚(221個)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    <特長>。感圧性接着材付き。押すだけで取り付ける事が出来ます。適度な硬度のポリウレタン性。
    用途<用途>。モバイル、OA機器、家電製品、ゴム足・戸当たりなどにご使用頂けます。透明RoHS指令(10物質対応)対応
  • PPSシリーズ2.0 交換用リッド&ライナー 3M(スリーエム)

    PPSシリーズ2.0 交換用リッド&ライナー

    3M(スリーエム)
    10,980税込12,078
    1箱(50セット)
    当日出荷
    フィルター内蔵なので調色・フィルタリング・塗装作業まで一つのカップで行うことができます 空気穴がなく、塗料が密閉されるのでこぼれや噴き出しによる作業の非効率がありません カップの洗浄が不要なので、洗浄時間と洗浄用シンナーの使用量を削減できます 容量以下であれば塗装準備・塗装・洗浄工程を1セットで行え、調合用のカップは不要です 塗料の入る容器(ライナー)と蓋(リッド)は使い捨てで、リッドにはそれぞれ125ミクロン、200ミクロンのストレーナーが内蔵されているためフィルターが不要です
    用途重力式・吸上式のスプレーガン用塗料カップ。
  • 【オーダー】ダイノックシート ファインウッド 3M(スリーエム)

    【オーダー】ダイノックシート ファインウッド

    3M(スリーエム)(2件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1巻
    6日以内出荷
    リアル感の徹底追及と圧倒的なカラーバリエーション。 温かみのある空間のデザインを演出します。 木の導管まで表現してリアルさを追求したシリーズ
    材質PVC幅(mm)1220厚さ(mm)0.2FW-330、FW-651、FW-338、FW-1113、FW-332、FW-233、FW-7006、FW-510、FW-1022、FW-1121H、FW-1023、FW-1122、FW-1123、FW-607H、FW-7015、FW-1124、FW-522、FW-887、FW-886、FW-677、FW-888、FW-627、FW-625、FW-236、FW-1129、FW-7017、FW-1138、FW-336、FW-640、FW-7011サービス分類オーダー・加工
  • ブロックマスカー 3M(スリーエム)

    ブロックマスカー

    3M(スリーエム)(4件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1巻
    当日出荷
    溶剤や水を通さないマスキングペーパーに、直線性に優れ見切りラインがシャープに出るマスキングテープを張り合わせた高品質の製品です。 塗料が多量にかかる部分でも二重貼りの必要がなく、剥離時もテープが残らずきれいにはがせます。 100℃・40minの乾燥に耐えます。
    種別車両用テープ幅(mm)15材質(シート)特殊コーティングペーパーテープ種類紙343仕上幅(mm)290シート長さ(m)35
  • 断熱フィルム 3M(スリーエム)

    断熱フィルム

    3M(スリーエム)
    1,698税込1,868
    1枚ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    室内の熱源が発生する熱を、窓から逃がさず閉じ込めることで、室内の暖かさをキープする断熱性能を持ったフィルムです。高い遮熱性能を併せ持ちますので、年間を通して窓際の快適性と省エネ対策にお使いいただけます。ガラスの飛散を防止し、紫外線をカットする機能もあります。
    用途建物窓ガラスの断熱・遮熱・飛散防止・紫外線カットに。材質ポリエステルフィルムシルバー可視光線透過率(%)20紫外線透過率0%2018年トラスコ掲載ページ9 0853日射透過率(%)15
  • スコッチティント ウインドウフィルム 透明飛散防止 3M(スリーエム)

    スコッチティント ウインドウフィルム 透明飛散防止

    3M(スリーエム)(5件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1枚
    当日出荷から5日以内出荷
    窓際を快適・安全に。 [飛散防止AB効果]JISA5759のガラス飛散防止性能(記号A、記号B)を満足するもの。 [UVカット効果]紫外線が主な原因でおこる家具や商品などの日焼け(褪色)を低減する効果があります。
    シリーズスコッチティント認定番号防火認定NM-2949フィルム厚さ(μm)76
  • 【オーダー】ファサラ すりガラス調フィルム オスロ 3M(スリーエム)

    【オーダー】ファサラ すりガラス調フィルム オスロ

    3M(スリーエム)
    3,290税込3,619
    1枚
    4日以内出荷
    外から見えにくいすりガラス調の目隠しフィルム。すりガラスのようなさわり心地なので、指紋や汚れも目立ちにくくなります。万が一地震や、台風などでガラスが割れても破片の飛散と落下を低減し、ガラス付近の安全性を向上させることができます。紫外線も99%カット。
    用途目隠し・装飾。窓ガラスや建具の飛散防止。紫外線カット。可視光線透過率(%)82紫外線透過率(%)0.1熱貫流率(W/m2・K)6.2フィルム厚さ(μm)119遮蔽係数0.92日射熱取得率0.81サービス分類オーダー・加工
  • 交換用リッド&ライナー 3M(スリーエム)

    交換用リッド&ライナー

    3M(スリーエム)(1件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1箱(50セット)ほか
    当日出荷
    フィルター内蔵なので調色・フィルタリング・塗装作業まで一つのカップで行うことができます。空気穴がなく、塗料が密閉されるのでこぼれや噴き出しによる作業の非効率がありません。カップの洗浄が不要なので、洗浄時間と洗浄用シンナーの使用量を削減できます。カップ容量400mlの作業に適しています。塗料量400ml以下であれば塗装準備・塗装・洗浄工程を1セットで行え、調合用のカップは不要です。塗料の入る容器(ライナー)と蓋(リッド)は使い捨てで、リッドにはそれぞれ125ミクロン、200ミクロンのストレーナーが内蔵されているためフィルターが不要です。
    用途重力式・吸上式のスプレーガン用塗料カップ。質量(kg)12018年トラスコ掲載ページ7 0130
  • PPSシリーズ2.0 カップセット 3M(スリーエム)

    PPSシリーズ2.0 カップセット

    3M(スリーエム)
    3,898税込4,288
    1箱(2個)
    当日出荷
    フィルター内蔵なので調色・フィルタリング・塗装作業まで一つのカップで行うことができます 空気穴がなく、塗料が密閉されるのでこぼれや噴き出しによる作業の非効率がありません カップの洗浄が不要なので、洗浄時間と洗浄用シンナーの使用量を削減できます 容量以下であれば塗装準備・塗装・洗浄工程を1セットで行え、調合用のカップは不要です 塗料の入る容器(ライナー)と蓋(リッド)は使い捨てで、リッドにはそれぞれ125ミクロン、200ミクロンのストレーナーが内蔵されているためフィルターが不要です
    用途重力式・吸上式のスプレーガン用塗料カップ。
  • PPSシリーズ2.0 アダプタータイプ 3M(スリーエム)

    PPSシリーズ2.0 アダプタータイプ

    3M(スリーエム)
    6,198税込6,818
    1個
    当日出荷から72日以内出荷
    3M[[TM上]]PPS[[TM上]]塗料カップとスプレーガンを取り付ける際に必要なアダプターです
  • キュービトロン2 フックイット フィルムディスク 775L 3M(スリーエム)

    キュービトロン2 フックイット フィルムディスク 775L

    3M(スリーエム)
    5,498税込6,048
    1箱(50枚)
    当日出荷
    3M独自の精密成型砥粒を使用しているため目詰まりがおこりにくく、初期の研磨力が持続します
    用途塗装面の下地処理、パテ研ぎ、塗装はがし。
  • PPS アダプター タイプ45 サイドカップ用スイベル式 3M(スリーエム)

    PPS アダプター タイプ45 サイドカップ用スイベル式

    3M(スリーエム)
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    3M(TM)PPS(TM)塗料カップとスプレーガンを取り付ける際に必要なアダプターです。
    トラスコ品番835-9063質量(g)200適合スプレーガンGSG-13、TSG-508G-11、TSG-508G-14、W-101-101G、W-101-131G、W-101-151G、W-101-181G、W-101-132G、W-101-134G、W-101-152G、W-71-1G、W-71-2G、W-71-3G、W-71-4G、W-71-21G、W-71-31G、W-61-1G、W-61-2G、W-61-3G、LPH-50-042G、LPH-50-062G、LPH-50-102G、W-101-136BG、W-5取付ねじG1/42018年トラスコ掲載ページ7 0130
  • アキュスプレー スプレーガンHG09用エアー圧調整バルブ 3M(スリーエム)

    アキュスプレー スプレーガンHG09用エアー圧調整バルブ

    3M(スリーエム)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    アキュスプレースプレーガンHG09用交換用エアー圧調整バルブです
    トラスコ品番103-7639
  • 防犯フィルム 3M(スリーエム)

    防犯フィルム

    3M(スリーエム)
    2,298税込2,528
    1枚ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    破られにくい特殊な構造を持つフィルムです。
    用途窓からの侵入防止に。仕様内貼りタイプ材質ポリエステルフィルムタイプシートタイプ引張強度(N/25mm)1275粘着力(N/25mm)122018年トラスコ掲載ページ9 1248
  • 3M バンポン クッショニング製品 3M(スリーエム)

    3M バンポン クッショニング製品

    3M(スリーエム)
    3,898税込4,288
    1枚(204個)
    6日以内出荷
    <特長>。感圧性接着材付き。押すだけで取り付ける事が出来ます。適度な硬度のポリウレタン性。
    用途<用途>。モバイル、OA機器、家電製品、ゴム足・戸当たりなどにご使用頂けます。形状透明種類【糊】アクリルRoHS指令(10物質対応)対応直径×高さ(mm)7.9×2.2
  • 【オーダー】ファサラ 乳白フィルム ミルキーホワイト 3M(スリーエム)

    【オーダー】ファサラ 乳白フィルム ミルキーホワイト

    3M(スリーエム)
    3,290税込3,619
    1枚
    4日以内出荷
    外から見えない乳白色の目隠しフィルム。万が一地震や、台風などでガラスが割れても破片の飛散と落下を低減し、ガラス付近の安全性を向上させることができます。紫外線も99%カット。
    用途目隠し・装飾。窓ガラスや建具の飛散防止。紫外線カット。可視光線透過率(%)60紫外線透過率(%)0熱貫流率(W/m2・K)6.1フィルム厚さ(μm)77遮蔽係数0.76日射熱取得率0.66サービス分類オーダー・加工
  • PPSシリーズ2.0 トライアルキット (400mL用 アダプタータイプ45付き) 3M(スリーエム)

    PPSシリーズ2.0 トライアルキット (400mL用 アダプタータイプ45付き)

    3M(スリーエム)(2件のレビュー)
    21,980税込24,178
    1箱
    当日出荷
    フィルター内蔵なので調色・フィルタリング・塗装作業まで一つのカップで行うことができます 空気穴がなく、塗料が密閉されるのでこぼれや噴き出しによる作業の非効率がありません カップの洗浄が不要なので、洗浄時間と洗浄用シンナーの使用量を削減できます
    用途重力式・吸上式のスプレーガン用塗料カップ。トラスコ品番161-1224セット内容カップ1個、リッドライナー(125ミクロン)各10個、アダプター(26140)1個、一時保管用キャップ16個
  • スコッチティント ウインドウフィルム ナノ80S 3M(スリーエム)

    スコッチティント ウインドウフィルム ナノ80S

    3M(スリーエム)(1件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1枚
    3日以内出荷から8日以内出荷
    窓際を快適・安全に。 [日射調整効果]室内に侵入する日差しや日射の量を低減する効果があります。 [飛散防止AB効果]JISA5759のガラス飛散防止性能(記号A、記号B)を満足するもの。 [UVカット効果]紫外線が主な原因でおこる家具や商品などの日焼け(褪色)を低減する効果があります。 [防虫効果]夜間の飛来昆虫を低減する効果があります(メーカーでの実験において一定の効果を確認しているもの)。
    シリーズスコッチティント認定番号防火認定NM-2949フィルム厚さ(μm)76
  • スコッチティント ウインドウフィルム シルバー18AR 3M(スリーエム)

    スコッチティント ウインドウフィルム シルバー18AR

    3M(スリーエム)(1件のレビュー)
    4,898税込5,388
    1枚
    3日以内出荷から6日以内出荷
    窓際を快適・安全に。 光が当たるとミラー調の外観になります。 [日射調整効果]室内に侵入する日差しや日射の量を低減する効果があります。更に効果が高く遮蔽係数0.4未満(JIS A5759記号A)のもの。 [飛散防止AB効果]JISA5759のガラス飛散防止性能(記号A、B)を満足するもの。 [UVカット効果]紫外線が主な原因でおこる家具や商品などの日焼け(褪色)を低減する効果があります。 [防虫効果]夜間の飛来昆虫を低減する効果があります(メーカーでの実験において一定の効果を確認しているもの)。
    シリーズスコッチティント認定番号防火認定NM-2949フィルム厚さ(μm)77
  • 【オーダー】スコッチティント 遮熱フィルム NANO70S 3M(スリーエム)

    【オーダー】スコッチティント 遮熱フィルム NANO70S

    3M(スリーエム)
    9,990税込10,989
    1枚
    4日以内出荷
    日射に対する高い遮蔽性と、ガラスに近い自然な外観を併せ持つフィルム。近赤外線領域の波長を集中的にカットすることにより真夏のジリジリとした不快な暑さが軽減され、窓際の快適性が向上。金属層を持たない特殊積層構造の為、金属フィルム特有のギラつきがありません。万が一地震や、台風などでガラスが割れても破片の飛散と落下を低減し、ガラス付近の安全性を向上させることができます。紫外線も99%カット。
    用途遮熱。飛散防止。紫外線カット。防虫。可視光線透過率(%)69紫外線透過率(%)0熱貫流率(W/m2・K)5.6フィルム厚さ(μm)76グリーン購入法適合遮蔽係数0.61日射熱取得率0.54サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】スコッチティント ミラーフィルム シルバー35 3M(スリーエム)

    【オーダー】スコッチティント ミラーフィルム シルバー35

    3M(スリーエム)
    3,990税込4,389
    1枚
    4日以内出荷
    光によってミラー調になり、日射調整が可能なフィルム。万が一地震や、台風などでガラスが割れても破片の飛散と落下を低減し、ガラス付近の安全性を向上させることができます。紫外線も99%カット。
    用途遮光・遮熱。窓ガラスや建具の飛散防止。紫外線カット。可視光線透過率(%)36紫外線透過率(%)0熱貫流率(W/m2・K)5.8フィルム厚さ(μm)77グリーン購入法適合遮蔽係数0.44日射熱取得率0.44サービス分類オーダー・加工
  • 熱反射マスキングテープ(粘着付) 680 3M(スリーエム)

    熱反射マスキングテープ(粘着付) 680

    3M(スリーエム)(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    材質アルミ蒸着フィルム、粘着剤:アクリル系シルバー長さ(m)18
  • 型板ガラス用フィルム 3M(スリーエム)

    型板ガラス用フィルム

    3M(スリーエム)
    2,298税込2,528
    1枚ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    厚みのある粘着剤で、型板ガラス・すりガラスに施工できる飛散防止フィルムです。水を使わず、ドライ貼りが必要な製品です。
    用途型板ガラス・すりガラスの飛散防止。型板ガラス・すりガラスの飛散防止に。仕様内貼りタイプ材質ポリエステルフィルム2018年トラスコ掲載ページ9 1244
  • PPS カップセット 3M(スリーエム)

    PPS カップセット

    3M(スリーエム)
    4,698税込5,168
    1セット
    当日出荷
    フィルター内蔵なので調色・フィルタリング・塗装作業まで一つのカップで行うことができます。空気穴がなく、塗料が密閉されるのでこぼれや噴き出しによる作業の非効率がありません。カップの洗浄が不要なので、洗浄時間と洗浄用シンナーの使用量を削減できます。容量以下であれば塗装準備・塗装・洗浄工程を1セットで行え、調合用のカップは不要です。塗料の入る容器(ライナー)と蓋(リッド)は使い捨てで、リッドにはそれぞれ125ミクロン、200ミクロンのストレーナーが内蔵されているためフィルターが不要です。
    用途重力式・吸上式のスプレーガン用塗料カップ。トラスコ品番835-9055セット内容カップ・リング各2個容量(mL)400質量(g)200タイプ400mlシリーズ容量(L)0.4名称カップセット2018年トラスコ掲載ページ7 0130
  • 3M PPSアダプター 3M(スリーエム)

    3M PPSアダプター

    3M(スリーエム)
    3,498税込3,848
    1個ほか
    当日出荷から34日以内出荷
    スプレーガンにリッドを装着するアダプター。ステンレス素材で水性塗料にも対応。
  • 【オーダー】ダイノック ソリッドカラー PS-900-999 3M(スリーエム)

    【オーダー】ダイノック ソリッドカラー PS-900-999

    3M(スリーエム)
    5,690税込6,259
    1枚
    4日以内出荷
    商業施設・病院・オフィス・住宅などの壁面や建具、ドア枠・扉などを模様替え意匠替えできる装飾フィルムです。3Mのダイノックはデザイン性の高さが特長です。
    用途商業施設・病院・オフィス・住宅などの屋内壁面の内装・装飾に。幅(mm)1220質量(g)500長さ(m)1サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】スコッチティント 透明飛散防止フィルム SH2CLAR 3M(スリーエム)

    【オーダー】スコッチティント 透明飛散防止フィルム SH2CLAR

    3M(スリーエム)
    2,390税込2,629
    1枚
    4日以内出荷
    透明度の高い飛散防止フィルム。万が一地震や、台風などでガラスが割れても破片の飛散と落下を低減し、ガラス付近の安全性を向上させることができます。紫外線も99%カット。
    用途窓ガラスや建具の飛散防止。紫外線カット。可視光線透過率(%)90紫外線透過率(%)0熱貫流率(W/m2・K)6.1フィルム厚さ(μm)76遮蔽係数0.97日射熱取得率0.86サービス分類オーダー・加工
  • PPSシリーズ2.0 アダプタータイプ 3M(スリーエム)

    PPSシリーズ2.0 アダプタータイプ

    3M(スリーエム)
    9,498税込10,448
    1個
    当日出荷
    3M[[TM上]]PPS[[TM上]]塗料カップとスプレーガンを取り付ける際に必要なアダプターです
  • 遮熱フィルム A3 3M(スリーエム)

    遮熱フィルム A3

    3M(スリーエム)
    1,098税込1,208
    1枚
    当日出荷
    JIS A 5760の規格で定められている各種の飛散防止試験をクリアするフィルムです。災害時にガラスが割れても割れたガラス片をフィルムに貼り付けたまま保持して、ガラスの飛び散りを防ぎます。透明なフィルムなので、貼ってあることがほとんどわかりません。紫外線カット効果も併せ持ちます。
    用途建物外壁ガラスの紫外線カット・飛散防止。仕様外貼り可トラスコ品番855-9402材質ポリエステルフィルム質量(g)24寸法(幅W×長さL)(m)0.297×0.422018年トラスコ掲載ページ9 1243
  • マスキングフィルム 3M(スリーエム)

    マスキングフィルム

    3M(スリーエム)
    10,980税込12,078
    1巻
    当日出荷
    幅広タイプですのでワンボックス車なども一度でマスキングできます。80℃、1時間の乾燥に耐えます。片面コロナ処理が施されており、フレーキングが起きにくい構造です。ボデー面に多少の水分が残っている状態で使用しても、水シミ跡が残りにくいので、下準備が簡単です。幅が6mあるので、これまで覆いにくかった大型車(ワゴンタイプ、SUVタイプ)も一枚で覆うことができます。80℃、1時間の乾燥に耐えます。3M(TM)マスキングフィルム用ディスペンサー6780でお使いください。
    用途塗装時のスプレーミスト付着防止用厚さ(mm)0.01材質(シート)ポリエチレンフィルムテープ種類2018年トラスコ掲載ページ7 0245
  • 3M PPS  リッドアンドライナーキットミニ 3M(スリーエム)

    3M PPS リッドアンドライナーキットミニ

    3M(スリーエム)(1件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1セット(50個)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    小さな箇所の作業に適するミニサイズのキットです。 塗料の入る容器(ライナー)と蓋(リッド)のセットで、このパーツが使い捨てとなります。最大170mL塗料が入り、これ以下の量であれば塗装準備・塗装・洗浄工程を、この1セットで行え、調合用のカップは不要です。 リッドにはストレーナーが内蔵されているため、フィルターが不要です。
  • 3M  ミニPPS ミキシングカップ 3M(スリーエム)

    3M ミニPPS ミキシングカップ

    3M(スリーエム)
    4,398税込4,838
    1箱
    当日出荷
    容量(mL)170
  • PPS シリーズ2.0 サイドカップ用延長アダプター 26140 EX 3M(スリーエム)

    PPS シリーズ2.0 サイドカップ用延長アダプター 26140 EX

    3M(スリーエム)
    4,198税込4,618
    1個
    当日出荷
    3M(TM) PPS(TM) シリーズ2.0 塗装カップシステムをスプレーガンで使用するためのサイドカップ用延長アダプターです。サイドカップ式のスプレーガンによって、カップがガン本体と接触するケースがあるため、その際に、26140に装着してご使用ください。
    用途塗装
  • 【オーダー】スコッチティント ミラーフィルム シルバー18 3M(スリーエム)

    【オーダー】スコッチティント ミラーフィルム シルバー18

    3M(スリーエム)
    3,990税込4,389
    1枚
    4日以内出荷
    光によってミラー調になり、日射調整が可能なフィルム。万が一地震や、台風などでガラスが割れても破片の飛散と落下を低減し、ガラス付近の安全性を向上させることができます。紫外線も99%カット。
    用途遮光・遮熱。窓ガラスや建具の飛散防止。紫外線カット。可視光線透過率(%)20紫外線透過率(%)0熱貫流率(W/m2・K)5.8フィルム厚さ(μm)77グリーン購入法適合遮蔽係数0.29日射熱取得率0.26サービス分類オーダー・加工
  • PPS シリーズ2.0 交換用 リッド単体 3M(スリーエム)

    PPS シリーズ2.0 交換用 リッド単体

    3M(スリーエム)
    5,898税込6,488
    1箱(25個)
    5日以内出荷から37日以内出荷
    3M(TM) PPS(TM) シリーズ2.0 交換用 リッド単体は、3M(TM) PPS(TM) シリーズ2.0 塗装用カップシステムと併用する設計となっています。3M(TM) PPS(TM) シリーズ2.0 交換用 リッド&ライナーに適合します。
    用途塗装
  • PPS シリーズ2.0 交換用 ライナー単体 3M(スリーエム)

    PPS シリーズ2.0 交換用 ライナー単体

    3M(スリーエム)
    3,298税込3,628
    1箱(25個)
    5日以内出荷
    3M(TM) PPS(TM) シリーズ2.0 交換用 ライナー単体は、3M(TM) PPS(TM) シリーズ2.0 塗装用カップシステムと併用する設計となっています。3M(TM) PPS(TM) シリーズ2.0 交換用 リッド&ライナーに適合します。
    用途塗装
  • PPS シリーズ2.0 トライアルキット 3M(スリーエム)

    PPS シリーズ2.0 トライアルキット

    3M(スリーエム)
    4,198税込4,618
    1キット
    5日以内出荷
    3M(TM) PPS(TM) シリーズ2.0 塗装用カップシステムを使用開始していただく際のお得なスターターキットです。アダプタ―につきましては、別途お求めください。
    用途塗装