絞り込み
暖房の目安(コンクリート)
- 9畳(1)
暖房の目安(木造)
- 7畳(1)
タンク容量(L)
- 3.6
- 3.5(2)
- 5(8)
- 6.5(1)
- 7(1)
- 7.2(25)
- 9(11)
ブランド
- コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤](1)
- コロナ社[事務用品](1)
石油ファンヒーターとは、灯油を燃料とする暖房用品の一種。石油をガス化して燃焼し、部屋を温める仕組みです。燃焼方式は、ブンゼン気化式・油圧送霧化式・ポット式の三種類があります。効率よく部屋を暖めるためには、外気に接する窓の下や、あるいは壁際などに設置し、温風の循環を遮らないようにするのがポイントです。また酸素不足による不完全燃焼を防ぐため、1時間に1~2分程度の換気により、酸素を補給する必要があります。
商品豆知識
「暖房の目安(コンクリート)」から絞り込む
9畳(1)
![石油ファンヒーター 省スペースコンパクト設計 木造7畳用 コロナ社[事務用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono75377639-260415-02.jpg)
石油ファンヒーター 省スペースコンパクト設計 木造7畳用
コロナ社[事務用品]¥24,980税込¥27,4781台3日以内出荷業界トップクラスの省スペースコンパクト設計です。電源(V)単相100タンク容量(L)3.6電源コード(m)1.7燃料消費量(L/h)0.243~0.064本体寸法(mm)奥行307本体寸法(mm)高さ390暖房出力(kW)2.50~0.66本体寸法(mm)幅312燃焼持続時間(h)14.8適用畳数【コンクリート】9、【木造】7![石油ファンヒーター 小型 木造7畳/コンクリート9畳まで コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
石油ファンヒーター 小型 木造7畳/コンクリート9畳まで
コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]¥25,980税込¥28,5781台7日以内出荷信頼のコロナ日本製、石油ファンヒーター ミニシリーズ。よごれま栓タンクで手が汚れない!床も汚れにくい。秒速点火。オレンジ液晶で視認性UP。表示が見やすい。ニオイカットメカ:細管Wカットノズルと灯油を効率よくガス化する構造でニオイを大幅に抑制。メーカー保証3年間。【仕様】。◇暖房出力:2.50-0.66kW。◇暖房の目安:木造7畳まで コンクリート9畳まで。◇消費電力:(弱燃焼時)9.5W、(強燃焼時)14W。◇待機時消費電力:0.9W。◇運転音:(弱)21dB、(強)33dB)。◇通常点火:55秒。◇タンク容量:3.6L。◇燃焼継続時間(強-弱):14.8-56.3時間用途冬の寒さ対策に。石油ヒーター ファンヒーター 石油暖房 暖房機器 冬物 灯油 加湿 乾燥対策 ミニタイプ CORONA質量(kg)7.9消費電力(W)(弱燃焼時)9.5、(強燃焼時)14タンク容量(L)3.6暖房の目安(コンクリート)9畳まで暖房の目安(木造)7畳まで機能消臭制御/ニオイカットメカ、よごれま栓、チャイルドロック、秒速点火、灯油切れカウント表示運転音(dB)(弱)21、(強)33暖房出力(kW)2.50-0.66保証期間3年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)31.2×30.7×39




![石油ファンヒーター 省スペースコンパクト設計 木造7畳用 コロナ社[事務用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono75377639-260415-02.jpg)
![石油ファンヒーター 小型 木造7畳/コンクリート9畳まで コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)

![石油ファンヒーター 小型 リモコン付き 木造9畳/コンクリート12畳まで コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤] 石油ファンヒーター 小型 リモコン付き 木造9畳/コンクリート12畳まで コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)