絞り込み
ストローク(mm)
- 90(5)
最大長(mm)
- 360
- 181(7)
- 246(10)
- 261(6)
- 279(6)
- 281(6)
- 285(8)
- 325(5)
- 330(6)
- 365(6)
- 386(14)
- 412(6)
- 472(5)
- 485(5)
- 525(8)
- 526(8)
- 627(5)
- 666(6)
- 670(5)
- 750(5)
- 最大長(mm)をもっと見る
最小長(mm)
- 270(5)
ブランド
- KYB(カヤバ)(3)
- ユーエイキャスター(1)
- HANIL PRECISION(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
ガススプリングはガスを圧縮して発生する反力を利用したスプリングです。金属製のコイルと比較して小型で軽量のため、限られたスペースで大きな反力を得たい場合に重宝します。ばね定数が小さく、大きいストロークが得られることが特徴です。車両や事務機器に使用されているほか、ばね作用と同時に減衰作用も併せ持つため、扉の開閉用スプリングとしても非常に適しています。ガススプリングの取り付けに必要になる金具もガススプリングのカテゴリに含まれています。
商品豆知識

ガススプリング【KMFシリーズ】フリーピストンタイプ
KYB(カヤバ)(11件のレビュー)¥4,998税込¥5,498特価1個当日出荷から62日以内出荷取付自由形です。(全方向に取付可能です。) コイルバネに比べバネ定数が低いため、長い圧縮ストロークにわたってほぼ一定のバネ力が発生でき、扉類の開閉用として最適の特性を持っています。またバネ作用と共に減衰作用を持ち、扉類の開閉速度を確実にコントロールできます。 ガス室C内に窒素ガスが封入されており、フリーピストンを介し、常にオイル室ABを加圧しているため、ピストンロッドは常に伸び方向に反発力を持っています。したがって、反発力の大きさはガス室Cの内圧によって定められます。用途コピー機、自動販売機、商用車、排煙窓、鉄道関係などの扉類の開閉に。
ガススプリング【KPFシリーズ】フリーピストンタイプ
KYB(カヤバ)(6件のレビュー)¥5,898税込¥6,4881個当日出荷から62日以内出荷取付自由形です。(全方向に取付可能です。) コイルバネに比べバネ定数が低いため、長い圧縮ストロークにわたってほぼ一定のバネ力が発生でき、扉類の開閉用として最適の特性を持っています。またバネ作用と共に減衰作用を持ち、扉類の開閉速度を確実にコントロールできます。 ガス室C内に窒素ガスが封入されており、フリーピストンを介し、常にオイル室ABを加圧しているため、ピストンロッドは常に伸び方向に反発力を持っています。したがって、反発力の大きさはガス室Cの内圧によって定められます。用途コピー機、自動販売機、商用車、排煙窓、鉄道関係などの扉類の開閉に。
ガススプリング
HANIL PRECISION¥3,198税込¥3,5181本3日以内出荷フリーピストンタイプで取付姿勢自由外径(Φmm)22取付穴径(Φmm)10ロッド径(Φmm)10RoHS指令(10物質対応)対応
ガススプリング【KSFシリーズ】フリーピストンタイプ
KYB(カヤバ)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷から62日以内出荷取付自由形です。(全方向に取付可能です。) コイルバネに比べバネ定数が低いため、長い圧縮ストロークにわたってほぼ一定のバネ力が発生でき、扉類の開閉用として最適の特性を持っています。またバネ作用と共に減衰作用を持ち、扉類の開閉速度を確実にコントロールできます。 ガス室C内に窒素ガスが封入されており、フリーピストンを介し、常にオイル室ABを加圧しているため、ピストンロッドは常に伸び方向に反発力を持っています。したがって、反発力の大きさはガス室Cの内圧によって定められます。用途コピー機、自動販売機、商用車、排煙窓、鉄道関係などの扉類の開閉に。
ガススプリング YBFタイプ
ユーエイキャスター¥2,998税込¥3,2981本当日出荷ガススプリングはコイルバネに比べバネ定数が低いため、長い圧縮ストロークにわたってほぼ一定のバネ力が発生でき、扉類の開閉用として最適です。 バネ作用と共に減衰作用を持ち扉類の開閉速度を確実にコントロールできます。 重いものを持ち上げたり、支えたりする際の補助として活用されています。用途キャビネットやストッカーなどの蓋・扉の開閉に、椅子・テーブルの昇降に、排煙窓開閉などに種類ガススプリング:フリーピストン取付方向全方向360°シリンダー径(Φmm)15径(Φmm)6(ロット)