絞り込み
軸径(Φmm)
  • 2.34(3)
  • 2.35(1)
  • 2.4(1)
  • 3(25)
  • 3.175(1)
  • 6(33)
形状
形状
タマゴ型(5)
形状
ツクシ型(1)
形状
テーパー型(1)
形状
トンガリ型(1)
形状
ポイント型(1)
形状
円筒型(7)
形状
円錐型(3)
形状
楕円型(2)
形状
球型(2)
形状
逆円錐型(2)
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 1.9(1)
  • 2(4)
  • 2.3(1)
  • 2.4(1)
  • 2.5(1)
  • 3(9)
  • 3.5(2)
  • 4(5)
  • 5(7)
  • 5.5(1)
  • 6(19)
  • 6.4(3)
  • 7.8(1)
  • 7.9(2)
  • 10(5)
  • 12(7)
  • 15(2)
適合材
  • その他(4)
  • アルミ(13)
  • ガラス(5)
  • コンクリート(1)
  • ステンレス(19)
  • セラミックス(2)
  • チタン・ニッケル(3)
  • 木工(3)
  • 樹脂(7)
  • 石材(4)
  • (18)
  • 銅・真鍮(10)
全長(mm)
  • 30~40未満(7)
  • 40~50未満(18)
  • 50~60未満(18)
  • 60~70未満(5)
  • 140~160未満(1)
カット名称
  • rvカット(1)
  • アルミカット(1)
  • クロスカット(1)
  • シングルカット(2)
  • スパイラルカット(7)
  • ダイヤカット(2)
  • ダブルカット(5)
  • マスターカット(2)
rvカット・アルミカット・クロスカット・シングルカット・スパイラルカット・ダイヤカット・ダブルカット・マスターカット
材質
  • CBN焼結体(1)
  • その他(1)
  • バナジウムハイス(1)
  • ロー付(3)
  • 炭素工具鋼(1)
  • 超硬合金(37)
  • (1)
CBN焼結体・その他・バナジウムハイス・ロー付・炭素工具鋼・超硬合金・鋼
刃長(mm)
  • 10
  • 4(36)
  • 5(56)
  • 6(70)
  • 7(45)
  • 8(59)
  • 9.5(59)
  • 11(93)
  • 12(46)
  • 12.7(117)
  • 13(98)
  • 14(89)
  • 15(40)
  • 16(171)
  • 18(63)
  • 19(139)
  • 20(84)
  • 22(51)
  • 25(204)
  • 30(37)
ブランド
  • H&H(8)
  • ミニター(8)
  • HARDY(6)
  • ビアックス(5)
  • RYOCO(菱高精機)(4)
  • MRA(ムラキリアルアドバンス)(4)
  • LUKAS(4)
  • TRUSCO(3)
  • セリン(3)
  • PFERD 馬印(2)
  • エスコ(1)
  • オナーロイ(1)
  • NSK(ナカニシ)(1)
  • リューター(日本精密機械工作)(1)
  • ニューレジストン(1)
  • BAHCO(バーコ)(1)
  • PROMOTE(プロモート)(1)
  • ミスターマイスター(1)
  • 東京オートマック(1)
H&H・ミニター・HARDY・ビアックス・RYOCO(菱高精機)・MRA(ムラキリアルアドバンス)・LUKAS・TRUSCO・セリン・PFERD 馬印・エスコ・オナーロイ・NSK(ナカニシ)・リューター(日本精密機械工作)・ニューレジストン・BAHCO(バーコ)・PROMOTE(プロモート)・ミスターマイスター・東京オートマック・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ロータリーバーとは、スティックの先端にヤスリ状に加工されているパーツ。バリ取り用の小型エアグラインダーなどに取り付けて使用することができます。超硬合金などの金属でできた超硬タイプはステンレスなどの切削が難しい素材の加工ができるのが特徴。クロスカットなど一般的なタイプの他に切削量が多く作業効率が良いスパイラルカット、目詰まりがしにくいアルミカットなどさまざまな形状があるので作業内容に応じて選ぶと良いでしょう。また木材研磨用の回転ヤスリもあり、バラエティー豊かなアイテムを取り扱っています。
59件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軸径(Φmm)から絞り込む
2.34(3)
2.35(1)
2.4(1)
3(25)
3.175(1)
6(33)
  • 超硬バー ニューレジストン

    超硬バー

    ニューレジストン(10件のレビュー)
    1,998税込2,198特価
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    切削からバリ取りまで、各種金属加工に幅広くご使用頂けます。用途に合わせて、刃形・カット形状などを多彩なラインナップよりお選び頂けます。
    用途一般鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、チタン、ニッケル、銅/銅合金に最適です。
  • 超硬バー Cシリーズ TRUSCO

    超硬バー Cシリーズ

    TRUSCO(7件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    切れ味が良くスムーズな加工ができます。スチールシャンクです。ダブルカットの刃形状のため細かく切れた切粉となります。加工物に食いつかず、スムーズな加工ができます。
    用途金型の修正、バリ取り、面取り。
  • 超硬ロータリーバー PROMOTE(プロモート)

    超硬ロータリーバー

    PROMOTE(プロモート)
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    超硬合金(タングステンカーバイド系)。適合材質:炭素鋼・合金鋼・ステンレス・鋳鉄など。
    用途バリ取り、面取りから溶接のビードの削落しに。材質YG7
  • マイクロ超硬ルーター ティーシーティー・ジャパン

    マイクロ超硬ルーター

    ティーシーティー・ジャパン(1件のレビュー)
    869税込956
    1本
    当日出荷
    耐摩耗性に優れた超硬ルーターです。ダイヤモンドカット構造により、切削抵抗を低減し耐摩耗性に優れています。非鉄金属、プラスチック、樹脂、炭素繊維、木、紙、 コンクリート、ガラス等の多種多様な被削材の加工に適しています。
    シャンク径(mm)3.175全長(mm)38.1材質超硬適合材非鉄金属、プラスチック、樹脂、炭素繊維、木、紙、 コンクリート、ガラス等RoHS指令(10物質対応)対応
  • 超硬カッタークロスカット ミニター

    超硬カッタークロスカット

    ミニター
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    軸径(Φmm)3カット名称クロスカット材質超硬対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
  • 超硬バー(Bシリーズ) MRA(ムラキリアルアドバンス)

    超硬バー(Bシリーズ)

    MRA(ムラキリアルアドバンス)(2件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1本
    当日出荷
    形状タイプ6シャンク長(mm)30推奨回転数(min-1[r.p.m])26000
  • 超硬バー BAHCO(バーコ)

    超硬バー

    BAHCO(バーコ)(2件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1本
    当日出荷から90日以内出荷
    硬度HRC67までの材料の切削が可能です。 ヘッド部硬度はおよそ1500HVです。
    用途ルーターを使用した材料の切削加工。材質タングステンカーバイト
  • 超硬バー エスコ

    超硬バー

    エスコ
    2,090税込2,299
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    材質超硬
  • ダイヤモンドロータリーバー(円筒型) H&H

    ダイヤモンドロータリーバー(円筒型)

    H&H
    459税込505
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    この製品はクロームメッキを施してあり、従来のニッケルメッキに比べてダイヤモンド粒の保持力と剛性を高め、高速回転に耐えるよう性能向上をはかりました! 精密研削からバリ取り、彫刻加工まで幅広い加工に適しています。 電子部品・機械部品・治具・自動車部品・金型等の精密グラインダ研削から内面研削やジグ研削に幅広く使用できます。
    形状円筒型粒度#200最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000適合材一般金属・非鉄金属・ステンレス鋼・超硬刃・ガラス・石材・陶磁器など
  • ダイヤモンドロータリーバー(円錐砲弾型) H&H

    ダイヤモンドロータリーバー(円錐砲弾型)

    H&H
    439税込483
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    この製品はクロームメッキを施してあり、従来のニッケルメッキに比べてダイヤモンド粒の保持力と剛性を高め、高速回転に耐えるよう性能向上をはかりました! 精密研削からバリ取り、彫刻加工まで幅広い加工に適しています。 電子部品・機械部品・治具・自動車部品・金型等の精密グラインダ研削から内面研削やジグ研削に幅広く使用できます。
    粒度#200適合材一般金属・非鉄金属・ステンレス鋼・超硬刃・ガラス・石材・陶磁器など軸径(Φmm)3形状円錐砲弾型最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000
  • ダイヤモンドロータリーバー(丸型) H&H

    ダイヤモンドロータリーバー(丸型)

    H&H(1件のレビュー)
    839税込923
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    この製品はクロームメッキを施してあり、従来のニッケルメッキに比べてダイヤモンド粒の保持力と剛性を高め、高速回転に耐えるよう性能向上をはかりました! 精密研削からバリ取り、彫刻加工まで幅広い加工に適しています。 電子部品・機械部品・治具・自動車部品・金型等の精密グラインダ研削から内面研削やジグ研削に幅広く使用できます。
    粒度#200適合材一般金属・非鉄金属・ステンレス鋼・超硬刃・ガラス・石材・陶磁器など軸径(Φmm)3形状丸型最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000
  • 超硬バー Cシリーズ TRUSCO

    超硬バー Cシリーズ

    TRUSCO
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
  • ハイス回転ヤスリ(ヤスリ目) H&H

    ハイス回転ヤスリ(ヤスリ目)

    H&H(2件のレビュー)
    999税込1,099
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    細かい削りできれいな仕上がり
    用途木工・軽金属の仕上げに。軸径(Φmm)6材質高級炭素工具鋼仕様ヤスリ目最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000適合材木工・軽金属
  • 天然電着ダイヤモンドバー (軸径3mm) NSK(ナカニシ)

    天然電着ダイヤモンドバー (軸径3mm)

    NSK(ナカニシ)
    1,798税込1,978
    1本
    翌々日出荷
    精密研削からバリ取り、彫刻加工まで幅広い加工に適しています。切れ味に優れる厳選天然ダイヤモンドを強固に電着しており、大変研削力に優れています。切れ味が良いので低周速条件下や乾式切削でも研削焼けや、熱による歪みを最小限に抑えることができます。
    用途電子部品、機械部品、治具、自動車部品、金型等の精密グラインダ研削から内面研削やジグ研削に。超硬合金、セラミックス、石材、ガラス、シリコン、FRP、フェライト等硬くて脆い材料の加工。軸径(Φmm)3
  • 超硬ロータリーバー(スパイラルカット) ビアックス

    超硬ロータリーバー(スパイラルカット)

    ビアックス
    1,098税込1,208
    1本
    当日出荷
    Aタイプ円筒型で各種金属のバリ取り・面取り・金型修正・長穴加工・溶接ビード除去などの研削加工修正に。
    用途用途材質超微粒子超硬合金形状円筒型被削材合金鋼/鋳鉄/溶接物/チタン合金/ステンレス鋼/ニッケルクロム/炭素鋼シャンク径(Φmm)3使用工具電動工具及びエアグラインダーカット名称スパイラルカット
  • チタンコーティングハイス回転ヤスリ(カッター目) H&H

    チタンコーティングハイス回転ヤスリ(カッター目)

    H&H
    3,098税込3,408
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    耐摩耗性・耐久性に優れる。 鉄工・木工その他難削材に威力を発揮し、特に高速回転でのアルミの研削には抜群の性能を発揮します。
    ヤスリ部形状カッター目
  • 回転ヤスリ(カッター目) H&H

    回転ヤスリ(カッター目)

    H&H
    549税込604
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    粗い削りできれいな仕上がり。
    ヤスリ部形状カッター目
  • CBNインターナルバー(円筒先丸) TRUSCO

    CBNインターナルバー(円筒先丸)

    TRUSCO
    1,598税込1,758
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    頭頂部がR形状のため、穴あけや小さい穴のバリ取りなどの使用に向いています。 ヌープ硬度約4700(ダイヤに次ぐ硬い物質)でCBNもダイヤモンドと同様に殆どの被削材に使用可能ですが、特に研削加工時に発熱が多く、炭素を含む金属類の被削材に最も適しています。
    用途R面研磨・面取り・バリ取り粒度140/170
  • 超硬バー M.A.FORD

    超硬バー

    M.A.FORD
    2,198税込2,418
    1本
    4日以内出荷
    材質超硬
  • ミニモ 超硬カッター クロスカット Φ6 ミニター

    ミニモ 超硬カッター クロスカット Φ6

    ミニター
    5,698税込6,268
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
  • 超硬バー (ステンレス用) LUKAS

    超硬バー (ステンレス用)

    LUKAS
    10,980税込12,078
    1本
    翌々日出荷
    ステンレスもスチール同様に加工が可能。ファセットカット。完璧な寸法精度:ドライブユニットに完璧にフィットします。粗い歯により切りくず量が多く、素早い作業が可能です。丈夫な刃先と歯により欠けを防止し、作業時間の短縮に。高品質スチールシャフトにより危険なシャフト破損がありません。
    用途ステンレス、鋳鋼等の加工に材質タングステンカーバイド軸径(Φmm)6適合材ステンレス・鉄・鋳鋼
  • 超硬バー (アルミ用) LUKAS

    超硬バー (アルミ用)

    LUKAS
    11,980税込13,178
    1本
    翌々日出荷
    かみそりのような鋭い刃先でアルミニウムを切断。ナイフエッジカットにより、短時間で非常に多くの切りくず量を実現。完璧な寸法安定性:電動工具に完璧にフィットします。荒い切れ込みにより切りくず量が多く、素早い作業が可能。最大の切りくず断面積により、作業時にほとんど力を必要としません。完璧な表面結果を実現するファセット歯加工。高品質のスチールシャンクにより、危険なシャンク破損がありません。切削角の改善によりびびりのないスムーズな動作の低振動工具です。
    用途アルミニウム、真鍮、銅、プラスチック、木材の加工に材質タングステンカーバイド軸径(Φmm)6適合材アルミニウム・真鍮・銅・プラスチック・木材
  • 超硬ロータリーバー タイプE ウォーターミルズ

    超硬ロータリーバー タイプE

    ウォーターミルズ
    2,998税込3,298
    1本
    4日以内出荷
    形状卵形状材質超硬
  • ダイヤモンドロータリーバー(円筒先丸型) H&H

    ダイヤモンドロータリーバー(円筒先丸型)

    H&H
    459税込505
    1個
    翌日出荷から翌々日出荷
    この製品はクロームメッキを施してあり、従来のニッケルメッキに比べてダイヤモンド粒の保持力と剛性を高め、高速回転に耐えるよう性能向上をはかりました! 精密研削からバリ取り、彫刻加工まで幅広い加工に適しています。 電子部品・機械部品・治具・自動車部品・金型等の精密グラインダ研削から内面研削やジグ研削に幅広く使用できます。
    形状円筒先丸型粒度#200最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000適合材一般金属・非鉄金属・ステンレス鋼・超硬刃・ガラス・石材・陶磁器など
  • ハイス回転ヤスリ(カッター目) H&H

    ハイス回転ヤスリ(カッター目)

    H&H
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    金属や木工・樹脂・軽金属等の研削用です。(熱処理済みの素材には不向きです。)
    ヤスリ部形状カッター目
  • ミニモ 超硬カッター スラルカット ミニター

    ミニモ 超硬カッター スラルカット

    ミニター(1件のレビュー)
    5,498税込6,048
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
  • 超硬バー(Cシリーズ) MRA(ムラキリアルアドバンス)

    超硬バー(Cシリーズ)

    MRA(ムラキリアルアドバンス)
    3,500税込3,850
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    形状タイプ6
  • 超硬ロータリーバースパイラルカット ビアックス

    超硬ロータリーバースパイラルカット

    ビアックス
    689税込758
    1本
    翌々日出荷
    Cタイプ円筒先丸型で各種金属のバリ取り・面取り・金型修正・長穴加工・溶接ビード除去などの研削加工修正に。
    用途合金鋼/鋳鉄/溶接物/チタン合金/ステンレス鋼/ニッケルクロム/炭素鋼材質超微粒子超硬合金全長40刃径2刃長10使用工具電動工具及びエアグラインダーシャンク径3
  • 超硬ロータリーバービアックスカット ビアックス

    超硬ロータリーバービアックスカット

    ビアックス
    1,298税込1,428
    1本
    翌々日出荷
    Eタイプ楕円型で軟質材用に新開発された特殊切刃で切り屑を分散し前方へ排出します。
    用途アルミ/軽合金/プラスチック等の軟質材材質超微粒子超硬合金使用工具電動工具及びエアグラインダー
  • 超硬ロータリーバースパイラルカット ビアックス

    超硬ロータリーバースパイラルカット

    ビアックス
    1,198税込1,318
    1本
    翌々日出荷
    Eタイプ楕円型で軟質材用に新開発された特殊切刃で切り屑を分散し前方へ排出します。
    用途アルミ/軽合金/プラスチック等の軟質材材質超微粒子超硬合金シャンク径(Φmm)3使用工具電動工具及びエアグラインダー
  • 超硬バー (スチール用) LUKAS

    超硬バー (スチール用)

    LUKAS
    6,298税込6,928
    1本
    翌々日出荷
    クロスカットで鋼材や鋳物素材を完璧に加工します。効率的な作業:高い除去率と優れた面粗度、結果を同時に達成します。完璧な寸法安定性:電動工具に完璧にフィットします。クロスカットにより硬い材料も簡単に切断できます。作業時に必要な力が少ない:クロスカットにより接触力が増加します。高品質のスチールシャンクにより、危険なシャンク破損がありません。
    用途鉄、鋳鋼、ステンレス、鋳鉄等の加工に材質タングステンカーバイド軸径(Φmm)6適合材鉄・鋳鋼・ステンレス・鋳鉄・チタニウム
  • 超硬バー (スチール用) LUKAS

    超硬バー (スチール用)

    LUKAS
    6,598税込7,258
    1本
    翌々日出荷
    クロスカットで鋼材や鋳物素材を完璧に加工します。効率的な作業: 高い除去率と優れた面粗度、結果を同時に達成します。完璧な寸法安定性:電動工具に完璧にフィットします。クロスカットにより硬い材料も簡単に切断できます。作業時に必要な力が少ない:クロスカットにより接触力が増加します。高品質のスチールシャンクにより、危険なシャンク破損がありません。
    用途鉄、鋳鋼、ステンレス、鋳鉄等の加工に材質タングステンカーバイド軸径(Φmm)6適合材鉄・鋳鋼・ステンレス・鋳鉄・チタニウム
  • 超硬ロータリーバーJ型 60°コーン RYOCO(菱高精機)

    超硬ロータリーバーJ型 60°コーン

    RYOCO(菱高精機)
    7,298税込8,028
    1本
    3日以内出荷
    ダイヤカット刃
    用途汎用材質超硬シャンク径(Φmm)6適合材汎用カット名称ダイヤカット刃
  • 超硬ロータリーバーE型 オーバル RYOCO(菱高精機)

    超硬ロータリーバーE型 オーバル

    RYOCO(菱高精機)
    2,998税込3,298
    1本
    3日以内出荷
    ダイヤカット刃
    用途汎用材質超硬シャンク径(Φmm)6適合材汎用カット名称ダイヤカット刃
  • 超硬ロータリーバーE型 オーバル RYOCO(菱高精機)

    超硬ロータリーバーE型 オーバル

    RYOCO(菱高精機)
    2,898税込3,188
    1本
    3日以内出荷
    スパイラル刃
    用途汎用材質超硬シャンク径(Φmm)6適合材汎用カット名称スパイラル刃
  • 超硬ロータリーバーJ型 60°コーン RYOCO(菱高精機)

    超硬ロータリーバーJ型 60°コーン

    RYOCO(菱高精機)
    6,898税込7,588
    1本
    3日以内出荷
    スパイラル刃
    用途汎用材質超硬シャンク径(Φmm)6適合材汎用カット名称スパイラル刃
  • 超硬ロータリーバー(アルカット) ビアックス

    超硬ロータリーバー(アルカット)

    ビアックス
    1,898税込2,088
    1本
    翌々日出荷
    軟質材用に新開発された特殊切刃で切り屑を分散し前方へ排出します。
    用途アルミ/軽合金/プラスチック等の軟質材材質超微粒子超硬合金使用工具電動工具及びエアグラインダーカット名称アルカット
  • HARDY 超硬ロータリーバー ブルーコーティングN型 逆円錐 ダブルカット HARDY

    HARDY 超硬ロータリーバー ブルーコーティングN型 逆円錐 ダブルカット

    HARDY
    15,980税込17,578
    1個
    7日以内出荷
    形状逆円錐カット名称ダブルカット
  • HARDY 超硬ロータリーバー ブルーコーティングN型 逆円錐 シングルカット HARDY

    HARDY 超硬ロータリーバー ブルーコーティングN型 逆円錐 シングルカット

    HARDY
    15,980税込17,578
    1個
    7日以内出荷から31日以内出荷
    材質超硬形状逆円錐カット名称シングルカット
  • HARDY 超硬ロータリーバー ブルーコーティングL型 円錐先丸形 ダブルカット HARDY

    HARDY 超硬ロータリーバー ブルーコーティングL型 円錐先丸形 ダブルカット

    HARDY
    7,998税込8,798
    1個
    7日以内出荷から31日以内出荷
    材質超硬形状円錐先丸カット名称ダブルカット
ロータリーバー