絞り込み
軸径(Φmm)
  • 2.34(5)
  • 2.35(1)
  • 2.4(1)
  • 3(57)
  • 4(1)
  • 6(32)
  • 8(2)
形状
形状
タマゴ型(1)
形状
ツクシ型(6)
形状
テーパー型(13)
形状
トンガリ型(10)
形状
ポイント型(2)
形状
先丸円筒型(8)
形状
円筒型(23)
形状
円錐型(8)
形状
台形型(2)
形状
楕円型(1)
形状
砲弾型(12)
形状
逆円錐型(9)
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 2.3(2)
  • 2.4(1)
  • 3(28)
  • 4(8)
  • 4.8(9)
  • 5(6)
  • 6(23)
  • 6.3(1)
  • 6.4(21)
  • 7.7(1)
  • 7.8(4)
  • 8(8)
  • 10(2)
  • 12(9)
  • 12.7(4)
  • 16(4)
適合材
  • その他(4)
  • アルミ(10)
  • ステンレス(28)
  • セラミックス(1)
  • チタン・ニッケル(5)
  • 木工(1)
  • 樹脂(2)
  • (28)
  • 銅・真鍮(10)
全長(mm)
  • 30~40未満(18)
  • 40~50未満(39)
  • 50~60未満(35)
  • 60~70未満(10)
  • 70~80未満(3)
カット名称
  • その他(1)
  • クロスカット(2)
  • シングルカット(6)
  • スパイラルカット(14)
  • ダイヤカット(2)
  • ダブルカット(8)
  • マスターカット(11)
その他・クロスカット・シングルカット・スパイラルカット・ダイヤカット・ダブルカット・マスターカット
材質
  • セラミックス(1)
  • ロー付(6)
  • 超硬合金(67)
  • (4)
セラミックス・ロー付・超硬合金・鋼
刃長(mm)
  • 13
  • 4(36)
  • 5(56)
  • 6(70)
  • 7(45)
  • 8(59)
  • 9.5(59)
  • 10(59)
  • 11(93)
  • 12(46)
  • 12.7(117)
  • 14(89)
  • 15(40)
  • 16(171)
  • 18(63)
  • 19(139)
  • 20(84)
  • 22(51)
  • 25(204)
  • 30(37)
ブランド
  • MRA(ムラキリアルアドバンス)(18)
  • ミニター(14)
  • HARDY(13)
  • ビアックス(13)
  • オナーロイ(4)
  • RYOCO(菱高精機)(4)
  • エスコ(3)
  • TRUSCO(3)
  • ウォーターミルズ(3)
  • LUKAS(3)
  • ミニモ(3)
  • NSK(ナカニシ)(2)
  • リューター(日本精密機械工作)(2)
  • BAHCO(バーコ)(2)
  • セリン(2)
  • TAG(2)
  • ニューレジストン(1)
  • PROMOTE(プロモート)(1)
  • ヤナセ(柳瀬)(1)
MRA(ムラキリアルアドバンス)・ミニター・HARDY・ビアックス・オナーロイ・RYOCO(菱高精機)・エスコ・TRUSCO・ウォーターミルズ・LUKAS・ミニモ・NSK(ナカニシ)・リューター(日本精密機械工作)・BAHCO(バーコ)・セリン・TAG・ニューレジストン・PROMOTE(プロモート)・ヤナセ(柳瀬)・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ロータリーバーとは、スティックの先端にヤスリ状に加工されているパーツ。バリ取り用の小型エアグラインダーなどに取り付けて使用することができます。超硬合金などの金属でできた超硬タイプはステンレスなどの切削が難しい素材の加工ができるのが特徴。クロスカットなど一般的なタイプの他に切削量が多く作業効率が良いスパイラルカット、目詰まりがしにくいアルミカットなどさまざまな形状があるので作業内容に応じて選ぶと良いでしょう。また木材研磨用の回転ヤスリもあり、バラエティー豊かなアイテムを取り扱っています。
97件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軸径(Φmm)から絞り込む
2.34(5)
2.35(1)
2.4(1)
3(57)
4(1)
6(32)
8(2)
超硬バー ニューレジストン超硬バーニューレジストン(10件のレビュー)
1,498税込1,648特価
1本
当日出荷から9日以内出荷
切削からバリ取りまで、各種金属加工に幅広くご使用頂けます。用途に合わせて、刃形・カット形状などを多彩なラインナップよりお選び頂けます。
用途一般鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、チタン、ニッケル、銅/銅合金に最適です。
超硬バー(Bシリーズ) MRA(ムラキリアルアドバンス)超硬バー(Bシリーズ)MRA(ムラキリアルアドバンス)(8件のレビュー)
2,698税込2,968
1本
当日出荷
シャンク径(Φmm)3.0全長(mm)43刃長(mm)13.0刃径(Φmm)6.4材質先端:超硬合金、シャンク:スチール(ロー付け)シャンク長(mm)30推奨回転数(min-1[r.p.m])26000
超硬バー(Bシリーズ) MRA(ムラキリアルアドバンス)超硬バー(Bシリーズ)MRA(ムラキリアルアドバンス)(16件のレビュー)
2,698税込2,968
1本
当日出荷
シャンク長(mm)30推奨回転数(min-1[r.p.m])26000
超硬ロータリーバー PROMOTE(プロモート)超硬ロータリーバーPROMOTE(プロモート)
579税込637
1本
当日出荷から翌々日出荷
超硬合金(タングステンカーバイド系)。適合材質:炭素鋼・合金鋼・ステンレス・鋳鉄など。
用途バリ取り、面取りから溶接のビードの削落しに。材質YG7
超硬バー(Bシリーズ) MRA(ムラキリアルアドバンス)超硬バー(Bシリーズ)MRA(ムラキリアルアドバンス)(7件のレビュー)
2,798税込3,078
1本
当日出荷
形状タイプ1シャンク長(mm)30推奨回転数(min-1[r.p.m])26000
超硬バー(Bシリーズ) MRA(ムラキリアルアドバンス)超硬バー(Bシリーズ)MRA(ムラキリアルアドバンス)(3件のレビュー)
2,698税込2,968
1本
当日出荷
シャンク径(Φmm)3.0刃径(Φmm)6.4シャンク長(mm)30角度(°)22推奨回転数(min-1[r.p.m])26000
超硬バー(Cシリーズ) MRA(ムラキリアルアドバンス)超硬バー(Cシリーズ)MRA(ムラキリアルアドバンス)(5件のレビュー)
2,598税込2,858特価
1本
当日出荷から4日以内出荷
シャンク径(Φmm)6.0形状タイプ1シャンク長(mm)45
超硬カッタースパイラルカット ミニター超硬カッタースパイラルカットミニター(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷から9日以内出荷
対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅カット名称スパイラルカット
超硬バー(Aシリーズ) MRA(ムラキリアルアドバンス)超硬バー(Aシリーズ)MRA(ムラキリアルアドバンス)(2件のレビュー)
1,498税込1,648
1本
当日出荷
シャンク径(Φmm)3.0全長(mm)38刃長(mm)13.0刃径(Φmm)3.0材質オール超硬合金推奨回転数(min-1[r.p.m])40000
超硬バーACシリーズ MRA(ムラキリアルアドバンス)超硬バーACシリーズMRA(ムラキリアルアドバンス)(2件のレビュー)
3,798税込4,178
1本
当日出荷から8日以内出荷
アルミニウム切削用の超硬バーです。
超硬ロータリーバー タイプG ウォーターミルズ超硬ロータリーバー タイプGウォーターミルズ
1,598税込1,758
1本
当日出荷
形状先鋭(シャープエッジ)ツリー形状材質超硬
超硬カッタークロスカット ミニター超硬カッタークロスカットミニター
2,998税込3,298
1個
当日出荷から翌々日出荷
軸径(Φmm)3カット名称クロスカット材質超硬対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
超硬カッター NSK(ナカニシ)超硬カッターNSK(ナカニシ)
2,098税込2,308
1本
当日出荷から9日以内出荷
超硬バー BAHCO(バーコ)超硬バーBAHCO(バーコ)(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷から90日以内出荷
硬度HRC67までの材料の切削が可能です。 ヘッド部硬度はおよそ1500HVです。
用途ルーターを使用した材料の切削加工。材質タングステンカーバイト
超硬バー Bシリーズ TRUSCO超硬バー BシリーズTRUSCO(2件のレビュー)
2,098税込2,308
1本
当日出荷
タイプロー付最高使用回転数(min-1[r.p.m])26000軸長(mm)38カット名称ダブルカット
超硬バー エスコ超硬バーエスコ
1,900税込2,090
1個
翌日出荷から4日以内出荷
材質超硬
超硬バー(Cシリーズ) MRA(ムラキリアルアドバンス)超硬バー(Cシリーズ)MRA(ムラキリアルアドバンス)(2件のレビュー)
3,500税込3,850
1本
当日出荷から8日以内出荷
形状タイプ5
超硬ロータリーバー タイプN ウォーターミルズ超硬ロータリーバー タイプNウォーターミルズ
3,898税込4,288
1本
当日出荷から4日以内出荷
形状逆テーパー形状
超硬バー(Bシリーズ) MRA(ムラキリアルアドバンス)超硬バー(Bシリーズ)MRA(ムラキリアルアドバンス)
2,698税込2,968
1本
当日出荷
シャンク径(Φmm)3.0全長(mm)43刃長(mm)13.0刃径(Φmm)6.4材質先端:超硬合金、シャンク:スチール(ロー付け)シャンク長(mm)30推奨回転数(min-1[r.p.m])26000
超硬ロータリーバースパイラルカット ビアックス超硬ロータリーバースパイラルカットビアックス
689税込758
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
Bタイプ円筒先端切刃型で各種金属のバリ取り・面取り・金型修正・長穴加工・溶接ビード除去などの研削加工修正に。
用途合金鋼/鋳鉄/溶接物/チタン合金/ステンレス鋼/ニッケルクロム/炭素鋼材質超微粒子超硬合金使用工具電動工具及びエアグラインダー
超硬ロータリーバー(ビアックスカット) ビアックス超硬ロータリーバー(ビアックスカット)ビアックス
1,598税込1,758
1本
当日出荷から翌々日出荷
各種金属のバリ取り・面取り・金型修正・長穴加工・溶接ビード除去などの研削加工修正に。
用途合金鋼/鋳鉄/溶接物/チタン合金/ステンレス鋼/ニッケルクロム/炭素鋼材質超微粒子超硬合金使用工具電動工具及びエアグラインダーカット名称ビアックスカット
超硬カッター 軸径3mm 円錐鋭角 スパイラルカット ミニター超硬カッター 軸径3mm 円錐鋭角 スパイラルカットミニター
5,198税込5,718
1本
6日以内出荷
切削性、耐摩耗性、耐久性に優れています。重切削から精密切削まで目的に合わせ豊富なサイズやカット形状があります。
トラスコ品番852-7333軸径(Φmm)3形状スパイラルカット幅(mm)13全長(mm)40最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000刃長(mm)13刃径(Φmm)4.8外径(Φmm)4.8
超硬カッタースラルカット ミニター超硬カッタースラルカットミニター
3,998税込4,398
1個
当日出荷から翌々日出荷
軸径(Φmm)3刃径(mm)6刃長(mm)13材質超硬最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
超硬バー M.A.FORD超硬バーM.A.FORD
1,298税込1,428
1本
4日以内出荷
材質超硬
ミニモ 超硬カッター クロスカット Φ6 ミニターミニモ 超硬カッター クロスカット Φ6ミニター
6,198税込6,818
1本
当日出荷から6日以内出荷
超硬バー Bシリーズ TRUSCO超硬バー BシリーズTRUSCO
2,098税込2,308
1本
当日出荷
切れ味が良くスムーズな加工ができます。スチールシャンクです。シングルカットの刃形状により切れ味がよくスムーズな仕上がりになります。
用途金型の修正、バリ取り、面取り。軸径×軸長(mm)3×38刃径(Φmm)6.4タイプロー付材質超硬最高使用回転数(min-1[r.p.m])26000
超硬バー(コーティング Aシリーズ) MRA(ムラキリアルアドバンス)超硬バー(コーティング Aシリーズ)MRA(ムラキリアルアドバンス)
2,498税込2,748
1本
当日出荷
シャンク径(Φmm)3.0全長(mm)38.0刃長(mm)13.0刃径(Φmm)3.0材質オール超硬合金カット名称マスターカット仕様クロスカットにより切れ刃が分割され、切れ刃ごとに、切屑が小さく分断されるので扱いやすい。超硬バー表面にTiN(窒化チタン)コーティングにより形成された膜層が摩擦係数を低くし、硬度を高めます。切粉ハケが改善され、溶着を防ぎ、バーの長寿命につながります。対応材質炭素・合金鋼、耐熱鋼、ステンレス鋼、鋳鉄推奨回転数(min-1[r.p.m])40000
超硬バー(Aシリーズ) MRA(ムラキリアルアドバンス)超硬バー(Aシリーズ)MRA(ムラキリアルアドバンス)(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1本
当日出荷
シャンク径(Φmm)3.0全長(mm)38刃径(Φmm)3.0材質オール超硬合金推奨回転数(min-1[r.p.m])40000
超硬ロータリーバースパイラルカット ビアックス超硬ロータリーバースパイラルカットビアックス
999税込1,099
1本
翌々日出荷
Aタイプ円筒型で各種金属のバリ取り・面取り・金型修正・長穴加工・溶接ビード除去などの研削加工修正に。
用途用途材質超微粒子超硬合金刃径6使用工具電動工具及びエアグラインダーシャンク径3
超硬カッター ヤナセ(柳瀬)超硬カッターヤナセ(柳瀬)
1,598税込1,758
1本
当日出荷から5日以内出荷
バリ取りなどの研削用に最適です。
材質超硬
超硬ロータリーバーN型 逆テーパ RYOCO(菱高精機)超硬ロータリーバーN型 逆テーパRYOCO(菱高精機)
7,798税込8,578
1本
当日出荷から3日以内出荷
ダイヤカット刃
用途汎用材質超硬シャンク径(Φmm)6適合材汎用カット名称ダイヤカット刃
超硬ロータリーバー(スパイラルカット) ビアックス超硬ロータリーバー(スパイラルカット)ビアックス
1,798税込1,978
1本
翌々日出荷
Cタイプ円筒先丸型で各種金属のバリ取り・面取り・金型修正・長穴加工・溶接ビード除去などの研削加工修正に。
用途用途材質超微粒子超硬合金形状円筒先丸型被削材合金鋼/鋳鉄/溶接物/チタン合金/ステンレス鋼/ニッケルクロム/炭素鋼使用工具電動工具及びエアグラインダー刃径D(Φmm)6カット名称スパイラルカット
超硬カッター 軸径3mm スパイラルカット ミニター超硬カッター 軸径3mm スパイラルカットミニター
4,198税込4,618
1本
当日出荷
切削性、耐摩耗性、耐久性に優れています。重切削から精密切削まで目的に合わせ豊富なサイズやカット形状があります。
用途工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅に。仕様スパイラルカットトラスコ品番852-7336軸径(Φmm)3幅(mm)13全長(mm)45.0最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000刃長(mm)13.0刃径(Φmm)6.4
超硬カッター 軸径3mm 円錐先丸 クロスカット ミニター超硬カッター 軸径3mm 円錐先丸 クロスカットミニター
6,198税込6,818
1本
当日出荷
切削性、耐摩耗性、耐久性に優れています。重切削から精密切削まで目的に合わせ豊富なサイズやカット形状があります。
用途工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅に。仕様クロスカットトラスコ品番852-7323軸径(Φmm)3幅(mm)13全長(mm)48.0最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000刃長(mm)13.0先端角(°)20刃径(Φmm)6
HARDY 超硬ロータリーバー ブルーコーティングB型 円筒(エンド刃付き) シングルカット HARDYHARDY 超硬ロータリーバー ブルーコーティングB型 円筒(エンド刃付き) シングルカットHARDY
12,980税込14,278
1個
7日以内出荷
材質超硬形状円筒カット名称シングルカット
HARDY 超硬ロータリーバー ブルーコーティングA型 円筒 ダブルカット HARDYHARDY 超硬ロータリーバー ブルーコーティングA型 円筒 ダブルカットHARDY
12,980税込14,278
1個
7日以内出荷
材質超硬形状円筒カット名称ダブルカット
超硬ロータリーバー タイプE ウォーターミルズ超硬ロータリーバー タイプEウォーターミルズ
2,998税込3,298
1本
4日以内出荷
形状卵形状材質超硬
ジルコバー (セット品) リューター(日本精密機械工作)ジルコバー (セット品)リューター(日本精密機械工作)
10,980税込12,078
1セット(4本)
当日出荷
ジルコニアを材質にした研削工具です。樹脂などの研削に向き、軽量のため芯ブレが少なく、切削時の発熱が少ないので、発熱による材料・刃部に与える影響が少ない特徴があります。
軸径(Φmm)2.34形状Z1001:テーパー型、Z1011:ツクシ型、Z1021:円筒型、Z1031:ポイント型刃先径(Φmm)Z1001:6、Z1011:6、Z1021:6、Z1031:2.3材質ジルコニア刃長(mm)Z1001:14、Z1011:14.5、Z1021:13、Z1031:13全長(mm)Z1001:52、Z1011:52、Z1021:38、Z1031:37最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000
超硬バー Bスパイラルシリーズ MRA(ムラキリアルアドバンス)超硬バー BスパイラルシリーズMRA(ムラキリアルアドバンス)
2,998税込3,298
1本
当日出荷
シャンク径3mm、軸長30mmスチールシャンクです。
軸径(Φmm)3形状テーパー(スパイラルカット)刃径(mm)6.4タイプロー付刃長(mm)13.0トラスコ品番835-8326材質超硬最高使用回転数(min-1[r.p.m])26000軸長(mm)32.0角度(°)222018年トラスコ掲載ページ5 1138
超硬バー Bシリーズ MRA(ムラキリアルアドバンス)超硬バー BシリーズMRA(ムラキリアルアドバンス)
2,798税込3,078
1本
当日出荷
シャンク径3mm、軸長30mmスチールシャンクです。
軸径(Φmm)3形状テーパー(クロスカット)刃径(mm)6.4タイプロー付刃長(mm)13.0トラスコ品番835-8325材質超硬最高使用回転数(min-1[r.p.m])26000軸長(mm)32.0角度(°)222018年トラスコ掲載ページ5 1138
ロータリーバー