絞り込み
軸径(Φmm)
- 2.34(5)
- 2.35(1)
- 3(24)
- 3.175(1)
- 6(23)
形状

テーパー型(2)

円筒型(4)

円錐型(6)

楕円型(1)

球型(14)

逆円錐型(3)
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 0.9(1)
- 1(1)
- 1.5(1)
- 1.6(1)
- 1.8(1)
- 2(1)
- 2.2(1)
- 2.3(1)
- 3(5)
- 4(2)
- 5(11)
- 6(27)
- 6.3(6)
- 9.5(1)
- 10(4)
- 16(1)
適合材
- その他(6)
- アルミ(12)
- ガラス(2)
- コンクリート(1)
- ステンレス(12)
- チタン・ニッケル(2)
- 木工(3)
- 樹脂(4)
- 石材(1)
- 貴金属(1)
- 鉄(12)
- 銅・真鍮(12)
全長(mm)
- 30~40未満(11)
- 40~50未満(12)
- 50~60未満(24)
- 70~80未満(1)
- 140~160未満(3)
材質
- ハイス(2)
- ロー付(1)
- 超硬合金(36)
ハイス・ロー付・超硬合金
カット名称
- アルミカット(2)
- シングルカット(2)
- スパイラルカット(4)
- ダイヤカット(3)
- ダブルカット(2)
アルミカット・シングルカット・スパイラルカット・ダイヤカット・ダブルカット
刃長(mm)
- 5
- 4(38)
- 6(71)
- 7(46)
- 8(61)
- 9.5(61)
- 10(60)
- 11(94)
- 12(47)
- 12.7(120)
- 13(100)
- 14(87)
- 15(41)
- 16(174)
- 18(63)
- 19(153)
- 20(87)
- 22(53)
- 25(215)
- 30(39)
- 刃長(mm)をもっと見る
ブランド
- ミニター(9)
- TAG(8)
- RYOCO(菱高精機)(7)
- スーパーツール(6)
- HARDY(4)
- LUKAS(3)
- H&H(2)
- NSK(ナカニシ)(2)
- PFERD 馬印(2)
- MRA(ムラキリアルアドバンス)(2)
- ウォーターミルズ(2)
- ビアックス(2)
- TRUSCO(1)
- リューター(日本精密機械工作)(1)
- ニューレジストン(1)
- BAHCO(バーコ)(1)
- ヤナセ(柳瀬)(1)
- 東京オートマック(1)
- M.A.FORD(1)
- ブランドをもっと見る
ミニター・TAG・RYOCO(菱高精機)・スーパーツール・HARDY・LUKAS・H&H・NSK(ナカニシ)・PFERD 馬印・MRA(ムラキリアルアドバンス)・ウォーターミルズ・ビアックス・TRUSCO・リューター(日本精密機械工作)・ニューレジストン・BAHCO(バーコ)・ヤナセ(柳瀬)・東京オートマック・M.A.FORD・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
ロータリーバーとは、スティックの先端にヤスリ状に加工されているパーツ。バリ取り用の小型エアグラインダーなどに取り付けて使用することができます。超硬合金などの金属でできた超硬タイプはステンレスなどの切削が難しい素材の加工ができるのが特徴。クロスカットなど一般的なタイプの他に切削量が多く作業効率が良いスパイラルカット、目詰まりがしにくいアルミカットなどさまざまな形状があるので作業内容に応じて選ぶと良いでしょう。また木材研磨用の回転ヤスリもあり、バラエティー豊かなアイテムを取り扱っています。
「軸径(Φmm)」から絞り込む
2.34(5)
2.35(1)
3(24)
3.175(1)
6(23)

超硬バー
ニューレジストン(10件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981本当日出荷から9日以内出荷切削からバリ取りまで、各種金属加工に幅広くご使用頂けます。用途に合わせて、刃形・カット形状などを多彩なラインナップよりお選び頂けます。用途一般鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、チタン、ニッケル、銅/銅合金に最適です。
マイクロ超硬ルーター
ティーシーティー・ジャパン(1件のレビュー)¥869税込¥9561本当日出荷耐摩耗性に優れた超硬ルーターです。ダイヤモンドカット構造により、切削抵抗を低減し耐摩耗性に優れています。非鉄金属、プラスチック、樹脂、炭素繊維、木、紙、 コンクリート、ガラス等の多種多様な被削材の加工に適しています。材質超硬全長(mm)38.1適合材非鉄金属、プラスチック、樹脂、炭素繊維、木、紙、 コンクリート、ガラス等シャンク径(mm)3.175RoHS指令(10物質対応)対応
超硬カッター
ミニター¥4,198税込¥4,6181本当日出荷から9日以内出荷切削性、耐摩耗性、耐久性に優れています。 重切削から精密切削まで目的に合わせ豊富なサイズやカット形状があります。軸径(Φmm)3.0適合材工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅
天然電着ダイヤモンドバー (軸径3mm)
NSK(ナカニシ)¥1,898税込¥2,0881本当日出荷から翌々日出荷精密研削からバリ取り、彫刻加工まで幅広い加工に適しています。切れ味に優れる厳選天然ダイヤモンドを強固に電着しており、大変研削力に優れています。切れ味が良いので低周速条件下や乾式切削でも研削焼けや、熱による歪みを最小限に抑えることができます。用途電子部品、機械部品、治具、自動車部品、金型等の精密グラインダ研削から内面研削やジグ研削に。超硬合金、セラミックス、石材、ガラス、シリコン、FRP、フェライト等硬くて脆い材料の加工。軸径(Φmm)3
ダイヤモンドロータリーバー(丸型)
H&H(1件のレビュー)¥469税込¥5161個当日出荷から翌日出荷この製品はクロームメッキを施してあり、従来のニッケルメッキに比べてダイヤモンド粒の保持力と剛性を高め、高速回転に耐えるよう性能向上をはかりました! 精密研削からバリ取り、彫刻加工まで幅広い加工に適しています。 電子部品・機械部品・治具・自動車部品・金型等の精密グラインダ研削から内面研削やジグ研削に幅広く使用できます。軸径(Φmm)3形状丸型粒度#200最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000適合材一般金属・非鉄金属・ステンレス鋼・超硬刃・ガラス・石材・陶磁器など
超硬カッター カウンターシンク
ミニター¥3,398税込¥3,7381本当日出荷から翌々日出荷切削性、耐摩耗性、耐久性に優れています。 重切削から精密切削まで目的に合わせ豊富なサイズやカット形状があります。軸径(Φmm)3.0全長(mm)39.0最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000刃径(Φmm)6.0適合材工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅
CBNインターナルバー(円筒先丸)
TRUSCO¥1,198税込¥1,3181本当日出荷頭頂部がR形状のため、穴あけや小さい穴のバリ取りなどの使用に向いています。 ヌープ硬度約4700(ダイヤに次ぐ硬い物質)でCBNもダイヤモンドと同様に殆どの被削材に使用可能ですが、特に研削加工時に発熱が多く、炭素を含む金属類の被削材に最も適しています。用途R面研磨・面取り・バリ取り粒度140/170
超硬カッター カウンターシンク ストレートカット
Minimo¥3,500税込¥3,8501本当日出荷スパイラルカットに比べ、より切削性に優れています。用途切削・面取り仕様オール超硬/ロー付:ストレートカットトラスコ品番353-7440材質超硬材軸径(Φmm)3形状円錐型120°(ストレートカット)全長(mm)39最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000軸長(mm)34刃長(mm)5角度(°)120刃径(mm)6
超硬バー (ステンレス用)
LUKAS¥5,598税込¥6,1581本翌々日出荷ステンレスもスチール同様に加工が可能。ファセットカット。完璧な寸法精度:ドライブユニットに完璧にフィットします。粗い歯により切りくず量が多く、素早い作業が可能です。丈夫な刃先と歯により欠けを防止し、作業時間の短縮に。高品質スチールシャフトにより危険なシャフト破損がありません。用途ステンレス、鋳鋼等の加工に材質タングステンカーバイド軸径(Φmm)6適合材ステンレス・鉄・鋳鋼
超硬カッター 軸径2.34mm スパイラルカット
ミニター¥1,598税込¥1,7581本当日出荷から4日以内出荷切削性、耐摩耗性、耐久性に優れています。重切削から精密切削まで目的に合わせ豊富なサイズやカット形状があります。用途工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅に。軸径(Φmm)2.34最高使用回転数(min-1[r.p.m])80000
チタンアルミナコーティング超硬カッター
リューター(日本精密機械工作)¥3,500税込¥3,8501袋翌々日出荷から8日以内出荷摩耗耐性に優れ、カッターの寿命が大幅にUPします。 (刃径Φ3.0以下はオール超硬です。 )
超硬バー (シャンク径6mm・シャンク長150mm) (球型)(Wカット)
スーパーツール¥3,998税込¥4,3981本当日出荷から4日以内出荷材質超硬軸径(Φmm)6形状球型(ダブルカット)タイプロー付軸長(mm)150.0
超硬バー
MRA(ムラキリアルアドバンス)¥13,980税込¥15,3781本4日以内出荷自動機向け刃先ジオメトリを採用しています。裏面のバリ取り、面取りの他に、交差穴のバリ取りにも最適です。ビビリの減少や安定したバリ取りを実現し、ツールを交換した場合のバリ取り品質の安定化、工具の長寿命化に貢献します。切れ味重視のノンコートです。用途マシン・ロボット用。仕様ロー付(オール超硬/ロー付)形状円筒型(スパイラルカット)角度(°)90
超硬ロータリーバービアックスカット
ビアックス¥1,198税込¥1,3181本翌々日出荷Aタイプ円筒型で各種金属のバリ取り・面取り・金型修正・長穴加工・溶接ビード除去などの研削加工修正に。用途合金鋼/鋳鉄/溶接物/チタン合金/ステンレス鋼/ニッケルクロム/炭素鋼材質超微粒子超硬合金全長35刃径5刃長5シャンク径(Φmm)3使用工具電動工具及びエアグラインダー
超硬ロータリーバースパイラルカット
ビアックス¥1,098税込¥1,2081本翌々日出荷Aタイプ円筒型で各種金属のバリ取り・面取り・金型修正・長穴加工・溶接ビード除去などの研削加工修正に。用途用途材質超微粒子超硬合金使用工具電動工具及びエアグラインダー
超硬バー (スチール用)
LUKAS¥5,998税込¥6,5981本翌々日出荷クロスカットで鋼材や鋳物素材を完璧に加工します。効率的な作業: 高い除去率と優れた面粗度、結果を同時に達成します。完璧な寸法安定性:電動工具に完璧にフィットします。クロスカットにより硬い材料も簡単に切断できます。作業時に必要な力が少ない:クロスカットにより接触力が増加します。高品質のスチールシャンクにより、危険なシャンク破損がありません。用途鉄、鋳鋼、ステンレス、鋳鉄等の加工に材質タングステンカーバイド軸径(Φmm)6適合材鉄・鋳鋼・ステンレス・鋳鉄・チタニウム
超硬バー (アルミ用)
LUKAS¥5,698税込¥6,2681本翌々日出荷かみそりのような鋭い刃先でアルミニウムを切断。ナイフエッジカットにより、短時間で非常に多くの切りくず量を実現。完璧な寸法安定性:電動工具に完璧にフィットします。荒い切れ込みにより切りくず量が多く、素早い作業が可能。最大の切りくず断面積により、作業時にほとんど力を必要としません。完璧な表面結果を実現するファセット歯加工。高品質のスチールシャンクにより、危険なシャンク破損がありません。切削角の改善によりびびりのないスムーズな動作の低振動工具です。用途アルミニウム、真鍮、銅、プラスチック、木材の加工に材質タングステンカーバイド軸径(Φmm)6適合材アルミニウム・真鍮・銅・プラスチック・木材
精密ハイスビット
ヤナセ(柳瀬)¥339税込¥3731個4日以内出荷優れた硬度、切削性を持つハイス鋼の先端パーツです。木材や竹の細工、彫金のチューブワックス加工に適しています。用途真鍮・銀細工などの彫刻や微細な切削加工。材質ハイス鋼軸径(Φmm)2.35砥材ハイス鋼適合材真鍮・銀細工・木材・竹
超硬カッター 軸径2.34mm 球 クロスカット
ミニター¥5,798税込¥6,3781本当日出荷から翌々日出荷切削性、耐摩耗性、耐久性に優れています。重切削から精密切削まで目的に合わせ豊富なサイズやカット形状があります。用途工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅に。軸径(Φmm)2.34