絞り込み
軸径(Φmm)
  • 3.175
  • 1.6(1)
  • 2.34(107)
  • 2.35(54)
  • 2.4(2)
  • 3(436)
  • 3.2(9)
  • 4(3)
  • 6(616)
  • 6.35(10)
  • 8(27)
  • 10(3)
  • 12(3)
  • 16(3)
  • 18(3)
  • 20(3)
  • 30(2)
  • 60(1)
  • 234(2)
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 0.8(1)
  • 0.9(1)
  • 1(1)
  • 1.5(1)
  • 2(1)
  • 3(1)
適合材
  • アルミ(1)
  • ガラス(1)
  • コンクリート(1)
  • ステンレス(1)
  • 木工(1)
  • 樹脂(1)
  • 銅・真鍮(1)
全長(mm)
  • 30~40未満(1)
材質
  • 超硬合金(1)
刃長(mm)
  • 4.5(1)
  • 5(1)
  • 7(1)
  • 8(1)
  • 10(1)
  • 12(1)
4.5・5・7・8・10・12
ブランド
  • ティーシーティー・ジャパン(1)
ティーシーティー・ジャパン
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ロータリーバーとは、スティックの先端にヤスリ状に加工されているパーツ。バリ取り用の小型エアグラインダーなどに取り付けて使用することができます。超硬合金などの金属でできた超硬タイプはステンレスなどの切削が難しい素材の加工ができるのが特徴。クロスカットなど一般的なタイプの他に切削量が多く作業効率が良いスパイラルカット、目詰まりがしにくいアルミカットなどさまざまな形状があるので作業内容に応じて選ぶと良いでしょう。また木材研磨用の回転ヤスリもあり、バラエティー豊かなアイテムを取り扱っています。
1件中 1~1件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「軸径(Φmm)」から絞り込む
2.34(107)
2.35(54)
3(436)
3.2(9)
6(616)
6.35(10)
8(27)
16(3)
18(3)
20(3)
  • マイクロ超硬ルーター ティーシーティー・ジャパン

    マイクロ超硬ルーター

    ティーシーティー・ジャパン(1件のレビュー)
    ¥869税込¥956
    1本
    当日出荷
    耐摩耗性に優れた超硬ルーターです。ダイヤモンドカット構造により、切削抵抗を低減し耐摩耗性に優れています。非鉄金属、プラスチック、樹脂、炭素繊維、木、紙、 コンクリート、ガラス等の多種多様な被削材の加工に適しています。
    材質超硬全長(mm)38.1適合材非鉄金属、プラスチック、樹脂、炭素繊維、木、紙、 コンクリート、ガラス等シャンク径(mm)3.175RoHS指令(10物質対応)対応
ロータリーバー