絞り込み
軸径(Φmm)
  • 2.34(64)
  • 2.35(1)
  • 3(105)
  • 3.175(1)
  • 3.2(1)
  • 4(2)
  • 6(107)
  • 6.35(3)
  • 8(1)
形状
形状
タマゴ型(5)
形状
ツクシ型(3)
形状
テーパー型(9)
形状
トンガリ型(10)
形状
ポイント型(1)
形状
先丸円筒型(11)
形状
円盤型(2)
形状
円筒型(68)
形状
円錐型(17)
形状
台形型(4)
形状
楕円型(7)
形状
球型(23)
形状
砲弾型(10)
形状
逆円錐型(9)
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 0.8(10)
  • 1(9)
  • 1.2(8)
  • 1.4(8)
  • 1.6(8)
  • 1.8(8)
  • 2(10)
  • 2.3(11)
  • 3(28)
  • 4(17)
  • 5(18)
  • 6(62)
  • 6.4(14)
  • 8(22)
  • 9.5(45)
  • 10(22)
  • 12(18)
  • 12.7(43)
  • 16(27)
  • 19(18)
適合材
  • アルミ
  • その他(35)
  • ガラス(32)
  • コンクリート(1)
  • ステンレス(348)
  • セラミックス(8)
  • タイル(2)
  • チタン・ニッケル(22)
  • 木工(54)
  • 樹脂(134)
  • 石材(30)
  • 貝殻(2)
  • 貴金属(15)
  • 超硬合金(10)
  • (303)
  • 銅・真鍮(201)
カット名称
  • アルミカット(27)
  • クロスカット(6)
  • コースカット(8)
  • シングルカット(11)
  • スパイラルカット(7)
  • ダブルカット(14)
全長(mm)
  • 10未満(6)
  • 10~20未満(5)
  • 30~40未満(28)
  • 40~50未満(73)
  • 50~60未満(50)
  • 60~70未満(45)
  • 70~80未満(31)
  • 80~90未満(4)
  • 90~100未満(1)
  • 100~120未満(2)
  • 160~180未満(1)
10未満・10~20未満・30~40未満・40~50未満・50~60未満・60~70未満・70~80未満・80~90未満・90~100未満・100~120未満・160~180未満
材質
  • ステンレス(4)
  • セラミックス(2)
  • ダイヤモンド(2)
  • ダイヤモンド焼結体(2)
  • ハイス(23)
  • ロー付(12)
  • 合金工具鋼(4)
  • 炭素工具鋼(6)
  • 超硬合金(188)
  • (5)
ステンレス・セラミックス・ダイヤモンド・ダイヤモンド焼結体・ハイス・ロー付・合金工具鋼・炭素工具鋼・超硬合金・鋼
刃長(mm)
  • 3(9)
  • 5(11)
  • 6(11)
  • 8(10)
  • 9.5(12)
  • 10(13)
  • 11(9)
  • 12(9)
  • 12.7(11)
  • 13(10)
  • 14(19)
  • 15(14)
  • 16(24)
  • 17(9)
  • 18(10)
  • 19(27)
  • 20(13)
  • 22(9)
  • 25(34)
  • 30(7)
3・5・6・8・9.5・10・11・12・12.7・13・14・15・16・17・18・19・20・22・25・30・刃長(mm)をもっと見る
ブランド
  • ミニター(125)
  • サンフレックス(40)
  • TRUSCO(16)
  • MRA(ムラキリアルアドバンス)(14)
  • リューター(日本精密機械工作)(12)
  • スーパーツール(11)
  • H&H(9)
  • エスコ(8)
  • RYOCO(菱高精機)(7)
  • Axel(7)
  • TAG(6)
  • オナーロイ(5)
  • 東京オートマック(5)
  • RELIEF(3)
  • 協和精工(3)
  • LUKAS(3)
  • ビアックス(3)
  • ヤナセ(柳瀬)(2)
  • BIGMAN(ビッグマン)(2)
ミニター・サンフレックス・TRUSCO・MRA(ムラキリアルアドバンス)・リューター(日本精密機械工作)・スーパーツール・H&H・エスコ・RYOCO(菱高精機)・Axel・TAG・オナーロイ・東京オートマック・RELIEF・協和精工・LUKAS・ビアックス・ヤナセ(柳瀬)・BIGMAN(ビッグマン)・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ロータリーバーとは、スティックの先端にヤスリ状に加工されているパーツ。バリ取り用の小型エアグラインダーなどに取り付けて使用することができます。超硬合金などの金属でできた超硬タイプはステンレスなどの切削が難しい素材の加工ができるのが特徴。クロスカットなど一般的なタイプの他に切削量が多く作業効率が良いスパイラルカット、目詰まりがしにくいアルミカットなどさまざまな形状があるので作業内容に応じて選ぶと良いでしょう。また木材研磨用の回転ヤスリもあり、バラエティー豊かなアイテムを取り扱っています。
特価
本日4月30日(木)は、切削工具・研磨材カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
291件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軸径(Φmm)から絞り込む
2.34(64)
2.35(1)
3(105)
3.175(1)
3.2(1)
4(2)
6(107)
6.35(3)
8(1)
超硬バー ニューレジストン超硬バーニューレジストン(10件のレビュー)
3,298税込3,628特価
1本
当日出荷から翌々日出荷
切削からバリ取りまで、各種金属加工に幅広くご使用頂けます。用途に合わせて、刃形・カット形状などを多彩なラインナップよりお選び頂けます。
用途一般鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、チタン、ニッケル、銅/銅合金に最適です。
六角軸ロータリーバー鉄工用 SK11六角軸ロータリーバー鉄工用SK11(11件のレビュー)
999税込1,099
1本
当日出荷
六角軸(6.35mm)タイプですのでインパクトDVへワンタッチ着脱可能。製品は一体成型により、振れ精度の高い商品です。
用途鉄や軽金属などのバリ取り・寸法調整などに。最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000六角対辺(mm)6.35適合材鉄・軽金属
超硬バーセットAシリーズ TRUSCO超硬バーセットAシリーズTRUSCO(1件のレビュー)
5,298税込5,828
1セット
当日出荷
理想的な切れ刃形状の設計により優れた切れ味を実現しています。
適合あらゆる金属、非鉄金属、樹脂の研削、バリ取り、面取りを始め、ホビー用にも使用できます。適合材各種金属、非鉄金属、樹脂カット名称ダブルカット
超硬バーセットBシリーズ TRUSCO超硬バーセットBシリーズTRUSCO(2件のレビュー)
8,698税込9,568
1セット
当日出荷
理想的な切れ刃形状の設計により優れた切れ味を実現しています。
適合あらゆる金属、非鉄金属、樹脂の研削、バリ取り、面取りを始め、ホビー用にも使用できます。トラスコ品番436-5585形状円筒、先丸円筒、砲弾、テーパー、球質量(g)65適合材各種金属、非鉄金属、樹脂カット名称ダブルカット
超硬バー 球型 TRUSCO超硬バー 球型TRUSCO(5件のレビュー)
1,098税込1,208
1本
当日出荷
理想的な切れ刃形状の設計により優れた切れ味を実現しています。
形状
ダイヤモンド砥石ミニヤスリセット サンフレックスダイヤモンド砥石ミニヤスリセットサンフレックス(4件のレビュー)
2,198税込2,418
1パック(10枚)
当日出荷
ダイヤはガラス・貝殻・タイル・石材等の研削に使用します。ヤスリは樹脂・金属・木材の精密研削に使用します。
軸径(Φmm)2.34材質ダイヤセット内容先端径0.8~2mm(ヤスリ×5本)、先端径2~4mm(ダイヤ×5本)許容回転数(min-1[r.p.m])30000適合材(ダイヤ)ガラス・貝殻・タイル・石材等(ヤスリ)樹脂・金属・木材
超硬バーセットCシリーズ TRUSCO超硬バーセットCシリーズTRUSCO
9,998税込10,998
1セット
当日出荷
理想的な切れ刃形状の設計により優れた切れ味を実現しています。
軸径(Φmm)6カット名称ダブルカット適合あらゆる金属、非鉄金属、樹脂などの研削、バリ取り、面取りから溶接のビードの削落しに。材質超硬適合材各種金属、非鉄金属、樹脂
超硬バー 円筒型 TRUSCO超硬バー 円筒型TRUSCO(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1本
当日出荷
理想的な切れ刃形状の設計により優れた切れ味を実現しています。
形状円筒
超硬バー テーパー型 TRUSCO超硬バー テーパー型TRUSCO(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1本
当日出荷
理想的な切れ刃形状の設計により優れた切れ味を実現しています。
材質超硬
マイクロ超硬ルーター ティーシーティー・ジャパンマイクロ超硬ルーターティーシーティー・ジャパン(1件のレビュー)
869税込956
1本
当日出荷
耐摩耗性に優れた超硬ルーターです。ダイヤモンドカット構造により、切削抵抗を低減し耐摩耗性に優れています。非鉄金属、プラスチック、樹脂、炭素繊維、木、紙、 コンクリート、ガラス等の多種多様な被削材の加工に適しています。
シャンク径(mm)3.175全長(mm)38.1材質超硬適合材非鉄金属、プラスチック、樹脂、炭素繊維、木、紙、 コンクリート、ガラス等RoHS指令(10物質対応)対応
ロータリーヤスリ EARTH MANロータリーヤスリEARTH MAN(9件のレビュー)
2,898税込3,188
1セット(5本)
当日出荷
用途木材・樹脂・軽金属などのバリ取り・研削加工に最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000適合材木材・樹脂・軽金属など
六角軸 回転ヤスリ カッター目(木工用) RELIEF六角軸 回転ヤスリ カッター目(木工用)RELIEF(15件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
用途木材、アルミ、樹脂、軽金属などの研削、研磨作業に。許容回転数(min-1[r.p.m])5000ヤスリ部形状カッター目適合材木材、アルミ、樹脂、軽金属など六角軸対辺(mm)6.35
超硬バー アルミカットシリーズ TRUSCO超硬バー アルミカットシリーズTRUSCO(2件のレビュー)
2,798税込3,078
1本
当日出荷
切れ味が良くスムーズな加工ができます。オール超硬タイプです。アルミカットの刃形状により軽金属や非鉄金属の加工でも目づまりを起こしにくく、スムーズに加工ができます。
用途アルミダイキャストなどのバリ取り、面取り。軸径(Φmm)6適合材アルミダイキャストなど
超硬バー 円筒型エンド刃 TRUSCO超硬バー 円筒型エンド刃TRUSCO(2件のレビュー)
1,098税込1,208
1本
当日出荷
理想的な切れ刃形状の設計により優れた切れ味を実現しています。
形状円筒エンド刃
精密加工用超硬カッター リューター(日本精密機械工作)精密加工用超硬カッターリューター(日本精密機械工作)(2件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
当日出荷から8日以内出荷
長い経験と実績から抜群の切れ味と品質に優れています。寸法精度を厳選した高精度品を揃えました。
用途金属・非金属の研削・彫刻・バリ取りなどにシャンク径(Φmm)2.34材質超硬適合材金属・非金属
超硬カッタースパイラルカット ミニター超硬カッタースパイラルカットミニター(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から9日以内出荷
対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅カット名称スパイラルカット
超硬バーACシリーズ MRA(ムラキリアルアドバンス)超硬バーACシリーズMRA(ムラキリアルアドバンス)(2件のレビュー)
3,298税込3,628
1本
当日出荷から8日以内出荷
アルミニウム切削用の超硬バーです。
ダイヤモンドロータリーバー(円錐砲弾型) H&Hダイヤモンドロータリーバー(円錐砲弾型)H&H
399税込439
1個
当日出荷から翌日出荷
この製品はクロームメッキを施してあり、従来のニッケルメッキに比べてダイヤモンド粒の保持力と剛性を高め、高速回転に耐えるよう性能向上をはかりました! 精密研削からバリ取り、彫刻加工まで幅広い加工に適しています。 電子部品・機械部品・治具・自動車部品・金型等の精密グラインダ研削から内面研削やジグ研削に幅広く使用できます。
粒度#200適合材一般金属・非鉄金属・ステンレス鋼・超硬刃・ガラス・石材・陶磁器など軸径(Φmm)3形状円錐砲弾型最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000
ダイヤモンドロータリーバー(円筒型) H&Hダイヤモンドロータリーバー(円筒型)H&H
359税込395
1個
当日出荷から翌日出荷
この製品はクロームメッキを施してあり、従来のニッケルメッキに比べてダイヤモンド粒の保持力と剛性を高め、高速回転に耐えるよう性能向上をはかりました! 精密研削からバリ取り、彫刻加工まで幅広い加工に適しています。 電子部品・機械部品・治具・自動車部品・金型等の精密グラインダ研削から内面研削やジグ研削に幅広く使用できます。
形状円筒型粒度#200最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000適合材一般金属・非鉄金属・ステンレス鋼・超硬刃・ガラス・石材・陶磁器など
超硬カッター シャンク径3mm リューター(日本精密機械工作)超硬カッター シャンク径3mmリューター(日本精密機械工作)
1,990税込2,189特価
1本
当日出荷から8日以内出荷
耐久性と切れ味に優れたものばかりを厳選しました。使い易い形状と高品質のものを選びました。刃径Φ3以下はオール超硬です。
用途金属・非金属の研削やバリ取りに適合材金属・非金属
超硬バー 円錐型90° TRUSCO超硬バー 円錐型90°TRUSCO(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1本
当日出荷
理想的な切れ刃形状の設計により優れた切れ味を実現しています。
適合あらゆる金属、非鉄金属、樹脂などの研削、バリ取り、面取りから溶接のビードの削落しに。形状円錐90°適合材各種金属、非鉄金属、樹脂
超硬バー トンガリ型 TRUSCO超硬バー トンガリ型TRUSCO
1,098税込1,208
1本
当日出荷
理想的な切れ刃形状の設計により優れた切れ味を実現しています。
形状トンガリ
ダイヤモンドロータリーバー(円錐型) H&Hダイヤモンドロータリーバー(円錐型)H&H
439税込483
1個
当日出荷から翌日出荷
この製品はクロームメッキを施してあり、従来のニッケルメッキに比べてダイヤモンド粒の保持力と剛性を高め、高速回転に耐えるよう性能向上をはかりました! 精密研削からバリ取り、彫刻加工まで幅広い加工に適しています。 電子部品・機械部品・治具・自動車部品・金型等の精密グラインダ研削から内面研削やジグ研削に幅広く使用できます。
粒度#200適合材一般金属・非鉄金属・ステンレス鋼・超硬刃・ガラス・石材・陶磁器など軸径(Φmm)3形状円錐型最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000
ダイヤモンドロータリーバー(丸型) H&Hダイヤモンドロータリーバー(丸型)H&H(1件のレビュー)
389税込428
1個
当日出荷から翌日出荷
この製品はクロームメッキを施してあり、従来のニッケルメッキに比べてダイヤモンド粒の保持力と剛性を高め、高速回転に耐えるよう性能向上をはかりました! 精密研削からバリ取り、彫刻加工まで幅広い加工に適しています。 電子部品・機械部品・治具・自動車部品・金型等の精密グラインダ研削から内面研削やジグ研削に幅広く使用できます。
粒度#200適合材一般金属・非鉄金属・ステンレス鋼・超硬刃・ガラス・石材・陶磁器など軸径(Φmm)3形状丸型最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000
ミニモ 超硬カッター クロスカット Φ6 ミニターミニモ 超硬カッター クロスカット Φ6ミニター
4,998税込5,498
1本
当日出荷から6日以内出荷
超硬バー(ACシリーズ) MRA(ムラキリアルアドバンス)超硬バー(ACシリーズ)MRA(ムラキリアルアドバンス)
6,298税込6,928
1本
当日出荷
シャンク径(Φmm)6.0材質先端:超硬合金シャンク:スチール(ロー付け)形状タイプ7カット名称アルミカット仕様刃数が少ない為、チップポケットが大きくなっており切粉ハケがよく、目詰まり起こしずらい。シャンク長(mm)45角度(°)14対応材質アルミニウム、アルミニウム合金、銅・銅合金、マグネシウム合金、プラスチック等
ダイヤモンドロータリーバーセット H&HダイヤモンドロータリーバーセットH&H
3,298税込3,628
1セット(10本)
当日出荷から翌日出荷
この製品はクロームメッキを施してあり、従来のニッケルメッキに比べてダイヤモンド粒の保持力と剛性を高め、高速回転に耐えるよう性能向上をはかりました! 精密研削からバリ取り、彫刻加工まで幅広い加工に適しています。 電子部品・機械部品・治具・自動車部品・金型等の精密グラインダ研削から内面研削やジグ研削に幅広く使用できます。
粒度#200適合材一般金属・非鉄金属・ステンレス鋼・超硬刃・ガラス・石材・陶磁器など軸径(Φmm)3最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000
ハイス回転ヤスリ(カッター目) H&Hハイス回転ヤスリ(カッター目)H&H
2,298税込2,528
1個
当日出荷から3日以内出荷
金属や木工・樹脂・軽金属等の研削用です。(熱処理済みの素材には不向きです。)
ヤスリ部形状カッター目
超硬カッター ミニター超硬カッターミニター
1,998税込2,198
1本
当日出荷から翌々日出荷
切削性、耐摩耗性、耐久性に優れています。 重切削から精密切削まで目的に合わせ豊富なサイズやカット形状があります。
軸径(Φmm)3.0適合材工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅
アルミ用マスター超硬バー メタルリムーバルアルミ用マスター超硬バーメタルリムーバル(1件のレビュー)
3,998税込4,398特価
1本
当日出荷
用途アルミ用刃先形状AC適合材アルミ
六角軸 回転ヤスリ イバラ目(木工用) RELIEF六角軸 回転ヤスリ イバラ目(木工用)RELIEF(5件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
用途木材、アルミ、樹脂、軽金属などの荒研削、荒研磨作業に。許容回転数(min-1[r.p.m])5000ヤスリ部形状イバラ目適合材木材、アルミ、樹脂、軽金属など六角軸対辺(mm)6.35
超硬バー(ACシリーズ) MRA(ムラキリアルアドバンス)超硬バー(ACシリーズ)MRA(ムラキリアルアドバンス)(2件のレビュー)
4,598税込5,058
1本
当日出荷
形状タイプ3対応材質アルミニウム、アルミニウム合金、銅・銅合金、マグネシウム合金、プラスチック等カット名称アルミカット
ロータリーヤスリ SK11ロータリーヤスリSK11(1件のレビュー)
489税込538
1本
当日出荷から9日以内出荷
金属などの削り、磨き作業、工作などに最適です。電気ドリルやエアーグラインダーで使用できる鉄工用ヤスリです。オーバーハングは15mm以下でご使用ください。
用途鉄、軽金属、木材の研削、研磨作業。適合機種電気ドリル・エアーグラインダー
チタンダイヤモンド砥石ヤスリ サンフレックスチタンダイヤモンド砥石ヤスリサンフレックス(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1パック(10枚)
当日出荷
ダイヤはガラス・貝殻・タイル・石材等の研削に使用します。ヤスリは樹脂・金属・木材の精密研削に使用します。
軸径(Φmm)2.34材質ダイヤセット内容先端径1.4~2mm(ヤスリ×2本)、先端径2~3.2mm(チタンコーティングダイヤ×8本)許容回転数(min-1[r.p.m])30000適合材(ダイヤ)ガラス・貝殻・タイル・石材等(ヤスリ)樹脂・金属・木材
超硬バー(ロングシャンク ACシリーズ) MRA(ムラキリアルアドバンス)超硬バー(ロングシャンク ACシリーズ)MRA(ムラキリアルアドバンス)(1件のレビュー)
7,398税込8,138
1本
当日出荷
シャンク径(Φmm)6.0刃長(mm)19.0刃径(Φmm)9.5材質ロー付けタイプカット名称アルミカット仕様刃数が少ない為、チップポケットが大きくなっており切粉ハケがよく、目詰まり起こしずらい。対応材質アルミニウム、アルミニウム合金、銅・銅合金、マグネシウム合金、プラスチック等
超硬バー(ACシリーズ) MRA(ムラキリアルアドバンス)超硬バー(ACシリーズ)MRA(ムラキリアルアドバンス)
4,998税込5,498
1本
当日出荷から翌日出荷
シャンク径(Φmm)6.0形状タイプ2カット名称アルミカット仕様刃数が少ない為、チップポケットが大きくなっており切粉ハケがよく、目詰まり起こしずらい。対応材質アルミニウム、アルミニウム合金、銅・銅合金、マグネシウム合金、プラスチック等
超硬彫刻用カッター(1枚刃 半月タイプ) 協和精工超硬彫刻用カッター(1枚刃 半月タイプ)協和精工
6,598税込7,258
1本
翌々日出荷
先端フラット形状の1枚刃半月超硬彫刻用カッターとなります。
用途用途材質超超微粒子合金全長50刃数1枚刃適合材炭素鋼/ステンレス鋼/アルミニウム合金/プラスチックねじれ角(°)0
六角軸回転ヤスリカッター BIGMAN(ビッグマン)六角軸回転ヤスリカッターBIGMAN(ビッグマン)
2,098税込2,308
1個
当日出荷から4日以内出荷
木材・アルミ・樹脂・軽金属用
用途文字・模様彫刻・面取り・成形加工・模型・工作用材質炭素工具鋼軸径(Φmm)6.35許容回転数(min-1[r.p.m])(最高)5000適合材木材・アルミ・樹脂・軽金属用
超硬カッターセット リューター(日本精密機械工作)超硬カッターセットリューター(日本精密機械工作)
12,980税込14,278
1セット(10本)
当日出荷
金属、非金属の研削やバリ取りに最適です。10種類の形状を揃えましたので、用途に合わせてお使い下さい。
材質超硬軸径(Φmm)3形状円筒型全長(mm)38.5セット数10本入適合材金属・非金属
超硬カッタークロスカット ミニター超硬カッタークロスカットミニター
2,198税込2,418
1個
当日出荷から翌々日出荷
軸径(Φmm)3カット名称クロスカット材質超硬対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
ロータリーバー