絞り込み
軸径(Φmm)
  • 2.34(52)
  • 2.35(1)
  • 3(32)
  • 3.175(1)
  • 3.2(2)
  • 4(2)
  • 6(42)
  • 6.35(2)
形状
形状
タマゴ型(1)
形状
ツクシ型(2)
形状
テーパー型(6)
形状
トンガリ型(1)
形状
先丸円筒型(1)
形状
円盤型(2)
形状
円筒型(36)
形状
円錐型(5)
形状
台形型(4)
形状
楕円型(2)
形状
球型(5)
形状
砲弾型(4)
形状
逆円錐型(4)
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 0.8(6)
  • 1(10)
  • 1.2(7)
  • 1.4(5)
  • 1.5(4)
  • 1.6(7)
  • 1.8(6)
  • 2.1(6)
  • 2.3(10)
  • 3(11)
  • 4(7)
  • 5(13)
  • 6(33)
  • 8(13)
  • 9.5(25)
  • 10(7)
  • 12(6)
  • 12.7(20)
  • 16(13)
  • 19(12)
適合材
  • 樹脂
  • その他(35)
  • アルミ(291)
  • ガラス(32)
  • コンクリート(1)
  • ステンレス(348)
  • セラミックス(8)
  • タイル(2)
  • チタン・ニッケル(22)
  • 木工(54)
  • 石材(30)
  • 貝殻(2)
  • 貴金属(15)
  • 超硬合金(10)
  • (303)
  • 銅・真鍮(201)
カット名称
  • アルミカット(15)
  • クロスカット(3)
  • コースカット(8)
  • シングルカット(11)
  • スパイラルカット(1)
  • ダブルカット(14)
  • プレーンカット(1)
全長(mm)
  • 10未満(2)
  • 30~40未満(12)
  • 40~50未満(49)
  • 50~60未満(15)
  • 60~70未満(10)
  • 70~80未満(7)
  • 100~120未満(1)
  • 160~180未満(1)
10未満・30~40未満・40~50未満・50~60未満・60~70未満・70~80未満・100~120未満・160~180未満
材質
  • ステンレス(4)
  • セラミックス(2)
  • ダイヤモンド(2)
  • ダイヤモンド焼結体(2)
  • ハイス(11)
  • ロー付(12)
  • 合金工具鋼(3)
  • 炭素工具鋼(3)
  • 超硬合金(44)
  • (5)
ステンレス・セラミックス・ダイヤモンド・ダイヤモンド焼結体・ハイス・ロー付・合金工具鋼・炭素工具鋼・超硬合金・鋼
刃長(mm)
  • 1(5)
  • 2.3(3)
  • 3(4)
  • 4.2(5)
  • 4.5(5)
  • 5(4)
  • 6(9)
  • 8(6)
  • 9.5(8)
  • 10(7)
  • 11(3)
  • 12(5)
  • 12.7(6)
  • 14(5)
  • 16(7)
  • 18(3)
  • 19(13)
  • 22(4)
  • 25(12)
  • 27(4)
1・2.3・3・4.2・4.5・5・6・8・9.5・10・11・12・12.7・14・16・18・19・22・25・27・刃長(mm)をもっと見る
ブランド
  • ミニター(57)
  • TRUSCO(15)
  • MRA(ムラキリアルアドバンス)(13)
  • リューター(日本精密機械工作)(12)
  • サンフレックス(7)
  • 東京オートマック(5)
  • LUKAS(4)
  • RELIEF(3)
  • 協和精工(3)
  • ビアックス(3)
  • ヤナセ(柳瀬)(2)
  • DREMEL(ドレメル)(2)
  • BIGMAN(ビッグマン)(2)
  • 永興電機工業(2)
  • EARTH MAN(1)
  • エスコ(1)
  • ニューレジストン(1)
  • ティーシーティー・ジャパン(1)
ミニター・TRUSCO・MRA(ムラキリアルアドバンス)・リューター(日本精密機械工作)・サンフレックス・東京オートマック・LUKAS・RELIEF・協和精工・ビアックス・ヤナセ(柳瀬)・DREMEL(ドレメル)・BIGMAN(ビッグマン)・永興電機工業・EARTH MAN・エスコ・ニューレジストン・ティーシーティー・ジャパン
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ロータリーバーとは、スティックの先端にヤスリ状に加工されているパーツ。バリ取り用の小型エアグラインダーなどに取り付けて使用することができます。超硬合金などの金属でできた超硬タイプはステンレスなどの切削が難しい素材の加工ができるのが特徴。クロスカットなど一般的なタイプの他に切削量が多く作業効率が良いスパイラルカット、目詰まりがしにくいアルミカットなどさまざまな形状があるので作業内容に応じて選ぶと良いでしょう。また木材研磨用の回転ヤスリもあり、バラエティー豊かなアイテムを取り扱っています。
134件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軸径(Φmm)から絞り込む
2.34(52)
2.35(1)
3(32)
3.175(1)
3.2(2)
4(2)
6(42)
6.35(2)
超硬バー ニューレジストン超硬バーニューレジストン(10件のレビュー)
3,298税込3,628特価
1本
当日出荷から翌々日出荷
切削からバリ取りまで、各種金属加工に幅広くご使用頂けます。用途に合わせて、刃形・カット形状などを多彩なラインナップよりお選び頂けます。
用途一般鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、チタン、ニッケル、銅/銅合金に最適です。
超硬バーセットAシリーズ TRUSCO超硬バーセットAシリーズTRUSCO(1件のレビュー)
5,298税込5,828
1セット
当日出荷
理想的な切れ刃形状の設計により優れた切れ味を実現しています。
適合あらゆる金属、非鉄金属、樹脂の研削、バリ取り、面取りを始め、ホビー用にも使用できます。適合材各種金属、非鉄金属、樹脂カット名称ダブルカット
超硬バーセットBシリーズ TRUSCO超硬バーセットBシリーズTRUSCO(2件のレビュー)
8,698税込9,568
1セット
当日出荷
理想的な切れ刃形状の設計により優れた切れ味を実現しています。
適合あらゆる金属、非鉄金属、樹脂の研削、バリ取り、面取りを始め、ホビー用にも使用できます。トラスコ品番436-5585形状円筒、先丸円筒、砲弾、テーパー、球質量(g)65適合材各種金属、非鉄金属、樹脂カット名称ダブルカット
超硬バー 球型 TRUSCO超硬バー 球型TRUSCO(5件のレビュー)
1,098税込1,208
1本
当日出荷
理想的な切れ刃形状の設計により優れた切れ味を実現しています。
形状
ダイヤモンド砥石ミニヤスリセット サンフレックスダイヤモンド砥石ミニヤスリセットサンフレックス(4件のレビュー)
2,198税込2,418
1パック(10枚)
当日出荷
ダイヤはガラス・貝殻・タイル・石材等の研削に使用します。ヤスリは樹脂・金属・木材の精密研削に使用します。
軸径(Φmm)2.34材質ダイヤセット内容先端径0.8~2mm(ヤスリ×5本)、先端径2~4mm(ダイヤ×5本)許容回転数(min-1[r.p.m])30000適合材(ダイヤ)ガラス・貝殻・タイル・石材等(ヤスリ)樹脂・金属・木材
超硬バーセットCシリーズ TRUSCO超硬バーセットCシリーズTRUSCO
9,998税込10,998
1セット
当日出荷
理想的な切れ刃形状の設計により優れた切れ味を実現しています。
軸径(Φmm)6カット名称ダブルカット適合あらゆる金属、非鉄金属、樹脂などの研削、バリ取り、面取りから溶接のビードの削落しに。材質超硬適合材各種金属、非鉄金属、樹脂
超硬バー 円筒型 TRUSCO超硬バー 円筒型TRUSCO(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1本
当日出荷
理想的な切れ刃形状の設計により優れた切れ味を実現しています。
形状円筒
超硬バー テーパー型 TRUSCO超硬バー テーパー型TRUSCO(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1本
当日出荷
理想的な切れ刃形状の設計により優れた切れ味を実現しています。
材質超硬
マイクロ超硬ルーター ティーシーティー・ジャパンマイクロ超硬ルーターティーシーティー・ジャパン(1件のレビュー)
869税込956
1本
当日出荷
耐摩耗性に優れた超硬ルーターです。ダイヤモンドカット構造により、切削抵抗を低減し耐摩耗性に優れています。非鉄金属、プラスチック、樹脂、炭素繊維、木、紙、 コンクリート、ガラス等の多種多様な被削材の加工に適しています。
シャンク径(mm)3.175全長(mm)38.1材質超硬適合材非鉄金属、プラスチック、樹脂、炭素繊維、木、紙、 コンクリート、ガラス等RoHS指令(10物質対応)対応
ロータリーヤスリ EARTH MANロータリーヤスリEARTH MAN(9件のレビュー)
2,898税込3,188
1セット(5本)
当日出荷
用途木材・樹脂・軽金属などのバリ取り・研削加工に最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000適合材木材・樹脂・軽金属など
六角軸 回転ヤスリ カッター目(木工用) RELIEF六角軸 回転ヤスリ カッター目(木工用)RELIEF(15件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
用途木材、アルミ、樹脂、軽金属などの研削、研磨作業に。許容回転数(min-1[r.p.m])5000ヤスリ部形状カッター目適合材木材、アルミ、樹脂、軽金属など六角軸対辺(mm)6.35
超硬バー 円筒型エンド刃 TRUSCO超硬バー 円筒型エンド刃TRUSCO(2件のレビュー)
1,098税込1,208
1本
当日出荷
理想的な切れ刃形状の設計により優れた切れ味を実現しています。
形状円筒エンド刃
超硬バー 円錐型90° TRUSCO超硬バー 円錐型90°TRUSCO(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1本
当日出荷
理想的な切れ刃形状の設計により優れた切れ味を実現しています。
適合あらゆる金属、非鉄金属、樹脂などの研削、バリ取り、面取りから溶接のビードの削落しに。形状円錐90°適合材各種金属、非鉄金属、樹脂
超硬バー トンガリ型 TRUSCO超硬バー トンガリ型TRUSCO
1,098税込1,208
1本
当日出荷
理想的な切れ刃形状の設計により優れた切れ味を実現しています。
形状トンガリ
超硬バー(ACシリーズ) MRA(ムラキリアルアドバンス)超硬バー(ACシリーズ)MRA(ムラキリアルアドバンス)
6,298税込6,928
1本
当日出荷
シャンク径(Φmm)6.0材質先端:超硬合金シャンク:スチール(ロー付け)形状タイプ7カット名称アルミカット仕様刃数が少ない為、チップポケットが大きくなっており切粉ハケがよく、目詰まり起こしずらい。シャンク長(mm)45角度(°)14対応材質アルミニウム、アルミニウム合金、銅・銅合金、マグネシウム合金、プラスチック等
六角軸 回転ヤスリ イバラ目(木工用) RELIEF六角軸 回転ヤスリ イバラ目(木工用)RELIEF(5件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
用途木材、アルミ、樹脂、軽金属などの荒研削、荒研磨作業に。許容回転数(min-1[r.p.m])5000ヤスリ部形状イバラ目適合材木材、アルミ、樹脂、軽金属など六角軸対辺(mm)6.35
超硬バー(ACシリーズ) MRA(ムラキリアルアドバンス)超硬バー(ACシリーズ)MRA(ムラキリアルアドバンス)(2件のレビュー)
4,598税込5,058
1本
当日出荷
形状タイプ3対応材質アルミニウム、アルミニウム合金、銅・銅合金、マグネシウム合金、プラスチック等カット名称アルミカット
チタンダイヤモンド砥石ヤスリ サンフレックスチタンダイヤモンド砥石ヤスリサンフレックス(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1パック(10枚)
当日出荷
ダイヤはガラス・貝殻・タイル・石材等の研削に使用します。ヤスリは樹脂・金属・木材の精密研削に使用します。
軸径(Φmm)2.34材質ダイヤセット内容先端径1.4~2mm(ヤスリ×2本)、先端径2~3.2mm(チタンコーティングダイヤ×8本)許容回転数(min-1[r.p.m])30000適合材(ダイヤ)ガラス・貝殻・タイル・石材等(ヤスリ)樹脂・金属・木材
ハイスピードカッター DREMEL(ドレメル)ハイスピードカッターDREMEL(ドレメル)(3件のレビュー)
1,898税込2,088
1セット(2本)
当日出荷から6日以内出荷
軟質金属やプラスチック、木材の面取り、くり抜き、溝彫り、筋付け、また、テーパー状(円錐形状)の穴を開けるのに使用します。
用途彫刻/削り出し
超硬バー(ロングシャンク ACシリーズ) MRA(ムラキリアルアドバンス)超硬バー(ロングシャンク ACシリーズ)MRA(ムラキリアルアドバンス)(1件のレビュー)
7,398税込8,138
1本
当日出荷
シャンク径(Φmm)6.0刃長(mm)19.0刃径(Φmm)9.5材質ロー付けタイプカット名称アルミカット仕様刃数が少ない為、チップポケットが大きくなっており切粉ハケがよく、目詰まり起こしずらい。対応材質アルミニウム、アルミニウム合金、銅・銅合金、マグネシウム合金、プラスチック等
超硬バー(ACシリーズ) MRA(ムラキリアルアドバンス)超硬バー(ACシリーズ)MRA(ムラキリアルアドバンス)
4,998税込5,498
1本
当日出荷から翌日出荷
シャンク径(Φmm)6.0形状タイプ2カット名称アルミカット仕様刃数が少ない為、チップポケットが大きくなっており切粉ハケがよく、目詰まり起こしずらい。対応材質アルミニウム、アルミニウム合金、銅・銅合金、マグネシウム合金、プラスチック等
超硬彫刻用カッター(1枚刃 半月タイプ) 協和精工超硬彫刻用カッター(1枚刃 半月タイプ)協和精工
6,598税込7,258
1本
翌々日出荷
先端フラット形状の1枚刃半月超硬彫刻用カッターとなります。
用途用途材質超超微粒子合金全長50刃数1枚刃適合材炭素鋼/ステンレス鋼/アルミニウム合金/プラスチックねじれ角(°)0
六角軸回転ヤスリカッター BIGMAN(ビッグマン)六角軸回転ヤスリカッターBIGMAN(ビッグマン)
2,098税込2,308
1個
当日出荷から4日以内出荷
木材・アルミ・樹脂・軽金属用
用途文字・模様彫刻・面取り・成形加工・模型・工作用材質炭素工具鋼軸径(Φmm)6.35許容回転数(min-1[r.p.m])(最高)5000適合材木材・アルミ・樹脂・軽金属用
スチールカッター スリットソー リューター(日本精密機械工作)スチールカッター スリットソーリューター(日本精密機械工作)(1件のレビュー)
3,500税込3,850
1パック(5本)
当日出荷から翌々日出荷
長い経験と実績から抜群の切れ味と品質に優れています。寸法精度を厳選した高精度品を揃えました。
用途金・銅・黄銅などの軟かい金属の切削、プラスチック、象牙など、モデルやジュエリーの製作、木彫り彫刻などに厚さ(mm)0.1穴径(Φmm)1.8最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000適合材軟質金属(金・銅・黄銅など)、プラスチック、象牙、木彫り彫刻など
超硬バー テーパー先丸 TRUSCO超硬バー テーパー先丸TRUSCO
1,098税込1,208
1本
当日出荷
理想的な切れ刃形状の設計により優れた切れ味を実現しています。
軸径(Φmm)3形状テーパー適合あらゆる金属、非鉄金属、樹脂の研削、バリ取り、面取りに。材質超硬適合材各種金属、非鉄金属、樹脂
精密ミニヤスリ サンフレックス精密ミニヤスリサンフレックス(1件のレビュー)
389税込428
1個
当日出荷から6日以内出荷
樹脂・金属・木材の精密研削に使用します。
軸径(Φmm)2.34材質炭素工具鋼種別カッター目許容回転数(min-1[r.p.m])30000適合材樹脂・金属・木材
超硬バー(ACシリーズ) MRA(ムラキリアルアドバンス)超硬バー(ACシリーズ)MRA(ムラキリアルアドバンス)(1件のレビュー)
6,798税込7,478
1本
当日出荷
シャンク径(Φmm)6.0材質先端:超硬合金シャンク:スチール(ロー付け)カット名称アルミカット仕様刃数が少ない為、チップポケットが大きくなっており切粉ハケがよく、目詰まり起こしずらい。シャンク長(mm)45対応材質アルミニウム、アルミニウム合金、銅・銅合金、マグネシウム合金、プラスチック等
超硬バー 逆テーパー型 TRUSCO超硬バー 逆テーパー型TRUSCO
1,898税込2,088
1本
当日出荷
理想的な切れ刃形状の設計により優れた切れ味を実現しています。
形状逆テーパー材質超硬適合材各種金属、非鉄金属、樹脂
ミニモ 超硬カッター リーマー Φ1.2 ミニターミニモ 超硬カッター リーマー Φ1.2ミニター
1,798税込1,978
1本
当日出荷
トラスコ品番498-8027質量(g)4対応材質工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
ミニモ スチールカッター スパイラルカット Φ0.5 ミニターミニモ スチールカッター スパイラルカット Φ0.5ミニター
2,998税込3,298
1袋(10本)
当日出荷
刃径(Φmm)0.5刃長(mm)0.5全長(mm)44.5軸径(Φmm)2.34トラスコ品番498-8612形状円形質量(g)17対応材質樹脂・ゴム、アルミニウム・銅
ミニモ スチールカッター ストレートチップブレーカーカット Φ1.8 ミニターミニモ スチールカッター ストレートチップブレーカーカット Φ1.8ミニター
2,698税込2,968
1袋(10本)
当日出荷
刃径(Φmm)1.8刃長(mm)5.4全長(mm)44.5軸径(Φmm)2.34トラスコ品番852-7481質量(g)17対応材質樹脂・ゴム、アルミニウム・銅
エングレービングカッター DREMEL(ドレメル)エングレービングカッターDREMEL(ドレメル)(1件のレビュー)
839税込923
1パック(2個)
当日出荷
木材やグラスファイバー、プラスチック、軟質金属に繊細な文字堀りやルーター加工を行うための優れたカッターです。
用途彫刻・削り出し
超硬バー 楕円型 TRUSCO超硬バー 楕円型TRUSCO(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1本
当日出荷から翌々日出荷
理想的な切れ刃形状の設計により優れた切れ味を実現しています。
形状楕円材質超硬
超硬バー(ロングシャンク ACシリーズ) MRA(ムラキリアルアドバンス)超硬バー(ロングシャンク ACシリーズ)MRA(ムラキリアルアドバンス)
7,498税込8,248
1本
当日出荷から6日以内出荷
仕様刃数が少ない為、チップポケットが大きくなっており切粉ハケがよく、目詰まり起こしずらい。対応材質アルミニウム、アルミニウム合金、銅・銅合金、マグネシウム合金、プラスチック等カット名称アルミカット
超硬バー(ロングシャンク ACシリーズ) MRA(ムラキリアルアドバンス)超硬バー(ロングシャンク ACシリーズ)MRA(ムラキリアルアドバンス)
7,498税込8,248
1本
当日出荷から6日以内出荷
目詰まりを防ぎ、作業性能を上げる為にチップポケットを広く取り、切粉の排出を良くした形状です。
用途非鉄金属、樹脂等加工用仕様刃数が少ない為、チップポケットが大きくなっており切粉ハケがよく、目詰まり起こしずらい。対応材質アルミニウム、アルミニウム合金、銅・銅合金、マグネシウム合金、プラスチック等カット名称アルミカット
超硬ロータリーバー(アルカット) ビアックス超硬ロータリーバー(アルカット)ビアックス
2,598税込2,858
1本
翌々日出荷
Kタイプテーパー型で軟質材用に新開発された特殊切刃で切り屑を分散し前方へ排出します。
用途用途材質超微粒子超硬合金形状テーパー型被削材アルミ/軽合金/プラスチックシャンク径(Φmm)6使用工具電動工具及びエアグラインダー
超硬カッター チタンコーティング RELIEF超硬カッター チタンコーティングRELIEF
1,498税込1,648
1個
翌々日出荷
超硬+チタンコーティングで抜群の長寿命です。
用途鉄・アルミ・鋳物・真鍮・FRPなどの固い素材の切削用軸径(Φmm)2.35適合材鉄・アルミ・鋳物・真鍮・FRPなど全長(mm)42材質超硬+チタンコーティング無負荷回転数(min-1[r.p.m])30000
精密ハイスビット(軸径2.34mm) ヤナセ(柳瀬)精密ハイスビット(軸径2.34mm)ヤナセ(柳瀬)
289税込318
1本
当日出荷から5日以内出荷
アルミ・真鍮・木材・プラスチック・レジン・銀細工の彫刻や切削に適しています。
適合材アルミ・真鍮・木材・プラスチック・レジン・銀細工RoHS指令(10物質対応)対応
ロータリーバー