絞り込み
軸径(Φmm)
  • 2.34(5)
  • 2.35(5)
  • 3(1)
形状
形状
円筒型(1)
形状
球型(2)
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 2.3
  • 0.8(11)
  • 0.9(8)
  • 1(10)
  • 1.2(8)
  • 1.4(9)
  • 1.6(11)
  • 3(36)
  • 4(12)
  • 5(16)
  • 6(39)
  • 6.4(17)
  • 7.9(9)
  • 8(17)
  • 9.5(41)
  • 10(10)
  • 12.7(30)
  • 15.9(9)
  • 16(17)
  • 19(12)
適合材
  • アルミ(3)
  • ステンレス(3)
  • 貴金属(1)
  • 鉄(2)
  • 銅・真鍮(2)
全長(mm)
  • 30~40未満(1)
  • 40~50未満(6)
材質
  • 超硬合金(3)
  • 鋼(1)
超硬合金・鋼
カット名称
  • スパイラルカット(2)
スパイラルカット
刃長(mm)
  • 2(1)
  • 2.3(1)
  • 12(1)
2・2.3・12
ブランド
  • ブッシュ(Busch)(4)
  • ミニター(3)
  • リューター(日本精密機械工作)(1)
  • ミスターマイスター(1)
  • EAGLE(1)
ブッシュ(Busch)・ミニター・リューター(日本精密機械工作)・ミスターマイスター・EAGLE
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ロータリーバーとは、スティックの先端にヤスリ状に加工されているパーツ。バリ取り用の小型エアグラインダーなどに取り付けて使用することができます。超硬合金などの金属でできた超硬タイプはステンレスなどの切削が難しい素材の加工ができるのが特徴。クロスカットなど一般的なタイプの他に切削量が多く作業効率が良いスパイラルカット、目詰まりがしにくいアルミカットなどさまざまな形状があるので作業内容に応じて選ぶと良いでしょう。また木材研磨用の回転ヤスリもあり、バラエティー豊かなアイテムを取り扱っています。
10件中 1~10件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「軸径(Φmm)」から絞り込む
2.34(5)
2.35(5)
3(1)
  • 精密加工用超硬カッター リューター(日本精密機械工作)

    精密加工用超硬カッター

    リューター(日本精密機械工作)(2件のレビュー)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    長い経験と実績から抜群の切れ味と品質に優れています。寸法精度を厳選した高精度品を揃えました。
    用途金属・非金属の研削・彫刻・バリ取りなどに材質超硬シャンク径(Φmm)2.34適合材金属・非金属
  • 超硬カッタースパイラルカット ミニター

    超硬カッタースパイラルカット

    ミニター(1件のレビュー)
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅カット名称スパイラルカット
  • EAGLEスチールバー No.1 EAGLE

    EAGLEスチールバー No.1

    EAGLE(1件のレビュー)
    ¥569税込¥626
    1ケース(6本)
    当日出荷から6日以内出荷
    EAGEL(イーグル)は品質・価格・デザインにこだわった世界最高水準のスチールバーです。 お客様の賢い工具選びによるコスト削減を提案します。 イーグルは独自に企画開発され、ドイツの提携工場にて製造することにより、大幅にコストを削減すると同時に世界最高水準の品質を実現しました。 約97%の職人の方より「従来の有名メーカーのスチールバーと変わらない品質」とご評価いただいております(※メーカー調べ)。 豊富な寸法がございますので細かな箇所の切削に最適です。
    用途宝飾品加工の必需品形状ボール質量(g)10適合材宝飾品
  • 精密彫刻用超硬カッター ミニター

    精密彫刻用超硬カッター

    ミニター(2件のレビュー)
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    高い耐磨耗性と欠けの発生しにくい超硬材を使用しています。各種鉄金属や非金属のバリ取り・面取り・一般切削加工に適しています。彫刻・パターンカットなど幅広い用途に使用できます。
    用途面取り・溝削り・座ぐり最高回転数(min-1[r.p.m])80000
  • ブッシュカッター 超硬Fig1AU ブッシュ(Busch)

    ブッシュカッター 超硬Fig1AU

    ブッシュ(Busch)(1件のレビュー)
    ¥4,598税込¥5,058
    1ケース(6本)
    当日出荷から5日以内出荷
    世界で最も多く利用されている高品質スチールカッターです。 様々な種類の先端形状と、豊富な刃径を取り揃えておりますので、 あらゆる加工作業にご使用いただけます。
  • ブッシュカッター Fig203 ブッシュ(Busch)

    ブッシュカッター Fig203

    ブッシュ(Busch)(1件のレビュー)
    ¥2,198税込¥2,418
    1ケース(6本)
    当日出荷から8日以内出荷
    世界で最も多く利用されている高品質スチールカッターです。 様々な種類の先端形状と、豊富な刃径を取り揃えておりますので、 あらゆる加工作業にご使用いただけます。
    軸径(Φmm)2.35全長(mm)44.5
  • ブッシュカッター Fig3 ブッシュ(Busch)

    ブッシュカッター Fig3

    ブッシュ(Busch)(1件のレビュー)
    ¥799税込¥879
    1ケース(6本)
    5日以内出荷から6日以内出荷
    世界で最も多く利用されている高品質スチールカッターです。 様々な種類の先端形状と、豊富な刃径を取り揃えておりますので、 あらゆる加工作業にご使用いただけます。
    軸径(Φmm)2.35全長(mm)44.5
  • マイスターカッター(とんがり) ミスターマイスター

    マイスターカッター(とんがり)

    ミスターマイスター(1件のレビュー)
    ¥579税込¥637
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    Mr.Meister小型電動工具シリーズ向け彫刻カッター。 刃先が三角形の先端工具です。 V溝の整形加工や穴のテーパー(円錐状)加工を施すのにも便利です。 薄板への簡単な穴あけにも用います。
    軸径(Φmm)2.35RoHS指令(10物質対応)対応
  • ブッシュカッター Fig446 ブッシュ(Busch)

    ブッシュカッター Fig446

    ブッシュ(Busch)(1件のレビュー)
    ¥2,398税込¥2,638
    1ケース(6本)
    5日以内出荷
    世界で最も多く利用されている高品質スチールカッターです。 様々な種類の先端形状と、豊富な刃径を取り揃えておりますので、 あらゆる加工作業にご使用いただけます。
    軸径(Φmm)2.35全長(mm)44.5
  • ミニモ 超硬カッター ストレートカット Φ2.3 ミニター

    ミニモ 超硬カッター ストレートカット Φ2.3

    ミニター(1件のレビュー)
    ¥1,598税込¥1,758
    1本
    当日出荷
    トラスコ品番852-7245材質超硬合金軸径(Φmm)2.34全長(mm)44.5質量(g)4刃長(mm)2刃径(Φmm)2.3対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
ロータリーバー