絞り込み
軸径(Φmm)
  • 2.34(2)
  • 3(48)
  • 3.2(1)
  • 6(1)
形状
形状
タマゴ型(1)
形状
ツクシ型(2)
形状
テーパー型(7)
形状
トンガリ型(4)
形状
先丸円筒型(8)
形状
円筒型(16)
形状
円錐型(6)
形状
台形型(1)
形状
楕円型(1)
形状
球型(9)
形状
砲弾型(7)
形状
逆円錐型(2)
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 6.4
  • 1(54)
  • 1.2(41)
  • 1.5(40)
  • 1.6(52)
  • 1.8(40)
  • 2.3(49)
  • 2.5(45)
  • 3(292)
  • 4(102)
  • 5(96)
  • 6(340)
  • 7.9(42)
  • 8(111)
  • 9.5(232)
  • 10(97)
  • 12(96)
  • 12.7(224)
  • 16(136)
  • 19(70)
適合材
  • その他(1)
  • アルミ(13)
  • ステンレス(19)
  • チタン・ニッケル(1)
  • 木工(1)
  • 樹脂(2)
  • (15)
  • 銅・真鍮(7)
カット名称
  • クロスカット(4)
  • シングルカット(11)
  • スパイラルカット(12)
  • ダブルカット(12)
  • マスターカット(8)
全長(mm)
  • 10~20未満(1)
  • 30~40未満(9)
  • 40~50未満(27)
  • 50~60未満(8)
10~20未満・30~40未満・40~50未満・50~60未満
材質
  • ハイス(1)
  • ロー付(9)
  • 超硬合金(36)
  • (10)
ハイス・ロー付・超硬合金・鋼
刃長(mm)
  • 4.8(1)
  • 5.5(2)
  • 5.6(2)
  • 6(1)
  • 6.4(10)
  • 9.5(1)
  • 9.6(2)
  • 10(3)
  • 10.5(1)
  • 12.7(7)
  • 13(21)
  • 15(1)
  • 16(2)
  • 16.5(1)
  • その他(2)
4.8・5.5・5.6・6・6.4・9.5・9.6・10・10.5・12.7・13・15・16・16.5・その他
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • MRA(ムラキリアルアドバンス)(17)
  • Axel(15)
  • ニコルソン(11)
  • ミニター(9)
  • リューター(日本精密機械工作)(5)
  • TRUSCO(3)
  • メタルリムーバル(1)
  • サンフレックス(1)
  • DREMEL(ドレメル)(1)
  • 東京オートマック(1)
  • M.A.FORD(1)
  • リューター(1)
モノタロウ・MRA(ムラキリアルアドバンス)・Axel・ニコルソン・ミニター・リューター(日本精密機械工作)・TRUSCO・メタルリムーバル・サンフレックス・DREMEL(ドレメル)・東京オートマック・M.A.FORD・リューター
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ロータリーバーとは、スティックの先端にヤスリ状に加工されているパーツ。バリ取り用の小型エアグラインダーなどに取り付けて使用することができます。超硬合金などの金属でできた超硬タイプはステンレスなどの切削が難しい素材の加工ができるのが特徴。クロスカットなど一般的なタイプの他に切削量が多く作業効率が良いスパイラルカット、目詰まりがしにくいアルミカットなどさまざまな形状があるので作業内容に応じて選ぶと良いでしょう。また木材研磨用の回転ヤスリもあり、バラエティー豊かなアイテムを取り扱っています。
67件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軸径(Φmm)から絞り込む
2.34(2)
3(48)
3.2(1)
6(1)
超硬ロータリーバー モノタロウ超硬ロータリーバーモノタロウ(30件のレビュー)
1,698税込1,868
1本
当日出荷
アメリカ製高品質商品。 先端が超硬合金で加工効率アップ。
用途バリ取り、仕上げ加工適合材鉄、ステンレス、チタン、ニッケル化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
超硬バーセットBシリーズ TRUSCO超硬バーセットBシリーズTRUSCO(2件のレビュー)
8,698税込9,568
1セット
当日出荷
理想的な切れ刃形状の設計により優れた切れ味を実現しています。
適合あらゆる金属、非鉄金属、樹脂の研削、バリ取り、面取りを始め、ホビー用にも使用できます。トラスコ品番436-5585形状円筒、先丸円筒、砲弾、テーパー、球質量(g)65適合材各種金属、非鉄金属、樹脂カット名称ダブルカット
超硬バー(Bシリーズ) MRA(ムラキリアルアドバンス)超硬バー(Bシリーズ)MRA(ムラキリアルアドバンス)(8件のレビュー)
2,698税込2,968
1本
当日出荷
シャンク径(Φmm)3.0全長(mm)43刃長(mm)13.0刃径(Φmm)6.4材質先端:超硬合金、シャンク:スチール(ロー付け)シャンク長(mm)30推奨回転数(min-1[r.p.m])26000
超硬バー(Bシリーズ) MRA(ムラキリアルアドバンス)超硬バー(Bシリーズ)MRA(ムラキリアルアドバンス)(16件のレビュー)
2,698税込2,968
1本
当日出荷
シャンク長(mm)30推奨回転数(min-1[r.p.m])26000
超硬バー(Bシリーズ) MRA(ムラキリアルアドバンス)超硬バー(Bシリーズ)MRA(ムラキリアルアドバンス)(7件のレビュー)
2,698税込2,968
1本
当日出荷
形状タイプ1シャンク長(mm)30推奨回転数(min-1[r.p.m])26000
超硬バー(Bシリーズ) MRA(ムラキリアルアドバンス)超硬バー(Bシリーズ)MRA(ムラキリアルアドバンス)(3件のレビュー)
2,698税込2,968
1本
当日出荷
シャンク径(Φmm)3.0刃径(Φmm)6.4シャンク長(mm)30角度(°)22推奨回転数(min-1[r.p.m])26000
超硬ロータリーバー(円錐型) ニコルソン超硬ロータリーバー(円錐型)ニコルソン(2件のレビュー)
1,898税込2,088
1本
当日出荷から5日以内出荷
形状円錐型
超硬ロータリーバー(円筒先丸型) ニコルソン超硬ロータリーバー(円筒先丸型)ニコルソン(2件のレビュー)
1,898税込2,088
1本
当日出荷から12日以内出荷
形状円筒先丸型
精密加工用超硬カッター リューター(日本精密機械工作)精密加工用超硬カッターリューター(日本精密機械工作)(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1本
当日出荷から8日以内出荷
長い経験と実績から抜群の切れ味と品質に優れています。寸法精度を厳選した高精度品を揃えました。
用途金属・非金属の研削・彫刻・バリ取りなどにシャンク径(Φmm)2.34材質超硬適合材金属・非金属
超硬バー(Bシリーズ) MRA(ムラキリアルアドバンス)超硬バー(Bシリーズ)MRA(ムラキリアルアドバンス)(3件のレビュー)
2,698税込2,968
1本
当日出荷
形状タイプ8シャンク長(mm)30推奨回転数(min-1[r.p.m])26000
超硬カッタースパイラルカット ミニター超硬カッタースパイラルカットミニター(1件のレビュー)
4,798税込5,278
1個
当日出荷から9日以内出荷
対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅カット名称スパイラルカット
超硬バー(Bシリーズ) MRA(ムラキリアルアドバンス)超硬バー(Bシリーズ)MRA(ムラキリアルアドバンス)
2,698税込2,968
1本
当日出荷
シャンク径(Φmm)3.0全長(mm)43刃長(mm)13.0刃径(Φmm)6.4材質先端:超硬合金、シャンク:スチール(ロー付け)シャンク長(mm)30推奨回転数(min-1[r.p.m])26000
超硬バーACシリーズ MRA(ムラキリアルアドバンス)超硬バーACシリーズMRA(ムラキリアルアドバンス)(2件のレビュー)
4,898税込5,388
1本
当日出荷から8日以内出荷
アルミニウム切削用の超硬バーです。
超硬カッター シャンク径3mm リューター(日本精密機械工作)超硬カッター シャンク径3mmリューター(日本精密機械工作)
3,998税込4,398特価
1本
当日出荷から8日以内出荷
耐久性と切れ味に優れたものばかりを厳選しました。使い易い形状と高品質のものを選びました。刃径Φ3以下はオール超硬です。
用途金属・非金属の研削やバリ取りに適合材金属・非金属
超硬ロータリーバー(球型) ニコルソン超硬ロータリーバー(球型)ニコルソン
2,198税込2,418
1本
当日出荷から5日以内出荷
形状球型
超硬ロータリーバー(砲弾型) ニコルソン超硬ロータリーバー(砲弾型)ニコルソン
1,898税込2,088特価
1本
当日出荷から5日以内出荷
形状砲弾型
超硬バー Bシリーズ TRUSCO超硬バー BシリーズTRUSCO(2件のレビュー)
1,898税込2,088
1本
当日出荷
タイプロー付最高使用回転数(min-1[r.p.m])26000軸長(mm)38カット名称ダブルカット
超硬バー(Bシリーズ) MRA(ムラキリアルアドバンス)超硬バー(Bシリーズ)MRA(ムラキリアルアドバンス)(2件のレビュー)
2,698税込2,968
1本
当日出荷
形状タイプ6シャンク長(mm)30推奨回転数(min-1[r.p.m])26000
アルミ用マスター超硬バー メタルリムーバルアルミ用マスター超硬バーメタルリムーバル(1件のレビュー)
3,998税込4,398特価
1本
当日出荷
用途アルミ用刃先形状AC適合材アルミ
ハイスピードカッター DREMEL(ドレメル)ハイスピードカッターDREMEL(ドレメル)(3件のレビュー)
1,098税込1,208
1個ほか
当日出荷から6日以内出荷
軟質金属やプラスチック、木材の面取り、くり抜き、溝彫り、筋付け、また、テーパー状(円錐形状)の穴を開けるのに使用します。
用途彫刻/削り出し
超硬ロータリーバー(砲弾先鋭型) ニコルソン超硬ロータリーバー(砲弾先鋭型)ニコルソン(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1本
当日出荷から5日以内出荷
形状砲弾先鋭型
超硬カッタークロスカット ミニター超硬カッタークロスカットミニター
3,998税込4,398
1個
当日出荷から翌々日出荷
軸径(Φmm)3カット名称クロスカット材質超硬対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
超硬バー(Bシリーズ) MRA(ムラキリアルアドバンス)超硬バー(Bシリーズ)MRA(ムラキリアルアドバンス)(1件のレビュー)
2,698税込2,968
1本
当日出荷
シャンク径(Φmm)3.0全長(mm)36.4刃長(mm)6.4刃径(Φmm)6.4材質先端:超硬合金シャンク:スチール(ロー付け)形状タイプ52カット名称マスターカット仕様クロスカットにより切れ刃が分割され、切れ刃ごとに、切屑が小さく分断されるので扱いやすい。トラスコ品番105-7243シャンク長(mm)30角度(°)10対応材質炭素・合金鋼、耐熱鋼、ステンレス鋼、鋳鉄推奨回転数(min-1[r.p.m])26000
精密加工用超硬カッター リューター精密加工用超硬カッターリューター
2,998税込3,298
1袋
当日出荷から翌々日出荷
寸法精度を厳選し高精度で切れ味と品質に優れています。
用途金属・非金属の研削・彫刻・バリ取りなどに。軸径(Φmm)2.34タイプロー付
超硬カッター 軸径3mm 円錐先丸 スパイラルカット ミニター超硬カッター 軸径3mm 円錐先丸 スパイラルカットミニター
3,998税込4,398
1本
当日出荷
切削性、耐摩耗性、耐久性に優れています。重切削から精密切削まで目的に合わせ豊富なサイズやカット形状があります。
トラスコ品番852-7312軸径(Φmm)3形状スパイラルカット幅(mm)16.5全長(mm)47.5最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000刃長(mm)16.5刃径(Φmm)6.4角度(°)22外径(Φmm)6.4
超硬ロータリーバー(逆テーパー型) ニコルソン超硬ロータリーバー(逆テーパー型)ニコルソン
2,198税込2,418
1本
当日出荷から5日以内出荷
形状逆テーパー型
超硬カッター 軸径3mm スパイラルカット ミニター超硬カッター 軸径3mm スパイラルカットミニター
3,998税込4,398
1本
当日出荷
切削性、耐摩耗性、耐久性に優れています。重切削から精密切削まで目的に合わせ豊富なサイズやカット形状があります。
用途工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅に。仕様スパイラルカットトラスコ品番852-7336軸径(Φmm)3幅(mm)13全長(mm)45.0最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000刃長(mm)13.0刃径(Φmm)6.4
超硬ロータリーバー タイプL(スパイラルカット) Axel超硬ロータリーバー タイプL(スパイラルカット)Axel
3,298税込3,628
1本
11日以内出荷から12日以内出荷
スパイラルカットはマスターカットに比較し、よりスムースな仕上面となり、目詰まりもマスターカットより少ないです
材質超硬
軽金属用超硬カッター リューター(日本精密機械工作)軽金属用超硬カッターリューター(日本精密機械工作)
3,998税込4,398
1本
当日出荷から6日以内出荷
厳選した高精度品と高品質品を揃えました。
用途アルミニウム、マグネシウム、銅、真ちゅうなどの非鉄金属やプラスチック、木材などの非金属の加工に適合材アルミニウム、マグネシウム、銅、真ちゅう、プラスチック、木材など
超硬カッター シャンク径6mm リューター(日本精密機械工作)超硬カッター シャンク径6mmリューター(日本精密機械工作)
4,798税込5,278
1本
翌日出荷から8日以内出荷
耐久性と切れ味に優れたものばかりを厳選しました。使い易い形状と高品質のものを選びました。刃径Φ6以下はオール超硬です。
用途金属・非金属の研削やバリ取りに適合材金属・非金属
超硬バー M.A.FORD超硬バーM.A.FORD
2,198税込2,418
1本
4日以内出荷
材質超硬
超硬バー 東京オートマック超硬バー東京オートマック
3,598税込3,958
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質超硬
超硬ロータリーバー(円筒型) ニコルソン超硬ロータリーバー(円筒型)ニコルソン
1,898税込2,088
1本
当日出荷から5日以内出荷
形状円筒型
超硬バー MPシリーズ(テーパー・ロー付け) MRA(ムラキリアルアドバンス)超硬バー MPシリーズ(テーパー・ロー付け)MRA(ムラキリアルアドバンス)
4,698税込5,168
1本
当日出荷から翌々日出荷
安定したばり取り、面取りを実現するために刃径公差を±0.025mmと高精度化。ビビリの減少や安定したバリ取りを実現し、ツールを交換した場合のバリ取り品質の安定化、工具の長寿命化に貢献します。耐久性重視のTiAlNコーティングです。
用途マシン・ロボット用形状テーパー型(スパイラルカット)タイプロー付けRoHS指令(10物質対応)対応
超硬バー MPシリーズ(円筒・ロー付け・ノンコート) MRA(ムラキリアルアドバンス)超硬バー MPシリーズ(円筒・ロー付け・ノンコート)MRA(ムラキリアルアドバンス)
4,698税込5,168
1本
当日出荷
安定したばり取り、面取りを実現するために刃径公差を±0.025mmと高精度化しました。ビビリの減少や安定したバリ取りを実現し、ツールを交換した場合のバリ取り品質の安定化、工具の長寿命化に貢献します。切れ味重視のノンコートです。
用途マシン・ロボット用。形状円筒型(スパイラルカット)タイプロー付けRoHS指令(10物質対応)対応
超硬カッター 軸径3mm クロスカット ミニター超硬カッター 軸径3mm クロスカットミニター
4,998税込5,498
1本
当日出荷
切削性、耐摩耗性、耐久性に優れています。重切削から精密切削まで目的に合わせ豊富なサイズやカット形状があります。
用途工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅に。仕様クロスカットトラスコ品番852-7340軸径(Φmm)3幅(mm)13全長(mm)44.5最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000刃長(mm)13.0刃径(Φmm)6.4
チタンアルミナコーティング超硬カッター リューター(日本精密機械工作)チタンアルミナコーティング超硬カッターリューター(日本精密機械工作)
4,598税込5,058
1袋
当日出荷から8日以内出荷
摩耗耐性に優れ、カッターの寿命が大幅にUPします。 (刃径Φ3.0以下はオール超硬です。 )
超硬バー Bスパイラルシリーズ MRA(ムラキリアルアドバンス)超硬バー BスパイラルシリーズMRA(ムラキリアルアドバンス)
2,998税込3,298
1本
当日出荷
シャンク径3mm、軸長30mmスチールシャンクです。
軸径(Φmm)3形状テーパー(スパイラルカット)刃径(mm)6.4タイプロー付刃長(mm)13.0トラスコ品番835-8326材質超硬最高使用回転数(min-1[r.p.m])26000軸長(mm)32.0角度(°)222018年トラスコ掲載ページ5 1138
超硬バー Bシリーズ MRA(ムラキリアルアドバンス)超硬バー BシリーズMRA(ムラキリアルアドバンス)
2,798税込3,078
1本
当日出荷
シャンク径3mm、軸長30mmスチールシャンクです。
軸径(Φmm)3形状テーパー(クロスカット)刃径(mm)6.4タイプロー付刃長(mm)13.0トラスコ品番835-8325材質超硬最高使用回転数(min-1[r.p.m])26000軸長(mm)32.0角度(°)222018年トラスコ掲載ページ5 1138
超硬ロータリーバー タイプL(マスターカット) Axel超硬ロータリーバー タイプL(マスターカット)Axel
3,298税込3,628
1本
8日以内出荷から12日以内出荷
マスターカットは、最も一般的に使用されている刃形状で切削性も良く仕上面も良好です。切粉も粒状に近く安全です。
材質超硬
ロータリーバー