「軸径(Φmm)」から絞り込む
シャンク径(Φmm)3.0
全長(mm)38
刃長(mm)12.7
刃径(Φmm)4.8
材質オール超硬合金
カット名称マスターカット
仕様クロスカットにより切れ刃が分割され、切れ刃ごとに、切屑が小さく分断されるので扱いやすい。
トラスコ品番330-7905
対応材質炭素・合金鋼、耐熱鋼、ステンレス鋼、鋳鉄
推奨回転数(min-1[r.p.m])32000
1本
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
切削抵抗が小さく、排出される切粉の形状が粉状になります。
仕様クロスカットにより切れ刃が分割され、切れ刃ごとに、切屑が小さく分断されるので扱いやすい。
トラスコ品番330-7891
形状タイプ3
シャンク長(mm)25.3
対応材質炭素・合金鋼、耐熱鋼、ステンレス鋼、鋳鉄
推奨回転数(min-1[r.p.m])32000
カット名称マスターカット
1本
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
仕様クロスカットにより切れ刃が分割され、切れ刃ごとに、切屑が小さく分断されるので扱いやすい。超硬バー表面にTiN(窒化チタン)コーティングにより形成された膜層が摩擦係数を低くし、硬度を高めます。切粉ハケが改善され、溶着を防ぎ、バーの長寿命につながります。
対応材質炭素・合金鋼、耐熱鋼、ステンレス鋼、鋳鉄
推奨回転数(min-1[r.p.m])45000
カット名称マスターカット
1本
¥1,998
税込¥2,198
6日以内出荷
仕様クロスカットにより切れ刃が分割され、切れ刃ごとに、切屑が小さく分断されるので扱いやすい。
対応材質炭素・合金鋼、耐熱鋼、ステンレス鋼、鋳鉄
カット名称マスターカット(エンド刃付き)
1本
¥2,898
税込¥3,188
4日以内出荷
シャンク径(Φmm)6.0
刃径(Φmm)9.5
材質ロー付けタイプ
カット名称アルミカット
仕様刃数が少ない為、チップポケットが大きくなっており切粉ハケがよく、目詰まり起こしずらい。
対応材質アルミニウム、アルミニウム合金、銅・銅合金、マグネシウム合金、プラスチック等
仕様刃数が少ない為、チップポケットが大きくなっており切粉ハケがよく、目詰まり起こしずらい。
対応材質アルミニウム、アルミニウム合金、銅・銅合金、マグネシウム合金、プラスチック等
カット名称アルミカット
仕様刃数が少ない為、チップポケットが大きくなっており切粉ハケがよく、目詰まり起こしずらい。
対応材質アルミニウム、アルミニウム合金、銅・銅合金、マグネシウム合金、プラスチック等
カット名称アルミカット
小さい口径のノズルガンをペン感覚で持って、狙った場所に研削材を吹付けるエアーブラスト(サンドブラスト)装置です。最小限必要な部分で製品化することにより低価格を実現しました (作業ボックス(ブラストキャビネット)や集塵装置は不付)。ペンシル型でピンポイントの酸化皮膜除去(錆取り)、塗装剥がし、梨地処理等に適します。
金属の研削、研磨、サビ落し、ビートやスパッタ取りなどに適しています。、アルミ合金、ステンレス用には、ジルコニアバンドをご用意しています。、研削力に優れ作業効率をアップさせます。、空冷効果が有りワークの蓄熱を少なくします。、仕上げにはフラップサンダーを御使用下さい。
面取りカッターⅡ型(1枚刃)OK-C(TiAIN)コート/OK-Cコート。1枚刃タイプ。鋼 ステンレス鋼用。モールステーパシャンク
面取りカッターⅡ型(1枚刃)OK-C(TiAIN)コート/OK-Cコート。1枚刃タイプ。鋼 ステンレス鋼用。モールステーパシャンク
面取りカッターⅡ型(1枚刃)OK-C(TiAIN)コート/OK-Cコート。1枚刃タイプ。鋼 ステンレス鋼用。モールステーパシャンク
面取りカッターⅡ型(1枚刃)OK-C(TiAIN)コート/OK-Cコート。1枚刃タイプ。鋼 ステンレス鋼用。モールステーパシャンクタイプもあります
面取りカッターⅡ型(1枚刃)OK-C(TiAIN)コート/OK-Cコート。1枚刃タイプ。鋼 ステンレス鋼用。モールステーパシャンクタイプもあります
仕様●刃径(Φ):16●面取径(mm):4~15●全長(mm):65●シャンク径(Φ):8●シャンク長(mm):50
アズワン品番65-6730-44
1本
¥7,398
税込¥8,138
5日以内出荷
面取りカッターⅠ型(穴開タイプ)OK-C(TiAIN)コート/OK-Cコート。穴開タイプ。非鉄金属用。テーパーシャンク
面取りカッターⅠ型(穴開タイプ)OK-C(TiAIN)コート/OK-Cコート。穴開タイプ。非鉄金属用。テーパーシャンク
面取りカッターⅠ型(穴開タイプ)OK-C(TiAIN)コート/OK-Cコート。穴開タイプ。非鉄金属用。テーパーシャンク
面取りカッターⅠ型(穴開タイプ)OK-C(TiAIN)コート/OK-Cコート。穴開タイプ。非鉄金属用。モールステーパシャンクタイプもあります
面取りカッターⅠ型(穴開タイプ)OK-C(TiAIN)コート/OK-Cコート。穴開タイプ。非鉄金属用。モールステーパシャンクタイプもあります
マスター超硬バーCBシリーズバーセットです。
使用頻度の高いバーを選定し、コンパクトなケースに収納しました。
持ち運びにも優れ、現場での管理にも容易です。
セット内容8本組
カット形状マスターカット
スパイラルカットはマスターカットに比較し、よりスムースな仕上面となり、目詰まりもマスターカットより少ないです
全長(mm)38
材質超硬
サイズΦ3.0×4.8m/m×10°
刃径(Φmm)3
1本
¥1,598
税込¥1,758
12日以内出荷
『軸付研磨』には他にこんなカテゴリがあります
- ロータリーバー
- 軸付砥石
- 軸付ダイヤモンド砥石
- 軸付ブラシ
- フラップホイール
- 軸付ペーパー
- フェルトバフ
- 軸付ヤスリ
- ホルダー装着タイプ(バンド)
研磨材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。