絞り込み
軸径(Φmm)
  • 6.35
  • 1.6(1)
  • 2.34(107)
  • 2.35(54)
  • 2.4(2)
  • 3(438)
  • 3.175(1)
  • 3.2(9)
  • 4(3)
  • 6(589)
  • 8(27)
  • 10(3)
  • 12(3)
  • 16(3)
  • 18(3)
  • 20(3)
  • 30(2)
  • 60(1)
  • 234(2)
形状
形状
円筒型(2)
形状
円錐型(1)
形状
球型(1)
形状
砲弾型(1)
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 3.2(1)
  • 4(1)
  • 4.7(1)
  • 5.5(1)
  • 6(1)
  • 7(2)
  • 8(1)
  • 12(1)
  • 14(1)
適合材
  • アルミ(3)
  • ステンレス(1)
  • 木工(2)
  • 樹脂(2)
  • (2)
  • 銅・真鍮(1)
全長(mm)
  • 60~70未満(2)
  • 70~80未満(2)
材質
  • その他(3)
  • 炭素工具鋼(2)
  • 超硬合金(2)
その他・炭素工具鋼・超硬合金
刃長(mm)
  • 15(1)
  • 20(1)
  • 25(3)
  • 35(3)
15・20・25・35
ブランド
  • H&H(4)
  • 東京オートマック(2)
  • SK11(2)
  • ヤナセ(柳瀬)(1)
  • BIGMAN(ビッグマン)(1)
H&H・東京オートマック・SK11・ヤナセ(柳瀬)・BIGMAN(ビッグマン)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ロータリーバーとは、スティックの先端にヤスリ状に加工されているパーツ。バリ取り用の小型エアグラインダーなどに取り付けて使用することができます。超硬合金などの金属でできた超硬タイプはステンレスなどの切削が難しい素材の加工ができるのが特徴。クロスカットなど一般的なタイプの他に切削量が多く作業効率が良いスパイラルカット、目詰まりがしにくいアルミカットなどさまざまな形状があるので作業内容に応じて選ぶと良いでしょう。また木材研磨用の回転ヤスリもあり、バラエティー豊かなアイテムを取り扱っています。
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軸径(Φmm)から絞り込む
2.34(107)
2.35(54)
3(438)
3.2(9)
6(589)
6.35
8(27)
16(3)
18(3)
20(3)
  • 六角軸ロータリーバー鉄工用 SK11

    六角軸ロータリーバー鉄工用

    SK11(11件のレビュー)
    999税込1,099
    1本
    当日出荷
    六角軸(6.35mm)タイプですのでインパクトDVへワンタッチ着脱可能。製品は一体成型により、振れ精度の高い商品です。
    用途鉄や軽金属などのバリ取り・寸法調整などに。最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000六角対辺(mm)6.35適合材鉄・軽金属
  • 六角軸ロータリーバー木工用 SK11

    六角軸ロータリーバー木工用

    SK11(3件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷
    六角軸(6.35mm)タイプですのでインパクトDVへワンタッチ着脱可能。製品は一体成型により、振れ精度の高い商品です。
    用途エッジの研削や穴の拡大などに。軸径(Φmm)6.35全長(mm)65刃長(mm)約35刃径(Φmm)14材質SUM-23(HRC58~60)最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000
  • 六角軸ダイヤモンドロータリーバー(円筒型) H&H

    六角軸ダイヤモンドロータリーバー(円筒型)

    H&H(1件のレビュー)
    849税込934
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    一般金属・非鉄金属・ステンレス鋼・超硬刃・ガラス・石材・陶磁器を削る、磨く、研ぐ作業に! この製品はクロームメッキを施してあり、ニッケルメッキに比べてダイヤモンド粒の保持力を高めています。 AI-3225/AI-4025/AI-4725/AI-5525はチェーンソーヤスリ適合サイズなのでチェーンソーの刃研ぎに使えます!コンセントがない屋外でも刃研ぎができます!
    粒度#200軸径(Φmm)6.35材質クロームメッキ円筒型最高使用回転数(min-1[r.p.m])6000
  • 六角軸回転ヤスリカッター BIGMAN(ビッグマン)

    六角軸回転ヤスリカッター

    BIGMAN(ビッグマン)
    2,098税込2,308
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    木材・アルミ・樹脂・軽金属用
    用途文字・模様彫刻・面取り・成形加工・模型・工作用材質炭素工具鋼軸径(Φmm)6.35許容回転数(min-1[r.p.m])(最高)5000適合材木材・アルミ・樹脂・軽金属用
  • 六角軸ダイヤモンドロータリーバー(円筒先丸型) H&H

    六角軸ダイヤモンドロータリーバー(円筒先丸型)

    H&H
    879税込967
    1個
    当日出荷
    一般金属・非鉄金属・ステンレス鋼・超硬刃・ガラス・石材・陶磁器を削る、磨く、研ぐ作業に! この製品はクロームメッキを施してあり、ニッケルメッキに比べてダイヤモンド粒の保持力を高めています。 AI-3225/AI-4025/AI-4725/AI-5525はチェーンソーヤスリ適合サイズなのでチェーンソーの刃研ぎに使えます!コンセントがない屋外でも刃研ぎができます!
    用途一般金属・非鉄金属・ステンレス鋼・超硬刃・ガラス・石材・陶磁器を削る、磨く、研ぐ作業に。形状円筒先丸型粒度#200円筒先丸型最高使用回転数(min-1[r.p.m])6000
  • インパクト用ロータリーやすり ヤナセ(柳瀬)

    インパクト用ロータリーやすり

    ヤナセ(柳瀬)
    999税込1,099
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    木工用です。樹脂・アルミの面取りも適しています。インパクトドライバーで使用しやすいように、インパクト軸にしました。
    用途研磨作業。
  • 六角軸回転ヤスリ(カッター目) H&H

    六角軸回転ヤスリ(カッター目)

    H&H
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    木工・軽金属等の仕上げ用に威力を発揮します。(熱処理済みの素材には不向きです。)
    軸径6.35mm六角軸(インパクト対応軸)ヤスリ部形状カッター目
  • 六角軸回転ヤスリ(イバラ目) H&H

    六角軸回転ヤスリ(イバラ目)

    H&H
    1,398税込1,538
    1個
    翌日出荷
    ボードや木工・鉛等に威力を発揮します。(熱処理済みの素材には不向きです。)
    軸径6.35mm六角軸(インパクト対応軸)ヤスリ部形状イバラ目
  • カーバイトカッター 緑色 荒 東京オートマック

    カーバイトカッター 緑色 荒

    東京オートマック
    7,498税込8,248
    1個
    3日以内出荷
    軸径6.35mmのカーバイトを使用した回転工具です。
    用途木の切削・彫刻に仕様荒目(切削部緑)トラスコ品番852-1695質量(g)25切削径(Φmm)8.8適正回転数(min-1)10000~24000最大切削長(mm)44
  • カーバイトカッター 黄色 細 東京オートマック

    カーバイトカッター 黄色 細

    東京オートマック
    7,398税込8,138
    1個
    3日以内出荷
    軸径6.35mmのカーバイトを使用した回転工具です。
    用途木の切削・彫刻に軸径(Φmm)6.35材質カーバイト(超鋼)全長(mm)71仕様細目(切削部黄)トラスコ品番852-1696質量(g)23切削径(Φmm)8.0適正回転数(min-1)10000~24000最大切削長(mm)44
ロータリーバー