絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
566件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 熱電対 Kタイプ シース型 モノタロウ

    熱電対 Kタイプ シース型

    モノタロウ(2件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    シース内の先端部で熱電対素線を溶接し、先端を封止した非接地型の熱電対です。シース外径の2倍Rまで曲げられ、優れた曲げ性と耐衝撃性、耐食性、耐圧強度が比較的高いです。Y端子が付いておりますので、そのまま機器に接続可能です。JIS C 1602に準拠。
    用途外径が細いので柔軟性に優れており、曲げ加工が可能なたため、狭い場所への設置や、早い応答速度を求められる環境に最適です。また外気から素線が遮断されていますので、酸化ガス、また腐食性の雰囲気でも使用可能です。全てのメーカーの熱電対用温度調節器に接続可能です。材質SUS316使用温度範囲(℃)650接続Y端子リード線(m)2熱電対Kシースタイプリード線ガラス販売区分業務用
  • K熱電対 KTOシリーズ アズワン

    K熱電対 KTOシリーズ

    アズワン(10件のレビュー)
    3,090税込3,399
    1個
    当日出荷
    豊富なラインナップをご用意。
    材質シース部/ ステンレス(SUS316)、 リード線被覆/ ガラスウールセンサータイプK熱電対材質(シース)ステンレス(SUS316)端末仕様リード線:M4Y端子リード線(m)2被覆材リード線:ガラスウールリード線長さ(m)2
  • 熱電対 (Kタイプ) 八光電機

    熱電対 (Kタイプ)

    八光電機(3件のレビュー)
    4,990税込5,489
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    どのメーカーの温調器(熱電対用)にも使用できます。
    用途温度検知工具。補助導線(mm)2000
  • 表面センサー モールド型 モノタロウ

    表面センサー モールド型

    モノタロウ(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    素線はタイプKにて、柔軟性があり対象物の表面に添付して測温が可能な熱電対です。応答速度が速く、基板等の対象物が小さいものに最適です。感温部は耐熱粘着テープを付け、リード線(ふっ素樹脂1メートル)ついています。
    用途実験室、研究室等での小物体、狭小空間の表面温度測定に最適です。基板、ウエハー等の半導体製造装置の温度分布測定、真空装置、スパッタリング装置、分析装置内の温度測定、精密焼成炉等の温度測定でも使用可能です。仕様先端耐熱ポリミイドテープ使用温度範囲(℃)220感温部(mm)5×18接続Y端子リード線(m)1熱電対Kタイプリード線PTFE販売区分業務用
  • K熱電対 オメガコネクタタイプ KTOシリーズ アズワン

    K熱電対 オメガコネクタタイプ KTOシリーズ

    アズワン(4件のレビュー)
    4,220税込4,642
    1個
    当日出荷
    低温域から高温域まで測定できるシース型のK熱電対です。
    材質シース部/ステンレス(SUS316)、スリーブ部/ステンレス(SUS304)、リード線被覆/ガラスウールタイプシース型センサータイプK熱電対材質(シース)ステンレス(SUS316)端末仕様オメガタイプコネクタリード線(m)2熱電対K熱電対材質(スリーブ)ステンレス(SUS304)被覆材リード線:ガラスウールリード線長さ(m)2
  • 熱電対 Kタイプ シース型 コネクタ付 モノタロウ

    熱電対 Kタイプ シース型 コネクタ付

    モノタロウ
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    シース内の先端部で熱電対素線を溶接し、先端を封止した非接地型の熱電対です。シース外径の2倍Rまで曲げられ、優れた曲げ性と耐衝撃性、耐食性、耐圧強度が比較的高いです。接続部にコネクターが付いておりますので。機器への接続が容易です。JIS C 1602に準拠。
    用途外径が細いので柔軟性に優れており、曲げ加工が可能なたため、狭い場所への設置や、早い応答速度を求められる環境に最適です。また外気から素線が遮断されていますので、酸化ガス、また腐食性の雰囲気でも使用可能です。全てのメーカーの熱電対用温度調節器に接続可能です。材質SUS316使用温度範囲(℃)650接続オメガタイプミニチュアコネクタ(SMPシリーズ)リード線(m)2熱電対Kシースタイプリード線ガラス販売区分業務用
  • ローコスト測温抵抗体 M3-Pt-4*200-2 東邦電子

    ローコスト測温抵抗体 M3-Pt-4*200-2

    東邦電子(9件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1本
    当日出荷
    校正対応です。 シールパイプ保護管、薄膜素子を使用しておりますので、非常にローコーストです。 温度調節器FHP3001Nと接続して使用できます。
    TGK品番0580-70-23-21材質(被覆)耐熱ビニールキャブタイヤコード、(センサー)SUS316温度範囲(℃)0~200抵抗エレメント白金測温抵抗体(Pt100Ω)B級3線式感温部(mm)Φ4.0×200端末仕様末端部:圧着端子(3.5Y)リード線末端部:圧着端子(3.5Y)リード線長さM(m)2(±0.6)リード線長さ(m)2(±0.6)
  • 熱電対 極細タイプ モノタロウ

    熱電対 極細タイプ

    モノタロウ
    4,098税込4,508
    1個
    当日出荷
    極細の熱電対素線を先端溶接し、被覆を施した被覆熱電対です。素線が通常のものに比べて非常に細いので、応答速度がとても速く、また対象物が小さいものでも検温可能です。
    用途実験室、研究室等での小物体、狭小空間の温度測定に最適です。基板、ウエハー等の半導体製造装置の温度分布測定、真空装置、スパッタリング装置、分析装置内の温度測定、精密焼成炉等の温度測定に最適です。使用温度範囲(℃)200接続コネクターリード線(m)1素線径(mm)0.125熱電対Kタイプリード線PTFEリード線径(Φmm)0.32販売区分業務用
  • 熱電対 Kタイプ シース型 スプリング付 モノタロウ

    熱電対 Kタイプ シース型 スプリング付

    モノタロウ(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    シース内の先端部で熱電対素線を溶接し、先端を封止した非接地型の熱電対です。外径が細いので柔軟性に優れており、曲げ加工が可能なたため、狭い場所への設置や、早い応答速度を求められる環境に最適です。シース外径の2倍Rまで曲げられます。補償導線とスリーブの接続部分に保護スプリングが付いており、耐久性が高いです。また接続部にコネクターが付いておりますので,機器への接続が容易です。
    用途外径が細いので柔軟性に優れており、曲げ加工が可能なたため、狭い場所への設置や、早い応答速度を求められる環境に最適です。また外気から素線が遮断されていますので、酸化ガス、また腐食性の雰囲気でも使用可能です。全てのメーカーの熱電対用温度調節器に接続可能です。材質SUS316使用温度範囲(℃)650接続Y端子リード線(m)2熱電対Kシースタイプリード線ガラス(KCCH2)販売区分業務用
  • デジタル卓上型温度調節器 TMAシリーズ アズワン

    デジタル卓上型温度調節器 TMAシリーズ

    アズワン
    39,400税込43,340
    1個
    当日出荷
    視認性に優れた白色LCDを採用しています。 3Pコンセントと端子止めの2系統の出力端子を装備しています。 コンパクト設計で場所を取りません。 ON-OFF制御に加え、PID制御(オーバーシュートやハンチング抑制に効果的)での操作も可能で、接続容量は最大15Aまで可能なタイプです。
    仕様過昇温防止設定:絶対値上限設定または偏差上限設定(選択可)電源AC100V 50/60Hzケーブル長(m)1.9温度制御方式PID制御またはON/OFF制御警報方式警報動作保持(リレー遮断の後、自動復帰しない)本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)138×159×94温度表示精度±0.3%(FS)または±3℃の大きい方の値出力端子3Pコンセント・M4ねじ端子温度設定方式シートキータッチ方式接続容量(A)最大15
  • モールド型表面センサー 東亜電器

    モールド型表面センサー

    東亜電器(6件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷
    絶縁被覆熱電対のシース材と同一の材料で感温部を被覆し、モールド加工して一体化した防水・防湿仕様の貼り付け型表面測定用熱電対です。 応答速度が速く、現場での作業性に優れています。 リード線(PTFE(FEP)被覆)1m付きです。 粘着テープ付き。
    仕様モールド加工部:PI(ポリイミド)感温部(mm)5×20
  • K熱電対 シース シース部径Φ1.0mm アズワン

    K熱電対 シース シース部径Φ1.0mm

    アズワン
    3,090税込3,399
    1本
    当日出荷
    M3Y端子タイプ※シース部の根元の温度が100℃以下になる環境でご使用ください。
    材質シース部/ステンレス(SUS316)、スリーブ部/ステンレス(SUS304)、リード線被覆/ガラスウール温度範囲(℃)-50~650センサータイプK熱電対材質(シース)ステンレス(SUS316)リード線(m)2材質(スリーブ)ステンレス(SUS304)シース外径(Φmm)1被覆材リード線:ガラスウールリード線長さ(m)2
  • 共通熱履歴センサー(リファサーモ) JFCC(ファインセラミックスセンター)

    共通熱履歴センサー(リファサーモ)

    JFCC(ファインセラミックスセンター)
    42,980税込47,278
    1ケース(200個)
    当日出荷
    焼成工程の管理時に、熱履歴を容易に精度よく把握するための共通熱履歴センサーです。焼成条件の共通化が可能となりますので、技術データの共有や比較評価が可能になります。定期的に連続して使用することにより、焼成炉の異常管理・統計的品質管理等に応用できます。
    用途ファインセラミックス、電子セラミックス材料、陶磁器製品などの焼成管理、統計的品質管理などセンサータイプ熱履歴
  • 測温抵抗体(シース型) アズワン

    測温抵抗体(シース型)

    アズワン
    12,000税込13,200
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質シース部/ ステンレス(SUS316)、 被覆/ ビニールシールド(VLS)リード線(m)2
  • フイルム型被覆熱電対 三商

    フイルム型被覆熱電対

    三商
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    表面温度測定に適し、高速応答タイプです。JISクラス1の高精度。
    タイプ高速応答使用温度範囲(℃)20~200センサータイプ熱電対感温部(mm)フィルム:20×10、ポリイミド製素線径(mm)Φ0.32被覆フッ素樹脂端子M-3被覆材フッ素樹脂
  • 温度・湿度コントローラ 鷺宮製作所

    温度・湿度コントローラ

    鷺宮製作所(1件のレビュー)
    20,980税込23,078
    1個
    当日出荷
    様々な用途の温度・湿度管理ができる、電子式の制御装置です。 選択/決定キーと▲▼キーで簡単に設定できます。 「ON/OFF独立設定方式」を採用、確実な設定が可能です。 表示部は見やすい大型LEDを採用しています。 フリー電源(AC85~264V)対応。
    寸法(mm)77×54.5×122質量(kg)約0.2取付方式壁掛け、パネル取付共用電源AC85~264V フリー電源制御方式二位置制御設定方式ON/OFF独立設定方式消費電力(VA)5以下接点方式単極単投本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)77×54.5×122接点容量AC250V・10A(cosΦ=1)/6A(cosΦ=0.7)/3A(cosΦ=0.4)
  • ハンドルプローブセンサー アズワン

    ハンドルプローブセンサー

    アズワン(1件のレビュー)
    6,190税込6,809
    1個
    当日出荷
    様々な温度計に使用できます。 樹脂製グリップ部を持つことで、対象物へのコントロールがしやすいです。
    仕様オメガコネクター付き材質(グリップ)アセタール樹脂リード線(m)通常時:0.3、伸長時:1.5熱電対K被覆リード線:ビニールシールド(VLS)被覆材リード線:ビニールシールド(VLS)リード線長さ(m)通常時:0.3、伸長時:1.5
  • 極細被覆熱電対 アズワン

    極細被覆熱電対

    アズワン
    6,490税込7,139
    1個
    当日出荷
    極細素線を用いた先端溶接付被覆熱電対です。 芯線径が細いので、素早い温度計測を可能とし、作業性、生産性の向上に繋がります。 端末芯線をΦ0.32にすることにより、計器への接続が容易です。 耐熱性、耐電圧性、屈曲性等に優れています。
    長さ(m)1温度範囲(℃)0~200センサータイプ熱電対素線径(mm)感温部:Φ0.127、接続部:Φ0.32被覆PTFE被覆材フッ素樹脂(R)
  • シース熱電対 ヘッドレスタイプ CHINO(チノー)

    シース熱電対 ヘッドレスタイプ

    CHINO(チノー)
    4,898税込5,388
    1本ほか
    当日出荷から14日以内出荷
    シース熱電対は、ステンレスなどの金属保護管(シース)の内部に熱電対素線を挿入し、無機絶縁物(高純度の酸化マグネシウムMgO)の粉末によって密封充填されています。 絶縁性、気密性に優れ、高温やさまざまな悪性雰囲気の中での長時間連続使用にも抜群の耐久性を発揮します。
    形状密閉非接地形(先端部)肉厚金属シース外径の10%以上クラスJIS クラス2補償導線WXJ(ガラスウール編組被覆)2m付素線の種類K保護管長L(mm)100/300/500/1000
  • ロングシースK熱電対 Kシリーズ アズワン

    ロングシースK熱電対 Kシリーズ

    アズワン
    11,000税込12,100
    1本
    当日出荷
    配管の中の温度測定など手の届かない現場での使用に適しています。シース部の長いK熱電対センサー
    仕様非接地形材質(シース)SUS316、(スリーブ)SUS303、(リード線)ビニール被覆補償導線規格JIS C1605 クラス2センサータイプK熱電対材質(シース)SUS316リード線(m)2材質(スリーブ)SUS303接続端子ミニチュアコネクタ(オス)測定温度範囲(℃)0~650被覆材ビニール被覆補償導線リード線長さ(m)2
  • T熱電対 シース型 オメガコネクタ T-Cシリーズ アズワン

    T熱電対 シース型 オメガコネクタ T-Cシリーズ

    アズワン
    7,390税込8,129
    1個
    当日出荷
    低温域の測定に適したT熱タイプ
    材質シース部/SUS316、スリーブ部/SUS304、リード線被覆/ビニールタイプ低温域の測定に適したT熱タイプセンサータイプT熱電対材質(シース)SUS316端末仕様リード線:オメガコネクタ材質(スリーブ)SUS304リード線(端末部)オメガコネクタ被覆材リード線:ビニールリード線長さ(m)2
  • K熱電対 シース型・テフロン(R)被覆 オメガコネクター アズワン

    K熱電対 シース型・テフロン(R)被覆 オメガコネクター

    アズワン
    14,900税込16,390
    1個
    当日出荷
    シース部はPFA被覆されていますので、耐酸・耐蝕性に非常に優れています。 耐薬品性に優れています。
    材質シース部/SUS304PFA被覆、リード線被覆材質/PTFE(フッ素樹脂)温度範囲(℃)-50~200外径(Φmm)(シース)4.0センサータイプK熱電対材質(シース)SUS304PFA被覆端末仕様リード線:オメガコネクター耐熱温度(℃)シース部・リード部:200リード線(端末部)オメガコネクター被覆材リード線:テフロン(R)(フッ素樹脂)リード線長さ(m)2
  • 被覆K熱電対 テフロン(R)被覆 Φ0.32mm DS-2000-03シリーズ アズワン

    被覆K熱電対 テフロン(R)被覆 Φ0.32mm DS-2000-03シリーズ

    アズワン
    2,490税込2,739
    1個
    当日出荷
    応答速度が速く作業性に優れます。 先端は溶接で結線しています。
    線径(Φmm)0.32測定温度範囲-50~+200℃リード線(端末部)M4Y端子被覆材PTFE
  • デジタル卓上型過昇防止器 アズワン

    デジタル卓上型過昇防止器

    アズワン
    36,900税込40,590
    1個
    欠品中
    設定温度より温度が高くなると自動的に電源をカットし、温度が設定値より下がっても電源は復帰しません。 3Pコンセントと端子止めの2系統の出力端子を装備しています。 対象物への取り付けに便利なボルト止め型温度センサー付きです。 負荷容量は最大1500W(抵抗負荷時)まで接続することができます。 オプションの各種K熱電対(端子仕様)も使用可能です。
    仕様(警報内容)設定温度より昇温した場合、PV表示部が点滅及び内部リレーOFF(リセットは本体電源スイッチの再投入により復帰)電源AC100V 50/60Hz接続(容量)MAX15A(抵抗負荷時)センサーK熱電対本体サイズ(mm)135.2×145.5×81.5mm最小表示単位1℃温度表示精度±0.3%FS±1digitまたは3℃のどちらか大きい方温度設定範囲(℃)0~500出力端子3Pコンセント・M4ビス端子アズワン品番1-6125-11
  • K熱電対 シース型・テフロン (R) 被覆 M3Y端子タイプ DS-2010M3シリーズ アズワン

    K熱電対 シース型・テフロン (R) 被覆 M3Y端子タイプ DS-2010M3シリーズ

    アズワン
    13,400税込14,740
    1個
    当日出荷
    シース部はPFA(フッ素樹脂)被覆されていますので、耐酸・耐蝕性に非常に優れています。 耐薬品性に優れています。
    材質(シース部)ステンレス(SUS304)/PFA(フッ素樹脂)/(被覆・リード線被覆材質)テフロン(R)(フッ素樹脂)温度範囲(℃)-50~250端末(リード線)M3Y端子リード線(m)2
  • 被覆K熱電対 ガラス被覆 アズワン

    被覆K熱電対 ガラス被覆

    アズワン
    2,990税込3,289
    1個
    当日出荷
    応答速度に優れます。応答速度が速く作業性に優れます。先端は溶接で結線しています。
    用途オメガコネクター付き仕様オメガコネクター付きセンサータイプK熱電対耐熱温度(℃)コネクタ部:-25~200測定温度範囲(℃)-50~450被覆材ガラスウール
  • マグネット形熱電対 三商

    マグネット形熱電対

    三商(1件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    表面温度を測定したい対象物の表面に、直接磁石で貼付けて測定可能。使用温度範囲:0~90℃。K熱電対。JIS C 1602 クラス2。熱電対被覆:ビニール被覆
    全長(mm)3010センサータイプK熱電対端子M-3マグネット異方性フェライト磁石磁力1000ガウスリード線径(Φmm)0.32
  • 熱電対素線 アズワン

    熱電対素線

    アズワン
    7,650税込8,415
    1セット(2巻)ほか
    当日出荷
    仕様K(クロメル・アルメル)長さ(m)10センサータイプK熱電対
  • Kシース熱電対(SUS316タイプ)650℃ アズワン

    Kシース熱電対(SUS316タイプ)650℃

    アズワン
    12,300税込13,530
    1個
    当日出荷
    高温の炉中等を計測することが出来ます。曲げが可能で測定物に沿わすことが可能です(※繰り返しは不可)。
    仕様オメガコネクター付き材質シース:SUS316、リード線:ビニールタイプSUS316ロングシースタイプ温度範囲(℃)0~650センサータイプK熱電対リード線長さ(m)2
  • 極薄モールド表面センサー アズワン

    極薄モールド表面センサー

    アズワン
    6,790税込7,469
    1個
    当日出荷
    極細素線を使用し、感温部をモールド加工してリード線と一体成型していますので、低温域の温度測定も可能です。完全防水、防湿型の極薄タイプで表面温度測定用です。感温部の仕上り厚さは≒0.1mmと非常に薄いので、素早い温度計測を可能とし、作業性、生産性の向上に繋がります。端末芯線をΦ0.32mmにすることにより、計器への接続が容易です。耐熱性、耐電圧性、屈曲性、耐蝕性、耐薬品性(液体)等に優れています。
    長さ(m)1温度範囲(℃)-50~200感温部(mm)約5×15素線径(mm)感温部:Φ0.127、接続部:Φ0.32被覆材フッ素樹脂(R)
  • デジタル温度調節器 TC-1シリーズ アズワン

    デジタル温度調節器 TC-1シリーズ

    アズワン
    27,900税込30,690
    1個
    当日出荷
    温度制御はON/OFF制御方式です。温度表示は、実測値と設定値がひと目で分かるPV/SV2段表示を採用、設定ミス等を防ぎます。4種類のタイマー機能(OFF・ON・ON/OFF・SET)が標準装備されています。正・逆動作切り替えが可能です。サーキットプロテクター・警報出力機能・センサー異常検出機能を装備しています。
    電源AC100V 50/60Hz本体寸法(mm)95×150.6×48.5(突起除く)センサータイプK熱電対(Φ4×200mm)設定温度(℃)-100~+600温度制御方式ON/OFF制御最小表示単位1℃付加機能タイマー機能/設定範囲:1分~99時間59分温度表示精度±0.5%(FS)±1digitまたは3℃のどちらか大きい方アズワン品番1-5826-21温度設定方式シートキータッチ方式・PV/SVデジタル二段表示安全機能サーキットプロテクター(15A)・警報出力機能・センサー異常検出接続容量(A)MAX12(抵抗負荷) AC100V 50/60Hz
  • K熱電対 インコネルタイプ オメガコネクタ付 KTINシリーズ アズワン

    K熱電対 インコネルタイプ オメガコネクタ付 KTINシリーズ

    アズワン
    6,090税込6,699
    1個
    翌々日出荷から12日以内出荷
    シース部にインコネル600を使用しているため、耐熱・耐蝕性に優れています。
    材質シース部/インコネル600、リード線被膜/ガラスウールリード線長さ(m)2
  • 超極細K熱電対 アンベエスエムティ

    超極細K熱電対

    アンベエスエムティ
    10,980税込12,078
    1個
    4日以内出荷から8日以内出荷
    応答性が早く高精度に微細部の温度測定が可能です。
    寸法被覆内導線径(μm):200センサータイプK熱電対
  • デジタル温度調節器 アズワン

    デジタル温度調節器

    アズワン
    3,830税込4,213
    1本
    当日出荷
    端子接続からミニチュアコネクタタイプへの変換が可能です。
    仕様M3.5Y端子・メスコネクタ種別(アラート用出力付) K熱電対変換ケーブル端末仕様M3.5Y端子ケーブル長(mm)約100アズワン品番3-6751-01
  • デジタル温度調節器 TCシリーズ アズワン

    デジタル温度調節器 TCシリーズ

    アズワン
    36,800税込40,480
    1個
    当日出荷
    コンパクトボディに機能を満載した温度調節器。4種類のタイマー機能(ON・OFF・ON/OFF・SET)を備えています。ヒーター異常検出・センサー異常検出等、自己診断機能を備えています。マイコン式PID制御方式で高精度な温度コントロールを実現します。
    付属品K熱電対(Φ4.0×200mm)×1本仕様●従来品番との相違点:主電源スイッチ(白色→赤色)その他変更なし、従来品:1-4597-21 デジタル温度調節器●付加機能、タイマー機能:設定範囲/1分~99時間59分(1分単位)・設定値メモリー機能・キーロック機能・オートチューニング機能寸法(mm)147×150×112電源AC100V 50/60Hz 制御出力(3P AC100V MAX12A)センサーK熱電対(標準)-20.0~+500.0℃、Pt100Ω(オプション)-199.9~+199.9℃温度制御方式マイコン式PID制御温度表示精度F.S.±0.5%温度設定範囲(℃)-20.0~+500.0アズワン品番1-4597-31温度表示方式LCDデジタル表示(設定/測定温度同時表示・ヒーター出力バーグラフ表示)安全機能自己診断機能(上下限温度異常検出・ヒーター異常検出・センサー異常検出)・サーキットプロテクター最小表示(℃)0.1
  • サーモアイ用センサ TEK-83Hシリーズ 鷺宮製作所

    サーモアイ用センサ TEK-83Hシリーズ

    鷺宮製作所
    2,898税込3,188
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
    サーモアイ用パーツセンサ。感温部がSUSキャップで保護されています。
  • 熱電対コネクタ ASPプラグ 熱電対の種類:Kタイプ 形状:M ASP-Kシリーズ 安立計器

    熱電対コネクタ ASPプラグ 熱電対の種類:Kタイプ 形状:M ASP-Kシリーズ

    安立計器
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から19日以内出荷
    ASPプラグは、電極に熱電対と同種の材料を採用していますので、熱電対温度計の接触部での誤差を最小限に抑えることができます
    センサータイプK熱電対
  • 被覆K熱電対 テフロン(R)被覆 Φ0.127mm DS-2000-012シリーズ アズワン

    被覆K熱電対 テフロン(R)被覆 Φ0.127mm DS-2000-012シリーズ

    アズワン
    2,990税込3,289
    1個
    当日出荷
    応答速度が速く作業性に優れます。 先端は溶接で結線しています。
    線径(Φmm)0.127測定温度範囲-50~+200℃リード線(端末部)M4Y端子被覆材PTFE
  • 細型シースT熱電対 アズワン

    細型シースT熱電対

    アズワン
    11,600税込12,760
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
    K熱電対に比べ、低温度域で測定精度の高いT熱電対センサーです。-200℃までの測定ができるため、液体窒素やドライアイスにも利用可能です。SUS316製シース採用で、耐腐食性があります。超低温向けセンサー
    材質シース部/SUS316、リード線/ビニル被覆規格JIS C1605 クラス2センサータイプT熱電対材質(シース)SUS316接続端子ミニチュアコネクタ(オス)測温接点非接地形リード線長さl(mm)補償導線:1000被覆材リード線:ビニールリード線長さ(m)補償導線:1
  • K熱電対 シース シース部経Φ1.6mm アズワン

    K熱電対 シース シース部経Φ1.6mm

    アズワン
    3,090税込3,399
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    M3Y端子タイプ※シース部の根元の温度が100℃以下になる環境でご使用ください。
    材質シース部/ステンレス(SUS316)、スリーブ部/ステンレス(SUS304)、リード線被覆/ガラスウール温度範囲(℃)-50~+650リード線(m)2
湿度管理機器特集
おすすめ人気ランキング
温度/湿度管理機器