絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
567件中 361400
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • デジタル温度調節器 アラート用出力付 中国語版校正証明書付 アズワン

    デジタル温度調節器 アラート用出力付 中国語版校正証明書付

    アズワン
    79,700税込87,670
    1個
    9日以内出荷
    一般的な温度調節器にアラート用出力端子を設けました。アラート用出力は100V/1A仕様となっており、警告灯やブザーなど様々な組み合わせが可能です。温度制御と警報制御が設定でき、警報設定に達すると警報用出力がONされます。温度制御方式はPID制御で、高精度の温度コントロールが可能です。SSRとリレーのダブルコンポーネントで、SSRに不具合が発生した場合リレー回路が連続通電を遮断します。OUTランプで現在の出力状況が一目で確認できます。
    仕様130×160×84mm●電源:AC100V 50/60Hz●接続容量:AC100VmAX15A(アラート用出力込み)●温度制御方式:PID制御(オートチューニング付き)●出力制御方式:SSRによる電圧出力●安全機能:SSRとリレーのダブルコンポーネント、15Aヒューズ●電源コード:約1.8m(3Pプラグ)●重量:約1.5kg●温度表示精度:±2℃または指示値±(0.3%+1digit)のどちらか大きい方●センサータイプ:K熱電対●設定温度:-100~+1000℃●設定方式:UP/DOWNキー●タイマー種類:オートスタート・オートストップ・SVスタート●タイマー設定可能時間:1~99時間59分●接続端子:制御出力/3Pコンセント、警報出力・センサー入力/M3.5Y端子台●付属品:シース型K熱電対センサー(0~750℃対応)●※付属のK熱電対センサーは標準的なタイプですので、高温対応のセンサーは別途ご準備ください。●★校正ポイントは、25℃、80℃ 2ポイントです。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。アズワン品番3-6768-01-57校正証明書一般校正(中国語)
  • デジタル温度調節器 アラート用出力付 英語版校正証明書付 アズワン

    デジタル温度調節器 アラート用出力付 英語版校正証明書付

    アズワン
    79,700税込87,670
    1個
    9日以内出荷
    一般的な温度調節器にアラート用出力端子を設けました。アラート用出力は100V/1A仕様となっており、警告灯やブザーなど様々な組み合わせが可能です。温度制御と警報制御が設定でき、警報設定に達すると警報用出力がONされます。温度制御方式はPID制御で、高精度の温度コントロールが可能です。SSRとリレーのダブルコンポーネントで、SSRに不具合が発生した場合リレー回路が連続通電を遮断します。OUTランプで現在の出力状況が一目で確認できます。
    仕様130×160×84mm●電源:AC100V 50/60Hz●接続容量:AC100VmAX15A(アラート用出力込み)●温度制御方式:PID制御(オートチューニング付き)●出力制御方式:SSRによる電圧出力●安全機能:SSRとリレーのダブルコンポーネント、15Aヒューズ●電源コード:約1.8m(3Pプラグ)●重量:約1.5kg●温度表示精度:±2℃または指示値±(0.3%+1digit)のどちらか大きい方●センサータイプ:K熱電対●設定温度:-100~+1000℃●設定方式:UP/DOWNキー●タイマー種類:オートスタート・オートストップ・SVスタート●タイマー設定可能時間:1~99時間59分●接続端子:制御出力/3Pコンセント、警報出力・センサー入力/M3.5Y端子台●付属品:シース型K熱電対センサー(0~750℃対応)●※付属のK熱電対センサーは標準的なタイプですので、高温対応のセンサーは別途ご準備ください。●★校正ポイントは、25℃、80℃ 2ポイントです。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。質量(kg)1.5電源AC100V 50/60Hz端子形状M3.5Y端子センサータイプK熱電対温度設定範囲(℃)-100~+1000アズワン品番3-6768-01-56接続容量(A)MAX15校正証明書一般校正(英語)
  • デジタル温度調節器 アラート用出力付 校正証明書付 アズワン

    デジタル温度調節器 アラート用出力付 校正証明書付

    アズワン
    77,200税込84,920
    1個
    9日以内出荷
    一般的な温度調節器にアラート用出力端子を設けました。アラート用出力は100V/1A仕様となっており、警告灯やブザーなど様々な組み合わせが可能です。温度制御と警報制御が設定でき、警報設定に達すると警報用出力がONされます。温度制御方式はPID制御で、高精度の温度コントロールが可能です。SSRとリレーのダブルコンポーネントで、SSRに不具合が発生した場合リレー回路が連続通電を遮断します。OUTランプで現在の出力状況が一目で確認できます。
    仕様130×160×84mm●電源:AC100V 50/60Hz●接続容量:AC100VmAX15A(アラート用出力込み)●温度制御方式:PID制御(オートチューニング付き)●出力制御方式:SSRによる電圧出力●安全機能:SSRとリレーのダブルコンポーネント、15Aヒューズ●電源コード:約1.8m(3Pプラグ)●重量:約1.5kg●温度表示精度:±2℃または指示値±(0.3%+1digit)のどちらか大きい方●センサータイプ:K熱電対●設定温度:-100~+1000℃●設定方式:UP/DOWNキー●タイマー種類:オートスタート・オートストップ・SVスタート●タイマー設定可能時間:1~99時間59分●接続端子:制御出力/3Pコンセント、警報出力・センサー入力/M3.5Y端子台●付属品:シース型K熱電対センサー(0~750℃対応)●※付属のK熱電対センサーは標準的なタイプですので、高温対応のセンサーは別途ご準備ください。●★校正ポイントは、25℃、80℃2ポイントです。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。質量(kg)1.5電源AC100V 50/60Hz制御方式PID制御センサータイプK熱電対温度設定範囲(℃)-100~+1000アズワン品番3-6768-01-20接続容量(A)MAX15校正証明書一般校正
  • K熱電対 中国語版校正証明書付 KTOシリーズ アズワン

    K熱電対 中国語版校正証明書付 KTOシリーズ

    アズワン
    17,600税込19,360
    1本
    9日以内出荷から69日以内出荷
    豊富なラインナップをご用意。
    校正証明書一般校正(中国語)
  • K熱電対 M4Y端子タイプ KTOシリーズ 英語版校正証明書付 アズワン

    K熱電対 M4Y端子タイプ KTOシリーズ 英語版校正証明書付

    アズワン
    17,600税込19,360
    1本
    9日以内出荷から69日以内出荷
    豊富なラインナップをご用意。
    材質(シース)ステンレス(SUS316)材質(スリーブ)ステンレス(SUS304)材質(被膜)【リード線】ガラスウール校正証明書一般校正(英語)リード線長さ(m)2
  • 極細モールドセンサー 中国語版校正証明書付 L-TN-SPシリーズ アズワン

    極細モールドセンサー 中国語版校正証明書付 L-TN-SPシリーズ

    アズワン
    21,800税込23,980
    1本
    9日以内出荷
    極細素線を使用し、感温部をモールド加工してリード線と一体成型していますので、低温域の温度測定も可能です。完全防水、防湿型の被覆熱電対になります。端末芯線をΦ0.32mmにすることにより、計器への接続が容易です。耐熱性、耐電圧性、屈曲性、耐蝕性、耐薬品性(液体)等に優れています。芯線径が細いので、素早い温度計測を可能とし、作業性、生産性の向上に繋がります。
    校正証明書一般校正(中国語)
  • 極細モールドセンサー 英語版校正証明書付 L-TN-SPシリーズ アズワン

    極細モールドセンサー 英語版校正証明書付 L-TN-SPシリーズ

    アズワン
    21,800税込23,980
    1本
    9日以内出荷
    極細素線を使用し、感温部をモールド加工してリード線と一体成型していますので、低温域の温度測定も可能です。完全防水、防湿型の被覆熱電対になります。端末芯線をΦ0.32mmにすることにより、計器への接続が容易です。耐熱性、耐電圧性、屈曲性、耐蝕性、耐薬品性(液体)等に優れています。芯線径が細いので、素早い温度計測を可能とし、作業性、生産性の向上に繋がります。
    シース外径(Φmm)1材質(被膜)リード線:テフロン校正証明書一般校正(英語)リード線長さ(m)1
  • 極薄モールド表面センサー 中国語版校正証明書付 MF-SPシリーズ アズワン

    極薄モールド表面センサー 中国語版校正証明書付 MF-SPシリーズ

    アズワン
    21,200税込23,320
    1本
    9日以内出荷
    極細素線を使用し、感温部をモールド加工してリード線と一体成型していますので、低温域の温度測定も可能です。完全防水、防湿型の極薄タイプで表面温度測定用です。感温部の仕上り厚さは≒0.1mmと非常に薄いので、素早い温度計測を可能とし、作業性、生産性の向上に繋がります。端末芯線をΦ0.32mmにすることにより、計器への接続が容易です。耐熱性、耐電圧性、屈曲性、耐蝕性、耐薬品性(液体)等に優れています。
    端子形状Y端子材質(被膜)リード線:テフロン校正証明書一般校正(中国語)リード線長さ(m)1
  • 極薄モールド表面センサー MF-SPシリーズ 英語版校正証明書付 アズワン

    極薄モールド表面センサー MF-SPシリーズ 英語版校正証明書付

    アズワン
    21,200税込23,320
    1本
    9日以内出荷
    極細素線を使用し、感温部をモールド加工してリード線と一体成型していますので、低温域の温度測定も可能です。完全防水、防湿型の極薄タイプで表面温度測定用です。感温部の仕上り厚さは≒0.1mmと非常に薄いので、素早い温度計測を可能とし、作業性、生産性の向上に繋がります。端末芯線をΦ0.32mmにすることにより、計器への接続が容易です。耐熱性、耐電圧性、屈曲性、耐蝕性、耐薬品性(液体)等に優れています。
    端子形状Y端子型材質(被膜)リード線:テフロン校正証明書一般校正(英語)リード線長さ(m)1
  • 極薄モールド表面センサー MF-SPシリーズ 校正証明書付 アズワン

    極薄モールド表面センサー MF-SPシリーズ 校正証明書付

    アズワン
    18,700税込20,570
    1本
    9日以内出荷
    極細素線を使用し、感温部をモールド加工してリード線と一体成型していますので、低温域の温度測定も可能です。完全防水、防湿型の極薄タイプで表面温度測定用です。感温部の仕上り厚さは≒0.1mmと非常に薄いので、素早い温度計測を可能とし、作業性、生産性の向上に繋がります。端末芯線をΦ0.32mmにすることにより、計器への接続が容易です。耐熱性、耐電圧性、屈曲性、耐蝕性、耐薬品性(液体)等に優れています。
    校正証明書一般校正
  • 極細被覆熱電対 中国語版校正証明書付 TI-SPシリーズ アズワン

    極細被覆熱電対 中国語版校正証明書付 TI-SPシリーズ

    アズワン
    20,900税込22,990
    1本
    9日以内出荷
    極細素線を用いた先端溶接付被覆熱電対です。芯線径が細いので、素早い温度計測を可能とし、作業性、生産性の向上に繋がります。端末芯線をΦ0.32にすることにより、計器への接続が容易です。耐熱性、耐電圧性、屈曲性等に優れています。エレメント変更、長さ変更、素線径変更(Φ0.076、Φ0.254)、端末部ミニチュアコネクター付き、Y端子型などの仕様変更も可能です。
    校正証明書一般校正(中国語)リード線長さ(m)1
  • 極細被覆熱電対 英語版校正証明書付 アズワン

    極細被覆熱電対 英語版校正証明書付

    アズワン
    20,900税込22,990
    1本
    9日以内出荷
    極細素線を用いた先端溶接付被覆熱電対です。芯線径が細いので、素早い温度計測を可能とし、作業性、生産性の向上に繋がります。端末芯線をΦ0.32にすることにより、計器への接続が容易です。耐熱性、耐電圧性、屈曲性等に優れています。エレメント変更、長さ変更、素線径変更(Φ0.076、Φ0.254)、端末部ミニチュアコネクター付き、Y端子型などの仕様変更も可能です。
    校正証明書一般校正(英語)
  • K熱電対 中国語版校正証明書付 KTOシリーズ アズワン

    K熱電対 中国語版校正証明書付 KTOシリーズ

    アズワン
    17,600税込19,360
    1本ほか
    9日以内出荷
    校正証明書一般校正(中国語)
  • K熱電対 KTOシリーズ 英語版校正証明書付 アズワン

    K熱電対 KTOシリーズ 英語版校正証明書付

    アズワン
    17,600税込19,360
    1本ほか
    9日以内出荷
    校正証明書一般校正(英語)
  • 測温抵抗体 シース型 B級3線式 中国語版校正証明書付 TPTシリーズ アズワン

    測温抵抗体 シース型 B級3線式 中国語版校正証明書付 TPTシリーズ

    アズワン
    26,500税込29,150
    1個
    9日以内出荷
    劣化の少ない白金熱電対です。豊富なラインナップをご用意。
    校正証明書一般校正(中国語)
  • 白金測温抵抗体 TPTシリーズ 英語版校正証明書付 アズワン

    白金測温抵抗体 TPTシリーズ 英語版校正証明書付

    アズワン
    26,500税込29,150
    1個
    9日以内出荷
    劣化の少ない白金熱電対です。豊富なラインナップをご用意。
    校正証明書一般校正(英語)
  • 白金測温抵抗体 TPTシリーズ 校正証明書付 アズワン

    白金測温抵抗体 TPTシリーズ 校正証明書付

    アズワン
    24,000税込26,400
    1個
    9日以内出荷
    劣化の少ない白金熱電対です。豊富なラインナップをご用意。
    校正証明書一般校正
  • K熱電対 M4Y端子タイプ 中国語版校正証明書付 KTOシリーズ アズワン

    K熱電対 M4Y端子タイプ 中国語版校正証明書付 KTOシリーズ

    アズワン
    17,500税込19,250
    1個
    9日以内出荷
    校正証明書一般校正(中国語)
  • K熱電対 英語版校正証明書付 KTOシリーズ アズワン

    K熱電対 英語版校正証明書付 KTOシリーズ

    アズワン
    17,500税込19,250
    1個
    9日以内出荷
    校正証明書一般校正(英語)
  • 極細K熱電対 シース型・コネクター付き リード線有り 中国語版校正証明書付 DS-1200-Nシリーズ アズワン

    極細K熱電対 シース型・コネクター付き リード線有り 中国語版校正証明書付 DS-1200-Nシリーズ

    アズワン
    31,700税込34,870
    1本
    9日以内出荷
    シース部が細く、小さな隙間でも使用できます。
    校正証明書一般校正(中国語)
  • 極細K熱電対 シース型・コネクター付き DS-1200-Nシリーズ 英語版校正証明書付 アズワン

    極細K熱電対 シース型・コネクター付き DS-1200-Nシリーズ 英語版校正証明書付

    アズワン
    31,700税込34,870
    1本
    9日以内出荷
    シース部が細く、小さな隙間でも使用できます。
    校正証明書一般校正(英語)
  • 極細K熱電対 シース型・コネクター付き DS-1200-Nシリーズ 校正証明書付 アズワン

    極細K熱電対 シース型・コネクター付き DS-1200-Nシリーズ 校正証明書付

    アズワン
    29,200税込32,120
    1本
    9日以内出荷
    シース部が細く、小さな隙間でも使用できます。
    校正証明書一般校正
  • 極細K熱電対 シース型・コネクター付き リード線無し 中国語版校正証明書付 DS-1010シリーズ アズワン

    極細K熱電対 シース型・コネクター付き リード線無し 中国語版校正証明書付 DS-1010シリーズ

    アズワン
    30,500税込33,550
    1本
    9日以内出荷
    シース部が細く、小さな隙間でも使用できます。
    校正証明書一般校正(中国語)
  • 極細K熱電対 シース型・コネクター付き DS-1010シリーズ 英語版校正証明書付 アズワン

    極細K熱電対 シース型・コネクター付き DS-1010シリーズ 英語版校正証明書付

    アズワン
    30,500税込33,550
    1本
    9日以内出荷
    シース部が細く、小さな隙間でも使用できます。
    校正証明書一般校正(英語)
  • 極細K熱電対 シース型・コネクター付き DS-1010シリーズ 校正証明書付 アズワン

    極細K熱電対 シース型・コネクター付き DS-1010シリーズ 校正証明書付

    アズワン
    28,000税込30,800
    1本
    9日以内出荷
    シース部が細く、小さな隙間でも使用できます。
    校正証明書一般校正
  • K熱電対 シース型 中国語版校正証明書付 TKシリーズ アズワン

    K熱電対 シース型 中国語版校正証明書付 TKシリーズ

    アズワン
    18,460税込20,306
    1個
    9日以内出荷
    校正証明書一般校正(中国語)
  • K熱電対 シース型 TKシリーズ 英語版校正証明書付 アズワン

    K熱電対 シース型 TKシリーズ 英語版校正証明書付

    アズワン
    18,460税込20,306
    1個
    9日以内出荷
    校正証明書一般校正(英語)
  • K熱電対 中国語版校正証明書付 アズワン

    K熱電対 中国語版校正証明書付

    アズワン
    38,400税込42,240
    1個
    9日以内出荷
    高温測定用のセンサーです。
    仕様温度範囲:0~1050℃●シース部サイズ:Φ8×500mm●シース部材質:インコネル(NCF600・ニッケル超合金)●リード線端末部:オメガ・オスタイプ●リード線被覆材質:ガラス●リード線長:1m●高温度対応タイプ●★校正ポイントは、25℃、80℃2ポイントです。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。センサータイプK熱電対アズワン品番1-6178-01-57シース外径(Φmm)8シース長(mm)500校正証明書一般校正(中国語)
  • K熱電対 英語版校正証明書付 アズワン

    K熱電対 英語版校正証明書付

    アズワン
    38,400税込42,240
    1個
    9日以内出荷
    高温測定用のセンサーです。
    仕様温度範囲:0~1050℃●シース部サイズ:Φ8×500mm●シース部材質:インコネル(NCF600・ニッケル超合金)●リード線端末部:オメガ・オスタイプ●リード線被覆材質:ガラス●リード線長:1m●高温度対応タイプ●★校正ポイントは、25℃、80℃ 2ポイントです。アズワン品番1-6178-01-56校正証明書一般校正(英語)
  • K熱電対 シース型・テフロン(R)被覆 中国語版校正証明書付 FKシリーズ アズワン

    K熱電対 シース型・テフロン(R)被覆 中国語版校正証明書付 FKシリーズ

    アズワン
    38,600税込42,460
    1個
    9日以内出荷
    仕様温度範囲:0~200℃●シース部サイズ:Φ3.2×100mm(SUSのみの太さです。テフロン被覆後はΦ3.6mmです。)●リード線長:2m●リード線端末部:圧着Y端子●シース部材質:ステンレス(SUS316)テフロン(フッ素樹脂)被覆●リード線被覆材質:テフロン(フッ素樹脂)●シース型・テフロン被覆校正証明書一般校正(中国語)
  • K熱電対 フッ素樹脂被覆 FKシリーズ 英語版校正証明書付 アズワン

    K熱電対 フッ素樹脂被覆 FKシリーズ 英語版校正証明書付

    アズワン
    38,600税込42,460
    1個
    9日以内出荷
    仕様温度範囲:0~200℃●シース部サイズ:Φ3.2×100mm(SUSのみの太さです。テフロン被覆後はΦ3.6mmです。)●リード線長:2m●リード線端末部:圧着Y端子●シース部材質:ステンレス(SUS316)テフロン(フッ素樹脂)被覆●リード線被覆材質:テフロン(フッ素樹脂)●シース型・テフロン被覆校正証明書一般校正(英語)
  • K熱電対 フッ素樹脂被覆 FKシリーズ 校正証明書付 アズワン

    K熱電対 フッ素樹脂被覆 FKシリーズ 校正証明書付

    アズワン
    36,100税込39,710
    1個
    9日以内出荷
    仕様温度範囲:0~200℃●シース部サイズ:Φ3.2×100mm(SUSのみの太さです。テフロン被覆後はΦ3.6mmです。)●リード線長:2m●リード線端末部:圧着Y端子●シース部材質:ステンレス(SUS316)テフロン(フッ素樹脂)被覆●リード線被覆材質:テフロン(フッ素樹脂)●シース型・テフロン被覆校正証明書一般校正
  • 測温抵抗体 シース型・テフロン(R)被覆 中国語版校正証明書付 FPTシリーズ アズワン

    測温抵抗体 シース型・テフロン(R)被覆 中国語版校正証明書付 FPTシリーズ

    アズワン
    41,200税込45,320
    1個
    9日以内出荷から30日以内出荷
    校正証明書一般校正(中国語)
  • 測温抵抗体 フッ素樹脂被覆 FPTシリーズ 英語版校正証明書付 アズワン

    測温抵抗体 フッ素樹脂被覆 FPTシリーズ 英語版校正証明書付

    アズワン
    41,200税込45,320
    1個
    9日以内出荷から30日以内出荷
    校正証明書一般校正(英語)
  • 測温抵抗体 フッ素樹脂被覆 FPTシリーズ 校正証明書付 アズワン

    測温抵抗体 フッ素樹脂被覆 FPTシリーズ 校正証明書付

    アズワン
    38,700税込42,570
    1個
    9日以内出荷から30日以内出荷
    校正証明書一般校正
  • 極細温度センサー K熱電対 Φ0.15mm オメガコネクタ 英語版校正証明書付 アズワン

    極細温度センサー K熱電対 Φ0.15mm オメガコネクタ 英語版校正証明書付

    アズワン
    37,500税込41,250
    1個
    9日以内出荷から29日以内出荷
    フレキシブルに曲げて使用できます。高速応答で、極小空間の測定に適しています。
    校正証明書一般校正(英語)
  • 極細温度センサー K熱電対 中国語版校正証明書付 アズワン

    極細温度センサー K熱電対 中国語版校正証明書付

    アズワン
    32,200税込35,420
    1個
    9日以内出荷から29日以内出荷
    フレキシブルに曲げて使用できます。高速応答で、極小空間の測定に適しています。
    校正証明書一般校正(中国語)
  • 極細温度センサー K熱電対 Φ0.50mm Y端子英語版校正証明書付 アズワン

    極細温度センサー K熱電対 Φ0.50mm Y端子英語版校正証明書付

    アズワン
    32,200税込35,420
    1個
    9日以内出荷から29日以内出荷
    フレキシブルに曲げて使用できます。高速応答で、極小空間の測定に適しています。
    校正証明書一般校正(英語)
  • 極細温度センサー K熱電対 校正証明書付 アズワン

    極細温度センサー K熱電対 校正証明書付

    アズワン
    29,700税込32,670
    1個
    9日以内出荷から29日以内出荷
    フレキシブルに曲げて使用できます。高速応答で、極小空間の測定に適しています。
    校正証明書一般校正
  • 極細温度センサー K熱電対 Φ0.25mm Y端子 英語版校正証明書付 アズワン

    極細温度センサー K熱電対 Φ0.25mm Y端子 英語版校正証明書付

    アズワン
    48,200税込53,020
    1個
    29日以内出荷
    フレキシブルに曲げて使用できます。高速応答で、極小空間の測定に適しています。
    校正証明書一般校正(英語)
温度/湿度管理機器