絞り込み
ブランド
- モノタロウ(5)
- アズワン(327)
- RS PRO(35)
- 三商(27)
- TGK(東京硝子器械)(26)
- 安立計器(15)
- ロバートショウ(15)
- ケニス(10)
- オージージー(8)
- 中日本ヒーター(7)
- ヤマト科学(5)
- azbil(旧:山武)(5)
- JUST(5)
- アンベエスエムティ(5)
- testo(テストー)(4)
- 日伸理化(4)
- A-Gas Japan(旧:FUSO)(4)
- GFORCE(4)
- サンプラテック(3)
- 日本電測(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

熱電対補償導線用延長コード XXシリーズ 端末ANP-F 端末(センサ受側):ANP-F
安立計器¥16,980税込¥18,6781個15日以内出荷XXシリーズは温度計測器本体と温度センサ間を延長するための延長コードです仕様端末(センサ受側):ANP-F 端末(本体接続側):ANP-F 熱電対の種類:Eタイプ コード外径(Φmm):4 被覆材質:シリコン 耐熱温度(℃):240 コードの長さ(m):10センサータイプE熱電対アズワン品番65-3532-08リード線長さ(m)10
熱電対コネクタ ANPプラグ 熱電対の種類:Kタイプ 形状:M ANP-Kシリーズ
安立計器¥2,798税込¥3,0781個19日以内出荷ANPプラグは、多チャンネルによる温度計測に適したコンパクトサイズとなっております。熱電対線との接続はネジ止めにて行います仕様熱電対の種類:Kタイプ 形状:M 材質:液晶ポリマー 耐熱温度(℃):300アズワン品番65-3532-32
熱電対コネクタ ANPプラグ 熱電対の種類:Eタイプ 形状:M ANP-Eシリーズ
安立計器¥2,798税込¥3,0781個12日以内出荷ANPプラグは、多チャンネルによる温度計測に適したコンパクトサイズとなっております。熱電対線との接続はネジ止めにて行います仕様熱電対の種類:Eタイプ 形状:M 材質:液晶ポリマー 耐熱温度(℃):300アズワン品番65-3532-27
R面タイプ温度センサ Model 123 -50~250℃
安立計器¥20,980税込¥23,0781本12日以内出荷Model 123 はパイプ外面や小さな曲面に適した表面用温度センサです。Φ9~100mmまで曲面に合わせて、ガードの形状を製作することができます。【用途】配管の表面の温度管理と温度測定等仕様材質:ガード材質/テフロン、グリップ材質/黒色フェノールレジン 使用温度範囲(℃):-50~250 0~200℃における許容差(℃):±2.5 応答速度(秒):2 耐久性:1万回以上 ガードの形状(Φmm):9~100でご指示下さい 熱電対の種類:Kタイプ コードの種類:標準コード コードの長さ(m):1 プラグ形状:標準プラグ使用温度範囲(℃)-50~250センサータイプK熱電対アズワン品番65-3529-25リード線長さ(m)1
熱電対コネクタ ANPプラグ 熱電対の種類:Eタイプ 形状:P 材質:ナイロン
安立計器¥1,498税込¥1,6481個12日以内出荷ANPプラグは、多チャンネルによる温度計測に適したコンパクトサイズとなっております。熱電対線との接続はネジ止めにて行います仕様熱電対の種類:Eタイプ 形状:P 材質:ナイロン 耐熱温度(℃):150センサータイプE熱電対アズワン品番65-3532-30
熱電対コネクタ ASPプラグ 熱電対の種類:Eタイプ 形状:M ASP-Eシリーズ
安立計器¥1,498税込¥1,6481個12日以内出荷ASPプラグは、電極に熱電対と同種の材料を採用していますので、熱電対温度計の接触部での誤差を最小限に抑えることができます仕様熱電対の種類:Eタイプ 形状:M ブッシュ径(Φmm):2.5センサータイプE熱電対アズワン品番65-3532-14シース外径(Φmm)2.5
ダブルエレメント熱電対 シース型 校正書類3点セット WKシリーズ
オージージー¥31,980~税込¥35,178~1個17日以内出荷から31日以内出荷1本のセンサーに2つの感温部を持ち、1度に2つの計測が可能です。ダブルエレメントのため、温度表示、制御用に使い分けが可能です。重要箇所のバックアップ用途としても使用できます。校正証明書一般校正
モールド型表面センサー 中国語版校正証明書付 MF-Oシリーズ
アズワン¥19,100~税込¥21,010~1個9日以内出荷絶縁被覆熱電対のシース材と同一の材料で感温部を被覆し、モールド加工して一体化した防水・防湿仕様の貼り付け型表面測定用熱電対です。応答速度が速く、現場での作業性に優れています。リード線(テフロン(R)(FEP)被覆)1m付きです。校正証明書一般校正(中国語)
モールド型表面センサー 英語版校正証明書付 MF-Oシリーズ
アズワン¥19,100~税込¥21,010~1個9日以内出荷絶縁被覆熱電対のシース材と同一の材料で感温部を被覆し、モールド加工して一体化した防水・防湿仕様の貼り付け型表面測定用熱電対です。応答速度が速く、現場での作業性に優れています。リード線(テフロン(R)(FEP)被覆)1m付きです。校正証明書一般校正(英語)
白金測温抵抗体 テフロン(R)モールド型 一般校正済
アズワン¥18,980税込¥20,8781個29日以内出荷仕様測定温度範囲(℃):-50~+200●先端部サイズ(mm):Φ2.4×25●測定温度範囲:-50~200℃●エレメント:白金測温抵抗体(Pt100Ω)A級3線式●被覆材質:フッ素樹脂●リード線端末:M3Y端子●リード線長さ:2m●先端部サイズ:Φ2.4×25mm●防水型●校正証明書3点セット(検査成績書、校正証明書、トレーサビリティー体系図)●校正ポイント:0&100℃※校正ポイントが上記以外の場合は事前にご連絡ください、別途お見積となります。アズワン品番64-3723-71校正証明書一般校正
Kシース熱電対 SUS316タイプ 900℃ Φ8.0×1000mm 校正書類3点セット
アズワン¥26,980税込¥29,6781個17日以内出荷高温の炉中等を計測することが出来ます。曲げが可能で測定物に沿わすことが可能です(。繰り返しは不可)。仕様温度範囲(℃):0~900●シース径×長さ(mm):Φ8.0×1000●材質:シース/ステンレス(SUS316)、リード線/ビニール●リード線長:2m●オメガコネクター付き●校正証明書3点セット(検査成績書、校正証明書、トレーサビリティー体系図)●校正ポイント:100&200℃※校正ポイントが上記以外の場合は事前にご連絡ください、別途お見積となります。センサータイプK熱電対材質(シース)SUS316アズワン品番64-3723-44シース外径(Φmm)8シース長(mm)1000校正証明書一般校正リード線長さ(m)2
Kシース熱電対 SUS316タイプ 800℃ K-316シリーズ 校正書類3点セット
アズワン¥22,980~税込¥25,278~1個17日以内出荷高温の炉中等を計測することが出来ます。曲げが可能で測定物に沿わすことが可能です(。繰り返しは不可)。校正証明書一般校正
Kシース熱電対 SUS316タイプ 750℃ K-316-3.2シリーズ 校正書類3点セット
アズワン¥21,980~税込¥24,178~1個17日以内出荷高温の炉中等を計測することが出来ます。曲げが可能で測定物に沿わすことが可能です(。繰り返しは不可)。材質(シース)SUS316シース外径(Φmm)3.2校正証明書一般校正リード線長さ(m)2
Kシース熱電対 SUS316タイプ 650℃ K-316-1シリーズ 校正書類3点セット
アズワン¥19,980~税込¥21,978~1個17日以内出荷高温の炉中等を計測することが出来ます。曲げが可能で測定物に沿わすことが可能です(。繰り返しは不可)。校正証明書一般校正
Kシース熱電対 高温度・インコネル(R)タイプ 0~700℃ IP10-Kシリーズ 校正書類3点セット
アズワン¥22,980~税込¥25,278~1個17日以内出荷高温域での測定に適しています。耐熱・耐食性に優れています(※但し硫黄には適していません)。校正証明書一般校正
Kシース熱電対 高温度・インコネル(R)タイプ 0~750℃ IP10-K-3.2シリーズ 校正書類3点セット
アズワン¥22,980~税込¥25,278~1個17日以内出荷高温域での測定に適しています。耐熱・耐食性に優れています(※但し硫黄には適していません)。校正証明書一般校正
Kシース熱電対 高温度・インコネル(R)タイプ 0~900℃ IP10-K-4.8シリーズ 校正書類3点セット
アズワン¥22,980~税込¥25,278~1個17日以内出荷高温域での測定に適しています。耐熱・耐食性に優れています(※但し硫黄には適していません)。校正証明書一般校正
Kシース熱電対 高温度・インコネル(R)タイプ 0~1000℃ IP10-K-6.4シリーズ 校正書類3点セット
アズワン¥24,980~税込¥27,478~1個17日以内出荷高温域での測定に適しています。耐熱・耐食性に優れています(※但し硫黄には適していません)。校正証明書一般校正
Kシース熱電対 高温度・インコネル(R)タイプ 0~1050℃ IP10-K-8.0シリーズ 校正書類3点セット
アズワン¥24,980~税込¥27,478~1個17日以内出荷高温域での測定に適しています。耐熱・耐食性に優れています(※但し硫黄には適していません)。校正証明書一般校正
Kシース熱電対 SUS316タイプ 900℃ Φ8.0×1000mm JCSS校正証明書付
アズワン¥101,000税込¥111,1001個61日以内出荷高温の炉中等を計測することが出来ます。曲げが可能で測定物に沿わすことが可能です(。繰り返しは不可)。仕様温度範囲(℃):0~900●シース径×長さ(mm):Φ8.0×1000●材質:シース/ステンレス(SUS316)、リード線/ビニール●リード線長:2m●オメガコネクター付き●JCSS校正証明書付●校正ポイント:400/800℃※校正ポイントが上記以外の場合は事前にご連絡ください、別途お見積となります。アズワン品番64-3722-97校正証明書JCSS校正
Kシース熱電対 SUS316タイプ 800℃ K-316シリーズ JCSS校正証明書付
アズワン¥97,400~税込¥107,140~1個61日以内出荷高温の炉中等を計測することが出来ます。曲げが可能で測定物に沿わすことが可能です(。繰り返しは不可)。校正証明書JCSS校正
Kシース熱電対 SUS316タイプ 750℃ K-316-3.2シリーズ JCSS校正証明書付
アズワン¥96,300~税込¥105,930~1個61日以内出荷高温の炉中等を計測することが出来ます。曲げが可能で測定物に沿わすことが可能です(。繰り返しは不可)。校正証明書JCSS校正
Kシース熱電対 SUS316タイプ 650℃ K-316-1シリーズ JCSS校正証明書付
アズワン¥94,700~税込¥104,170~1個61日以内出荷高温の炉中等を計測することが出来ます。曲げが可能で測定物に沿わすことが可能です(。繰り返しは不可)。校正証明書JCSS校正
Kシース熱電対 高温度・インコネル(R)タイプ 0~700℃ IP10-Kシリーズ JCSS校正証明書付
アズワン¥94,700~税込¥104,170~1個61日以内出荷高温域での測定に適しています。耐熱・耐食性に優れています(※但し硫黄には適していません)。校正証明書JCSS校正
Kシース熱電対 高温度・インコネル(R)タイプ 0~750℃ IP10-K-3.2シリーズ JCSS校正証明書付
アズワン¥94,700~税込¥104,170~1個61日以内出荷高温域での測定に適しています。耐熱・耐食性に優れています(※但し硫黄には適していません)。校正証明書JCSS校正
Kシース熱電対 高温度・インコネル(R)タイプ 0~900℃ IP10-K-4.8シリーズ JCSS校正証明書付
アズワン¥95,300~税込¥104,830~1個61日以内出荷高温域での測定に適しています。耐熱・耐食性に優れています(※但し硫黄には適していません)。センサータイプK熱電対材質(シース)インコネルシース外径(Φmm)4.8材質(被膜)リード線:ガラス繊維校正証明書JCSS校正リード線長さ(m)2
Kシース熱電対 高温度・インコネル(R)タイプ 0~1000℃ IP10-K-6.4シリーズ JCSS校正証明書付
アズワン¥97,100~税込¥106,810~1個61日以内出荷高温域での測定に適しています。耐熱・耐食性に優れています(※但し硫黄には適していません)。センサータイプK熱電対材質(シース)インコネルシース外径(Φmm)6.4材質(被膜)リード線:ガラス繊維校正証明書JCSS校正リード線長さ(m)2
Kシース熱電対 高温度・インコネル(R)タイプ 0~1050℃ IP10-K-8.0シリーズ JCSS校正証明書付
アズワン¥98,300~税込¥108,130~1個61日以内出荷高温域での測定に適しています。耐熱・耐食性に優れています(※但し硫黄には適していません)。センサータイプK熱電対材質(シース)インコネルシース外径(Φmm)8材質(被膜)リード線:ガラス繊維校正証明書JCSS校正リード線長さ(m)2
熱電対 テフロン(R)モールド型 中国語版校正証明書付 L-TN-4-Kシリーズ
アズワン¥23,600~税込¥25,960~1個9日以内出荷ケーブルまでテフロン(R)モールド。絶縁被覆型熱電対のシース材と同一の材料で感温部をモールドした、防水・耐食性・耐薬品性に優れた熱電対です。センサータイプK熱電対校正証明書一般校正(中国語)リード線長さ(m)2
熱電対 テフロン(R) モールド型 L-TN-4-Kシリーズ 英語版校正証明書付
アズワン¥23,600~税込¥25,960~1個9日以内出荷ケーブルまでテフロン(R)モールド。絶縁被覆型熱電対のシース材と同一の材料で感温部をモールドした、防水・耐食性・耐薬品性に優れた熱電対です。校正証明書一般校正(英語)
白金測温抵抗体A級3線式 テフロンRモールド型 中国語版校正証明書付
アズワン¥34,900税込¥38,3901個9日以内出荷感温部をテフロンでモールドしていますので、耐薬品性・耐蝕性・防水性に優れています。仕様温度範囲:-200~+200℃●シース部サイズ:Φ4.5×55mm●エレメント:白金測温抵抗体、A級3線式●被覆材質:テフロン(フッ素樹脂)●リード線長:2m●リード線端末部:圧着端子(4Y)●テフロンモールド型●※ケーブル長・端子サイズ変更、シース長1000mmまで(10mm単位)の特注製作が可能です。お問い合わせください。センサータイプPT100アズワン品番5-1081-01-57シース外径(Φmm)4.5材質(被膜)リード線:テフロンシース長(mm)55校正証明書一般校正(中国語)リード線長さ(m)2
白金測温抵抗体A級3線式 テフロンRモールド型 英語版校正証明書付
アズワン¥34,900税込¥38,3901個9日以内出荷感温部をテフロンでモールドしていますので、耐薬品性・耐蝕性・防水性に優れています。仕様温度範囲:-200~+200℃●シース部サイズ:Φ4.5×55mm●エレメント:白金測温抵抗体、A級3線式●被覆材質:テフロン(フッ素樹脂)●リード線長:2m●リード線端末部:圧着端子(4Y)●テフロンモールド型●※ケーブル長・端子サイズ変更、シース長1000mmまで(10mm単位)の特注製作が可能です。お問い合わせください。端子形状圧着Y端子センサータイプPT100材質(シース)フッ素樹脂アズワン品番5-1081-01-56シース外径(Φmm)4.5シース長(mm)55校正証明書一般校正(英語)リード線長さ(m)2
白金測温抵抗体A級3線式 テフロンRモールド型 校正証明書付
アズワン¥32,400税込¥35,6401個9日以内出荷感温部をテフロンでモールドしていますので、耐薬品性・耐蝕性・防水性に優れています。仕様温度範囲:-200~+200℃●シース部サイズ:Φ4.5×55mm●エレメント:白金測温抵抗体、A級3線式●被覆材質:テフロン(フッ素樹脂)●リード線長:2m●リード線端末部:圧着端子(4Y)●テフロンモールド型●※ケーブル長・端子サイズ変更、シース長1000mmまで(10mm単位)の特注製作が可能です。お問い合わせください。端子形状圧着Y端子センサータイプPT100アズワン品番5-1081-01-20シース外径(Φmm)4.5材質(被膜)リード線:テフロンシース長(mm)55校正証明書一般校正リード線長さ(m)2