絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
564件中 401440
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • マグネット温度センサー K熱電対 校正証明書付 IPSM-K-500シリーズ アズワン

    マグネット温度センサー K熱電対 校正証明書付 IPSM-K-500シリーズ

    アズワン
    92,800税込102,080
    1台
    30日以内出荷から39日以内出荷
    先端がマグネットになっており、容易に鉄板等に取り付けが可能です。500℃の高温でも磁力を保ちます。
    校正証明書一般校正
  • マグネット温度センサー K熱電対 中国語版校正証明書付 IPSM-K-250シリーズ アズワン

    マグネット温度センサー K熱電対 中国語版校正証明書付 IPSM-K-250シリーズ

    アズワン
    41,400税込45,540
    1台
    18日以内出荷
    先端がマグネットになっており、容易に鉄板等に取り付けが可能です。
    校正証明書一般校正(中国語)
  • マグネット温度センサー K熱電対 英語版校正証明書付 IPSM-K-250シリーズ アズワン

    マグネット温度センサー K熱電対 英語版校正証明書付 IPSM-K-250シリーズ

    アズワン
    41,400税込45,540
    1台
    18日以内出荷
    先端がマグネットになっており、容易に鉄板等に取り付けが可能です。
    使用温度範囲(℃)0~250センサータイプK熱電対シース外径(Φmm)10材質(被膜)リード線:ガラス校正証明書一般校正(英語)リード線長さ(m)2
  • マグネット温度センサー K熱電対 校正証明書付 IPSM-K-250シリーズ アズワン

    マグネット温度センサー K熱電対 校正証明書付 IPSM-K-250シリーズ

    アズワン
    38,900税込42,790
    1台
    18日以内出荷
    先端がマグネットになっており、容易に鉄板等に取り付けが可能です。
    校正証明書一般校正
  • Kシース熱電対 高温度・インコネル(R)タイプ 0~700℃ 3000mm 中国語版校正証明書付 アズワン

    Kシース熱電対 高温度・インコネル(R)タイプ 0~700℃ 3000mm 中国語版校正証明書付

    アズワン
    31,200税込34,320
    1個
    9日以内出荷から19日以内出荷
    高温域での測定に適しています。
    校正証明書一般校正(中国語)
  • Kシース熱電対 高温度・インコネル(R)タイプ 0~700℃ 中国語版校正証明書付 アズワン

    Kシース熱電対 高温度・インコネル(R)タイプ 0~700℃ 中国語版校正証明書付

    アズワン
    25,800税込28,380
    1個
    9日以内出荷
    高温域での測定に適しています。
    校正証明書一般校正(中国語)
  • Kシース熱電対 高温度・インコネル(R)タイプ 0~750℃ Φ3.2mm 3000mm 中国語版校正証明書付 アズワン

    Kシース熱電対 高温度・インコネル(R)タイプ 0~750℃ Φ3.2mm 3000mm 中国語版校正証明書付

    アズワン
    45,800税込50,380
    1個
    19日以内出荷
    高温域での測定に適しています。
    仕様温度範囲(℃):0~750●シース部径(Φmm):3.2●シース部長さ(mm):3000●材質:シース部/インコネル、リード線被覆/ガラス繊維●リード線長:2m●オメガコネクター付き●高温度・インコネル(R)タイプアズワン品番1-3947-04-57校正証明書一般校正(中国語)
  • Kシース熱電対 英語版校正証明書付 アズワン

    Kシース熱電対 英語版校正証明書付

    アズワン
    31,200税込34,320
    1個
    9日以内出荷から19日以内出荷
    高温域での測定に適しています。
    校正証明書一般校正(英語)
  • Kシース熱電対 校正証明書付 アズワン

    Kシース熱電対 校正証明書付

    アズワン
    28,700税込31,570
    1個
    9日以内出荷から19日以内出荷
    高温域での測定に適しています。
    校正証明書一般校正
  • Kシース熱電対 高温度・インコネル(R)タイプ 0~750℃ Φ3.2mm 1000mm 中国語版校正証明書付 アズワン

    Kシース熱電対 高温度・インコネル(R)タイプ 0~750℃ Φ3.2mm 1000mm 中国語版校正証明書付

    アズワン
    29,800税込32,780
    1個
    18日以内出荷
    高温域での測定に適しています。
    仕様温度範囲:0~750℃●シース部径:Φ3.2mm●シース部長さ:1000mm●材質:シース部/インコネル、リード線被覆/ガラス繊維●リード線長:2m●オメガコネクター付き●高温度・インコネル(R)タイプアズワン品番1-3947-03-57校正証明書一般校正(中国語)
  • Kシース熱電対 高温度・インコネル(R)タイプ 0~750℃ Φ3.2mm 500mm 中国語版校正証明書付 アズワン

    Kシース熱電対 高温度・インコネル(R)タイプ 0~750℃ Φ3.2mm 500mm 中国語版校正証明書付

    アズワン
    27,000税込29,700
    1個
    9日以内出荷
    高温域での測定に適しています。
    仕様温度範囲:0~750℃●シース部径:Φ3.2mm●シース部長さ:500mm●材質:シース部/インコネル、リード線被覆/ガラス繊維●リード線長:2m●オメガコネクター付き●高温度・インコネル(R)タイプアズワン品番1-3947-02-57校正証明書一般校正(中国語)
  • Kシース熱電対 高温度・インコネル(R)タイプ 0~750℃ Φ3.2mm 300mm 中国語版校正証明書付 アズワン

    Kシース熱電対 高温度・インコネル(R)タイプ 0~750℃ Φ3.2mm 300mm 中国語版校正証明書付

    アズワン
    25,800税込28,380
    1個
    9日以内出荷
    高温域での測定に適しています。
    仕様温度範囲:0~750℃●シース部径:Φ3.2mm●シース部長さ:300mm●材質:シース部/インコネル、リード線被覆/ガラス繊維●リード線長:2m●オメガコネクター付き●高温度・インコネル(R)タイプアズワン品番1-3947-01-57校正証明書一般校正(中国語)
  • Kシース熱電対 高温度・インコネル(R)タイプ 0~900℃ Φ4.8mm 1000mm 中国語版校正証明書付 アズワン

    Kシース熱電対 高温度・インコネル(R)タイプ 0~900℃ Φ4.8mm 1000mm 中国語版校正証明書付

    アズワン
    31,200税込34,320
    1個
    9日以内出荷
    高温域での測定に適しています。
    仕様温度範囲:0~900℃●シース部径:Φ4.8mm●シース部長さ:1000mm●材質:シース部/インコネル、リード線被覆/ガラス繊維●リード線長:2m●オメガコネクター付き●高温度・インコネル(R)タイプセンサータイプK熱電対材質(シース)インコネルアズワン品番1-3946-03-57シース外径(Φmm)4.8材質(被膜)リード線:ガラス繊維シース長(mm)1000校正証明書一般校正(中国語)リード線長さ(m)2
  • Kシース熱電対 高温度・インコネル(R)タイプ 0~900℃ Φ4.8mm 500mm 中国語版校正証明書付 アズワン

    Kシース熱電対 高温度・インコネル(R)タイプ 0~900℃ Φ4.8mm 500mm 中国語版校正証明書付

    アズワン
    27,500税込30,250
    1個
    9日以内出荷
    高温域での測定に適しています。
    仕様温度範囲:0~900℃●シース部径:Φ4.8mm●シース部長さ:500mm●材質:シース部/インコネル、リード線被覆/ガラス繊維●リード線長:2m●オメガコネクター付き●高温度・インコネル(R)タイプアズワン品番1-3946-02-57校正証明書一般校正(中国語)
  • Kシース熱電対 高温度・インコネル(R)タイプ 0~900℃ Φ4.8mm 300mm 中国語版校正証明書付 アズワン

    Kシース熱電対 高温度・インコネル(R)タイプ 0~900℃ Φ4.8mm 300mm 中国語版校正証明書付

    アズワン
    26,400税込29,040
    1個
    9日以内出荷
    高温域での測定に適しています。
    仕様温度範囲:0~900℃●シース部径:Φ4.8mm●シース部長さ:300mm●材質:シース部/インコネル、リード線被覆/ガラス繊維●リード線長:2m●オメガコネクター付き●高温度・インコネル(R)タイプセンサータイプ熱電対材質(シース)インコネルアズワン品番1-3946-01-57シース外径(Φmm)4.8材質(被膜)リード線:ガラス繊維シース長(mm)300校正証明書一般校正(中国語)リード線長さ(m)2
  • Kシース熱電対 高温度・インコネル(R)タイプ 0~1000℃ Φ6.4mm 1000mm 中国語版校正証明書付 アズワン

    Kシース熱電対 高温度・インコネル(R)タイプ 0~1000℃ Φ6.4mm 1000mm 中国語版校正証明書付

    アズワン
    34,500税込37,950
    1個
    9日以内出荷
    高温域での測定に適しています。
    仕様温度範囲:0~1000℃●シース部径:Φ6.4mm●シース部長さ:1000mm●材質:シース部/インコネル、リード線被覆/ガラス繊維●リード線長:2m●オメガコネクター付き●高温度・インコネル(R)タイプアズワン品番1-3945-03-57校正証明書一般校正(中国語)
  • Kシース熱電対 高温度・インコネル(R)タイプ 0~1000℃ Φ6.4mm 500mm 中国語版校正証明書付 アズワン

    Kシース熱電対 高温度・インコネル(R)タイプ 0~1000℃ Φ6.4mm 500mm 中国語版校正証明書付

    アズワン
    29,800税込32,780
    1個
    9日以内出荷
    高温域での測定に適しています。
    仕様温度範囲:0~1000℃●シース部径:Φ6.4mm●シース部長さ:500mm●材質:シース部/インコネル、リード線被覆/ガラス繊維●リード線長:2m●オメガコネクター付き●高温度・インコネル(R)タイプセンサータイプ熱電対材質(シース)インコネルアズワン品番1-3945-02-57シース外径(Φmm)6.4材質(被膜)リード線:ガラス繊維シース長(mm)500校正証明書一般校正(中国語)リード線長さ(m)2
  • Kシース熱電対 高温度・インコネル(R)タイプ 0~1000℃ Φ6.4mm 300mm 中国語版校正証明書付 アズワン

    Kシース熱電対 高温度・インコネル(R)タイプ 0~1000℃ Φ6.4mm 300mm 中国語版校正証明書付

    アズワン
    27,800税込30,580
    1個
    9日以内出荷
    高温域での測定に適しています。
    仕様温度範囲:0~1000℃●シース部径:Φ6.4mm●シース部長さ:300mm●材質:シース部/インコネル、リード線被覆/ガラス繊維●リード線長:2m●オメガコネクター付き●高温度・インコネル(R)タイプセンサータイプ熱電対材質(シース)インコネルアズワン品番1-3945-01-57シース外径(Φmm)6.4材質(被膜)リード線:ガラス繊維シース長(mm)300校正証明書一般校正(中国語)リード線長さ(m)2
  • Kシース熱電対 高温度・インコネル(R)タイプ 0~1050℃ Φ8.0mm 1000mm 中国語版校正証明書付 アズワン

    Kシース熱電対 高温度・インコネル(R)タイプ 0~1050℃ Φ8.0mm 1000mm 中国語版校正証明書付

    アズワン
    37,900税込41,690
    1個
    9日以内出荷
    高温域での測定に適しています。
    仕様温度範囲:0~1050℃●シース部径:Φ8.0mm●シース部長さ:1000mm●材質:シース部/インコネル、リード線被覆/ガラス繊維●リード線長:2m●オメガコネクター付き●高温度・インコネル(R)タイプアズワン品番1-3944-03-57校正証明書一般校正(中国語)
  • Kシース熱電対 高温度・インコネル(R)タイプ 0~1050℃ Φ8.0mm 500mm 中国語版校正証明書付 アズワン

    Kシース熱電対 高温度・インコネル(R)タイプ 0~1050℃ Φ8.0mm 500mm 中国語版校正証明書付

    アズワン
    31,200税込34,320
    1個
    14日以内出荷
    高温域での測定に適しています。
    仕様温度範囲:0~1050℃●シース部径:Φ8.0mm●シース部長さ:500mm●材質:シース部/インコネル、リード線被覆/ガラス繊維●リード線長:2m●オメガコネクター付き●高温度・インコネル(R)タイプアズワン品番1-3944-02-57校正証明書一般校正(中国語)
  • Kシース熱電対 高温度・インコネル(R)タイプ 0~1050℃ Φ8.0mm 300mm 中国語版校正証明書付 アズワン

    Kシース熱電対 高温度・インコネル(R)タイプ 0~1050℃ Φ8.0mm 300mm 中国語版校正証明書付

    アズワン
    28,400税込31,240
    1個
    18日以内出荷
    高温域での測定に適しています。
    仕様温度範囲:0~1050℃●シース部径:Φ8.0mm●シース部長さ:300mm●材質:シース部/インコネル、リード線被覆/ガラス繊維●リード線長:2m●オメガコネクター付き●高温度・インコネル(R)タイプアズワン品番1-3944-01-57校正証明書一般校正(中国語)
  • Kシース熱電対 高温度・インコネル(R)タイプ 英語版校正証明書付 アズワン

    Kシース熱電対 高温度・インコネル(R)タイプ 英語版校正証明書付

    アズワン
    25,800税込28,380
    1個
    9日以内出荷から18日以内出荷
    高温域での測定に適しています。
    校正証明書一般校正(英語)
  • Kシース熱電対 高温度・インコネル(R)タイプ 校正証明書付 アズワン

    Kシース熱電対 高温度・インコネル(R)タイプ 校正証明書付

    アズワン
    23,166税込25,483
    1個
    9日以内出荷から18日以内出荷
    高温域での測定に適しています。
    校正証明書一般校正
  • K熱電対 中国語版校正証明書付 SP-1シリーズ アズワン

    K熱電対 中国語版校正証明書付 SP-1シリーズ

    アズワン
    21,800税込23,980
    1本
    9日以内出荷から23日以内出荷
    スリーブ部がありませんので、対象物からの距離を気にする必要が無く狭小スペースに適しています。
    校正証明書一般校正(中国語)
  • K熱電対 SP-1シリーズ 英語版校正証明書付 アズワン

    K熱電対 SP-1シリーズ 英語版校正証明書付

    アズワン
    21,800税込23,980
    1本
    9日以内出荷から23日以内出荷
    スリーブ部がありませんので、対象物からの距離を気にする必要が無く狭小スペースに適しています。
    校正証明書一般校正(英語)
  • 過熱防止装置 TSシリーズ 英語版校正証明書付 ヤマト科学

    過熱防止装置 TSシリーズ 英語版校正証明書付

    ヤマト科学
    119,800税込131,780
    1台
    9日以内出荷から14日以内出荷
    運転中の異常過熱を未然に防止し、装置の電源を確実に遮断します。お手持ちの恒温器や恒温水槽に接続するだけで、異常過熱を防止します。万一の異常発生時には装置停止と同時に、エラー表示とブザーで異常をお知らせします。設定温度をキーロックできます。
    質量(kg)3.5電源AC100V 50/60HzセンサータイプK熱電対電源コード(m)2測定温度範囲(℃)0~500温度設定範囲(℃)0~500シース外径(Φmm)3.2校正証明書一般校正(英語)
  • 大容量温度調節器 中国語版校正証明書付 アズワン

    大容量温度調節器 中国語版校正証明書付

    アズワン
    106,500税込117,150
    1台
    9日以内出荷
    最大25Aの大容量温度調節器ですので、大型ヒーター等の制御が可能です。100V・200V兼用ですので、1台で幅広く使用できます。3パターンのタイマー設定が可能です。K熱電対・Pt100Ωの両方を選択使用可能です(出荷時設定はK熱電対)。
    仕様温度設定範囲(Ptセンサー/K熱電対):0.0~200.0℃/0~500℃●温度制御方式:PID制御・SSR出力●接続容量:AC100/200V 25A●タイマー種類:オートスタート・オートストップ・SVスタート●タイマー設定可能時間:1分~99時間59分●温度表示精度(K熱電対使用時):±2℃または指示値±0.3%+1digitのどちらか大きい方●出力:制御電圧出力/AC100/200V 25A、警報接点出力/AC100/200V 2.4AmAX(抵抗負荷)●電源コード:無し(背面端子台の電源端子に接続)●安全装置:過電流ブレーカー●サイズ:190×239×220mm●※センサーは付属していません。用途に応じた形状・種類のものをお選びください(コネクタータイプは不可)。●※電源コードは付属していません。ご使用の電源電圧に合わせてご用意ください。●★本体校正となります。最低温度、最高温度 2ポイントです。●※センサ無 本体のみの校正です。●※本体とセンサーをセットで校正をご希望の場合は、別途お問合せください。制御方式PID制御センサータイプK熱電対アズワン品番1-7582-01-57接続容量(A)25校正証明書一般校正(中国語)
  • 大容量温度調節器 英語版校正証明書付 アズワン

    大容量温度調節器 英語版校正証明書付

    アズワン
    106,500税込117,150
    1台
    9日以内出荷
    最大25Aの大容量温度調節器ですので、大型ヒーター等の制御が可能です。100V・200V兼用ですので、1台で幅広く使用できます。3パターンのタイマー設定が可能です。K熱電対・Pt100Ωの両方を選択使用可能です(出荷時設定はK熱電対)。
    仕様温度設定範囲(Ptセンサー/K熱電対):0.0~200.0℃/0~500℃●温度制御方式:PID制御・SSR出力●接続容量:AC100/200V 25A●タイマー種類:オートスタート・オートストップ・SVスタート●タイマー設定可能時間:1分~99時間59分●温度表示精度(K熱電対使用時):±2℃または指示値±0.3%+1digitのどちらか大きい方●出力:制御電圧出力/AC100/200V 25A、警報接点出力/AC100/200V 2.4AmAX(抵抗負荷)●電源コード:無し(背面端子台の電源端子に接続)●安全装置:過電流ブレーカー●サイズ:190×239×220mm●※センサーは付属していません。用途に応じた形状・種類のものをお選びください(コネクタータイプは不可)。●※電源コードは付属していません。ご使用の電源電圧に合わせてご用意ください。●★本体校正となります。最低温度、最高温度 2ポイントです。●※センサ無 本体のみの校正です。●※本体とセンサーをセットで校正をご希望の場合は、別途お問合せください。電源AC100/200V制御方式PID制御センサータイプPT100アズワン品番1-7582-01-56接続容量(A)25校正証明書一般校正(英語)
  • 大容量温度調節器 校正証明書付 アズワン

    大容量温度調節器 校正証明書付

    アズワン
    104,000税込114,400
    1台
    9日以内出荷
    最大25Aの大容量温度調節器ですので、大型ヒーター等の制御が可能です。100V・200V兼用ですので、1台で幅広く使用できます。3パターンのタイマー設定が可能です。K熱電対・Pt100Ωの両方を選択使用可能です(出荷時設定はK熱電対)。
    仕様温度設定範囲(Ptセンサー/K熱電対):0.0~200.0℃/0~500℃●温度制御方式:PID制御・SSR出力●接続容量:AC100/200V 25A●タイマー種類:オートスタート・オートストップ・SVスタート●タイマー設定可能時間:1分~99時間59分●温度表示精度(K熱電対使用時):±2℃または指示値±0.3%+1digitのどちらか大きい方●出力:制御電圧出力/AC100/200V 25A、警報接点出力/AC100/200V 2.4AmAX(抵抗負荷)●電源コード:無し(背面端子台の電源端子に接続)●安全装置:過電流ブレーカー●サイズ:190×239×220mm●※センサーは付属していません。用途に応じた形状・種類のものをお選びください(コネクタータイプは不可)。●※電源コードは付属していません。ご使用の電源電圧に合わせてご用意ください。●★本体校正となります。最低温度、最高温度 2ポイントです。●※センサ無 本体のみの校正です。●※本体とセンサーをセットで校正をご希望の場合は、別途お問合せください。制御方式PID制御センサータイプK熱電対アズワン品番1-7582-01-20接続容量(A)AC100/200V 25校正証明書一般校正
  • デジタル温度調節器 0~999℃ 校正証明書付 TR-KNシリーズ JUST

    デジタル温度調節器 0~999℃ 校正証明書付 TR-KNシリーズ

    JUST
    59,980税込65,978
    1個
    9日以内出荷
    校正証明書一般校正
  • デジタル卓上型過昇防止器 校正証明書付 アズワン

    デジタル卓上型過昇防止器 校正証明書付

    アズワン
    58,900税込64,790
    1個
    9日以内出荷
    設定温度より温度が高くなると自動的に電源をカットし、温度が設定値より下がっても電源は復帰しません。3Pコンセントと端子止めの2系統の出力端子を装備しています。対象物への取り付けに便利な丸端子仕様(内径Φ4.3mm)の温度センサー付きです。負荷容量は最大1500W(抵抗負荷時)まで接続することができます。オプションの各種K熱電対(端子仕様)も使用可能です。
    仕様校正証明書付●設定範囲(℃):0~500●最小表示単位(℃):0.1●温度表示精度:±0.3%FS±1digitまたは±3℃のどちらか大きい方●警報内容:設定温度より昇温した場合、PV表示部が点滅及び内部リレーOFF(リセットは本体電源スイッチの再投入により復帰)●出力端子:3Pコンセント・M4ビス端子●ネジサイズ(端子台):M4●センサー:K熱電対(付属センサーの耐熱温度は400℃まで。付替え可能)●接続容量:MAX15A(抵抗負荷時)●電源:AC100V 50/60Hz●本体サイズ:138×159×94mmアズワン品番1-6125-11-20校正証明書一般校正
  • デジタル卓上型温度調節器 校正証明書付 TMAシリーズ アズワン

    デジタル卓上型温度調節器 校正証明書付 TMAシリーズ

    アズワン
    58,900税込64,790
    1個
    9日以内出荷
    通常制御とは別に、独立した警報遮断装置を搭載し、安全性に配慮しています。視認性に優れた白色LCDを採用しています。3Pコンセントと端子止めの2系統の出力端子を装備しています。コンパクト設計で場所を取りません。
    校正証明書一般校正
  • デジタルパールサーモ 校正証明書付 アズワン

    デジタルパールサーモ 校正証明書付

    アズワン
    47,500税込52,250
    1個
    9日以内出荷
    正・逆動作切り替え可能ですので、ヒーター等の加熱機器だけでなく冷却機器の温度調節にも使用できます。4~20mAのアナログデータ出力付きです(外部リード線が必要です)。
    仕様温度設定範囲(℃):0~200●最小表示単位(℃):1●★入数:1個●指示精度:±3℃(センサ誤差含む)(外部リード線が必要です)●制御方式:ON/OFF制御●温度センサー:Pt100Ω/Φ4×200mm/ケーブル長2m●出力方式:リレー接点による電圧出力・本体側面3Pコンセントより●出力定格:AC100V 50/60HzmAX12A(抵抗負荷)●安全機能:過電流保護ヒューズ(15A)・センサー断線時バーンアウト回路●データ出力:4~20mA(-10~+240℃固定)アナログ出力●サイズ:95×150×47mm(突起除く)●電源コード長:2.0m(3Pプラグ)●校正ポイントは、25℃、80℃2ポイントです。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。アズワン品番1-5238-41-20校正証明書一般校正
  • 温度過昇防止器 中国語版校正証明書付 アズワン

    温度過昇防止器 中国語版校正証明書付

    アズワン
    72,700税込79,970
    1台
    9日以内出荷
    対象物への取り付けに便利なボルト止め型温度センサー付きです。
    仕様設定範囲:0~400℃●最小表示単位:1℃●設定精度:±0.5%●警報設定範囲:0~400℃●警報内容:設定温度より昇温した警報時にアラームランプ点灯と共に内部リレーOFF(リセットは電源スイッチにより行う)●電源:AC100V 50/60Hz(本体・負荷と共用)●接続容量:AC100VmAX 15A抵抗負荷(本体電源と共用)●本体外寸法:130×145×85mm(突起部除く)●センサーコード長:2.0m(K熱電対)●電源コード長:2m(3Pプラグ)●センサ仕様:シリカガラス被覆(400℃耐熱)●★校正ポイントは、25℃、80℃ 2ポイントです。電源AC100V 50/60HzセンサータイプK熱電対電源コード(m)2温度調節精度±0.5%温度設定範囲(℃)0~400アズワン品番1-4112-01-57接続容量(A)MAX 15最小表示(℃)1校正証明書一般校正(中国語)
  • 温度過昇防止器 英語版校正証明書付 アズワン

    温度過昇防止器 英語版校正証明書付

    アズワン
    72,700税込79,970
    1台
    9日以内出荷
    設定温度より温度が高くなると自動的に電源をカットし、温度が下がっても復帰しません。対象物への取り付けに便利なボルト止め型温度センサー付きです。
    仕様設定範囲:0~400℃●最小表示単位:1℃●設定精度:±0.5%●警報設定範囲:0~400℃●警報内容:設定温度より昇温した警報時にアラームランプ点灯と共に内部リレーOFF(リセットは電源スイッチにより行う)●電源:AC100V 50/60Hz(本体・負荷と共用)●接続容量:AC100VmAX 15A抵抗負荷(本体電源と共用)●本体外寸法:130×145×85mm(突起部除く)●センサーコード長:2.0m(K熱電対)●電源コード長:2m(3Pプラグ)●センサ仕様:シリカガラス被覆(400℃耐熱)●★校正ポイントは、25℃、80℃ 2ポイントです。アズワン品番1-4112-01-56校正証明書一般校正(英語)
  • 温度過昇防止器 校正証明書付 アズワン

    温度過昇防止器 校正証明書付

    アズワン
    70,200税込77,220
    1台
    9日以内出荷
    設定温度より温度が高くなると自動的に電源をカットし、温度が下がっても復帰しません。対象物への取り付けに便利なボルト止め型温度センサー付きです。
    仕様設定範囲:0~400℃●最小表示単位:1℃●設定精度:±0.5%●警報設定範囲:0~400℃●警報内容:設定温度より昇温した警報時にアラームランプ点灯と共に内部リレーOFF(リセットは電源スイッチにより行う)●電源:AC100V 50/60Hz(本体・負荷と共用)●接続容量:AC100VmAX 15A抵抗負荷(本体電源と共用)●本体外寸法:130×145×85mm(突起部除く)●センサーコード長:2.0m(K熱電対)●電源コード長:2m(3Pプラグ)●センサ仕様:シリカガラス被覆(400℃耐熱)●★校正ポイントは、25℃、80℃2ポイントです。電源AC100V 50/60HzセンサータイプK熱電対電源コード(m)2温度調節精度±0.5%温度設定範囲(℃)0~400アズワン品番1-4112-01-20接続容量(A)MAX15最小表示(℃)1校正証明書一般校正リード線長さ(m)2
  • 温度過昇防止装置・警報発生装置 本体 中国語版校正証明書付 アズワン

    温度過昇防止装置・警報発生装置 本体 中国語版校正証明書付

    アズワン
    51,100税込56,210
    1台
    9日以内出荷
    壁掛けできて場所をとりません!。設定温度を超えると電源をカットし、温度低下後も復帰しません(温度過昇防止機能)。装置や壁に掛けて使用できるためコンパクトに使用できます。対象物へ固定しやすい丸端子式温度センサー付きです。
    仕様設定範囲(℃):0~999℃※1●最小表示単位(℃):1●表示精度:±0.5%rdg±1dgtまたは±3℃(センサー誤差含まず)●動作内容:ランプ点灯・内部リレーONまたはOFF(切り替え可)●温度センサー:K型熱電対●出力方式:リレー接点による電圧出力●※1付属センサーの耐熱温度が200℃のため出荷時の設定範囲は0~200℃に調節しています。ご使用のセンサー仕様に合わせて設定範囲を変更できます。●※本器に誘導負荷機器(モーター・ポンプなど)を直接接続しないでください。●校正ポイントは温度25℃・80℃2点です。アズワン品番1-2995-21-57校正証明書一般校正(中国語)
  • 温度過昇防止装置・警報発生装置 本体 英語版校正証明書付 アズワン

    温度過昇防止装置・警報発生装置 本体 英語版校正証明書付

    アズワン
    51,100税込56,210
    1台
    9日以内出荷
    壁掛けできて場所をとりません!。設定温度を超えると電源をカットし、温度低下後も復帰しません(温度過昇防止機能)。装置や壁に掛けて使用できるためコンパクトに使用できます。対象物へ固定しやすい丸端子式温度センサー付きです。
    仕様設定範囲(℃):0~999℃※1●最小表示単位(℃):1●表示精度:±0.5%rdg±1dgtまたは±3℃(センサー誤差含まず)●動作内容:ランプ点灯・内部リレーONまたはOFF(切り替え可)●温度センサー:K型熱電対●出力方式:リレー接点による電圧出力●※1付属センサーの耐熱温度が200℃のため出荷時の設定範囲は0~200℃に調節しています。ご使用のセンサー仕様に合わせて設定範囲を変更できます。●※本器に誘導負荷機器(モーター・ポンプなど)を直接接続しないでください。●校正ポイントは温度25℃・80℃ 2点です。センサータイプK熱電対端末仕様丸端子型温度設定範囲(℃)0~999アズワン品番1-2995-21-56最小表示(℃)1校正証明書一般校正(英語)
  • 温度過昇防止装置・警報発生装置 本体 校正証明書付 アズワン

    温度過昇防止装置・警報発生装置 本体 校正証明書付

    アズワン
    48,600税込53,460
    1台
    9日以内出荷
    壁掛けできて場所をとりません!。設定温度を超えると電源をカットし、温度低下後も復帰しません(温度過昇防止機能)。装置や壁に掛けて使用できるためコンパクトに使用できます。対象物へ固定しやすい丸端子式温度センサー付きです。
    仕様設定範囲(℃):0~999℃※1●最小表示単位(℃):1●表示精度:±0.5%rdg±1dgtまたは±3℃(センサー誤差含まず)●動作内容:ランプ点灯・内部リレーONまたはOFF(切り替え可)●温度センサー:K型熱電対●出力方式:リレー接点による電圧出力●※1付属センサーの耐熱温度が200℃のため出荷時の設定範囲は0~200℃に調節しています。ご使用のセンサー仕様に合わせて設定範囲を変更できます。●※本器に誘導負荷機器(モーター・ポンプなど)を直接接続しないでください。●校正ポイントは温度25℃・80℃2点です。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。センサータイプK熱電対温度設定範囲(℃)0~999アズワン品番1-2995-21-20最小表示(℃)1校正証明書一般校正
  • K熱電対 アズワン

    K熱電対

    アズワン
    23,900税込26,290
    1個
    12日以内出荷
    高温測定用のセンサーです。
    用途高温測定用仕様リード線端末部:オメガ・オスタイプ種別高温測定用材質シース部:インコネル(NCF600・ニッケル超合金)リード線被覆:ガラス寸法(mm)シース部Φ8×500温度範囲(℃)0~1050リード線(m)1アズワン品番1-6178-01
温度/湿度管理機器