絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
568件中 241280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 耐熱シースK熱電対Φ6.4× Y端子 1260℃ アズワン

    耐熱シースK熱電対Φ6.4× Y端子 1260℃

    アズワン
    53,600税込58,960
    1個
    30日以内出荷から31日以内出荷
    金属保護材質に特殊合金を使用し1000℃を超える高温環境下において優れた耐久性を安定性を兼ね備えています。
  • 耐熱シースK熱電対Φ4.8× ミニオメガコネクタ 1260℃ アズワン

    耐熱シースK熱電対Φ4.8× ミニオメガコネクタ 1260℃

    アズワン
    45,400税込49,940
    1個
    31日以内出荷
    金属保護材質に特殊合金を使用し1000℃を超える高温環境下において優れた耐久性を安定性を兼ね備えています。
  • 耐熱シースK熱電対Φ4.8× Y端子 1260℃ アズワン

    耐熱シースK熱電対Φ4.8× Y端子 1260℃

    アズワン
    42,800税込47,080
    1個
    31日以内出荷
    金属保護材質に特殊合金を使用し1000℃を超える高温環境下において優れた耐久性を安定性を兼ね備えています。
    端子形状Y端子センサータイプK熱電対シース外径(Φmm)4.8リード線長さ(m)2
  • 耐熱シースK熱電対Φ3.2× ミニオメガコネクタ 1200℃ アズワン

    耐熱シースK熱電対Φ3.2× ミニオメガコネクタ 1200℃

    アズワン
    36,200税込39,820
    1個
    31日以内出荷
    金属保護材質に特殊合金を使用し1000℃を超える高温環境下において優れた耐久性を安定性を兼ね備えています。
    センサータイプK熱電対
  • 耐熱シースK熱電対Φ3.2× Y端子 1200℃ アズワン

    耐熱シースK熱電対Φ3.2× Y端子 1200℃

    アズワン
    33,700税込37,070
    1個
    31日以内出荷
    金属保護材質に特殊合金を使用し1000℃を超える高温環境下において優れた耐久性を安定性を兼ね備えています。
    端子形状Y端子センサータイプK熱電対シース外径(Φmm)3.2材質(被膜)リード線:ガラスリード線長さ(m)2
  • 耐熱シースK熱電対Φ1.6× ミニオメガコネクタ 1100℃ アズワン

    耐熱シースK熱電対Φ1.6× ミニオメガコネクタ 1100℃

    アズワン
    29,400税込32,340
    1個
    31日以内出荷
    金属保護材質に特殊合金を使用し1000℃を超える高温環境下において優れた耐久性を安定性を兼ね備えています。
    センサータイプK熱電対シース外径(Φmm)1.6リード線長さ(m)2
  • 耐熱シースK熱電対Φ1.6× Y端子 1100℃ アズワン

    耐熱シースK熱電対Φ1.6× Y端子 1100℃

    アズワン
    26,900税込29,590
    1個
    31日以内出荷
    金属保護材質に特殊合金を使用し1000℃を超える高温環境下において優れた耐久性を安定性を兼ね備えています。
  • 耐熱シースK熱電対Φ1.0× ミニオメガコネクタ 1000℃ アズワン

    耐熱シースK熱電対Φ1.0× ミニオメガコネクタ 1000℃

    アズワン
    31,800税込34,980
    1個
    31日以内出荷
    金属保護材質に特殊合金を使用し1000℃を超える高温環境下において優れた耐久性を安定性を兼ね備えています。
  • 耐熱シースK熱電対Φ1.0× Y端子 1000℃ アズワン

    耐熱シースK熱電対Φ1.0× Y端子 1000℃

    アズワン
    29,300税込32,230
    1個
    26日以内出荷から31日以内出荷
    金属保護材質に特殊合金を使用し1000℃を超える高温環境下において優れた耐久性を安定性を兼ね備えています。
    センサータイプK熱電対シース外径(Φmm)1リード線長さ(m)2
  • T-35型温度センサー 直径 mm Φ4.8 T-35シリーズ 中日本ヒーター

    T-35型温度センサー 直径 mm Φ4.8 T-35シリーズ

    中日本ヒーター
    6,559税込7,215
    1個
    3日以内出荷
    T-35型温度センサーです。、【注意事項】、商品画像は代表画像になります。
  • T-35型温度センサー 直径 mm Φ3.2 T-35シリーズ 中日本ヒーター

    T-35型温度センサー 直径 mm Φ3.2 T-35シリーズ

    中日本ヒーター
    6,559税込7,215
    1個
    3日以内出荷
    T-35型温度センサーです。、【注意事項】、商品画像は代表画像になります。
  • T-35型温度センサー 直径 mm Φ2.3 T-35シリーズ 中日本ヒーター

    T-35型温度センサー 直径 mm Φ2.3 T-35シリーズ

    中日本ヒーター
    6,339税込6,973
    1個
    3日以内出荷
    T-35型温度センサーです。、【注意事項】、商品画像は代表画像になります。
  • T-35型温度センサー 直径 mm Φ1.6 T-35シリーズ 中日本ヒーター

    T-35型温度センサー 直径 mm Φ1.6 T-35シリーズ

    中日本ヒーター
    6,339税込6,973
    1個
    3日以内出荷
    T-35型温度センサーです。、【注意事項】、商品画像は代表画像になります。
  • T-35型温度センサー 直径 mm Φ1.0 T-35シリーズ 中日本ヒーター

    T-35型温度センサー 直径 mm Φ1.0 T-35シリーズ

    中日本ヒーター
    6,339税込6,973
    1個
    3日以内出荷
    T-35型温度センサーです。、【注意事項】、商品画像は代表画像になります。
  • Kタイプ熱電対 温度測定用センサーオプション LEシリーズ ラインアイ

    Kタイプ熱電対 温度測定用センサーオプション LEシリーズ

    ラインアイ
    6,298税込6,928
    1個
    6日以内出荷
    温度測定用センサーオプション。
    センサータイプK熱電対
  • T-14型温度センサー 中日本ヒーター

    T-14型温度センサー

    中日本ヒーター
    5,229税込5,752
    1個
    3日以内出荷
    T-14型温度センサーです。 【注意事項】 商品画像は代表画像になります。
    仕様●サイズ:Φ4.8×25L●素線の種類:K(CA)、J(IC)センサータイプK熱電対アズワン品番67-6304-41
  • Noir電動ハンドガン用 変換コネクタ GFORCE

    Noir電動ハンドガン用 変換コネクタ

    GFORCE
    1,198税込1,318
    1個
    6日以内出荷
    Noirシリーズ電動ハンドガン用変換コネクタ
    仕様●サイズ:83×24×12mm●重量:3.3g●コネクタータイプ:BEC(JST)コネクタアズワン品番67-6611-31
  • Noir電動サブマシンガン用 変換コネクタ GFORCE

    Noir電動サブマシンガン用 変換コネクタ

    GFORCE
    1,298税込1,428
    1個
    6日以内出荷
    Noirシリーズ電動サブマシンガン用変換コネクタ
    仕様●サイズ:96×29×14.9mm●重量:6.5g●コネクタータイプ:ミニコネクタ質量(g)6.5アズワン品番67-6611-37
  • Noir次世代 SOPMOD 用 変換コネクタ GFORCE

    Noir次世代 SOPMOD 用 変換コネクタ

    GFORCE
    1,298税込1,428
    1個
    33日以内出荷
    Noir次世代(SOPMOD)用変換コネクタ
    仕様●サイズ:118×21.8×15.2mm●重量:6.5g●コネクタータイプ:ミニコネクタ質量(g)6.5アズワン品番67-6611-44
  • コントロールヒーター SCH-900SC クマガイ電工

    コントロールヒーター SCH-900SC

    クマガイ電工
    29,980税込32,978
    1個
    13日以内出荷
    仕様●定格電圧:単相100V±10%50/60Hz●定格消費電力:900W●温度調整範囲:+30℃~+100℃(水温を下げる機能はありません。)●保護ラバー:EPT合成ゴム●安全カバー:あり(ステンレス)●電源コード:1、8m(アース線付きトラッキング防止プラグ使用)●コード番号:119-0161701温度設定範囲(℃)30~100アズワン品番67-4829-93
  • コントロールヒーター SCH-900C クマガイ電工

    コントロールヒーター SCH-900C

    クマガイ電工
    36,980税込40,678
    1個
    10日以内出荷
    仕様●定格電圧:単相100V±10%50/60Hz●定格消費電力:900W●温度調整範囲:+30℃~+100℃(水温を下げる機能はありません。)●保護ラバー:EPT合成ゴム●安全カバー:あり(ステンレス)●電源コード:1、8m(アース線付きトラッキング防止プラグ使用)●コード番号:119-0161700温度設定範囲(℃)30~100アズワン品番67-4829-92
  • 温度センサー A-Gas Japan(旧:FUSO)

    温度センサー

    A-Gas Japan(旧:FUSO)
    14,980税込16,478
    1個
    6日以内出荷
    K熱電対温度センサー 突刺・液体温度測定用
    仕様●K熱電対●温度範囲:-50~+500℃●サイズ:先端/Φ3.2mm、センサ長/165mm、ハンドル長/120mm●コード長:400~1000mm(カールコード)センサータイプK熱電対リード線長さ(mm)400~1000アズワン品番67-4764-04シース外径(Φmm)3.2
  • 温度センサー A-Gas Japan(旧:FUSO)

    温度センサー

    A-Gas Japan(旧:FUSO)
    1,998税込2,198
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    K熱電対温度センサー ビーズ型センサ
  • 温度センサー A-Gas Japan(旧:FUSO)

    温度センサー

    A-Gas Japan(旧:FUSO)
    8,998税込9,898
    1個
    6日以内出荷
    K熱電対温度センサー 特殊形状センサ ネジ取付タイプ
    仕様●K熱電対●温度範囲:-40~+250℃●サイズ:先端/形状22mm×19mm×1.5mm、ネジ穴径/Φ4.1mm、コード長/1mセンサータイプK熱電対アズワン品番67-4764-32リード線長さ(m)1
  • Pt100Ωセンサ A-Gas Japan(旧:FUSO)

    Pt100Ωセンサ

    A-Gas Japan(旧:FUSO)
    27,980税込30,778
    1個
    6日以内出荷
    FUSO-370/372用の温度センサー
  • 超高速・高精度・高性能 温度調節器 坂口電熱

    超高速・高精度・高性能 温度調節器

    坂口電熱
    508,999税込559,899
    1台
    6日以内出荷
    超高速サンプリング10ms(0.01秒)を実現 11セグメント5桁表示のLCD表示 デジタル指示調節計搭載 フルマルチ入力 各種熱電対・測温抵抗体 AC100V~220V(変動範囲 AC90V~240V) 最小駆動電流 60mA 通信ポート装備で簡単データ管理
    仕様●制御方式:PID●制御出力:SCR駆動●電源電圧:AC100V~220V(変動範囲 AC90V~240V)・50/60Hz(自動判別)●入力:熱電対(※) K、J、T、S、R、E、B、N、W5Re/W26Re etc.●入力:測温抵抗体 Pt100Ω、JPt100Ω●通信ポート:前面ローダポート・背面RS-485●警報信号:AC250V 3A、DC30V 1Aのリレー接点●過電流保護:サーキットブレーカー●最大負荷電流:10A(周囲温度 45℃以下)●サンプリングタイム:10ms(0.01秒)●外形寸法:W200×H150×D280mm●※工場出荷時はKタイプで設定されています。他タイプでご使用の場合は、入力種類の設定を変更してください。●ご使用前に付属の取扱説明書をご覧ください。●【使用上の注意】●通気の良い涼しい場所に置き、次のような所に置くのは避けてください。漏電、短絡により火災・感電・故障の原因となります。●▼1.粉塵の多い所●▼2.コントローラーの通気をふさぐ所●▼3.水分のかかる所●▼4.アルコール、シンナー等引火性のある薬品の近く●▼5.ノイズの発生する近く●配線作業は、必ず元電源を切ってください。火災・感電・故障のおそれがあります。●表示された電気定格を超えて、使用しないでください。火災・感電・故障のおそれがあります。●アース線を接続してご使用ください。感電のおそれがあります。●持ち運びは、本体上面の取手を持って行ってください。●分解・改造は、絶対に行わないでください。製品保証の対象外となります。アズワン品番67-4714-28
  • ワンタッチコネクタ K熱電対 ビニール0.1m Y端子付 アズワン

    ワンタッチコネクタ K熱電対 ビニール0.1m Y端子付

    アズワン
    2,690税込2,959
    1台
    8日以内出荷
    加工していない被覆熱電対と機器を簡単に接続可能です。 「ワンタッチ」のため、面倒な結線作業が不要です。 ※対象機器はK熱電対入力のY端子で接続出来る機器となります。
    仕様●材質:スプリング/ステンレス鋼、導電部/電気銅・スズメッキ、ハウジング/ポリアミド●寸法(W×H×D):約60×122×25mm●ケーブル:0.1m●Y端子●重量:約19g質量(g)19端子形状Y端子センサータイプK熱電対本体寸法(mm)奥行25本体寸法(mm)高さ122本体寸法(mm)幅60アズワン品番68-0827-36リード線長さ(m)0.1
  • ワンタッチコネクタ アズワン

    ワンタッチコネクタ

    アズワン
    4,499税込4,949
    1台
    6日以内出荷
    K熱電対ビニール0.1m ミニチュアコネクタ付 加工していない被覆熱電対と機器を簡単に接続可能です。 「ワンタッチ」のため、面倒な結線作業が不要です。 ※対象機器はK熱電対入力のミニチュアコネクタで接続出来る機器となります。
    仕様●材質:スプリング/ステンレス鋼、導電部/電気銅・スズメッキ、ハウジング/ポリアミド●寸法:(約)W60×H122×D25mm●ケーブル長:0.1m●重量:約19g質量(g)19センサータイプK熱電対本体寸法(mm)奥行25本体寸法(mm)高さ122本体寸法(mm)幅60アズワン品番68-0449-26リード線長さ(m)0.1
  • フィルムヘッドタイプ白金測温抵抗体 アズワン

    フィルムヘッドタイプ白金測温抵抗体

    アズワン
    13,600税込14,960
    1個
    12日以内出荷
    薄膜素子をポリイミドテープで挟みフィルム状に仕上げました。 配管や機器類表面にフィットします。
    仕様●先端フィルム部サイズ:10×20m,m●素子:Pt100Ω(ClassA)●使用温度範囲:0~200℃●リード線:2m(フッ素樹脂被覆導線)使用温度範囲(℃)0~200センサータイプPT100アズワン品番68-1420-35リード線長さ(m)2
  • SK-1260用ワンタッチコネクタ K熱電対 ビニール0.1m アズワン

    SK-1260用ワンタッチコネクタ K熱電対 ビニール0.1m

    アズワン
    5,390税込5,929
    1台
    14日以内出荷
    加工していない被覆熱電対と機器を簡単に接続可能です。 「ワンタッチ」のため、面倒な結線作業が不要です。 ※デジタル温度計SK-1260と接続可能コネクタとなります。
    仕様●材質:スプリング/ステンレス鋼、導電部/電気銅・スズメッキ、ハウジング/ポリアミド●寸法(W×H×D):約60×122×25mm●ケーブル:0.1m●SK-1260用コネクタ●重量:約19gアズワン品番68-0827-37
  • ■海外仕様 デジタル卓上型温度調節器 AC220V plug type:F アズワン

    ■海外仕様 デジタル卓上型温度調節器 AC220V plug type:F

    アズワン
    33,400税込36,740
    1個
    翌々日出荷
    通常制御とは別に、独立した警報遮断装置を搭載し、安全性に配慮しています。 視認性に優れた白色LCDを採用しています。 端子止めの出力端子を装備しています。 コンパクト設計で場所を取りません。 ON-OFF制御に加え、PID制御(オーバーシュートやハンチング抑制に効果的)での操作も可能で、接続容量は最大7A(AC220V)まで可能なタイプです。
    仕様●設定範囲(℃):0~500●センサータイプ:K熱電対●温度制御方式:PID制御またはON/OFF制御●温度表示精度:±0.3%(FS)または±3℃の大きい方の値●過昇温防止設定:絶対値上限設定(任意の値を強制遮断温度とする設定)または偏差上限設定(制御温度との乖離値を任意の強制遮断温度とする設定)●警報動作:警報動作保持(リレー遮断の後、自動復帰しない)●出力端子:M4ねじ端子●接続容量:MAX7A(抵抗負荷時)●サイズ:138×159×94mm●電源:AC220V 50/60Hz●K熱電対仕様●ステンレスシース型(SUS304)●サイズ:Φ3.2mm×200mm●ケーブル長:1.9m●●当部品はすでにご購入いただいている該当製品の保守用として販売しております。●※該当製品以外の用途にはご使用いただけません。●※部品の仕様等個別のお問い合わせについて対応しておりません。●※ご購入頂いた部品で修理された製品は基本的には保証対象外扱いとなります。●但し、購入部品の初期不良等については保証対応いたします。アズワン品番1-6124-11-90
  • MT-801用プローブ MT-901シリーズ マザーツール

    MT-801用プローブ MT-901シリーズ

    マザーツール
    46,980税込51,678
    1個
    10日以内出荷から33日以内出荷
    コード長さ(m)約1
  • 過昇防止器AL-80用 断熱マットタイプ AL-80シリーズ 日伸理化

    過昇防止器AL-80用 断熱マットタイプ AL-80シリーズ

    日伸理化
    65,980税込72,578
    1個
    10日以内出荷
    鍋敷き温度センサー。オイルバス等を置き、底部の熱を感知して装置の温度暴走を止める働きをします。安全装置つきの「なべしき」。写真の左AL-80-MS小 右AL-80-SL大
  • TC-08用ターミナルボード Pico Technology

    TC-08用ターミナルボード

    Pico Technology
    8,798税込9,678
    1個
    12日以内出荷
    USB TC-08用のシングルチャンネルターミナルボード。8チャネル熱電対データロガーUSB TC-08用のターミナルボードです。ネジ留め式端子を使用すると、はんだ付けをせずに配線をデータロガーに接続でき、USB TC-08で0~+5Vの電圧や4~20mAのループ電流を測定できます。端子台は、USB TC-08で使用するように設計されており、他の熱電対データロガーでの動作は保証されていません。
    アズワン品番67-0394-07
  • 空焚防止・導電率式 日伸理化

    空焚防止・導電率式

    日伸理化
    44,980税込49,478
    1個
    10日以内出荷
    設定水位より下がると自動的に恒温器の電源をカットします。ヒーターの空焚を防ぎます。槽内での設定設置スペースがわずか。ロータリーエバポレター用の浅型水槽でも使えます。ステンレス水槽専用です。樹脂系水槽では使用できません。
    仕様●使用媒体 水専用●水位調整幅 水槽の縁から47~90mm 調整幅43mm●制御出力 AC100V, 15A(1500W)●使用可能水温 90℃まで●制御方式 導電率センサーによる ON/OFF●センサー寸法 直径5Φ 全長90mmm●センサー材質 ステンレス PTFE リード線300mm●適合水槽 ステンレス製専用、側壁の厚さ8mm以内●電源部設置環境 室温4℃~37℃ 湿度85%以下 結露しないこと●本体外形寸法 W82×D130×H88mm●重量 0.8kg●電源 AC100V 15A 三芯接地プラ質量(kg)0.8電源AC100V制御方式ON/OFF制御センサータイプ導電率センサー本体寸法(mm)奥行130本体寸法(mm)高さ88本体寸法(mm)幅82リード線長さ(mm)300アズワン品番65-8130-48シース外径(Φmm)5接続容量(A)15
  • 過昇防止器 日伸理化

    過昇防止器

    日伸理化
    61,980税込68,178
    1個
    10日以内出荷
    。過昇防止器。センサータイプ。オプション 鍋敷きタイプの過昇防止センサー AL-80-mL/AL-80-MSでオイルバスの底面の熱を感知します。
    仕様●温度表示部 1℃設定、デジタル表示、3桁●制御温度範囲 -20~+300℃(-200℃~+1372℃まで可変します。)●制御出力 15A●制御方式 K型熱電対●センサー 直径3.2Φ×180L、リ-ド長1m 材質:ステンレス、PTFE●安全装置 サーキットプロテクター●本体寸法 W85×D140×H112mm●重量 約1.3Kg●電源 AC100V 15A、三芯接地プラグ付電源コード●電装部設置環境 室温4℃~37℃ 湿度85%以下 結露しないこと質量(kg)1.3電源AC100VセンサータイプK熱電対本体寸法(mm)奥行140本体寸法(mm)高さ112本体寸法(mm)幅85アズワン品番65-8130-45シース外径(Φmm)3.2接続容量(A)15リード線長さ(m)1
  • センサー マグネット 理化工業

    センサー マグネット

    理化工業
    27,980税込30,778
    1本
    33日以内出荷
    。ヘッド部が磁石のため、金属部に吸着させて温度測定が可能。リード線の長さは500mm~5000mmまで対応可能
    仕様●センサ種類:K熱電対 クラス2(JIS C 1602-1995)●磁力:7N以上(鉄の平坦な面)●精度:±1.3℃ ※100℃の金属熱板に対し●測温範囲:-40~+300℃●応答時間:0.7秒(90%)、1.0秒(95%)※100℃の金属熱板に対し●ヘッド部材質:外筒 液晶ポリマー、蓋 ポリフェニレンサルファイド樹脂●リード線材質:フッ素樹脂(PFA)被覆リード線覆(耐熱温度:260℃)センサータイプK熱電対測定温度範囲(℃)-40~+300アズワン品番67-2538-54材質(被膜)リード線:PFA
  • 熱電対補償導線用延長コード XXシリーズ 端末ANP-F 端末(センサ受側):ANP-F 安立計器

    熱電対補償導線用延長コード XXシリーズ 端末ANP-F 端末(センサ受側):ANP-F

    安立計器
    16,980税込18,678
    1個
    12日以内出荷
    XXシリーズは温度計測器本体と温度センサ間を延長するための延長コードです
    仕様●端末(センサ受側):ANP-F●端末(本体接続側):ANP-F●熱電対の種類:Kタイプ●コード外径(Φmm):4●被覆材質:シリコン●耐熱温度(℃):240●コードの長さ(m):10センサータイプK熱電対アズワン品番65-3532-09リード線長さ(m)10
  • 静止表面用温度センサ A形シリーズ Φ12mm ストレート 300mm Eタイプ 安立計器

    静止表面用温度センサ A形シリーズ Φ12mm ストレート 300mm Eタイプ

    安立計器
    22,980税込25,278
    1本
    12日以内出荷
    A形シリーズは汎用タイプの静止表面用温度センサです。金型表面のみならずあらゆる物体の表面温度を測定することが出来ます。
    仕様●ヘッドサイズ:Φ12mm●ガード材質と接触板のコーティング:テフロンガード(低温用・接地)●パイプ形状と接触板の向き:ストレート●熱電対の種類:Eタイプ●パイプの長さ(mm):300●グリップの有無:グリップあり●コードの種類:標準コード●コードの長さ(m):1●プラグ形状:ミニプラグ(熱電対同種金属)センサータイプE熱電対アズワン品番65-3543-07シース外径(Φmm)12リード線長さ(m)1
  • R面タイプ温度センサ Model 123 -50~250℃ 安立計器

    R面タイプ温度センサ Model 123 -50~250℃

    安立計器
    20,980税込23,078
    1本
    12日以内出荷
    Model 123 はパイプ外面や小さな曲面に適した表面用温度センサです。Φ9~100mmまで曲面に合わせて、ガードの形状を製作することができます。【用途】配管の表面の温度管理と温度測定等
    仕様●材質:ガード材質/テフロン、グリップ材質/黒色フェノールレジン●使用温度範囲(℃):-50~250●0~200℃における許容差(℃):±2.5●応答速度(秒):2●耐久性:1万回以上●ガードの形状(Φmm):9~100でご指示下さい●熱電対の種類:Eタイプ●コードの種類:標準コード●コードの長さ(m):1●プラグ形状:標準プラグ使用温度範囲(℃)-50~250センサータイプE熱電対アズワン品番65-3529-24リード線長さ(m)1
温度/湿度管理機器