絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
583件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 熱電対コネクタ ASPプラグ 熱電対の種類:Kタイプ 形状:M ASP-Kシリーズ 安立計器

    熱電対コネクタ ASPプラグ 熱電対の種類:Kタイプ 形状:M ASP-Kシリーズ

    安立計器
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から19日以内出荷
    ASPプラグは、電極に熱電対と同種の材料を採用していますので、熱電対温度計の接触部での誤差を最小限に抑えることができます
    センサータイプK熱電対
  • 超極細K熱電対 アンベエスエムティ

    超極細K熱電対

    アンベエスエムティ
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    応答性が早く高精度に微細部の温度測定が可能です。
    寸法被覆内導線径(μm):200センサータイプK熱電対
  • K熱電対 シース シース部径Φ3.2mm アズワン

    K熱電対 シース シース部径Φ3.2mm

    アズワン
    3,198税込3,518特価
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    M3Y端子タイプ※シース部の根元の温度が100℃以下になる環境でご使用ください。
    材質シース部/ステンレス(SUS316)、スリーブ部/ステンレス(SUS304)、リード線被覆/ガラスウール温度範囲(℃)-50~+750リード線(m)2
  • K熱電対 シース シース部経Φ1.6mm アズワン

    K熱電対 シース シース部経Φ1.6mm

    アズワン
    3,090税込3,399
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    M3Y端子タイプ※シース部の根元の温度が100℃以下になる環境でご使用ください。
    材質シース部/ステンレス(SUS316)、スリーブ部/ステンレス(SUS304)、リード線被覆/ガラスウール温度範囲(℃)-50~+650リード線(m)2
  • 極薄モールド表面センサー アズワン

    極薄モールド表面センサー

    アズワン
    6,790税込7,469
    1個
    当日出荷
    極細素線を使用し、感温部をモールド加工してリード線と一体成型していますので、低温域の温度測定も可能です。完全防水、防湿型の極薄タイプで表面温度測定用です。感温部の仕上り厚さは≒0.1mmと非常に薄いので、素早い温度計測を可能とし、作業性、生産性の向上に繋がります。端末芯線をΦ0.32mmにすることにより、計器への接続が容易です。耐熱性、耐電圧性、屈曲性、耐蝕性、耐薬品性(液体)等に優れています。
    長さ(m)1温度範囲(℃)-50~200感温部(mm)約5×15素線径(mm)感温部:Φ0.127、接続部:Φ0.32被覆材フッ素樹脂(R)
  • K熱電対 アズワン

    K熱電対

    アズワン(1件のレビュー)
    4,990税込5,489
    1個
    当日出荷
    温度範囲(℃)-50~+650リード線(m)2
  • 熱電対 アズワン

    熱電対

    アズワン
    11,300税込12,430
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    仕様オメガコネクター付き材質シース部/インコネル、リード線被覆/ガラス繊維タイプ高温度温度範囲(℃)0~700センサータイプ熱電対材質(シース)インコネルリード線(m)2シース外径(Φmm)Φ1.6被覆材リード線:ガラス繊維リード線長さ(m)2
  • 表面温度測定用センサー(K熱電対)HPシリーズ アズワン

    表面温度測定用センサー(K熱電対)HPシリーズ

    アズワン
    9,504税込10,454
    1個
    当日出荷
    材質センサー部:ニッケルメッキ銅温度範囲(℃)-50~+800センサータイプK熱電対コネクタ形状オメガコネクター材質(被膜)リード線:PVCリード線長さ(m)2
  • 被覆K熱電対 テフロン(R)被覆 Φ0.127mm DS-2000-012シリーズ アズワン

    被覆K熱電対 テフロン(R)被覆 Φ0.127mm DS-2000-012シリーズ

    アズワン
    2,990税込3,289
    1個
    当日出荷
    応答速度が速く作業性に優れます。 先端は溶接で結線しています。
    線径(Φmm)0.127測定温度範囲-50~+200℃リード線(端末部)M4Y端子被覆材PTFE
  • 被覆K熱電対 ガラス被覆 Φ0.25mm DS-2000-025シリーズ アズワン

    被覆K熱電対 ガラス被覆 Φ0.25mm DS-2000-025シリーズ

    アズワン
    2,490税込2,739
    1個
    当日出荷
    応答速度が速く作業性に優れます。 先端は溶接で結線しています。
    材質(被覆)ガラスウール線径(Φmm)0.25測定温度範囲-50~+450℃リード線(端末部)M4Y端子
  • 被覆K熱電対 ガラス被覆 Φ0.5mm DS-2000-05シリーズ アズワン

    被覆K熱電対 ガラス被覆 Φ0.5mm DS-2000-05シリーズ

    アズワン
    2,490税込2,739
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    応答速度が速く作業性に優れます。 先端は溶接で結線しています。
    材質(被覆)ガラスウール線径(Φmm)0.5測定温度範囲-50~+450℃リード線(端末部)M4Y端子
  • 細型シースT熱電対 アズワン

    細型シースT熱電対

    アズワン
    10,500税込11,550
    1本
    当日出荷
    K熱電対に比べ、低温度域で測定精度の高いT熱電対センサーです。-200℃までの測定ができるため、液体窒素やドライアイスにも利用可能です。SUS316製シース採用で、耐腐食性があります。超低温向けセンサー
    材質シース部/SUS316、リード線/ビニル被覆規格JIS C1605 クラス2センサータイプT熱電対材質(シース)SUS316接続端子ミニチュアコネクタ(オス)測温接点非接地形リード線長さl(mm)補償導線:1000被覆材リード線:ビニールリード線長さ(m)補償導線:1
  • 白金測温抵抗体 テフロン(R)モールド型 アズワン

    白金測温抵抗体 テフロン(R)モールド型

    アズワン
    8,570税込9,427
    1個
    欠品中
    仕様エレメント:白金測温抵抗体(Pt100Ω)A級3線式 リード線端末:M3Y端子 リード線長さ:2m 先端部サイズ:Φ2.4×25mm先端寸法(mm)Φ2.4×25センサータイプPT100端末仕様M3Y端子測定温度範囲-50~200℃測定温度範囲(℃)-50~+200アズワン品番4-1410-01被覆材フッ素樹脂リード線長さ(m)2
  • 被覆熱電対 Kタイプ 溶接なし 三商

    被覆熱電対 Kタイプ 溶接なし

    三商(1件のレビュー)
    539税込593
    1本(1m)
    6日以内出荷から15日以内出荷
    熱電対素線そのものに、ビニール、ガラス、フッ素樹脂などで絶縁被覆を施した軽量・手軽な熱電対です。柔軟性に富み、自由に折り曲げられ、加工が簡単であることから狭い箇所、多点の温度チェック、使い捨てなどの広い用途にお使いいただけます。
    素線の種類K
  • ねじ取付型K熱電対 TSKNMシリーズ JUST

    ねじ取付型K熱電対 TSKNMシリーズ

    JUST
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷
    ネジによりプレート表面取付が可能。
    センサータイプK熱電対
  • 極薄K熱電対 アンベエスエムティ

    極薄K熱電対

    アンベエスエムティ
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    金属板などの平面、曲面の表面温度測定に適します。
    仕様先端厚さ(μm):40耐熱温度(℃)ガラス被覆/250 テフロン(R)被覆/260リード線長さ(m)約2
  • 熱電対素線 アズワン

    熱電対素線

    アズワン
    7,650税込8,415
    1セット(2巻)
    当日出荷
    仕様K(クロメル・アルメル)寸法(mm)Φ0.32長さ(m)10センサータイプK熱電対アズワン品番3-3117-01
  • 温度過昇防止器 アズワン

    温度過昇防止器

    アズワン
    44,200税込48,620
    1個
    当日出荷
    温度異常を強制OFFするだけでなく、アラート用電源を出力します。アラート用出力は100V/1A仕様となっており、警告灯やブザーなど様々な組み合わせが可能です。別途、耐熱度の高いセンサーを使用すれば、1000℃までの制御ができます。
    種別(アラート用出力付) 本体アズワン品番3-6824-01接続容量(A)1
  • K熱電対(シース型・テフロン(R)被覆) アズワン

    K熱電対(シース型・テフロン(R)被覆)

    アズワン
    24,100税込26,510
    1個
    当日出荷
    材質シース部:ステンレス(SUS316)PTFE(フッ素樹脂)被覆、リード線被覆:PTFE(フッ素樹脂)温度範囲(℃)0~200センサータイプK熱電対材質(シース)SUS316テフロン(R)(フッ素樹脂)端末仕様リード線:圧着Y端子リード線(m)2 (圧着Y端子付)熱電対K熱電対シース外径(Φmm)3.2被覆材リード線:テフロン(R)(フッ素樹脂)リード線長さ(m)2
  • K熱電対 オメガコネクタタイプ Φ3.2mm KTO-32Cシリーズ アズワン

    K熱電対 オメガコネクタタイプ Φ3.2mm KTO-32Cシリーズ

    アズワン
    7,090税込7,799
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    材質シース部/SUS316、スリーブ部/SUS304、リード線被覆/PTFE温度範囲(℃)-50~+750頭部径(Φmm)(シース)3.2リード線長さ(m)2
  • ダブルエレメント熱電対 シース型 WK-シリーズ アズワン

    ダブルエレメント熱電対 シース型 WK-シリーズ

    アズワン
    12,300税込13,530
    1個
    8日以内出荷から15日以内出荷
    1本のセンサーに2つの感温部を持ち、1度に2ヶ所の制御が可能です。 ダブルエレメントのため、計測用、制御用に使い分けが可能です。 重要箇所のバックアップ用途としても使用できます。
    材質(シース)SUS316接続Y型端子リード線(m)2熱電対K(クラス2)被覆【リード線】ガラス繊維被覆
  • 極細熱電対 アンベエスエムティ

    極細熱電対

    アンベエスエムティ
    6,598税込7,258
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
  • マグネット温度センサー アズワン

    マグネット温度センサー

    アズワン
    11,484税込12,632
    1個
    当日出荷
    センサー部にマグネットが内蔵されており、金属に貼り付けての使用が可能です。
    種別K熱電対 -50~+250℃ 23×17×14mmアズワン品番3-6282-01
  • 温度調節器(メックサーモ) ケニス

    温度調節器(メックサーモ)

    ケニス
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷
    据え置き・壁掛けどちらにも使えるコンセント付温調器です。
    寸法(mm)75×70×120容量(最大制御)AC100V・10A電源AC100V・50/60Hz温度範囲(℃)50~200制御方式ON/OFF、2位置制御精度(設定)FS±2%センサーサーミスタ(Φ4×250mm)SUS304
  • K Type 熱電対/DMM接続アダプタ GW INSTEK

    K Type 熱電対/DMM接続アダプタ

    GW INSTEK
    6,398税込7,038
    1個
    欠品中
    Kタイプ熱電対およびDMM接続アダプタ
    タイプKシリーズミニチュアコネクタ付き Kタイプ熱電対(右) / ミニチュアコネクタ-バナナ変換アダプタ(左)測定範囲(℃)-20~200ケーブル長(m)約1RoHS指令(10物質対応)対応角度測定精度(°)±3
  • 端子箱形シース熱電対 日本電測

    端子箱形シース熱電対

    日本電測
    8,798税込9,678
    1個
    11日以内出荷から21日以内出荷
    TN2シリーズ(端子箱形シース熱電対)です。
    材質(シース)SUS316熱電対K測温接点非接地リード線(出口)G3/8素子数1階級(級)端子箱小型密閉端子箱
  • リード線形シース熱電対 日本電測

    リード線形シース熱電対

    日本電測
    5,198税込5,718
    1個
    11日以内出荷から21日以内出荷
    NDS長極細シースCouple(熱電対)は応答速度が速く、また自在に曲げることができるので、確実な温度測定を可能にします。(部分ではなくピンポイントで温度を取ります。)。顕微鏡下での溶接作業という技術の確立により初めて可能となった製品です。
    温度範囲(℃)補償導線:リード線種EXD(耐熱ビニール)は-20~80、EXA(ガラスウール上シールド)は0~150材質(シース)SUS316熱電対K測温接点非接地端子M3Y素子数1階級(級)
  • デジタル温度調節器 プログラム機能付き TP-4シリーズ アズワン

    デジタル温度調節器 プログラム機能付き TP-4シリーズ

    アズワン
    31,400税込34,540
    1個
    欠品中
    温度制御はON/OFF制御方式です。温度表示は、実測値と設定値がひと目で分かるPV/SV2段表示を採用、設定ミス等を防ぎます。プログラム機能装備で、最大8ステップ4パターンの設定が可能です。正・逆動作切り替えが可能です。サーキットプロテクター・警報出力機能・センサー異常検出機能を装備しています。
    仕様●温度設定表示:シートキータッチ方式・PV/SVデジタル二段表示●従来品番との相違点:主電源スイッチ(白色→赤色)その他変更なし、従来品:1-5825-11 デジタル温度調節器(プログラム機能付) -100~600℃●接続容量:AC100V 50/60Hz MAX12A(抵抗負荷)電源(V)AC100 50/60Hz本体寸法(mm)95×150.6×48.5(突起除く)センサータイプK熱電対(Φ4×200mm)設定温度(℃)-100~+600温度制御方式ON/OFF制御付加機能プログラム機能/8ステップ4パターン温度表示精度±0.5%(FS)±1digitまたは3℃のどちらか大きい方アズワン品番1-5825-21安全機能サーキットプロテクター(15A)・警報出力機能・センサー異常検出最小表示(℃)1
  • K熱電対 インコネルタイプ M4Y端子 KTINシリーズ アズワン

    K熱電対 インコネルタイプ M4Y端子 KTINシリーズ

    アズワン
    5,090税込5,599
    1個
    翌々日出荷から12日以内出荷
    シース部にインコネル600を使用しているため、耐熱・耐蝕性に優れています。
    材質シース部/インコネル600、リード線被膜/ガラスウールリード線長さ(m)2
  • 被覆K熱電対 テフロン(R)被覆 Φ0.6mm DS-2000-06シリーズ アズワン

    被覆K熱電対 テフロン(R)被覆 Φ0.6mm DS-2000-06シリーズ

    アズワン
    2,490税込2,739
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    応答速度が速く作業性に優れます。 先端は溶接で結線しています。
    線径(Φmm)0.6測定温度範囲-50~+200℃リード線(端末部)M4Y端子被覆材PTFE
  • 熱電対 (Kタイプ) 八光電機

    熱電対 (Kタイプ)

    八光電機
    5,798税込6,378
    1本
    当日出荷
  • ダブルエレメント熱電対 シース型 WK-シリーズ アズワン

    ダブルエレメント熱電対 シース型 WK-シリーズ

    アズワン
    17,600税込19,360
    1個
    当日出荷
    1本のセンサーに2つの感温部を持ち、1度に2つの計測が可能です。ダブルエレメントのため、温度表示、制御用に使い分けが可能です。重要箇所のバックアップ用途としても使用できます。
    仕様リード線被覆:ガラス繊維被覆材質(シース)SUS316接続Y型端子熱電対K(クラス2)測定温度範囲(℃)0~650リード線2mアズワン品番3-9391-12シース外径(Φmm)1.6シース部寸法(Φmm×mm)Φ1.6×300材質(被膜)リード線:ガラス繊維シース長(mm)300
  • K熱電対 校正証明書付 KTOシリーズ アズワン

    K熱電対 校正証明書付 KTOシリーズ

    アズワン
    15,000税込16,500
    1個
    9日以内出荷
    豊富なラインナップをご用意。
    材質【リード線被覆】ガラスウール材質(シース)ステンレス(SUS316)リード線(m)2リード線【端末部】M4Y端子校正証明書一般校正
  • コネクター用シリコン防滴カバー 三商

    コネクター用シリコン防滴カバー

    三商
    1,798税込1,978
    1セット(2個)
    当日出荷から6日以内出荷
  • 温調器 デルサーモ SDS 三商

    温調器 デルサーモ SDS

    三商
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    コンセントを差し込みつまみを回し設定するだけ。壁に掛けても使用できます。
    材質保護管:SUS304制御方式2位置式センサーサーミスタ 防滴タイプ温度精度±2%FS出力容量AC100V 15A(抵抗負荷)温度設定範囲(℃)0~100保護管Φ6×L100mm
  • K熱電対 アズワン

    K熱電対

    アズワン
    13,400税込14,740
    1個
    当日出荷
    シース部はPFA(フッ素樹脂)被覆されていますので、耐酸・耐蝕性に非常に優れています。
    温度範囲(℃)-50~200センサータイプK熱電対端末仕様リード線:M4Y端子耐熱温度(℃)シース部・リード部:200被覆材リード線:テフロン(R)(フッ素樹脂)リード線長さ(m)2
  • 測温抵抗体(シース型・PTFE被膜) アズワン

    測温抵抗体(シース型・PTFE被膜)

    アズワン
    26,700税込29,370
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    温度範囲(℃)-199~100リード線(m)2 (圧着Y端子付)材質リード線被覆/ PTFE(フッ素樹脂)、シース部/ ステンレス(SUS316)PTFE(フッ素樹脂)被覆仕様B級3線式
  • 温度過昇防止器 アズワン

    温度過昇防止器

    アズワン
    48,200税込53,020
    1個
    当日出荷
    設定温度より温度が高くなると自動的に電源をカットし、温度が下がっても復帰しません。 対象物への取り付けに便利なボルト止め型温度センサー付きです。
    最小単位(℃)1温度設定範囲(℃)0~400
  • 温湿度センサ ifm electronic

    温湿度センサ

    ifm electronic
    29,980税込32,978
    1個
    12日以内出荷
    温度と湿度を手軽に監視し電気設備/制御盤/製造プロセスを保護。ねじまたはレール取付・M12接続によるプラグ&プレイ。データ出力 IO-Link。IO-Linkマスタに接続するだけで自動でパラメータを設定しセンサ交換が簡単
    その他【起動遅延時間】< 1秒材質樹脂外装 UL94 V-0, ライトグレー質量(g)70外形寸法(mm)140×40×38保護構造IP 20, (センサのみ: IP 57)測定範囲(℃)-40~80精度± 0.3(K)分解能0,1(% RH) / 0.1(K)電源電圧(V)DC 18~30保存温度(℃)-40~85測定範囲(%RH)0~100最大出力1消費電流(mA)13測定原理静電容量式取付け方法DINレール / 壁面に取付け可能, (TH35 (EN 60715) / M5)保護機能【逆接続保護】有出力信号IO-Link取付方向垂直, コネクタ側上向き周囲温度(℃)-40~80保護クラスIIIRoHS指令(10物質対応)対応伝送規格COM2 (38,4 kBaud)出力数デジタル出力: 1通信インターフェースIO-Link湿度定格精度(%RH)3, (20~80 %RHの範囲)
  • 極薄K熱電対 KSシリーズ アンベエスエムティ

    極薄K熱電対 KSシリーズ

    アンベエスエムティ
    9,698税込10,668
    1個
    8日以内出荷から10日以内出荷
    金属板などの平面、曲面の表面温度測定に適します。
    リード線長さ(m)2
温度/湿度管理機器