絞り込み
ブランド
  • 三商
  • アズワン(50)
  • ロバートショウ(15)
  • ケニス(10)
  • ヤマト科学(3)
  • 日本電測(3)
  • 東日京三電線(3)
  • ナリカ(3)
  • ifm electronic(3)
  • コクゴ(2)
  • TGK(東京硝子器械)(2)
  • 八光電機(2)
  • サンプラテック(2)
  • 山田電機(2)
  • 佐藤計量器製作所(1)
  • CHINO(チノー)(1)
  • HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(1)
  • testo(テストー)(1)
  • 鷺宮製作所(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
27件中 127
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • フイルム型被覆熱電対 三商

    フイルム型被覆熱電対

    三商
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    表面温度測定に適し、高速応答タイプです。JISクラス1の高精度。
    タイプ高速応答使用温度範囲(℃)20~200センサータイプ熱電対感温部(mm)フィルム:20×10、ポリイミド製素線径(mm)Φ0.32被覆フッ素樹脂端子M-3被覆材フッ素樹脂
  • マグネット形熱電対 三商

    マグネット形熱電対

    三商(1件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    表面温度を測定したい対象物の表面に、直接磁石で貼付けて測定可能。使用温度範囲:0~90℃。K熱電対。JIS C 1602 クラス2。熱電対被覆:ビニール被覆
    全長(mm)3010センサータイプK熱電対端子M-3マグネット異方性フェライト磁石磁力1000ガウスリード線径(Φmm)0.32
  • 被覆熱電対 Kタイプ 溶接なし 三商

    被覆熱電対 Kタイプ 溶接なし

    三商(1件のレビュー)
    539税込593
    1本(1m)
    5日以内出荷から14日以内出荷
    熱電対素線そのものに、ビニール、ガラス、フッ素樹脂などで絶縁被覆を施した軽量・手軽な熱電対です。柔軟性に富み、自由に折り曲げられ、加工が簡単であることから狭い箇所、多点の温度チェック、使い捨てなどの広い用途にお使いいただけます。
    素線の種類K
  • コネクター用シリコン防滴カバー 三商

    コネクター用シリコン防滴カバー

    三商
    1,798税込1,978
    1セット(2個)
    当日出荷から5日以内出荷
  • 温調器 デルサーモ SDS 三商

    温調器 デルサーモ SDS

    三商
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    コンセントを差し込みつまみを回し設定するだけ。壁に掛けても使用できます。
    材質保護管:SUS304制御方式2位置式センサーサーミスタ 防滴タイプ温度精度±2%FS出力容量AC100V 15A(抵抗負荷)温度設定範囲(℃)0~100保護管Φ6×L100mm
  • 被覆熱電対 フッ素樹脂被覆 三商

    被覆熱電対 フッ素樹脂被覆

    三商
    2,498税込2,748
    1個
    14日以内出荷
    Φ0.32mmのK熱電対素線にフッ素樹脂被覆を施した被覆熱電対です。
    使用温度範囲(℃)-200~200センサータイプK熱電対被覆フッ素樹脂端子M-4
  • ジャックパネル 三商

    ジャックパネル

    三商
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    品質を落とすことなくコストを下げました。作業効率を重視した構造です。接続部は温度誤差が生じないように熱電対と同じ材質で作られています。
  • マグネット式センサ 一般型 三商

    マグネット式センサ 一般型

    三商
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷
    表面温度を測定したい対象物の表面に、直接磁石で貼付けて測定可能。使用温度範囲が250℃までの一般型と、300℃までの中温型よりお選び頂けます。K熱電対。JIS C 1602 クラス2。リード線被覆:フッ素樹脂被覆
    種別一般型全長(mm)3000±80使用温度範囲(℃)-40~250(リード線、コネクタ部除く)吸着力(N)約8.0(1.0t鉄板)センサータイプK熱電対材質(シース)SUS316Lケース寸法(mm)Φ14×H15材質(ケース)PEEK、マグネットケース:SUS304コネクタミニチュアアプラグ(D-1)マグネットサマリウムコバルト磁石材質(被膜)リード線:フッ素樹脂リード線径(Φmm)0.32(コネクタ部除く)
  • 熱電対(シース型) 三商

    熱電対(シース型)

    三商
    7,698税込8,468
    1個
    6日以内出荷から13日以内出荷
    高精度。JIS C 1605 クラス2。
    圧着端子M-3
  • 高温用温度センサ 三商

    高温用温度センサ

    三商
    12,980税込14,278
    1個
    3日以内出荷
    温度(℃)シース過熱限度:1200感温部(mm)Φ3.2×L500
  • 温度調節器 三商

    温度調節器

    三商
    71,980税込79,178
    1個
    3日以内出荷
  • モールド型被覆熱電対 三商

    モールド型被覆熱電対

    三商
    6,998税込7,698
    1個
    14日以内出荷
    測温部をFEPで覆ったモールド型。温度センサをそのまま液中に入れることができ、耐薬品性にも優れています。Φ0.32mmのK熱電対。
    使用温度範囲(℃)-200~200
  • 被覆熱電対 ビニール 三商

    被覆熱電対 ビニール

    三商
    1,998税込2,198
    1個
    14日以内出荷
    Φ0.32mmのK熱電対素線にビニール被覆を施した被覆熱電対です。
    使用温度範囲(℃)-20~90センサータイプK熱電対被覆ビニール端子M-4
  • パネルマウント用金具 三商

    パネルマウント用金具

    三商
    1,498税込1,648
    1個
    8日以内出荷
    コネクターをパネルなしで装置等に固定します。品質を落とすことなくコストを下げました。作業効率を重視した構造です。
    最大取付パネル厚(mm)3
  • パネルマウント 三商

    パネルマウント

    三商
    2,898税込3,188
    1個
    8日以内出荷
    装置等にネジで固定します。品質を落とすことなくコストを下げました。作業効率を重視した構造です。接続部は温度誤差が生じないように熱電対と同じ材質で作られています。
    適合標準形取付穴径(Φmm)27(推奨)素線径(mm)1.6まで対応最大取付パネル厚(mm)5
  • Pt101Ω 測温抵抗体 三商

    Pt101Ω 測温抵抗体

    三商
    14,980税込16,478
    1個
    8日以内出荷
    高精度。JIS C 1604 1mA クラスB。
    使用温度範囲(℃)-20~200センサータイプPT100感温部(mm)Φ4.8×L200リード線(m)3圧着端子M-3
  • Pt100Ω 測温抵抗体 三商

    Pt100Ω 測温抵抗体

    三商
    13,980税込15,378
    1個
    8日以内出荷
    高精度。JIS C 1604 1mA クラスB。
    使用温度範囲(℃)-20~200リード線(m)3圧着端子M-3
  • マグネット式センサ 中温型 三商

    マグネット式センサ 中温型

    三商
    20,980税込23,078
    1個
    4日以内出荷
    表面温度を測定したい対象物の表面に、直接磁石で貼付けて測定可能。使用温度範囲が250℃までの一般型と、300℃までの中温型よりお選び頂けます。K熱電対。JIS C 1602 クラス2。リード線被覆:フッ素樹脂被覆
    種別中温型全長(mm)2000±40使用温度範囲(℃)-40~300(リード線、コネクタ部除く)吸着力(N)約20.0(1.0t鉄板/25℃)センサータイプK熱電対材質(シース)SUS316Lケース寸法(mm)Φ24×H20材質(ケース)A5052、マグネットケース:SUS304コネクタミニチュアアプラグ(D-1)マグネットサマリウムコバルト磁石材質(被膜)リード線:フッ素樹脂リード線径(Φmm)0.32(コネクタ部除く)
  • 測温抵抗体 保護管型 三商

    測温抵抗体 保護管型

    三商
    7,198税込7,918
    1個
    3日以内出荷
    使用温度範囲(℃)0~250感温部(mm)Φ4×200リード線(m)2
  • 過昇防止器用温度センサ 三商

    過昇防止器用温度センサ

    三商
    3,098税込3,408
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    リード線(m)2
  • モールド形測温抵抗体 三商

    モールド形測温抵抗体

    三商
    9,198税込10,118
    1個
    12日以内出荷
    測温部をFEPで覆ったモールド型。温度センサをそのまま液中に入れることができ、耐薬品性にも優れています。フッ素樹脂被覆されたリード線は撚ってあり、狭い場所への挿入に適しています。高精度な白金測温抵抗体。JIS C 1604 1mA。クラスB。
    使用温度範囲(℃)-40~180全長(m)2感温部(mm)70×120圧着端子M-3
  • 補償導線 三商

    補償導線

    三商
    499税込549
    1本(1m)
    6日以内出荷から12日以内出荷
  • デジタル温度調節器 三商

    デジタル温度調節器

    三商
    159,800税込175,780
    1個
    3日以内出荷
    コントローラー1台に3台の調節器を使用。PID制御による高精度な温度コンロトール。3chタイプながらもコンパクトな設計で場所をとりません。
    材質センサシース:ステンレス SUS304質量(kg)約3.5使用温度範囲(℃)センサ感温部:0~750電源AC95~240V 50/60Hz制御方式PID制御センサータイプK熱電対センサー寸法(mm)Φ3.2×L150温度精度±0.5%FS±1digit本体寸法(mm)奥行200本体寸法(mm)高さ145出力容量MAX10A×3リード線(m)2本体寸法(mm)幅250外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×200×145端子台M-4ネジ止め温度設定範囲(℃)0~1200
  • デジタル温度調節器 三商

    デジタル温度調節器

    三商
    61,980税込68,178
    1個
    3日以内出荷
    PIDオートチューニング、SSR式を採用し、高精度な温度コントロールが行えます。電源は95~240Vのフリー電源。アップダウンキーにより容易な温度設定が可能。
    材質センサシース:ステンレス SUS304質量(kg)約1.5電源AC95~240V 50/60Hzセンサー寸法(mm)Φ3.2×L150温度精度±0.5%FS±1digit出力容量MAX15Aリード線(m)2外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×165×100端子台M-4ネジ止め
  • SA-010D デジタル恒温用温度調節器 三商

    SA-010D デジタル恒温用温度調節器

    三商
    91,980税込101,178
    1個
    3日以内出荷
    ヒータ、水槽等と組合せて使用することにより温度のコントロールをたやすくします。見やすいデジタル式表示により設定しやすくなっています。保護機構としてサーキットプロテクタ装備。
    質量(kg)1.3電源AC100V 50/60Hz 15A温度範囲(℃)0~200温度精度±0.05~0.5℃温度センサーPt100Ω Φ5×200mm リード線1m本体寸法(mm)奥行115本体寸法(mm)高さ110出力容量MAX15A本体寸法(mm)幅80外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×115×110端子台外部入力:Y型 F0.3-3
  • デジタル温度調節器 三商

    デジタル温度調節器

    三商
    119,800税込131,780
    1個
    3日以内出荷
    電気炉・恒温槽等のヒータ制御が可能な大容量タイプ。200V電源仕様。電源ケーブルが付属しています。過昇防止器も装備しておりますので万一のトラブル時も安心です。K熱電対仕様。
    付属品電源ケーブル質量(kg)約2.5(ケーブル除く)電源(V)AC200(50/60Hz)コード長さ(m)2センサータイプK熱電対温度制御オートチューニング付PID制御本体寸法(mm)奥行210本体寸法(mm)高さ147(突起部除く)出力容量AC200V MAX25A(抵抗負荷)指示精度指示値の±(0.3%+1digit)または±2℃の大きい方本体寸法(mm)幅160外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×210×147(突起部除く)端子台M-4ネジ止め温度設定範囲(℃)0~1200、過昇防止器:-200~1372
  • 被覆熱電対 Kタイプ 溶接なし 三商

    被覆熱電対 Kタイプ 溶接なし

    三商
    649税込714
    1本(1m)
    14日以内出荷
    熱電対素線そのものに、ビニール、ガラス、PTFE®;などで絶縁被覆を施した軽量・手軽な熱電対です。柔軟性に富み、自由に折り曲げられ、加工が簡単であることから狭い箇所、多点の温度チェック、使い捨てなどの広い用途にお使いいただけます。
    線径(Φmm)0.65素線の種類K
温度/湿度管理機器