カテゴリ
絞り込み
ブランド
- 三商
- アズワン(224)
- ケニス(72)
- ヤマト科学(54)
- ナリカ(51)
- Thermo Fisher Scientific(26)
- CC印(ニッカトー)(26)
- サンプリングシステムス(Sampling Systems)(24)
- JEIO TECH(20)
- SIBATA(柴田科学)(18)
- bitstrong(ビットストロング)(16)
- 大科電器(15)
- ロバートショウ(15)
- コクゴ(12)
- アサヒ理化製作所(11)
- テラオカ(ANEX)(11)
- ショウエイ(11)
- 増田理化工業(10)
- サンキープ(旧:サンユー印刷)(10)
- ブランドをもっと見る

アルコールランプ クリアタイプ
三商(1件のレビュー)¥789税込¥8681個当日出荷受け台付で、安全性を高めています。アルコールの残量が分かりやすいクリアタイプです。色受け台:クリア容量(mL)70胴径×全高(mm)Φ75×80
フイルム型被覆熱電対
三商¥4,998~税込¥5,498~1個当日出荷表面温度測定に適し、高速応答タイプです。JISクラス1の高精度。タイプ高速応答使用温度範囲(℃)20~200センサータイプ熱電対感温部(mm)フィルム:20×10、ポリイミド製素線径(mm)Φ0.32被覆フッ素樹脂端子M-3被覆材フッ素樹脂
ラボバーナー
三商¥33,980税込¥37,3781個当日出荷市販のカセットボンベを使用する為、安価で長時間使用することができます。炎の連続つけっぱなし機構付きです。ガスボンベの接続はマグネット方式で簡単に接続できます。質量(g)約450(ガスボンベを含まず)電源単3乾電池1個寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)245×108×84
冷却水循環装置
三商¥199,800税込¥219,7801個3日以内出荷設置面積W205×D405mmのコンパクトサイズなので、ドラフトチャンバー内、実験台上・下・横に設置しても場所をとりません。アスピレーターとエバポレーターまたは、溶媒回収ユニットとエバポレーター等各1台ずつに接続できます。漏電・過電流ブレーカー、冷凍機オーバーロードリレー保持回路、冷凍機保護タイマー、温度調節器自己診断機能、循環ポンプインピーダンスプロテクトの安全機能も充実しています。保冷ホースと循環ノズルはワンタッチで着脱できます。面倒なホースバンド処理をなくし、循環水の液漏れもありません。循環ノズルの向きは360°回転できるので、チューブに掛かる負担を軽減できます。材質冷却コイル:SUS316L電源(V)AC100温度範囲(℃)-20~30℃(ヒータ無し)最大揚程(m)(50/60Hz)4.2/5.6最大流量(L/min)(50/60Hz)9/10ノズル外部循環ノズル:ワンタッチコネクタ 内径10mm、ワンタッチホースノズル 外径10mm温度制御冷凍機ON-OFF制御温度調節精度±2℃(-20~1℃設定時)、±1℃(0~20℃設定時)使用周囲温度(℃)5~35外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)205×405×545冷媒R404A冷却能力(W)【at 液温10℃】450(387kcal/h)、【(at 液温-10℃)】310(266kcal/h)温度設定シートキー入力・デジタル表示、最小桁1℃冷凍機出力(kW)450(空冷式 )
恒温水槽用防藻・防錆剤 クリーンS
三商¥5,498税込¥6,0481本(500mL)4日以内出荷防藻・防錆・防蝕・殺菌などに極めて効果的に作用し、水の汚染を防止します。槽内・ヒーター・循環ポンプに付着している水垢・藻・錆その他を取り除き、規定量を入れるだけ。水槽内の水が蒸発して少なくなった場合は水を補充して下さい。この時は防藻・防錆剤を追加しなくても効果は維持されます。1~2%に希釈してお使い下さい。無色~淡黄色液体。無臭性。成分塩化ベンザルコニウムの水溶液、ジシクロヘキシルアミンナイトライト(ダイアナND)、エチルアルコール、水使用温度範囲(℃)‐10~80℃
検体輸送箱
三商¥8,998~税込¥9,898~1個当日出荷から3日以内出荷内箱は高品質の発泡スチロール製。運送時のショックから、貴重な検体を守ります。断熱性に優れています。軽くて丈夫なショルダーバッグタイプ。取り扱いも容易。布ケースは丈夫で汚れも落としやすいキルティング製。試験管立てごと運べます。
タッチバーナー
三商¥29,980税込¥32,9781個3日以内出荷コンパクトな設計で、作業スペースの邪魔になりません。連続燃焼機構が付き、作業性がアップしました。特種活性炭入の専用ガスボンベをお使い下さい。質量(g)約250電源単3乾電池1個寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)141×59×67
ホットプレート
三商¥91,980~税込¥101,178~1個6日以内出荷から7日以内出荷アルミプレート表面をセラミックコーティングし、耐久性が優れています。安全装置として過電流ブレーカー付。温度範囲(℃)50~250(プレート表面温度)温度調節精度±7.5℃
マグネット式センサ 一般型
三商¥16,980税込¥18,6781個欠品中表面温度を測定したい対象物の表面に、直接磁石で貼付けて測定可能。使用温度範囲が250℃までの一般型と、300℃までの中温型よりお選び頂けます。K熱電対。JIS C 1602 クラス2。リード線被覆:フッ素樹脂被覆種別一般型全長(mm)3000±80使用温度範囲(℃)-40~250(リード線、コネクタ部除く)吸着力(N)約8.0(1.0t鉄板)センサータイプK熱電対材質(シース)SUS316Lケース寸法(mm)Φ14×H15材質(ケース)PEEK、マグネットケース:SUS304コネクタミニチュアアプラグ(D-1)マグネットサマリウムコバルト磁石材質(被膜)リード線:フッ素樹脂リード線径(Φmm)0.32(コネクタ部除く)
被覆熱電対 Kタイプ 溶接なし
三商(1件のレビュー)¥539~税込¥593~1本(1m)5日以内出荷から14日以内出荷熱電対素線そのものに、ビニール、ガラス、フッ素樹脂などで絶縁被覆を施した軽量・手軽な熱電対です。柔軟性に富み、自由に折り曲げられ、加工が簡単であることから狭い箇所、多点の温度チェック、使い捨てなどの広い用途にお使いいただけます。素線の種類K
温調器 デルサーモ SDS
三商¥14,980税込¥16,4781個当日出荷コンセントを差し込みつまみを回し設定するだけ。壁に掛けても使用できます。材質保護管:SUS304制御方式2位置式センサーサーミスタ 防滴タイプ温度精度±2%FS出力容量AC100V 15A(抵抗負荷)温度設定範囲(℃)0~100保護管Φ6×L100mm
アルミビーズ保冷ボックス WhiteCooler
三商¥1,998税込¥2,1981台当日出荷発泡スチロール製容器とステンレス製容器を組合わせた安価な保冷ボックスです。 一体型成形なので繋目が無く、隙間から温度が逃げない為保冷性に優れています。 内部のステンレス容器は出入れが可能。 別売のアルミビーズを使用した場合、冷凍室で12時間予冷して頂くと室温(25℃)でマイナス温度帯を約1時間保てます。また、蓄冷剤の併用で保冷時間を更に延ばすことができます。材質(内部容器)ステンレス製寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)153×122×79
ジュワー瓶 A型
三商¥36,980~税込¥40,678~1個3日以内出荷から6日以内出荷デュワー瓶は理化学実験を始めとして、液体窒素や、ドライアイス等の貯蔵保存に幅広く利用されており、その生命ともいえるガラス部分には特に留意し、ホウケイ酸ガラス-1を使用しています。A型は瓶の保護と持ち運びに便利な金属ケース入り。取手、コルク栓及び金属フタ付です。B型はトラップ用で金属ケースのみ付いています。
ウォーターバス用空焚防止器
三商¥44,980税込¥49,4781個当日出荷設定水位より下がると自動的に恒温器の電源をOFF。ロータリーエバポレーター用浅型水槽でも使用可能。樹脂槽には使用できません。仕様水位調節幅:水槽上縁から47~90mm種別導電率式電源AC100V 50/60Hz 15A使用流体水専用許容温度(℃)90適合壁厚(mm)バス側:8まで SUS水槽専用
バスツール
三商¥39,980~税込¥43,978~1個5日以内出荷から6日以内出荷恒温循環装置と接続して熱媒を循環させ、恒温槽として使用できます。ジャケット付の二重缶。外側ジャケット部は真空断熱されています。アイデア次第で、低コストで様々な用途に使えます。材質SUS304厚さ(mm)1
バーナースクリーン
三商¥10,980~税込¥12,078~1個4日以内出荷から7日以内出荷スクリーン上部が黒塗装されており、バーナーの火元が確認しやすくなっています。炎の形状確認、消し忘れの確認に便利です。材質SUS304(ヘアーライン仕上げ)
被覆熱電対 フッ素樹脂被覆
三商¥2,498税込¥2,7481個14日以内出荷Φ0.32mmのK熱電対素線にフッ素樹脂被覆を施した被覆熱電対です。使用温度範囲(℃)-200~200センサータイプK熱電対被覆フッ素樹脂端子M-4
ジャックパネル
三商¥12,980~税込¥14,278~1個当日出荷から5日以内出荷品質を落とすことなくコストを下げました。作業効率を重視した構造です。接続部は温度誤差が生じないように熱電対と同じ材質で作られています。
ウォーターバス・オイルバス用 ステンレス支柱
三商¥719税込¥7911個3日以内出荷ウォーターバスの他、オイルバスに取付けて、容器の固定用にお使い頂けます。材質SUS304外径(Φ)×全長(mm)9×400
マルチサーマルユニット
三商¥229,800税込¥252,7801個4日以内出荷投込み式の恒温ユニットに超小型インバータ冷凍機を搭載。竪型水中ポンプの噴流撹拌により温度ムラを抑えた高精度な恒温機能。高性能DCコンプレッサ採用。安全装置として過電流ヒューズ、ブザーで知らせるフロート式水位センサの空焚防止機能付。材質水槽:PE製質量(kg)約7.2使用温度範囲(℃)‐3~60℃(設定‐5~65℃)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)147×285×326ヒーター(W)SUSスパイラルシーズヒータ:500精度(℃)±0.1~0.2(負荷により変動)冷却方式密閉型コンプレッサ・DCインバータ駆動最小単位(℃)0.1冷媒R-134a 50g GWP1430冷却能力(W)約180(設定温度25℃時)水槽寸法(mm)外寸法:約W525×D340×H210、内寸法:約W450×D305×H175
ロマンアルトバーナー B型
三商¥23,980税込¥26,3781個6日以内出荷本体が転倒しにくいように、台座裏面にゴムラバーが貼ってあります。全高(mm)180ホース口径(Φmm)外径11.6台の直径(Φmm)80先端径(Φmm)28