絞り込み
寸法(mm)
- 47×244(1)
- 65×100(2)
- 120×240(1)
- 150×200(3)
- 270×135(2)
- 270×270(2)
- 300×300(1)
耐荷重(kg)
- 25
- 5(3)
- 7(3)
- 8(4)
- 10(16)
- 12(3)
- 15(18)
- 20(28)
- 22(3)
- 30(11)
- 35(5)
- 40(18)
- 45(5)
- 50(9)
- 60(4)
- 70(8)
- 75(5)
- 80(3)
- 100(16)
- 130(2)
- 耐荷重(kg)をもっと見る
材質
- アルミ(5)
- スチール(4)
- ステンレス(3)
棚受け金具
- L型棚受け(12)
- 棚受アクセサリー(1)
ブランド
- ケイ・ジー・ワイ工業(4)
- ハーフェレ(3)
- FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(2)
- ハイロジック(2)
- 久宝金属製作所(1)
- 和合商事(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
再生紙使用マーク適合(1)
RoHS10物質対応・再生紙使用マーク適合
「寸法(mm)」から絞り込む
47×244(1)
65×100(2)
120×240(1)
150×200(3)
270×135(2)
270×270(2)
300×300(1)

ステンレスアーム棚受
ケイ・ジー・ワイ工業(36件のレビュー)¥479~税込¥527~1個当日出荷サビを寄せ付けないステンレス(SUS304)を材質としているため美しい輝きと印象は変わることなく、洗面所や浴室など水周りでのご使用にも適しています。また、設計面の工夫として、「ダルマ穴」型のビス穴を採用、狭いスペースや高所など取り付けが難しいと思われるところビスの取り付けが簡単にできます。プロのお客様からも高い評価をいただいています。付属品ステンレス丸頭ネジ付材質SUS304板厚(mm)2棚受け金具L型棚受け
アルミ棚受
ケイ・ジー・ワイ工業(12件のレビュー)¥899~税込¥989~1個当日出荷アルミ製だから軽量でスマート 水周りで使用可能 色付きビスキャップなので取付後でもビスが目立たない材質/仕上アルミダイカスト/粉体塗装色白棚受け金具L型棚受け
カラーアーム棚受
ケイ・ジー・ワイ工業(13件のレビュー)¥379~税込¥417~1本当日出荷から3日以内出荷どこにでもOK! 洗練されたシンプルでスタイリッシュなデザイン。付属品取付ビス材質スチール(粉体塗装)板厚(mm)2
アイアン棚受 LL 194×244mm
和合商事¥279~税込¥307~1本3日以内出荷から4日以内出荷棚受けの人気ブランドTANNERのアイアン棚受け。 壁面に彩りをプラスする優しい色合いの棚受け金具。 単色でも組み合わせてもおしゃれな全3色を、規格木材(ワンバイ材、ツーバイ材)と相性の良い4つのサイズで作りました。 LLサイズ:雑誌が収まる大きめサイズ。付属品皿タッピングねじ:[壁面用]3.5×25(mm)頭グレー塗装×3本、[棚板用]3.5×16(mm)ユニクロ×3本適合1×10材/2×10材材質鉄寸法(幅W×高さH)(mm)47×244耐荷重(kg)25寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)47×244×194RoHS指令(10物質対応)対応棚受け金具L型棚受け再生紙使用マーク適合
折りたたみブラケット 白塗装 棚受け
ハーフェレ¥4,198~税込¥4,618~1セット(2個)6日以内出荷カウンターなどの折り畳み棚板に使用します、用途カウンター仕様ロック機構付材質スチール仕上白塗装ねじ穴(Φmm)5棚受け金具L型棚受け
ブラケット スチール 白塗装
ハーフェレ¥119~税込¥131~1個6日以内出荷から21日以内出荷飾り棚などの棚板に使用します、用途飾り棚仕様耐荷重:表の値は 1 個当たり、DIN EN 16337:2013-08 の 1.7 kg 打ち込みプレートの衝撃試験済、このブラケット 2 個で表面の耐荷重は 2 倍、棚サイズはブラケットに応じて適切に対応材質スチール寸法D(mm)4.5仕上白塗装棚受け金具L型棚受け
ステンレス製ワイド棚受け
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)¥999~税込¥1,099~1個ほか3日以内出荷シンプルでスタイリッシュなオールステンレス製のサビに強い棚受ブラケットL型金物です。先端の形状が丸みを帯びておりますので、安全でオシャレなL型金具となります。用途工場・倉庫・施設・学校・企業・一般家庭などの棚受ブラケット・補強金具・家具の転倒防止金具等材質ステンレス棚受け金具L型棚受け
ステンレス製棚受け
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)¥679~税込¥747~1個ほか3日以内出荷シンプルでスタイリッシュなオールステンレス製のサビに強い棚受ブラケットL型金物です。先端の形状が丸みを帯びておりますので、安全でオシャレなL型金具となります。用途工場・倉庫・施設・学校・企業・一般家庭などの棚受ブラケット・補強金具・家具の転倒防止金具等材質ステンレス棚受け金具L型棚受け