絞り込み
耐荷重(kg)
- 40(1)
- 45(1)
- 50(2)
- 70(1)
- 90(1)
- 130(1)
- 160(1)
材質
- ステンレス(10)
棚受け金具
- L型棚受け(8)
ブランド
- 水本機械製作所
- モノタロウ(4)
- LAMP(スガツネ工業)(36)
- エスコ(30)
- ケイ・ジー・ワイ工業(22)
- ハイロジック(21)
- HOJO(19)
- FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(15)
- WAKI(和気産業)(14)
- フジテック・ジャパン(14)
- ハーフェレ(10)
- 和合商事(9)
- 川喜金物(SOWA)(9)
- MK(丸喜金属本社)(8)
- TANNER(7)
- 八幡ねじ(7)
- ポッシュリビング(7)
- トップ(6)
- TRUSCO(5)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(5)
- ブランドをもっと見る
「寸法(mm)」から絞り込む

ステンレス 棚受KLT型
水本機械製作所¥1,998~税込¥2,198~1個3日以内出荷補強バーは取り外し可能です。 取り外してコーナーの補強金具として使用できます。 (座操りは内側からの片面のみです)用途棚作りにセット内容皿タッピンネジ付(長3本、短3本)材質/仕上ステンレス(SUS304)/ヘアーライン仕上穴径(Φmm)5寸法A(mm)20寸法D(mm)6寸法E(mm)6寸法B(mm)30板厚(mm)3穴数6幅W(mm)25
ステンレス 棚受KLD型
水本機械製作所¥1,698~税込¥1,868~1個3日以内出荷座繰りが両面に付いています。 内向きでも外向きでも使用できます。用途棚作りに、コーナーの補強金具として、家具の転倒防止に材質/仕上ステンレス(SUS304)/ヘアーライン仕上穴径(Φmm)5長さL(mm)120板厚(mm)5幅W(mm)30
ステンレス 棚受KLT型 250mm×300mm
水本機械製作所¥3,398税込¥3,7381個翌々日出荷皿頭のネジをご使用ください。 補強バーは取り外し可能です。取り外してコーナーの補強金具として使用できます。(座操りは内側からの片面のみです)用途棚作りにトラスコ品番849-3422セット内容皿タッピンネジ付(長3本、短3本)材質/仕上ステンレス(SUS304)/ヘアーライン仕上げ質量(g)370寸法L(mm)250寸法d(mm)5寸法L1(mm)300寸法A(mm)20寸法D(mm)6寸法E(mm)6寸法B(mm)30寸法C(mm)190寸法T(mm)3寸法W(mm)25寸法C1(mm)240耐荷重(kN)【参考】0.49(2本の場合)棚受け金具L型棚受け
ステンレス 棚受KLT型 200mm×250mm
水本機械製作所¥2,798税込¥3,0781個翌々日出荷皿頭のネジをご使用ください。 補強バーは取り外し可能です。取り外してコーナーの補強金具として使用できます。(座操りは内側からの片面のみです)用途棚作りにトラスコ品番849-3421セット内容皿タッピンネジ付(長3本、短3本)材質/仕上ステンレス(SUS304)/ヘアーライン仕上げ質量(g)294寸法L(mm)200寸法d(mm)5寸法L1(mm)250寸法A(mm)20寸法D(mm)6寸法E(mm)6寸法B(mm)30寸法C(mm)140寸法T(mm)3寸法W(mm)25寸法C1(mm)190耐荷重(kN)【参考】0.44(2本の場合)棚受け金具L型棚受け
ステンレス 棚受KLT型 150mm×200mm
水本機械製作所¥2,198税込¥2,4181個翌々日出荷皿頭のネジをご使用ください。 補強バーは取り外し可能です。取り外してコーナーの補強金具として使用できます。(座操りは内側からの片面のみです)用途棚作りにトラスコ品番849-3420セット内容皿タッピンネジ付(長3本、短3本)材質/仕上ステンレス(SUS304)/ヘアーライン仕上げ質量(g)232寸法L(mm)150寸法d(mm)5寸法L1(mm)200寸法A(mm)20寸法D(mm)6寸法E(mm)6寸法B(mm)30寸法C(mm)90寸法T(mm)3寸法W(mm)25寸法C1(mm)140耐荷重(kN)【参考】0.39(2本の場合)棚受け金具L型棚受け
ステンレス 棚受KLD型 300mm×150mm
水本機械製作所¥3,500税込¥3,8501個翌々日出荷皿頭のネジをご使用ください。 座操りが両面に付いています。 内向きでも外向きでも使用できます。用途棚作りに、コーナーの補強金具として、家具の転倒防止にトラスコ品番849-3388材質材質:ステンレス(SUS304)、仕上げ:ヘアーライン仕上げ質量(g)468寸法d(mm)5寸法L1(mm)300寸法A(mm)36寸法F(mm)55寸法D(mm)7.5寸法E(mm)29寸法B(mm)125寸法C(mm)125適合ねじ皿頭ねじ寸法L2(mm)150寸法T(mm)5寸法W(mm)30寸法G(mm)55棚受け金具L型棚受け
ステンレス 棚受KLD型 250mm×125mm
水本機械製作所¥2,798税込¥3,0781個翌々日出荷皿頭のネジをご使用ください。 座操りが両面に付いています。 内向きでも外向きでも使用できます。用途棚作りに、コーナーの補強金具として、家具の転倒防止にトラスコ品番849-3387材質材質:ステンレス(SUS304)、仕上げ:ヘアーライン仕上げ質量(g)390寸法d(mm)5寸法L1(mm)250寸法A(mm)34.5寸法F(mm)80寸法D(mm)7.5寸法E(mm)34寸法B(mm)101.5寸法C(mm)101.5適合ねじ皿頭ねじ寸法L2(mm)125寸法T(mm)5寸法W(mm)30棚受け金具L型棚受け
ステンレス 棚受KLD型 200mm×100mm
水本機械製作所¥2,098税込¥2,3081個翌々日出荷皿頭のネジをご使用ください。 座操りが両面に付いています。 内向きでも外向きでも使用できます。用途棚作りに、コーナーの補強金具として、家具の転倒防止にトラスコ品番849-3386材質材質:ステンレス(SUS304)、仕上げ:ヘアーライン仕上げ質量(g)312寸法d(mm)5寸法L1(mm)200寸法A(mm)33.5寸法F(mm)65寸法D(mm)7.5寸法E(mm)24寸法B(mm)77.5寸法C(mm)77.5適合ねじ皿頭ねじ寸法L2(mm)100寸法T(mm)5寸法W(mm)30棚受け金具L型棚受け
ステンレス 棚受KLD型 150mm×75mm
水本機械製作所¥1,898税込¥2,0881個5日以内出荷皿頭のネジをご使用ください。 座操りが両面に付いています。 内向きでも外向きでも使用できます。用途棚作りに、コーナーの補強金具として、家具の転倒防止にトラスコ品番849-3390材質材質:ステンレス(SUS304)、仕上げ:ヘアーライン仕上げ質量(g)234寸法d(mm)5寸法L1(mm)150寸法A(mm)30寸法F(mm)36寸法D(mm)7.5寸法E(mm)28寸法B(mm)55寸法C(mm)55適合ねじ皿頭ねじ寸法L2(mm)75寸法T(mm)5寸法W(mm)30棚受け金具L型棚受け
ステンレス 棚受KLD型 120mm×60mm
水本機械製作所¥1,898税込¥2,0881個翌々日出荷皿頭のネジをご使用ください 座操りが両面に付いています。 内向きでも外向きでも使用できます。用途棚作りに、コーナーの補強金具として、家具の転倒防止にトラスコ品番849-3389材質/仕上ステンレス(SUS304)/ヘアーライン仕上げ質量(g)187寸法d(mm)5寸法L1(mm)120寸法A(mm)30寸法F(mm)35寸法E(mm)16寸法B(mm)80適合ねじ皿頭ねじ寸法L2(mm)60寸法T(mm)5寸法W(mm)30棚受け金具L型棚受け